「エアコン洗浄」の検索結果

特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(10個)ほか
349 税込384
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング オス 5極 1列 2.5mm Grace Inertiaシリーズ
仕様TE Connectivityグレースイナーシャ2.5 Mark IIプラグハウジング. グレースイナーシャ2.5 Mark II電線対基板プラグハウジングは2.5 mmのピッチ間隔です。 グレースイナーシャ2.5 mm Mark IIプラグハウジングは、ハウジングに採用された慣性ロック機構を使用して、組み立て中の人為的なミスを防ぐように設計されています。 慣性ロック機構は同時に回路を閉じ、コネクタをロックします。 かん合するとカチッと音がして分かります。 誤まったかん合が発生しても、レセプタクルやヘッダコンタクトは接触しません。 このロック機構は中途半端なかん合による欠陥品の発生を防ぎ、信頼性の高い確実な接続を実現します。 慣性ロック機構により、コネクタ使用中の外力による抜去も防止され、信頼性の高い接続が可能になります。 グレースイナーシャ2.5 Mark IIコネクタはコンパクトな省スペースの2.5 mmピッチを備え、人間工学に基づいたデザインで手動操作が簡単です。 また、グレースイナーシャ2.5 Mark IIコネクタの新しいデザインにより、組み立て中のコンタクト挿入力を最大59 %軽減します。 このレセプタクルコンタクトはランスなしで引っかかりや絡みを防止し、デュアルビーム設計を採用して信頼性の高い電気接続を実現します。 グレースイナーシャ2.5 Mark IIプラグハウジングは、誤かん合を防止する4種類のカラーコードキー方式で、ブラインドかん合が可能です。 TPA (端子位置保証)を使用すると、確実にコンタクトがハウジング内でしっかり固定され、端子の脱落を防止できます。 このグレースイナーシャ2.5 Mark IIプラグハウジン用のレセプタクルコンタクト及びTPAは別途購入する必要があります。. 特長と利点. 2.5 mmピッチのコンパクトな省スペース設計 人間工学に基づいたデザインで手動操作が簡単 組み立て中のコンタクト挿入力を最大59 %軽減 慣性ロック機構で正確なかん合と信頼性の高い確実な接続を実現 音でかん合を確認可能 カラーコードキーにより簡単な識別と正確なかん合を提供 TPA (端子位置保証)を使用してコンタクトを確実に保持. 用途. グレースイナーシャ2.5 Mark II電線対基板プラグハウジングは広範囲の大型電気製品での使用に最適です。 用途には、エアコン、冷蔵庫、調理器具、電子レンジ、食器洗浄機、産業用制御ボックスなどがあります。 長さ(mm)13.2 幅(mm)10.4 取付方式ケーブルマウント ピッチ(mm)2.5 シリーズGrace Inertia 深さ(mm)5.88 材質(ハウジング)ガラス繊維入りナイロン 行数1 コンタクト数5 オス・メスオス ボディ向きストレート 併用可能製品グレースイナーシャコネクタ2.5
1袋(10個)ほか
169 税込186
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング オス 2極 1列 2.5mm Grace Inertiaシリーズ
エコ商品
仕様TE Connectivityグレースイナーシャ2.5 Mark IIプラグハウジング. グレースイナーシャ2.5 Mark II電線対基板プラグハウジングは2.5 mmのピッチ間隔です。 グレースイナーシャ2.5 mm Mark IIプラグハウジングは、ハウジングに採用された慣性ロック機構を使用して、組み立て中の人為的なミスを防ぐように設計されています。 慣性ロック機構は同時に回路を閉じ、コネクタをロックします。 かん合するとカチッと音がして分かります。 誤まったかん合が発生しても、レセプタクルやヘッダコンタクトは接触しません。 このロック機構は中途半端なかん合による欠陥品の発生を防ぎ、信頼性の高い確実な接続を実現します。 慣性ロック機構により、コネクタ使用中の外力による抜去も防止され、信頼性の高い接続が可能になります。 グレースイナーシャ2.5 Mark IIコネクタはコンパクトな省スペースの2.5 mmピッチを備え、人間工学に基づいたデザインで手動操作が簡単です。 また、グレースイナーシャ2.5 Mark IIコネクタの新しいデザインにより、組み立て中のコンタクト挿入力を最大59 %軽減します。 このレセプタクルコンタクトはランスなしで引っかかりや絡みを防止し、デュアルビーム設計を採用して信頼性の高い電気接続を実現します。 グレースイナーシャ2.5 Mark IIプラグハウジングは、誤かん合を防止する4種類のカラーコードキー方式で、ブラインドかん合が可能です。 TPA (端子位置保証)を使用すると、確実にコンタクトがハウジング内でしっかり固定され、端子の脱落を防止できます。 このグレースイナーシャ2.5 Mark IIプラグハウジン用のレセプタクルコンタクト及びTPAは別途購入する必要があります。. 特長と利点. 2.5 mmピッチのコンパクトな省スペース設計 人間工学に基づいたデザインで手動操作が簡単 組み立て中のコンタクト挿入力を最大59 %軽減 慣性ロック機構で正確なかん合と信頼性の高い確実な接続を実現 音でかん合を確認可能 カラーコードキーにより簡単な識別と正確なかん合を提供 TPA (端子位置保証)を使用してコンタクトを確実に保持. 用途. グレースイナーシャ2.5 Mark II電線対基板プラグハウジングは広範囲の大型電気製品での使用に最適です。 用途には、エアコン、冷蔵庫、調理器具、電子レンジ、食器洗浄機、産業用制御ボックスなどがあります。 長さ(mm)5.7 幅(mm)10.4 取付方式ケーブルマウント ピッチ(mm)2.5 シリーズGrace Inertia 深さ(mm)5.88 材質(ハウジング)ガラス繊維入りナイロン 行数1 コンタクト数2 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス ボディ向きストレート 併用可能製品グレースイナーシャコネクタ2.5
1袋(10個)ほか
149 税込164
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング オス 3極 1列 2.5mm Grace Inertiaシリーズ
仕様TE Connectivityグレースイナーシャ2.5 Mark IIプラグハウジング. グレースイナーシャ2.5 Mark II電線対基板プラグハウジングは2.5 mmのピッチ間隔です。 グレースイナーシャ2.5 mm Mark IIプラグハウジングは、ハウジングに採用された慣性ロック機構を使用して、組み立て中の人為的なミスを防ぐように設計されています。 慣性ロック機構は同時に回路を閉じ、コネクタをロックします。 かん合するとカチッと音がして分かります。 誤まったかん合が発生しても、レセプタクルやヘッダコンタクトは接触しません。 このロック機構は中途半端なかん合による欠陥品の発生を防ぎ、信頼性の高い確実な接続を実現します。 慣性ロック機構により、コネクタ使用中の外力による抜去も防止され、信頼性の高い接続が可能になります。 グレースイナーシャ2.5 Mark IIコネクタはコンパクトな省スペースの2.5 mmピッチを備え、人間工学に基づいたデザインで手動操作が簡単です。 また、グレースイナーシャ2.5 Mark IIコネクタの新しいデザインにより、組み立て中のコンタクト挿入力を最大59 %軽減します。 このレセプタクルコンタクトはランスなしで引っかかりや絡みを防止し、デュアルビーム設計を採用して信頼性の高い電気接続を実現します。 グレースイナーシャ2.5 Mark IIプラグハウジングは、誤かん合を防止する4種類のカラーコードキー方式で、ブラインドかん合が可能です。 TPA (端子位置保証)を使用すると、確実にコンタクトがハウジング内でしっかり固定され、端子の脱落を防止できます。 このグレースイナーシャ2.5 Mark IIプラグハウジン用のレセプタクルコンタクト及びTPAは別途購入する必要があります。. 特長と利点. 2.5 mmピッチのコンパクトな省スペース設計 人間工学に基づいたデザインで手動操作が簡単 組み立て中のコンタクト挿入力を最大59 %軽減 慣性ロック機構で正確なかん合と信頼性の高い確実な接続を実現 音でかん合を確認可能 カラーコードキーにより簡単な識別と正確なかん合を提供 TPA (端子位置保証)を使用してコンタクトを確実に保持. 用途. グレースイナーシャ2.5 Mark II電線対基板プラグハウジングは広範囲の大型電気製品での使用に最適です。 用途には、エアコン、冷蔵庫、調理器具、電子レンジ、食器洗浄機、産業用制御ボックスなどがあります。 長さ(mm)8.2 幅(mm)10.4 取付方式ケーブルマウント ピッチ(mm)2.5 シリーズGrace Inertia 深さ(mm)5.88 材質(ハウジング)ガラス繊維入りナイロン 行数1 コンタクト数3 オス・メスオス ボディ向きストレート 併用可能製品グレースイナーシャコネクタ2.5
1袋(10個)ほか
149 税込164
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)