TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ギボシ端子/圧着端子 0.5 → 2.27mm2, 20 → 14AWG
エコ商品
仕様シリーズ = 170003絶縁 = 非絶縁ジェンダー = オス最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2最大ワイヤサイズmm2 = 2.27mm2最小ワイヤサイズAWG = 20AWGシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 真鍮TE Connectivity SHUR-PLUGバレットレセプタクル端子. 各種めっきが施された黄銅製のSHUR-PLUGバレット圧着レセプタクル端子 これらのSHUR-PLUGバレットレセプタクルコネクタは、ピン直径が3.96 mmのSHUR-PLUGバレットプラグ圧着端子との併用向けで、4.57 mm径のSHUR-PLUGバレットコネクタと併用する品番< 795-6449') 795-6449/は除きます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥2,798
税込¥3,078
欠品中
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ギボシ端子/圧着端子 0.5 → 2.27mm2, 20 → 14AWG
エコ商品
仕様絶縁 = 非絶縁全長 = 18.5mm最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2最大ワイヤサイズmm2 = 2.27mm2最小ワイヤサイズAWG = 20AWGシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドブレット直径 = 3.96mmコンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 真鍮TE Connectivity SHUR-PLUGバレットレセプタクル端子. 各種めっきが施された黄銅製のSHUR-PLUGバレット圧着レセプタクル端子 これらのSHUR-PLUGバレットレセプタクルコネクタは、ピン直径が3.96 mmのSHUR-PLUGバレットプラグ圧着端子との併用向けで、4.57 mm径のSHUR-PLUGバレットコネクタと併用する品番< 795-6449') 795-6449/は除きます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥1,498
税込¥1,648
欠品中
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ギボシ端子/圧着端子 0.5 → 2.27mm2, 20 → 14AWG
エコ商品
仕様絶縁 = 非絶縁ジェンダー = オス最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2最大ワイヤサイズmm2 = 2.27mm2最小ワイヤサイズAWG = 20AWG最大ワイヤサイズAWG = 14AWGブレット直径 = 4mmコンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 真鍮TE Connectivity圧着バレットコネクタ. 圧着バレットコネクタは、スズめっきの黄銅製です。これらの圧着バレットプラグコネクタは、ピンの直径が3.96 mmです(ピン直径が3.56 mmの品番 ; 719-6212 719-6212 とピン直径が4.57 mmの品番 ; 795-6442 795-6442 は除く)。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥1,198
税込¥1,318
欠品中
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ギボシ端子/圧着端子 0.5 → 1.3mm2, 20 → 16AWG
エコ商品
仕様シリーズ = PIDG絶縁 = 絶縁断熱材 = ナイロンジェンダー = メス最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2最大ワイヤサイズmm2 = 1.3mm2最小ワイヤサイズAWG = 20AWG最大ワイヤサイズAWG = 16AWGブレット直径 = 3mm色 = 赤コンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 真鍮TE Connectivity PIDG圧着バレットコネクタ. レセプタクル端子とプラグ端子から成るPIDG (Pre-Insulated Diamond Grip)バレットコネクタは、最も過酷な回路環境で安定した信頼性を実現するように設計。これらのPIDG圧着バレットコネクタは、精密に成形された導電性の高い銅製のボディとバレルから構成されている。ワイヤバレル内部のギザ歯は、圧着後のコンタクト強度及び伸張強度を最大化する。このワイヤバレルは、ワイヤ絶縁をサポートする銅スリーブで覆われている。外側のカラー付きナイロンスリーブにより、ワイヤサイズを簡単に識別可能。このPIDG圧着バレットコネクタは、すばやくワイヤを挿入できるじょうご型のワイヤエントリを備え、生産性が向上する。このPIDG端子の構造と専用工具ダイの使用により、均一で信頼性の高い圧着を実現。 このPIDGバレット端子は、幅広い配線用途で使用できる汎用ソリューションで、さまざまなワイヤ、バレル、スタッドのサイズの製品を用意. 特長と利点. 導電性の高い銅製ボディ 銅製スリーブでワイヤ絶縁をしっかりと支持 コンタクト強度と伸張強度を最大化するワイヤバレルのギザ加工 スリーブの色でワイヤサイズと工具を簡単に識別 ワイヤを簡単に挿入できるじょうご型のワイヤエントリ 信頼性が高く、きれいに揃った圧着を実現. 用途. これらのPIDG圧着バレットコネクタは、MIL-T-7928、タイプII、クラス1及び2の要件を満たすか超えているため、幅広い用途に適合します。主な用途には、装置 / 制御、照明、電源、パネルボックス、昇降装置、モータ、航空宇宙、家電などが挙げられます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
関連キーワード