「コネクタ 1.6mm」の検索結果
ダイナミック・シリーズの中核をなすシリーズです。ハウジングの種類も豊富で、信号から電源まで様々なアプリケーションに対応できます。(定格電流15A)。接触子の単一化、ハウジングの多品種化、コネクタのシステム化を実現した、産業機器専用のコネクタです。重電・FA機器の信号・パワー・電源専用コネクタとして、また一般産業機器の電源・パワー専用コネクタとして最適です。電線圧着接触子の圧着形状の標準化をはかり、これを単一化することにより、工具の共通使用を実現しました。
現場結線に最適!
施工時間の短縮
e-conセンサー用コネクタ
特殊工具不要、電線前処理不要、電線を入れてプライヤーでかしめるだけ
コストリダクションと長期信頼性
かんごうの際にはパチンとロック音がします。小型(2.0mmピッチ)コネクタです
2点接触構造が良好な接触安定性を実現します
電線範囲をハウジングの色で識別できます
定格電圧(V)DC32
定格電流(A)Max3
材質【ハウジング】PBT(UL94V-0)、【トップカバー】ポリカーボーネード(UL94V-0)、【コンタクト】銅合金
形状ストレート
種類角型
難燃性UL94V-0
コンタクト形状メス・オス兼用
結線方法圧着
動作電圧(V)DC32
色赤
タイプ【スプライス】バット
絶縁方式絶縁
仕様TE Connectivity PLASTI-GRIPパラレルスプライスワイヤ圧着端子. PLASTI-GRIPクローズドバレルパラレルスプライスワイヤ圧着端子は、高導電性銅製で、スズめっきが施されています。絶縁耐性の高い94V-0等級のビニール製絶縁拡張スリーブを備えています。 このPLASTI-GRIPパラレルスプライス圧着端子のバレル内面は、鋸歯が施されているため、圧着後の電気接触及び伸張強度が最大になります。 ワイヤバレルにファンネルエントリするため、ストリップ線を容易に挿入できます。. 赤、0.25 → 1.6 mm2 青、1.0 → 2.6 mm2 黄、2.7 → 6.6 mm2
全長(mm)19.3
色赤
直径(Φmm)3.56
タイプ【スプライス】パラレル
絶縁方式絶縁
ケーブル22~16AWG
材質(コンタクト)銅
RoHS指令(10物質対応)対応
コンタクトめっき錫
仕様スプライスタイプ = バットケーブルサイズ = 12 → 10 AWG全長 = 43mm直径 = 6.5mm絶縁 = 絶縁色 = 黄シリーズ = DuraSealコンタクト材質 = 銅コンタクトめっき = 錫厚さ = 3mmUL. スプライス. 赤、0.25-1.6 mm2 青、1.0-2.6 mm2 黄、2.7-6.6 mm2
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥7,198
税込¥7,918
7日以内出荷
タイプ【スプライス】パラレル
ケーブル12~10AWG
全長(mm)22.1
直径(Φmm)5.84
絶縁方式絶縁
色黄
材質(コンタクト)銅
コンタクトめっき錫
仕様TE Connectivity PLASTI-GRIPパラレルスプライスワイヤ圧着端子. PLASTI-GRIPクローズドバレルパラレルスプライスワイヤ圧着端子は、高導電性銅製で、スズめっきが施されています。絶縁耐性の高い94V-0等級のビニール製絶縁拡張スリーブを備えています。 このPLASTI-GRIPパラレルスプライス圧着端子のバレル内面は、鋸歯が施されているため、圧着後の電気接触及び伸張強度が最大になります。 ワイヤバレルにファンネルエントリするため、ストリップ線を容易に挿入できます。. 赤、0.25 → 1.6 mm2 青、1.0 → 2.6 mm2 黄、2.7 → 6.6 mm2
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様TE Connectivity PLASTI-GRIPパラレルスプライスワイヤ圧着端子. PLASTI-GRIPクローズドバレルパラレルスプライスワイヤ圧着端子は、高導電性銅製で、スズめっきが施されています。絶縁耐性の高い94V-0等級のビニール製絶縁拡張スリーブを備えています。 このPLASTI-GRIPパラレルスプライス圧着端子のバレル内面は、鋸歯が施されているため、圧着後の電気接触及び伸張強度が最大になります。 ワイヤバレルにファンネルエントリするため、ストリップ線を容易に挿入できます。. 赤、0.25 → 1.6 mm2 青、1.0 → 2.6 mm2 黄、2.7 → 6.6 mm2
全長(mm)19.3
色青
直径(Φmm)4.32
タイプ【スプライス】パラレル
絶縁方式絶縁
ケーブル16~14AWG
材質(コンタクト)銅
RoHS指令(10物質対応)対応
コンタクトめっき錫
ダイナミック・シリーズの中核をなすシリーズです。ハウジングの種類も豊富で、信号から電源まで様々なアプリケーションに対応できます。(定格電流15A)。接触子の単一化、ハウジングの多品種化、コネクタのシステム化を実現した、産業機器専用のコネクタです。重電・FA機器の信号・パワー・電源専用コネクタとして、また一般産業機器の電源・パワー専用コネクタとして最適です。電線圧着接触子の圧着形状の標準化をはかり、これを単一化することにより、工具の共通使用を実現しました。
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-3000シリーズ D-3100S ヘッダー
ダイナミック・シリーズの中核をなすシリーズです。ハウジングの種類も豊富で、信号から電源まで様々なアプリケーションに対応できます。(定格電流15A)。接触子の単一化、ハウジングの多品種化、コネクタのシステム化を実現した、産業機器専用のコネクタです。重電・FA機器の信号・パワー・電源専用コネクタとして、また一般産業機器の電源・パワー専用コネクタとして最適です。電線圧着接触子の圧着形状の標準化をはかり、これを単一化することにより、工具の共通使用を実現しました。
種別基板取付タブ・ヘッダー
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-2000シリーズ D-2100D ヘッダー
ダイナミック・シリーズの中では最も小型でありながら、産業機器向けのスペックを実現したコネクタ。主として信号用途に使用できます。250V以下の信号ラインで適切なピッチ2.5mmを持ち、このピッチでありながらAWG#18の電線に対応します。(1極最大5A)。その他、基板の有効活用ができるセンターロック方式や、ロープロファイルのためのコンタクトランスの採用など、さまざまな特徴を備えています。
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))自動車用コネクタ, 34極, オス, 黒 ケーブルマウント TE Connectivity SUPER SEALシリーズ
仕様コンタクト数 = 34タイプ = ハウジングジェンダー = オス行数 = 4取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = Super Seal色 = 黒高さ = 38mm幅 = 38.2mm深さ = 32.15mmハウジング材質 = PETTE Connectivityスーパーシールシリーズ1.0 mmプラグハウジングアセンブリ. スーパーシール1.0 mmプラグハウジングアセンブリ、極性化キーのある1.0 mmレセプタクルコンタクト用、熱可塑樹脂GFハウジング及び上部ロッキング。 スーパーシール自動車用プラグコネクタの二次ロックメカニズムにより、コンタクトのハウジングへの挿入が容易になり、かん合中のコンタクトのバックアウトを回避できます。 コンタクトがプラグハウジングアセンブリに正しく挿入されない場合、二次ロックは閉じられません。 品番< 719-9661') 719-9661/は絶縁材径1.6~2.2 mmに対応 品番< 726-7005') 726-7005/は絶縁材径2.0~2.4 mmに対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
110日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ファストン端子 メス Positive Lock .250 EX II シリーズ, 15AWG to 10AWG
(1件すべてのレビューを見る)
エコ商品
仕様シリーズ = Positive Lock .250 EX II絶縁 = 非絶縁最小ワイヤサイズmm2 = 1.6mm2最大ワイヤサイズmm2 = 6mm2最小ワイヤサイズAWG = 15AWG最大ワイヤサイズAWG = 10AWGタブサイズ = 6.35 x 0.81mm長さ = 21.2mmコンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 真鍮TE Connectivityポジティブロックコネクタコンタクト - 250 EX IIシリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ファストン端子 メス Ultra-Fast .187 シリーズ, 22AWG to 18AWG
エコ商品
仕様シリーズ = Ultra-Fast .187絶縁 = 絶縁断熱材 = ナイロン66最小ワイヤサイズmm2 = 0.3mm2最大ワイヤサイズmm2 = 0.8mm2最小ワイヤサイズAWG = 22AWG最大ワイヤサイズAWG = 18AWGタブサイズ = 4.75 x 0.51mm色 = 赤コンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 真鍮UL310ファイル番号E66717、CSA22.2 No.153、ファイル番号LR7189、DIN VDE 06279/9.91 登録番号5193、NEMA DC-2. タブサイズ = 0.187インチ(4.75 mm)及び0.250インチ(6.35 mm). TE Connectivity FASTON 187シリーズUltra-Fastレセプタクル圧着端子. むき出しになったリードがかん合時にタブやレセプタクルに触れて発生する衝撃や電気短絡を防止するよう設計されたFASTON 187シリーズのUltra-Fast完全絶縁型レセプタクル圧着端子です。 このFASTON 187シリーズのUltra-Fastレセプタクルワイヤコネクタは、UL 94 V-2タイプ6/6ナイロン製のハウジングを使用しています。スズめっき銅合金ファストンレセプタクルコンタクトをハウジング内に埋め込み、完全密閉することによって、600 V用途に対応しています。 このFASTON 187シリーズのUltra-Fast圧着端子は、26-10 AWGのソリッドワイヤ、ヒューズ線、より線の終端に使用します。ワイヤサイズとタブサイズの指定は各ハウジングに表示されています。 ハウジングメンブレンにスロットが設けられているため、座付きのタブタイプに対応できます。 このFASTON 187シリーズのUltra-Fastレセプタクル圧着端子は、内部ハウジングや2段階ロール構成、レセプタクル端子上のカンチレバー付きディンプルにより、かん合箇所を目視確認できない場合でも、かん合タブコンタクトを確実に挿入し、調心することができます。. 赤、0.25 → 1.6 mm2 青、1.0 → 2.6 mm2 黄、2.7 → 6.6 mm2 圧着工具については、代表品番< 245-5351') 245-5351/を参照
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M3.5, 赤 プラスティグリップ, 22AWG to 16AWG
エコ商品
仕様シリーズ = PLASTI-GRIP絶縁 = 絶縁断熱材 = ビニール内側リング直径 = 3.68mm最小ワイヤサイズmm2 = 0.26mm2最大ワイヤサイズAWG = 16AWGスタッドサイズ = M3.5色 = 赤コンタクトめっき = 錫全長 = 17.37mmTE Connectivity PLASTI-GRIPリングタングワイヤ圧着端子. PLASTI-GRIPクローズドバレルリングタングワイヤ圧着端子は高導電性銅製で、スズめっきが施されています。絶縁耐性の高い94V-0等級のビニール製絶縁拡張スリーブを備えています。 このPLASTI-GRIPクローズドバレルリングタング圧着端子のバレルの内面は鋸歯が施されているため、圧着後の電気接触及び伸張強度が最大になります。 ワイヤバレルにファンネルエントリするため、ストリップ線を容易に挿入できます。. 赤、0.25 → 1.6 mm2 青、1.0 → 2.6 mm2 黄、2.7 → 6.6 mm2
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥3,398
税込¥3,738
6日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 基板ヘッダ, 2極, ストレート, 電線対基板 5.08mm ダイナミック
エコ商品
仕様シリーズ = Dynamic 3000ピッチ = 5.08mmコンタクト数 = 2ボディ向き = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウド取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだタイプ = Wire to Board定格電圧 = 600 V acD-3200シリーズハウジングのかん合については、代表品番< 680-1578') 680-1578/を参照してください。. Dynamic D-3200シリーズヘッダ. TE Connectivity Dynamic Range D-3200シリーズヘッダは、すずめっきを施した保持レッグのために安定性が増しています。 D-3200シリーズヘッダのPCBはんだテールはすずめっきされており、コンタクトタブは金めっきされています。 このD-3200シリーズヘッダに推奨されるPCBの厚さは1.0~1.6 mmです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥299
税込¥329
欠品中
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M3, 赤 プラスティグリップ, 22AWG to 18AWG
エコ商品
仕様シリーズ = PLASTI-GRIP絶縁 = 絶縁最小ワイヤサイズmm2 = 0.26mm2最小ワイヤサイズAWG = 22AWGスタッドサイズ = M3色 = 赤コンタクトめっき = 錫全長 = 17.5mmTE Connectivity PLASTI-GRIPリングタングワイヤ圧着端子. PLASTI-GRIPクローズドバレルリングタングワイヤ圧着端子は高導電性銅製で、スズめっきが施されています。絶縁耐性の高い94V-0等級のビニール製絶縁拡張スリーブを備えています。 このPLASTI-GRIPクローズドバレルリングタング圧着端子のバレルの内面は鋸歯が施されているため、圧着後の電気接触及び伸張強度が最大になります。 ワイヤバレルにファンネルエントリするため、ストリップ線を容易に挿入できます。. 赤、0.25 → 1.6 mm2 青、1.0 → 2.6 mm2 黄、2.7 → 6.6 mm2
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M3.5, 青 プラスティグリップ, 16AWG to 14AWG
エコ商品
仕様シリーズ = PLASTI-GRIP絶縁 = 絶縁断熱材 = ビニール内側リング直径 = 3.68mm最小ワイヤサイズmm2 = 1mm2最小ワイヤサイズAWG = 16AWGスタッドサイズ = M3.5色 = 青コンタクトめっき = 錫厚さ = 0.79mm全長 = 18.16mmTE Connectivity PLASTI-GRIPリングタングワイヤ圧着端子. PLASTI-GRIPクローズドバレルリングタングワイヤ圧着端子は高導電性銅製で、スズめっきが施されています。絶縁耐性の高い94V-0等級のビニール製絶縁拡張スリーブを備えています。 このPLASTI-GRIPクローズドバレルリングタング圧着端子のバレルの内面は鋸歯が施されているため、圧着後の電気接触及び伸張強度が最大になります。 ワイヤバレルにファンネルエントリするため、ストリップ線を容易に挿入できます。. 赤、0.25 → 1.6 mm2 青、1.0 → 2.6 mm2 黄、2.7 → 6.6 mm2
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥4,298
税込¥4,728
5日以内出荷
シリーズPLASTI-GRIP
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 基板ヘッダ, 3極, ストレート, 電線対基板 2.5mm ダイナミック
エコ商品
仕様シリーズ = Dynamic 2000ピッチ = 2.5mmコンタクト数 = 3ボディ向き = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウド取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだコンタクトめっき = 金定格電圧 = 250 V acD-2100シリーズハウジングとかん合する製品については、代表品番< 719-0135') 719-0135/を参照. Dynamic 2100ヘッダ. TE Connectivity Dynamic Range D-2100シリーズヘッダには、安定性向上のためのすずめっき保持脚が付いています。 D-2100シリーズヘッダのPCBはんだテールにはすずめっき、コンタクトタブには金めっきが施されています。 D-2100シリーズヘッダの推奨PCB厚は、1.6 mmです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥289
税込¥318
4日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 基板ヘッダ, 12極, ライトアングル, 電線対基板 2.5mm ダイナミック
エコ商品
仕様シリーズ = Dynamic 2000ピッチ = 2.5mmコンタクト数 = 12ボディ向き = ライトアングルシュラウド/アンシュラウド = シュラウド取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだコンタクトめっき = 金定格電圧 = 250 V ac/dcD-2100シリーズハウジングとかん合する製品については、代表品番< 719-0135') 719-0135/を参照. Dynamic 2100ヘッダ. TE Connectivity Dynamic Range D-2100シリーズヘッダには、安定性向上のためのすずめっき保持脚が付いています。 D-2100シリーズヘッダのPCBはんだテールにはすずめっき、コンタクトタブには金めっきが施されています。 D-2100シリーズヘッダの推奨PCB厚は、1.6 mmです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥549
税込¥604
翌々日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 基板ヘッダ, 28極, ストレート, 電線対基板 2mm ダイナミック
エコ商品
仕様シリーズ = Dynamic 1000ピッチ = 2mmコンタクト数 = 28ボディ向き = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコネクタシステム = 電線対基板端子方法 = はんだコンタクト材質 = 銅合金定格電圧 = 125 V acD-1100シリーズハウジングにかん合する製品については、代表品番< 706-4411') 706-4411/を参照. Dynamic 1100シリーズヘッダ. TE Connectivity Dynamic Range D-1100シリーズヘッダには、安定性向上のためのすずめっき保持脚が付いています。 D-1100シリーズヘッダのPCBはんだテールにはすずめっき、コンタクトタブには金めっきが施されています。 D-1100シリーズヘッダの推奨PCB厚は、1.0~1.6 mmです。 D-1100シリーズヘッダは、かん合中にコンタクトが折れ曲がらないように設計されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 基板ヘッダ, 10極, 2列, ストレート, 電線対基板 2.5mm ダイナミック
エコ商品
仕様シリーズ = Dynamic 1000ピッチ = 2.5mmコンタクト数 = 10行数 = 2ボディ向き = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウド取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだコンタクトめっき = 金定格電圧 = 250 V acD-1200シリーズハウジングにかん合する製品については、代表品番< 706-4424') 706-4424/を参照. Dynamic 1200シリーズヘッダ. TE Connectivity Dynamic Range D-1200シリーズヘッダには、安定性向上のためのすずめっき保持脚が付いています。 D-1200シリーズヘッダのPCBはんだテールにはすずめっき、コンタクトタブには金めっきが施されています。 D-1200シリーズヘッダの推奨PCB厚は、1.0~1.6 mmです。 D-1200シリーズヘッダは、かん合中にコンタクトが折れ曲がらないように設計されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,488
税込¥2,737
3日以内出荷
シリーズDuraSeal
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M5, 青 DuraSealシリーズ, 16AWG to 14AWG
エコ商品
仕様シリーズ = DuraSeal絶縁 = 絶縁断熱材 = ナイロン内側リング直径 = 5.3mm最小ワイヤサイズmm2 = 1.5mm2最小ワイヤサイズAWG = 16AWGスタッドサイズ = M5色 = 青コンタクトめっき = 錫厚さ = 2mm全長 = 32mmUL. TE Connectivity DuraSealリング端子. 環境的に密閉されたワイヤ接続を持つDuraSeal圧着リング端子は、電気接続を絶縁し、機械的損傷、振動、ワイヤ引抜、摩擦から保護するだけでなく、耐水性及び塩分やその他の汚染物に対する耐性を備えています。 これらのDuraSeal圧着リング端子のバレルは、熱溶解性接着剤が内側に施された、耐切創性及び耐摩耗性を持つ熱収縮性ナイロンチューブで覆われています。. 赤、0.25-1.6 mm2 青、1.0-2.6 mm2 黄、2.7-6.6 mm2
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥4,398
税込¥4,838
5日以内出荷
シリーズPIDG
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))圧着ブレード端子 TE Connectivity PLASTI-GRIPシリーズ 絶縁
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity Y形圧着端子 171551-1, 赤 0.26 → 1mm2 22AWG to, 16AWG
エコ商品
仕様シリーズ = PLASTI-GRIP絶縁 = 絶縁幅 = 6.4mm最小ワイヤサイズmm2 = 0.26mm2最大ワイヤサイズmm2 = 1mm2最小ワイヤサイズAWG = 22AWG最大ワイヤサイズAWG = 16AWGスタッドサイズ = M4色 = 赤全長 = 22mmコンタクト材質 = 銅TE Connectivity PLASTI-GRIPスペードワイヤ圧着端子. PLASTI-GRIPクローズドバレルスペードタングワイヤ端子は高導電性銅製で、スズめっきが施されています。絶縁耐性の高い94V-0等級のビニール製絶縁拡張スリーブを備えています。 このPLASTI-GRIPクローズドバレルスペードタング圧着端子のバレルの内面は鋸歯が施されているため、圧着後の電気接触及び伸張強度が最大になります。 ワイヤバレルにファンネルエントリするため、ストリップ線を容易に挿入できます。 このPLASTI-GRIPスペード圧着端子は、スペード、スプリングスペード、フランジスペードなど、さまざまなスタイルの製品が用意されています。. 赤、0.25 → 1.6 mm2 青、1.0 → 2.6 mm2 黄、2.7 → 6.6 mm2
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))圧着フラグ端子 TE Connectivity PIDG FASTON .250シリーズ 絶縁 赤 0.3 → 1mm2, 22 → 18AWG
エコ商品
仕様シリーズ = PIDG FASTON .250絶縁 = 絶縁断熱材 = ナイロン最小ワイヤサイズmm2 = 0.3mm2最大ワイヤサイズmm2 = 1mm2最小ワイヤサイズAWG = 22AWG全長 = 19.3mmタブサイズ = 6.35 x 0.81mm色 = 赤コンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 真鍮タブ厚さ = 0.81mmタブ幅 = 6.35mmUL認定. TE Connectivity PIDGファストン250フラグレセプタクル電線圧着端子. 6.35 x 0.81 mmサイズのかん合部を備えたPIDG絶縁ファストン250フラグレセプタクル電線圧着端子です。 このPIDGファストン250クイック切断フラグレセプタクル圧着端子は、圧着後のコンタクト及び伸張強度を最大にする鋸歯付きの精密成形金属ワイヤバレルで構成されています。 このバレルは銅スリーブで密閉されており、全体がナイロンの識別カラー付き絶縁スリーブに覆われています。 このPIDG絶縁ファストン250クイック切断フラグレセプタクル電線圧着端子は、様々なバレル長と直径が用意されており、各種ワイヤサイズに使用できます。. 赤、0.25 → 1.6 mm2 青、1.0 → 2.6 mm2 タブ幅6.3 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))圧着フラグ端子 TE Connectivity PIDG FASTON .250シリーズ 絶縁 赤 0.3 → 1mm2, 22 → 18AWG
エコ商品
仕様シリーズ = PIDG FASTON .250絶縁 = 絶縁断熱材 = ナイロン最小ワイヤサイズmm2 = 0.3mm2最大ワイヤサイズmm2 = 1mm2最小ワイヤサイズAWG = 22AWG最大ワイヤサイズAWG = 18AWGタブサイズ = 6.35 x 0.81mm色 = 赤コンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 真鍮タブ厚さ = 0.81mmタブ幅 = 6.35mmUL認定. TE Connectivity PIDGファストン250フラグレセプタクル電線圧着端子. 6.35 x 0.81 mmサイズのかん合部を備えたPIDG絶縁ファストン250フラグレセプタクル電線圧着端子です。 このPIDGファストン250クイック切断フラグレセプタクル圧着端子は、圧着後のコンタクト及び伸張強度を最大にする鋸歯付きの精密成形金属ワイヤバレルで構成されています。 このバレルは銅スリーブで密閉されており、全体がナイロンの識別カラー付き絶縁スリーブに覆われています。 このPIDG絶縁ファストン250クイック切断フラグレセプタクル電線圧着端子は、様々なバレル長と直径が用意されており、各種ワイヤサイズに使用できます。. 赤、0.25 → 1.6 mm2 青、1.0 → 2.6 mm2 タブ幅6.3 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1000個)
¥199,800
税込¥219,780
5日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 基板ヘッダ, 6極, ライトアングル, 電線対基板 2.5mm ダイナミック
エコ商品
仕様シリーズ = Dynamic 2000ピッチ = 2.5mmコンタクト数 = 6ボディ向き = ライトアングルシュラウド/アンシュラウド = シュラウド取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだタイプ = 電線対基板定格電流 = 5AD-2100シリーズハウジングとかん合する製品については、代表品番< 719-0135') 719-0135/を参照. Dynamic 2100ヘッダ. TE Connectivity Dynamic Range D-2100シリーズヘッダには、安定性向上のためのすずめっき保持脚が付いています。 D-2100シリーズヘッダのPCBはんだテールにはすずめっき、コンタクトタブには金めっきが施されています。 D-2100シリーズヘッダの推奨PCB厚は、1.6 mmです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ファストン端子 メス DuraSeal シリーズ, 16AWG to 14AWG
エコ商品
仕様シリーズ = Duraseal絶縁 = 絶縁断熱材 = ナイロン最小ワイヤサイズmm2 = 1.5mm2最大ワイヤサイズmm2 = 2.5mm2最小ワイヤサイズAWG = 16AWG最大ワイヤサイズAWG = 14AWGタブサイズ = 6.35 x 0.8mm色 = 青UL. レセプタクル. TE Connectivity製のデュラシール熱収縮圧着コネクタです。 このシリーズには、スーパーシール基板コネクタと併用するため、コーティングされていない圧着コンタクトも用意しています(品番 ; 680-2063 680-2063 を参照)。. 赤、0.25 → 1.6 mm2 青、1.0 → 2.6 mm2 適切な圧着については、RS ; 680-2063 680-2063 、RS ; 680-2893 680-2893 、RS ; 680-5876 680-5876 を参照
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M6, 黄 DuraSealシリーズ, 12AWG to 10AWG
エコ商品
仕様シリーズ = DuraSeal絶縁 = 絶縁断熱材 = ナイロン最大ワイヤサイズmm2 = 6mm2最小ワイヤサイズAWG = 12AWGスタッドサイズ = M6色 = 黄コンタクト材質 = 銅合金全長 = 41.5mmUL. TE Connectivity DuraSealリング端子. 環境的に密閉されたワイヤ接続を持つDuraSeal圧着リング端子は、電気接続を絶縁し、機械的損傷、振動、ワイヤ引抜、摩擦から保護するだけでなく、耐水性及び塩分やその他の汚染物に対する耐性を備えています。 これらのDuraSeal圧着リング端子のバレルは、熱溶解性接着剤が内側に施された、耐切創性及び耐摩耗性を持つ熱収縮性ナイロンチューブで覆われています。. 赤、0.25-1.6 mm2 青、1.0-2.6 mm2 黄、2.7-6.6 mm2
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥6,298
税込¥6,928
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity Y形圧着端子 34154, 赤 0.26 → 1.65mm2 22AWG to, 16AWG
エコ商品
仕様シリーズ = PLASTI-GRIP絶縁 = 絶縁幅 = 9.52mm最小ワイヤサイズmm2 = 0.26mm2最大ワイヤサイズmm2 = 1.65mm2最小ワイヤサイズAWG = 22AWG最大ワイヤサイズAWG = 16AWGスタッドサイズ = M3.5色 = 赤コンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 銅TE Connectivity PLASTI-GRIPスペードワイヤ圧着端子. PLASTI-GRIPクローズドバレルスペードタングワイヤ端子は高導電性銅製で、スズめっきが施されています。絶縁耐性の高い94V-0等級のビニール製絶縁拡張スリーブを備えています。 このPLASTI-GRIPクローズドバレルスペードタング圧着端子のバレルの内面は鋸歯が施されているため、圧着後の電気接触及び伸張強度が最大になります。 ワイヤバレルにファンネルエントリするため、ストリップ線を容易に挿入できます。 このPLASTI-GRIPスペード圧着端子は、スペード、スプリングスペード、フランジスペードなど、さまざまなスタイルの製品が用意されています。. 赤、0.25 → 1.6 mm2 青、1.0 → 2.6 mm2 黄、2.7 → 6.6 mm2
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥3,098
税込¥3,408
5日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 基板ヘッダ, 6極, ストレート, 電線対基板 2.5mm ダイナミック
エコ商品
仕様シリーズ = Dynamic 2000ピッチ = 2.5mmコンタクト数 = 6ボディ向き = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウド取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだタイプ = 電線対基板定格電流 = 5AD-2100シリーズハウジングとかん合する製品については、代表品番< 719-0135') 719-0135/を参照. Dynamic 2100ヘッダ. TE Connectivity Dynamic Range D-2100シリーズヘッダには、安定性向上のためのすずめっき保持脚が付いています。 D-2100シリーズヘッダのPCBはんだテールにはすずめっき、コンタクトタブには金めっきが施されています。 D-2100シリーズヘッダの推奨PCB厚は、1.6 mmです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥429
税込¥472
翌々日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 基板ヘッダ, 20極, ストレート, 電線対基板 2.5mm ダイナミック
エコ商品
仕様シリーズ = Dynamic 2000ピッチ = 2.5mmコンタクト数 = 20ボディ向き = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウド取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだコンタクト材質 = 銅合金定格電圧 = 250 V ac/dcD-2100シリーズハウジングとかん合する製品については、代表品番< 719-0135') 719-0135/を参照. Dynamic 2100ヘッダ. TE Connectivity Dynamic Range D-2100シリーズヘッダには、安定性向上のためのすずめっき保持脚が付いています。 D-2100シリーズヘッダのPCBはんだテールにはすずめっき、コンタクトタブには金めっきが施されています。 D-2100シリーズヘッダの推奨PCB厚は、1.6 mmです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
欠品中
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ファストン端子 メス DuraSeal シリーズ, 22AWG to 18AWG
エコ商品
仕様シリーズ = Duraseal絶縁 = 絶縁断熱材 = ナイロン最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2最大ワイヤサイズmm2 = 1mm2最小ワイヤサイズAWG = 22AWG最大ワイヤサイズAWG = 18AWGタブサイズ = 6.35 x 0.8mm色 = 赤UL. レセプタクル. TE Connectivity製のデュラシール熱収縮圧着コネクタです。 このシリーズには、スーパーシール基板コネクタと併用するため、コーティングされていない圧着コンタクトも用意しています(品番 ; 680-2063 680-2063 を参照)。. 赤、0.25 → 1.6 mm2 青、1.0 → 2.6 mm2 適切な圧着については、RS ; 680-2063 680-2063 、RS ; 680-2893 680-2893 、RS ; 680-5876 680-5876 を参照
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥7,898
税込¥8,688
6日以内出荷
1
2
次へ