極数6
端子ピッチ(mm)9
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ハウジング コネクタハウジング Posi Lock 250シリーズ
種類スリーブ
定格電圧(V)600
形態FASTONスリーブ
1箱(1000個)
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
種別リセ
メッキスズ
絶縁被覆外径(Φmm)2.3-3.3
適合電線範囲 AWG(#)22-18
結線方法圧着
1箱(1000個)
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
種別リセハウジング
極数1
寸法A(mm)縦6.6
寸法B(mm)横10.31
1箱(10000個)
¥319,800
税込¥351,780
3日以内出荷
極数3
種別タブハウジング
極数4
定格電圧(V)250 VAC, 350 VDC
寸法A(mm)縦47
寸法B(mm)横64
寸法C(mm)深さ26
端子ピッチ(mm)6
1箱(352個)
¥359,800
税込¥395,780
3日以内出荷
種別キャップハウジング
極数2
寸法A(mm)縦13.5
寸法B(mm)横21.7
寸法C(mm)深さ28.5
1箱(100個)
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
種別タブハウジング
極数6
定格電圧(V)300
寸法A(mm)縦19.3
寸法B(mm)横49
寸法C(mm)深さ36.5
端子ピッチ(mm)9.2
1箱(100個)
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
極数4
端子ピッチ(mm)10.8
極数3
定格電圧(V)300
端子ピッチ(mm)4.9
種別タブハウジング
極数14
定格電圧(V)250
寸法A(mm)縦43
1箱(45個)
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
種別プラグハウジング
極数3
寸法A(mm)縦16.5
寸法B(mm)横13
端子ピッチ(mm)7
1箱(100個)
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
種類スリーブ
形態スリーブ
1箱(200個)
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
種別リセハウジング
極数1
寸法A(mm)縦6.6
寸法B(mm)横10.3
1箱(7200個)
¥89,980
税込¥98,978
3日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ファストン・ターミナル 250シリーズ リセプタクル
RoHS指令(10物質対応)対応
種別リセハウジング
極数1
定格電圧(V)250
寸法A(mm)縦6.6
種別リセハウジング
定格電圧(V)250
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,788
税込¥4,167
4日以内出荷
形状ストレート
種類-
極数-
寸法A(mm)-
定格電流(A)Max2
寸法B(mm)-
寸法C(mm)-
難燃性-
結線方法圧着
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4000個)
¥46,980
税込¥51,678
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥179,800
税込¥197,780
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(3500個)
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
¥3,500
税込¥3,850
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(5000個)
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
仕様シリーズ:PIDG FASTON .250絶縁:絶縁断熱材:ナイロン最小ワイヤサイズmm2:1mm2最大ワイヤサイズmm2:2.5mm2最小ワイヤサイズAWG:17AWG最大ワイヤサイズAWG:13AWGタブ厚さ:0.81mm色:青コンタクトめっき:錫コンタクト材質:真鍮全長:23.5mmUL認定. TE Connectivity PIDGファストン250タブ電線圧着端子. 6.35 x 0.81 mmサイズのかん合部を備えたPIDG絶縁ファストン250クイック切断タブ電線圧着端子です。 これらのPIDGファストン250クイック切断タブ圧着コネクタは、圧着後のコンタクト及び伸張強度を最大にする鋸歯付きの精密成形金属ワイヤバレルで構成されています。 このバレルは銅スリーブで密閉されており、全体がナイロンの識別カラー付き絶縁スリーブに覆われています。 これらのPIDG絶縁ファストン250クイック切断ワイヤタブ端子は、様々なバレル長と直径が用意されており、各種ワイヤサイズに使用できます。. 赤0.3 → 1.5 mm2 青1 → 2.50 mm2 黄0.12 → 0.40 mm2 透明0.30 → 0.90 mm2
シリーズPIDG FASTON .250
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4000個)
¥449,800
税込¥494,780
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
¥4,698
税込¥5,168
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(3500個)
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))EIシリーズ リセプタクル コネクタ
種別標準回路
材質UL94V-0,66ナイロン
色自然色
RoHS指令(10物質対応)対応
嵌合相手コネクタキャップコネクタ:(型番)□-172211-□、□-172213-□、ポストヘッダー:(型番)□-171825-□、□-176153-□、□-171826-□
形状ストレート
種類角型
定格電流(A)Max2
難燃性UL94V-0
コンタクト形状メス
結線方法圧着
動作電圧(V)AC250/DC350
仕様シリーズ:FF 250シリーズ番号:250絶縁:非絶縁最小ワイヤサイズmm2:0.51mm2最大ワイヤサイズmm2:1.31mm2最小ワイヤサイズAWG:20AWG最大ワイヤサイズAWG:14AWGタブサイズ:6.35 x 0.8mm長さ:20.5mmコンタクト材質:真鍮
シリーズFF 250
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ファストン端子 オス TE Connectivity FASTON .250シリーズ
エコ商品
仕様シリーズ = FASTON .250絶縁 = 非絶縁タブサイズ = 6.35 x 0.81mm実装角度 = Straightコンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 真鍮全長 = 14mmTE Connectivity FASTON 250基板実装タブ端子. FASTON 250基板実装タブ端子は、FASTON 250シリーズのレセプタクルとの信頼性が高く、高性能の迅速な接続に特化した設計になっています。これらの基板実装タブは基板上の穴に挿入してから、はんだ付けで永久に固定します。これらのFASTON 250基板実装端子には、垂直構成と直角構成を用意しています。. 特長と利点. 信頼性が高く、高性能の接続 垂直 / 直角の基板実装で、より柔軟な設計が可能. 用途. これらのFASTON 250基板タブ端子は、一般に家電業界や自動車産業で使用されます。その他の用途には、コンピュータや周辺機器、産業用コントローラ、テスト装置、通信機器などがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ファストン端子 メス PIDG FASTON .250 シリーズ
エコ商品
シリーズPIDG FASTON .250
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ