267件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-2000シリーズ D-2100S ハウジング
ダイナミック・シリーズの中では最も小型でありながら、産業機器向けのスペックを実現したコネクタ。主として信号用途に使用できます。250V以下の信号ラインで適切なピッチ2.5mmを持ち、このピッチでありながらAWG#18の電線に対応します。(1極最大5A)。その他、基板の有効活用ができるセンターロック方式や、ロープロファイルのためのコンタクトランスの採用など、さまざまな特徴を備えています。
1パック(10個)ほか
549 税込604
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング オス 3極 1列 6.35mm メイテンロック
エコ商品
仕様コンタクト数 = 3行数 = 1ピッチ = 6.35mmジェンダー = オスシリーズ = Universal MATE-N-LOK併用可能製品 = 電線対基板コネクタボディ向き = ストレート幅 = 14.73mm深さ = 27.43mmハウジング材質 = ナイロンUL、CSA. TE ConnectivityユニバーサルMATE-N-LOKフリーハンギングプラグ式コネクタハウジング. 電線対電線又は電線対基板用途向け、6.35 mmピッチ間隔のユニバーサルMATE-N-LOKプラグハウジング製品で、ケーブル取り付け又はパネル取り付けが可能です。これらのユニバーサルMATE-N-LOKプラグハウジングは、UL94V-2又はUL94V-0のナイロン製です。スナップロック式のラッチが付いているので、確実なクイックリリースと極性化で正確なかん合が保証されます。 これらのユニバーサルMATE-N-LOKプラグハウジングには、ピンコンタクト又はソケットコンタクトを収納できます。最適なコンタクトについては、品番 ; 720-2133 720-2133 などを参照 圧着工具については、品番 ; 849-114 849-114 を参照。ダイセットについては、品番 ; 849-136 849-136 などを参照 ストレインリリーフクランプについては、代表品番 ; 302-0120 302-0120 を参照してください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
479 税込527
当日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 自動車用コネクタ HDSCSシリーズ 3極 メス
仕様タイプ = タブハウジング オス/メス = メス 行数 = 1 定格電流 = 20A 実装タイプ = フランジマウント シリーズ = HDSCS 色 = 黒 IP保護等級 = IP67, IP6K9K 高さ = 19mm 幅 = 27.6mm 深さ = 47.1mm 動作温度 Min = -40℃ 長さ(mm)165 幅(mm)115 高さ(mm)30 質量(g)76
1袋(5個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング オス 3極 ECONOSEAL Eシリーズ
エコ商品
長さ(mm)48.5 取付方式パネルマウント シリーズEconoseal E 深さ(mm)19 材質(ハウジング)ナイロン コンタクト数3 RoHS指令(10物質対応)対応 ボディ向きストレート
1袋(5個)ほか
1,698 税込1,868
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング オス 3極 1列 メイテンロック
エコ商品
仕様コンタクト数 = 3行数 = 1ジェンダー = オス取り付けタイプ = パネルマウントシリーズ = Universal MATE-N-LOK併用可能製品 = 6.35 mmセンターラインソフトシェルピン及びソケットコネクタボディ向き = ストレート長さ = 14.73mm深さ = 27.43mmハウジング材質 = ナイロンUL、CSA. TE ConnectivityユニバーサルMATE-N-LOKフリーハンギングプラグ式コネクタハウジング. 電線対電線又は電線対基板用途向け、6.35 mmピッチ間隔のユニバーサルMATE-N-LOKプラグハウジング製品で、ケーブル取り付け又はパネル取り付けが可能です。これらのユニバーサルMATE-N-LOKプラグハウジングは、UL94V-2又はUL94V-0のナイロン製です。スナップロック式のラッチが付いているので、確実なクイックリリースと極性化で正確なかん合が保証されます。 これらのユニバーサルMATE-N-LOKプラグハウジングには、ピンコンタクト又はソケットコンタクトを収納できます。最適なコンタクトについては、品番 ; 720-2133 720-2133 などを参照 圧着工具については、品番 ; 849-114 849-114 を参照。ダイセットについては、品番 ; 849-136 849-136 などを参照 ストレインリリーフクランプについては、代表品番 ; 302-0120 302-0120 を参照してください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
42 税込46
当日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング メス 3極 ECONOSEAL Eシリーズ
エコ商品
コンタクト数3 シリーズEconoseal E ボディ向きストレート 長さ(mm)19 幅(mm)19 深さ(mm)30.5 材質(ハウジング)ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)ほか
1,698 税込1,868
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング オス 3極 1列 ダイナミック
エコ商品
仕様TE Connectivity DYNAMIC D-2100S / D-2100D 2.5 mmタブ及びレセプタクルハウジング. Dynamic D-2100シリーズの2.5 mmタブとレセプタクルコネクタハウジングは、コンパクトで省スペースの設計になっています。D-2100Sバージョンは標準的な1列構成で、D-2100Dは2列構成になっています。D-2100コネクタハウジングは、コンタクトを所定の位置に固定し、かん合時の損傷を防止するロッキングランスを備えています。コンタクトがハウジング内に完全に固定されるとカチっと音がします。D-2100圧着ハウジングには、誤かん合を防止し、かん合時のハウジング間のずれや捩れを防ぐキーイングリブが付いています。ハウジング上面にセンターロックがあるので、確実にかん合接続できます。また、カチッと音がするので、かん合したことがわかります。このセンターロックは基板のスペースも節約するので、高密度実装が実現します。Dynamic D-2100コネクタハウジングの圧着レセプタクルとタブコンタクトは別売りです。. 特長と利点. コンパクトな省スペース設計 しっかりとコンタクトを保持するロッキングランス 誤かん合を防ぐリブ センターロックラッチで、確実なかん合と基板スペースの節約 確実にかん合すると、クリック音が聞こえる 視覚的にかん合を確認できる取り付けライン. 製品用途の情報. DYNAMIC D-2100コネクタは、ほとんどの産業用信号の用途に適しています。 長さ(mm)10.2 幅(mm)30.69 取付方式パネルマウント シリーズDynamic 2000 深さ(mm)7.5 材質(ハウジング)ポリエステル 行数1 コンタクト数3 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス ボディ向きストレート 併用可能製品レセプタクルハウジング
1袋(10個)ほか
1,098 税込1,208
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング メス 3極 1列 メイテンロック
エコ商品
仕様コンタクト数 = 3行数 = 1ジェンダー = メス取り付けタイプ = パネルマウントシリーズ = Universal MATE-N-LOK併用可能製品 = 6.35 mmセンターラインソフトシェルピン及びソケットコネクタボディ向き = ストレート深さ = 27.43mmハウジング材質 = ナイロンTE ConnectivityユニバーサルMATE-N-LOKフリーハンギングレセプタクル式コネクタハウジング. 電線対電線又は電線対基板用途向け、6.35 mmピッチ間隔のユニバーサルMATE-N-LOレセプタクルハウジング製品で、ケーブル取り付け又はパネル取り付けが可能です。 これらのユニバーサルMATE-N-LOKレセプタクルハウジングは、UL94V-2又はUL94V-0のナイロン製です。スナップロック式のラッチが付いているので、確実なクイックリリースと極性化で正確なかん合が保証されます。 これらのユニバーサルMATE-N-LOKレセプタクルハウジングには、ピンコンタクト又はソケットコンタクトを収納できmす。 最適なコンタクトについては、品番< 720-2133 &#x27;) 720-2133 /などを参照 圧着工具については、品番< 849-114&#x27;) 849-114/を参照。ダイセットについては、品番< 849-136&#x27;) 849-136/などを参照 ストレインリリーフクランプについては、代表品番< 302-0120&#x27;) 302-0120/を参照してください。. UL94V-0コネクタ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
51 税込56
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング オス 3極 6.35mm メイテンロック
エコ商品
コンタクト数3 ピッチ(mm)6.35 オス・メスオス シリーズCommercial MATE-N-LOK 併用可能製品基板用コネクタ ボディ向きストレート 長さ(mm)20.32 幅(mm)7.62 深さ(mm)13.97 材質(ハウジング)PET 仕様TE ConnectivityユニバーサルMATE-N-LOK基板垂直ソケットヘッダ. ユニバーサルMATE-N-LOK基板垂直ソケットヘッダは、UL94V-0ナイロンハウジング、6.35 mmセンターラインスペーシング、りん青銅コンタクトを備えています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)ほか
989 税込1,088
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング メス 3極 1列 6.35mm ダイナミック
エコ商品
仕様コンタクト数 = 3行数 = 1ピッチ = 6.35mmジェンダー = メスシリーズ = Dynamic 4000併用可能製品 = 電線対基板コネクタ、電線対パネルコネクタ、電線対電線コネクタボディ向き = ストレート長さ = 33.7mm幅 = 8.5mm深さ = 23mmハウジング材質 = PETD-4200シリーズヘッダとかん合する製品については、代表品番< 719-5578&#x27;) 719-5578/を参照 D-4000シリーズコンタクトについては、代表品番< 719-4503&#x27;) 719-4503/を参照. Dynamic 4200ハウジング. D-4200シリーズハウジングには、確実な接続のためのロックが実装されています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
309 税込340
当日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング オス 3極 1列 2.5mm ダイナミック
エコ商品
仕様コンタクト数 = 3行数 = 1ピッチ = 2.5mmジェンダー = オス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = Dynamic 2000併用可能製品 = ダイナミックコネクタボディ向き = ストレート長さ = 10.2mm幅 = 10.95mm深さ = 30.69mmハウジング材質 = PETTE Connectivity DYNAMIC D-2100S / D-2100D 2.5 mmタブ及びレセプタクルハウジング. Dynamic D-2100シリーズの2.5 mmタブとレセプタクルコネクタハウジングは、コンパクトで省スペースの設計になっています。D-2100Sバージョンは標準的な1列構成で、D-2100Dは2列構成になっています。D-2100コネクタハウジングは、コンタクトを所定の位置に固定し、かん合時の損傷を防止するロッキングランスを備えています。コンタクトがハウジング内に完全に固定されるとカチっと音がします。D-2100圧着ハウジングには、誤かん合を防止し、かん合時のハウジング間のずれや捩れを防ぐキーイングリブが付いています。ハウジング上面にセンターロックがあるので、確実にかん合接続できます。また、カチッと音がするので、かん合したことがわかります。このセンターロックは基板のスペースも節約するので、高密度実装が実現します。Dynamic D-2100コネクタハウジングの圧着レセプタクルとタブコンタクトは別売りです。. 特長と利点. コンパクトな省スペース設計 しっかりとコンタクトを保持するロッキングランス 誤かん合を防ぐリブ センターロックラッチで、確実なかん合と基板スペースの節約 確実にかん合すると、クリック音が聞こえる 視覚的にかん合を確認できる取り付けライン. 製品用途の情報. DYNAMIC D-2100コネクタは、ほとんどの産業用信号の用途に適しています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
549 税込604
当日出荷

1袋(5000個)
28,980 税込31,878
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング オス 3極 1列 3.81mm ダイナミック
仕様D-3100シリーズのコンタクトについては品番 : 719-4711 719-4711 を確認してください。 D-3100シリーズのヘッダについては品番 : 712-1252 712-1252 を確認してください。. Dynamic D-3100シリーズハウジング. D-3100 シリーズハウジングの設計には、確実に接続するためのロックが組み込まれています。 長さ(mm)25.57 幅(mm)12.7 取付方式ケーブルマウント ピッチ(mm)3.81 シリーズDynamic 3000 深さ(mm)33.6 材質(ハウジング)ナイロン 行数1 コンタクト数3 オス・メスオス ボディ向きストレート 併用可能製品電線対基板コネクタ
1個ほか
229 税込252
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング メス 3極 1列 4.2mm メイテンロック
エコ商品
仕様コンタクト数 = 3行数 = 1ピッチ = 4.2mmジェンダー = メスシリーズ = Mini-Universal MATE-N-LOK併用可能製品 = 電線対基板コネクタボディ向き = ストレート長さ = 16mm深さ = 23.7mmハウジング材質 = ナイロン画像は代表例のみです。. ソケット / レセプタクルハウジング. フリーケーブルやパネルへの直接取り付けに最適で、電線間及び電線対パネル接続が可能 オス又はメスコンタクトに対応 完全に極性化されたハウジング RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
399 税込439
欠品中

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング メス 3極 1列 3.81mm ダイナミック D-3000
仕様コンタクト数 = 3行数 = 1ピッチ = 3.81mmジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = D-3000併用可能製品 = 電線対基板コネクタボディ向き = ストレート長さ = 26.76mm幅 = 7.15mm深さ = 22.8mmハウジング材質 = ナイロン標準1列タイプ D-3100S
1個
86 税込95
当日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング メス 3極 1列 2.5mm EI
エコ商品
仕様コンタクト数 = 3行数 = 1ピッチ = 2.5mmジェンダー = メスシリーズ = EI併用可能製品 = 電線対電線コネクタボディ向き = ストレート長さ = 16mm幅 = 8mm深さ = 19.7mmハウジング材質 = ナイロンレセプタクルはキャップとかん合します。. 経済的な相互接続ハウジング RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
179 税込197
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング オス 3極 1列 10.16mm ダイナミック
エコ商品
仕様コンタクト数 = 3行数 = 1ピッチ = 10.16mmジェンダー = オス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = Dynamic 5000併用可能製品 = 電線対基板コネクタボディ向き = ストレート長さ = 57mm幅 = 16.54mm深さ = 47mmハウジング材質 = PETD-5200シリーズヘッダとかん合する製品については、代表品番 ; 706-8022 706-8022 を参照 D-5000シリーズコンタクトについては、代表品番 ; 680-5107 680-5107 を参照. TE Connectivity DYNAMIC D-5200S / D-5200M 10.16 mmタブ及びレセプタクルハウジング. Dynamic D-5200シリーズタブ及びレセプタクルコネクタハウジングは、コンパクトで耐振動性に優れた設計で、高電流容量が特長です。D-5200Sバージョンは標準的な1列構成で、D-5200Mはモジュラ式の2列構成です。D-5200コネクタハウジングは、コンタクトを定位置に固定し、かん合時の損傷を防止するロッキングランスを備えています。コンタクトがハウジング内に完全に固定されるとカチっと音がします。D-5200圧着ハウジングには、誤かん合を防止し、かん合時のハウジング間のずれや捩れを防ぐキーイングリブが付いています。ハウジング両側のロックレバーロッキングは、しっかりとかん合接続させ、カチっと音がすることでかん合を確認できます。また、ハウジングに取り付け確認ラインにより、視覚的にも確認できます。Dynamic D-5200コネクタハウジングの圧着レセプタクルとタブコンタクトは、別途購入が必要です。. 特長と利点. コンパクト、耐振動設計 しっかりとコンタクトを保持するロッキングランス 誤かん合とずれを防止するキーイングリブ しっかりとかん合接続させるロックレバー 確実にかん合すると、クリック音が聞こえる 視覚的にかん合を確認できる取り付けライン. 製品用途の情報. DYNAMIC D-5200Sコネクタは、高電流電源ライン用途に適しています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
559 税込615
翌々日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング メス 3極 Econoseal J Mk Iシリーズ
エコ商品
仕様コンタクト数 = 3ジェンダー = メスシリーズ = Econoseal J Mk I併用可能製品 = Tyco Econoseal Jシリーズコネクタボディ向き = ストレート長さ = 21.7mm幅 = 19.5mm深さ = 48.3mmハウジング材質 = ナイロン圧着端子については代表品番< 712-2006&#x27;) 712-2006/を参照. TE Connectivity Econoseal Jシリーズコネクタハウジング. Econoseal Jシリーズには防水レセプタクル及びプラグ式ワイヤ対ワイヤ自動車用コネクタハウジングがあります。 このコネクタハウジングのワイヤシールはコンタクトの圧着と同時に貼り付けることができ、中空プラグは未使用の空洞を埋めるために使用することができます。 Econoseal Jシリーズの防水レセプタクル及びプラグ式ワイヤ対ワイヤ自動車用コネクタハウジングは、接触による損傷を防ぐためかん合が誤っている場合は使用できない設計になっています。. 非プリロード RoHS指令(10物質対応)対応
1個
739 税込813
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング メス 3極 1列 2.5mm ダイナミック
エコ商品
仕様コンタクト数 = 3行数 = 1ピッチ = 2.5mmジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = Dynamic 2000併用可能製品 = ダイナミックコネクタボディ向き = ストレート長さ = 8.9mm幅 = 12.03mm深さ = 20mmハウジング材質 = PETTE Connectivity DYNAMIC D-2100S / D-2100D 2.5 mmタブ及びレセプタクルハウジング. Dynamic D-2100シリーズの2.5 mmタブとレセプタクルコネクタハウジングは、コンパクトで省スペースの設計になっています。D-2100Sバージョンは標準的な1列構成で、D-2100Dは2列構成になっています。D-2100コネクタハウジングは、コンタクトを所定の位置に固定し、かん合時の損傷を防止するロッキングランスを備えています。コンタクトがハウジング内に完全に固定されるとカチっと音がします。D-2100圧着ハウジングには、誤かん合を防止し、かん合時のハウジング間のずれや捩れを防ぐキーイングリブが付いています。ハウジング上面にセンターロックがあるので、確実にかん合接続できます。また、カチッと音がするので、かん合したことがわかります。このセンターロックは基板のスペースも節約するので、高密度実装が実現します。Dynamic D-2100コネクタハウジングの圧着レセプタクルとタブコンタクトは別売りです。. 特長と利点. コンパクトな省スペース設計 しっかりとコンタクトを保持するロッキングランス 誤かん合を防ぐリブ センターロックラッチで、確実なかん合と基板スペースの節約 確実にかん合すると、クリック音が聞こえる 視覚的にかん合を確認できる取り付けライン. 製品用途の情報. DYNAMIC D-2100コネクタは、ほとんどの産業用信号の用途に適しています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
109 税込120
翌々日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング メス 3極 1列 10.16mm ダイナミック
エコ商品
仕様コンタクト数 = 3行数 = 1ピッチ = 10.16mmジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = Dynamic 5000併用可能製品 = 電線対基板コネクタボディ向き = ストレート長さ = 45.92mm幅 = 9.8mm深さ = 29mmハウジング材質 = PETD-5200シリーズヘッダとかん合する製品については、代表品番 ; 706-8022 706-8022 を参照 D-5000シリーズコンタクトについては、代表品番 ; 680-5107 680-5107 を参照. TE Connectivity DYNAMIC D-5200S / D-5200M 10.16 mmタブ及びレセプタクルハウジング. Dynamic D-5200シリーズタブ及びレセプタクルコネクタハウジングは、コンパクトで耐振動性に優れた設計で、高電流容量が特長です。D-5200Sバージョンは標準的な1列構成で、D-5200Mはモジュラ式の2列構成です。D-5200コネクタハウジングは、コンタクトを定位置に固定し、かん合時の損傷を防止するロッキングランスを備えています。コンタクトがハウジング内に完全に固定されるとカチっと音がします。D-5200圧着ハウジングには、誤かん合を防止し、かん合時のハウジング間のずれや捩れを防ぐキーイングリブが付いています。ハウジング両側のロックレバーロッキングは、しっかりとかん合接続させ、カチっと音がすることでかん合を確認できます。また、ハウジングに取り付け確認ラインにより、視覚的にも確認できます。Dynamic D-5200コネクタハウジングの圧着レセプタクルとタブコンタクトは、別途購入が必要です。. 特長と利点. コンパクト、耐振動設計 しっかりとコンタクトを保持するロッキングランス 誤かん合とずれを防止するキーイングリブ しっかりとかん合接続させるロックレバー 確実にかん合すると、クリック音が聞こえる 視覚的にかん合を確認できる取り付けライン. 製品用途の情報. DYNAMIC D-5200Sコネクタは、高電流電源ライン用途に適しています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299 税込329
3日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング オス 3極 1列 4.2mm メイテンロック
エコ商品
仕様コンタクト数 = 3行数 = 1ピッチ = 4.2mmジェンダー = オスシリーズ = Mini-Universal MATE-N-LOK併用可能製品 = 電線対基板コネクタボディ向き = ストレート深さ = 23.7mmハウジング材質 = ナイロンミニユニバーサルMATE-N-LOKケーブル取り付けプラグハウジング. 電線対電線用途向けのミニユニバーサルMATE-N-LOKケーブル取り付けプラグスタイルハウジングです。これらのミニユニバーサルMATE-N-LOKプラグハウジングには、ピンコンタクトとソケットコンタクトを組み合わせて取り付けることができます。挿入後にコンタクトはハウジング内で完全に保護されます。これらのミニユニバーサルMATE-N-LOKプラグハイジングは、誤かん合を防止する極性を備えています。ポジティブロック機構により、かん合相手のコネクタに確実に接続することができます。これらのミニユニバーサルMATE-N-LOKプラグハウジングは、少ない力で挿抜できます。. 特長と利点. 小型で耐久性の高い設計 優れた電気的性能 同じハウジングにピンとソケットを組み合わせて取り付け可能 誤かん合を防止する極性化 確実なかん合接続を実現するポジティブロック機構. 用途. ミニユニバーサルMATE-N-LOKコネクタは幅広い用途に適しています。これらの用途には、家庭用機器、屋内外照明、医療機器、セキュリティシステム、産業用制御 / ストレージ / ネットワークシステムがあります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
359 税込395
翌々日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング メス 3極 1列 6.35mm メイテンロック
エコ商品
仕様TE Connectivityグローワイヤ対応ユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング. TE Connectivityグローワイヤ対応ユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング ユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジングは、IEC60335-1に準拠する最新のグローワイヤテスト(GWT)の要件どおりに機能し、UL94V-0の要件に適合する設計になっています。 このユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジングは、ピッチ間隔が6.35 mmとなっており、難燃性等級の高い、グローワイヤ対応の特殊な材質でできています。 このユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジングのポジティブロックラッチで確実にかん合するため、強い振動や衝撃によって抜けることはありません。 このハウジングは、極性化によって誤かん合を防止しています。また、エッグクレート設計を採用しているので、安全性が向上します。 このグローワイヤユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジングは、パネル取り付け用途又は電線対電線用途に使用することができます。 0.05~5 mm2の標準MATE-N-LOKコンタクトを使用して、同じハウジングにピンコンタクトとソケットコンタクトを混在させることができます。 背面キャビティIDにより組み立てが簡単です。 このグローワイヤユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジングは、グローワイヤユニバーサルMATE-N-LOKヘッダとかん合します。. 特長と利点. IEC60335-1に準拠するグローワイヤ UL94 V-0要件に適合 丈夫で信頼性が高い 優れた電気性能 ポジティブロッキングラッチで確実なかん合接続 極性化されたハウジングで誤かん合を防止 エッグクレートの防指設計 ピンとソケットが同じハウジングに混在可能 背面キャビティID 電線対電線用途やパネル取り付け用途向け. 用途. このグローワイヤユニバーサルMATE-N-LOKコネクタは、IEC60335-1とUL94V-0に準拠する必要のある用途でのパネル取り付け及びケーブル取り付けの両方に適しています。 このグローワイヤユニバーサルMATE-N-LOKコネクタの主な用途には、家電製品、デスクトップコンピュータ、HVAC機器、照明システム、セキュリティシステム、産業用制御装置、ストレージシステム、ネットワークシステムなどがあります。 長さ(mm)20.32 幅(mm)13.21 取付方式パネルマウント ピッチ(mm)6.35 シリーズUniversal MATE-N-LOK 深さ(mm)27.43 材質(ハウジング)ナイロン66 行数1 コンタクト数3 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス ボディ向きストレート 併用可能製品MATE-N-LOK IIハウジング
1袋(5個)ほか
469 税込516
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング メス 3極 1列 5.08mm ダイナミック
エコ商品
仕様コンタクト数 = 3行数 = 1ピッチ = 5.08mmジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = Dynamic 3000併用可能製品 = 基板用コネクタボディ向き = ストレート長さ = 29.7mm幅 = 22.8mm深さ = 7.15mmハウジング材質 = ガラス繊維強化サーモプラスチックD-3000シリーズコンタクトについては、代表品番 ; 680-0988 680-0988 を参照してください。 D-3200シリーズヘッダのかん合については、代表品番 ; 706-8047 706-8047 を参照してください。. TE Connectivity DYNAMIC D-3200S / D-3200M 5.08 mm高電圧タブ及びレセプタクルハウジング. Dynamic D-3200シリーズのタブとレセプタクルコネクタハウジングは、コンパクトで耐振動性に優れ、高電圧容量を備えています。D-3200Sバージョンは標準的な1列構成で、D-3200Mはモジュラ式の2列構成です。D-3200コネクタハウジングは、コンタクトを所定の位置に固定し、かん合時の損傷を防止するロッキングランスを備えています。コンタクトがハウジング内に完全に固定されるとカチっと音がします。D-3200圧着ハウジングには、誤かん合を防止し、かん合時のハウジング間のずれや捩れを防ぐキーイングリブが付いています。ケーブル取り付けハウジング両側にロック式レバーがあるので、確実にかん合接続できます。また、カチッと音がするので、かん合したことがわかります。また、ハウジングに取り付け確認ラインにより、視覚的にも確認できます。Dynamic D-3200コネクタハウジングの圧着レセプタクルとタブコンタクトは別売りです。. 特長と利点. コンパクト、耐振動設計 しっかりとコンタクトを保持するロッキングランス 誤かん合とずれを防止するキーイングリブ しっかりとかん合接続させるロックレバー 確実にかん合すると、クリック音が聞こえる 視覚的にかん合を確認できる取り付けライン. 製品用途の情報. これらのDYNAMIC D-3200コネクタは、信号 / 電源回路での使用や、電源用途に適しています。これらのコネクタは、コンタクト負荷時に所定の位置にあるコンタクトあたり、最大で15 Aの電流容量を備えています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
109 税込120
当日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング メス 3極 1列 10.16mm ダイナミック
エコ商品
コンタクト数3 行数1 ピッチ(mm)10.16 オス・メスメス 取付方式ネジ シリーズDynamic 5000 併用可能製品タブハウジング ボディ向きストレート 長さ(mm)57 幅(mm)47 深さ(mm)22 材質(ハウジング)ポリエステル 仕様TE Connectivity 10.16 mm Dynamic D-5300シリーズリバース取り付けコネクタハウジング. Dynamic D-5300シリーズリバースコネクタハウジングは、10.16 mmピッチの小型設計で、高電流容量を装備しています。 このD-5300コネクタハウジングは、リバースパネル取り付け用途向けに設計されています。 レセプタクルコンタクトに対応するパネル上(又は機器側)のハウジングを使用すると、機器側コネクタはIP20に適合します。 Dynamic D-5300シリーズタブとレセプタクルハウジングの両方が「X」タイプのキーを備え、誤接続を防止します。 Dynamic D-5300レセプタクルコネクタ(品番 : 909-7612 909-7612 )はパネル取り付け保持によるリバースパネル取り付けで確実に接続でき、電線対電線Dynamic D-5300タブハウジング(品番 : 909-7618 909-7618 )とかん合します。 Dynamic D-5300シリーズコネクタは、端子台又は丸端子の代替品として幅広い用途に適しています。 D-5300シリーズコネクタハウジングは、別売りの高電流D-5コンタクト(代表品番 : 706-0412 706-0412 及び : 706-0428 706-0428 を確認)を使用します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
769 税込846
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング メス 3極 1列 5.08mm ダイナミック
エコ商品
仕様コンタクト数 = 3行数 = 1ピッチ = 5.08mmジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = Dynamic 3000併用可能製品 = 電線対基板コネクタボディ向き = ストレート長さ = 29.7mm幅 = 7.15mm深さ = 22.8mmハウジング材質 = PETD-3000シリーズコンタクトについては、代表品番 ; 680-0988 680-0988 を参照してください。 D-3200シリーズヘッダのかん合については、代表品番 ; 706-8047 706-8047 を参照してください。. TE Connectivity DYNAMIC D-3200S / D-3200M 5.08 mm高電圧タブ及びレセプタクルハウジング. Dynamic D-3200シリーズのタブとレセプタクルコネクタハウジングは、コンパクトで耐振動性に優れ、高電圧容量を備えています。D-3200Sバージョンは標準的な1列構成で、D-3200Mはモジュラ式の2列構成です。D-3200コネクタハウジングは、コンタクトを所定の位置に固定し、かん合時の損傷を防止するロッキングランスを備えています。コンタクトがハウジング内に完全に固定されるとカチっと音がします。D-3200圧着ハウジングには、誤かん合を防止し、かん合時のハウジング間のずれや捩れを防ぐキーイングリブが付いています。ケーブル取り付けハウジング両側にロック式レバーがあるので、確実にかん合接続できます。また、カチッと音がするので、かん合したことがわかります。また、ハウジングに取り付け確認ラインにより、視覚的にも確認できます。Dynamic D-3200コネクタハウジングの圧着レセプタクルとタブコンタクトは別売りです。. 特長と利点. コンパクト、耐振動設計 しっかりとコンタクトを保持するロッキングランス 誤かん合とずれを防止するキーイングリブ しっかりとかん合接続させるロックレバー 確実にかん合すると、クリック音が聞こえる 視覚的にかん合を確認できる取り付けライン. 製品用途の情報. これらのDYNAMIC D-3200コネクタは、信号 / 電源回路での使用や、電源用途に適しています。これらのコネクタは、コンタクト負荷時に所定の位置にあるコンタクトあたり、最大で15 Aの電流容量を備えています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
569 税込626
当日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング メス 3極 1列 4.14mm メイテンロック
エコ商品
仕様コンタクト数 = 3行数 = 1ピッチ = 4.14mmジェンダー = メスシリーズ = Mini-Universal MATE-N-LOK併用可能製品 = 電線対基板コネクタボディ向き = ストレート長さ = 16.6mm幅 = 5.6mm深さ = 23.7mmハウジング材質 = ナイロンTE ConnectivityミニユニバーサルMATE-N-LOKフリーハンギングレセプタクルハウジング. 4.14 mmセンターラインのミニユニバーサルMATE-N-LOKフリーハンギングレセプタクル式ハウジング。電線対電線用途向けです。 このミニユニバーサルMATE-N-LOKレセプタクルハウジングは、小型で耐久性の高い設計です。完全に極性化され、正確で確実なかん合を可能にするポジティブロックメカニズムを備えています。 ピンコンタクトとソケットコンタクトは同じハウジング内に収納可能 ハウジングはUL94V-0又はUL94V-2の白色ナイロン製です。詳細については、データシートを参照してください。 コンタクトについては、代表品番< 680-5040&#x27;) 680-5040/を参照のこと かん合するプラグ式ハウジングについては、代表品番< 483-8556&#x27;) 483-8556/を参照のこと RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,698 税込1,868
3日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング オス 3極 1列 3.81mm ダイナミック
エコ商品
仕様コンタクト数 = 3行数 = 1ピッチ = 3.81mmジェンダー = オス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = Dynamic 3000併用可能製品 = 電線対基板コネクタボディ向き = ストレート長さ = 40mm幅 = 12.7mm深さ = 33.6mmハウジング材質 = ナイロンD-3100シリーズのコンタクトについては品番 ; 719-4711 719-4711 を参照してください。 D-3100シリーズのヘッダについては品番 ; 712-1252 712-1252 を参照してください。. Dynamic D-3100シリーズハウジング. D-3100 シリーズハウジングの設計には、確実に接続するためのロックが組み込まれています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
799 税込879
3日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング メス 3極 1列 6.1mm メイテンロック
エコ商品
仕様コンタクト数 = 3行数 = 1ピッチ = 6.1mmジェンダー = メスシリーズ = Commercial MATE-N-LOK併用可能製品 = コネクタボディ向き = ストレート長さ = 30.61mm幅 = 9.27mm深さ = 28.7mmハウジング材質 = ナイロンTE Connectivity .140 MATE-N-LOKパネル取り付けプラグ及びレセプタクルハウジング(6.09 mm). 最大4.57 mmの大口径絶縁材に対応した6.09 mmセンターライン搭載の.140 MATE-N-LOKパネル取り付けプラグ及びレセプタクルハウジングです。 .140 MATE-N-LOKパネル取り付けプラグハウジング(品番< 660-0928&#x27;) 660-0928/及び< 660-0930&#x27;) 660-0930 はソケットコンタクト(代表品番< 720-2045&#x27;) 720-2045/を参照)に対応し、.140 MATE-N-LOKパネル取り付けレセプタクルハウジング(品番< 660-0934&#x27;) 660-0934/及び< 660-0937&#x27;) 660-0937 は圧着ピンコンタクト(代表品番< 709-9802&#x27;) 709-9802/を参照)に対応します。 これらの.140 MATE-N-LOKプラグ及びレセプタクルハウジングは、自然色のUL94V-2ナイロンで構成されており、完全極性化されています。また、デュアルロックランスを搭載することでコンタクトの安定性を実現します。 レセプタクルハウジングには止め金ロックかん合保持機能が備わっており、プラグハウジングにはポジティブロックかん合保持機能が備わっています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
999 税込1,099
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング メス 3極 1列 5.08mm ダイナミック D-3000
仕様コンタクト数 = 3行数 = 1ピッチ = 5.08mmジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = D-3000併用可能製品 = 電線対基板コネクタボディ向き = ストレート長さ = 29.7mm幅 = 7.15mm深さ = 22.8mmハウジング材質 = PET高圧1列タイプ D-3200S
1個
91 税込100
当日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))自動車用コネクタ, 3極, メス, グレー TE Connectivity Junior Power Timerシリーズ
エコ商品
仕様コンタクト数 = 3タイプ = Housingジェンダー = メスシリーズ = Junior Power Timer色 = グレー高さ = 24.5mm幅 = 30.4mm深さ = 38.2mmハウジング材質 = ナイロン二次ロック付きTE Connectivity Junior Power Timerコネクタハウジング. TE Connectivityタイマコネクタ(Junior Power Timer)は、自動車業界や消費財産業向けの堅牢で安定した接続を行える信頼性の高い製品です。 これらのコネクタには、組み立て時のコンタクトの曲げ挿しに対する許容度が比較的大きいため、コネクタの信頼性が高く、二次ロック装置によって安定した接続ができるという特長があります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
289 税込318
翌々日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング メス 3極 1列 3.96mm SL-156
エコ商品
仕様コンタクト数 = 3行数 = 1ピッチ = 3.96mmジェンダー = メスシリーズ = SL-156併用可能製品 = 電線対基板エコノミー電源コネクタボディ向き = ストレート長さ = 11.81mm幅 = 7.27mm深さ = 16.76mmハウジング材質 = ナイロンTE Connectivity 3.96 mm SL-156シリーズハウジング. SL-156シリーズのレセプタクル型電線対基板ハウジングはUL94V-0等級の白色ナイロン製で、0.156インチのセンター上で1.14 mmの角型ポスト、丸型ポスト、又は固定されたポストとかん合するように設計されています(MTA-156フラット、極性化 / フリクションロックヘッダ及び固定されたポストを参照)。 これらのSL-156シリーズハウジングは左右に連結可能で、18-24 AWGのワイヤサイズに対応します。また、ロッキングランプによるかん合保持と極性タブが付いています。 品番X-640250-Xにはロッキングランプが付いています。 品番X-770849-Xには、ロッキングランプと極性タブの両方が付いています。 これらの3.96 mm SL-156シリーズハウジング用の圧着コンタクトについては、代表品番< 660-6020&#x27;) 660-6020/を参照してください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
229 税込252
翌々日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング メス 3極 2列 2.54mm アンプモジュール
エコ商品
仕様コンタクト数 = 3行数 = 2ピッチ = 2.54mmジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = AMPMODU HE13/HE14併用可能製品 = モジュラヘッダ及びIEC 60603-8シリーズとかん合するプラグボディ向き = ストレート長さ = 7.62mm幅 = 7.62mm深さ = 15mmハウジング材質 = ガラス繊維強化PETたとえば、20極 = 2列 x 10コンタクト、24極 = 2列 x 12コンタクト、などとなります。. 圧着ソケットシェル. シュラウドヘッダとの位置決め / ロック用に設計 圧着端子品番< 532-456&#x27;) 532-456/に対応 取り外し端子用アクセス開口部 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
739 税込813
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング メス 3極 1列 2.54mm アンプモジュール
ピッチ(mm)2.54 行数1 コンタクト数3 オス・メスメス ボディ向きストレート
1袋(10個)ほか
1,298 税込1,428
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング メス 3極 1列 10.16mm ダイナミック D-5000
仕様コンタクト数 = 3行数 = 1ピッチ = 10.16mmジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = D-5200併用可能製品 = 電線対基板コネクタボディ向き = ストレート長さ = 45.92mm幅 = 9.8mm深さ = 29mmハウジング材質 = PET高圧・高電流1列タイプ D-5200S. ハイパワー対応コネクタ
1個
219 税込241
当日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング オス 3極 1列 3.81mm ダイナミック D-3000
仕様コンタクト数 = 3行数 = 1ピッチ = 3.81mmジェンダー = オス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = D-3000併用可能製品 = 電線対基板コネクタボディ向き = ストレート長さ = 25.57mm幅 = 12.7mm深さ = 33.6mmハウジング材質 = ナイロン標準1列タイプ D-3100S
1個
199 税込219
当日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング メス 3極 1列 2.54mm アンプモジュール
エコ商品
仕様コンタクト数 = 3行数 = 1ピッチ = 2.54mmジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = AMPMODU HE14併用可能製品 = センターラインレセプタクルボディ向き = ストレートハウジング材質 = PBTIDCケーブルソケット. ディスクリートワイヤ / リボンケーブルAWG28-26に対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,998 税込2,198
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング メス 3極 1列 2.54mm アンプモジュール
エコ商品
仕様コンタクト数 = 3行数 = 1ピッチ = 2.54mmジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = AMPMODU HE13/HE14ボディ向き = ストレート長さ = 7.62mm幅 = 5.08mm深さ = 15mmハウジング材質 = ガラス繊維強化PBTたとえば、20極 = 2列 x 10コンタクト、24極 = 2列 x 12コンタクト、などとなります。. 圧着ソケットシェル. シュラウドヘッダとの位置決め / ロック用に設計 圧着端子品番< 532-456&#x27;) 532-456/に対応 取り外し端子用アクセス開口部 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
569 税込626
5日以内出荷

1袋(1000個)
19,980 税込21,978
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))自動車用コネクタ, 3極, オス, 赤 クリップマウント TE Connectivity AMPSEAL 16シリーズ
エコ商品
仕様コンタクト数 = 3タイプ = ハウジングジェンダー = オス行数 = 1取り付けタイプ = クリップマウントシリーズ = AMPSEAL 16色 = 赤高さ = 19.15mm幅 = 24.1mm深さ = 47.55mmハウジング材質 = ガラス繊維強化PBTTE Connectivity AMPSEAL 16シールドピンハウジング、縮径ワイヤシール付き. AMPSEAL 16ピンキャップハウジングには、内蔵一次ラッチ補強が備わっています。 このAMPSEAL 16ピンキャップハウジングでは、識別カラーと物理的キーイングにより誤かん合を防止します。 ピンキャップハウジングは、ワイヤシール付きキャップハウジング、ワイヤシールカバー、及びPLRで構成されています。 このAMPSEAL 16ピンキャップハウジングには縮径ワイヤシールが用意されており、ワイヤサイズ1.30~2.54 mmに対応しています。 適切なレセプタクルプラグハウジングについては、代表品番726-6812を参照してください。 適切なバックシェルについては、代表品番< 726-6711&#x27;) 726-6711/を参照してください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
369 税込406
7日以内出荷

1箱(500個)ほか
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)