「ストレートエッジ 400」の検索結果
関連キーワード
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 2.54mmピッチ 12極 2列 ストレート スルーホール メス カードエッジコネクタ
エコ商品
仕様ボディ向き = ストレートジェンダー = メスコンタクト数 = 12行数 = 2ピッチ = 2.54mm取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだコンタクトめっき = ニッケルの上に金コンタクト材質 = リン酸銅定格電流 = 3A定格電圧 = 400 V acハウジング材質 = PET最低使用温度 = -55℃TE Connectivity Standard Edge IIカードエッジコネクタ. 高い信頼性と経済性を実現するために設計された、低プロファイルの業界標準パッケージStandard Edge II 2.54 mm高電流カードエッジコネクタです。このStandard Edge IIカードコネクタは、ドーターカードをマザーボードに接続するために設計されています。このエッジカードコネクタのコンタクトは分岐カンチレバー設計で、強度と電気的な信頼性を高めるために金めっきが施された精密形成リン青銅製を選択可能です。このStandard Edge II 2.54 mmカードエッジコネクタは、コンタクト間キーイングスロットを備えています。これは、キープラグを挿入できるカードスロットに配置されています。こうした特長により、キープラグを装着するためにはめ込む必要があるかん合式ドーターカードの向きが適切に保持されます。別売りのキープラグも用意されています(品番718-8407を参照)。品番1489162-x、5645169-x、及び5645235-xのコネクタでは、はんだ付け時に基板へ確実に固定するためのキンク処理されたはんだレグが配置されています。. 特長と利点. 非常に信頼性が高く経済的 業界標準パッケージ 低プロファイル設計 強度と高い信頼性を実現する金めっきのリン青銅分岐コンタクト カードの向きを正確に保持するコンタクト間キーイングスロット 基板に確実に固定するためのキンク処理されたはんだレグ付きタイプを用意. 製品用途の情報. このStandard Edge II 2.54 mmカードエッジコネクタは、DC-DCコンバータの低電力電源、産業グレードのカードエクステンダ、及び頑丈な高耐久性カードエッジコンタクトを必要とする一般的な低コストのI/O用途に適合
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥489
税込¥538
翌々日出荷
関連キーワード