266件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 基板ソケット メス 4極 2列 2.54mm アンプモジュール
エコ商品
仕様コンタクト数 = 4行数 = 2ピッチ = 2.54mmジェンダー = メスシリーズ = AMPMODU併用可能製品 = PCB Connectorボディ向き = ストレート長さ = 17.8mm幅 = 6.8mm深さ = 5.54mmハウジング材質 = PBTTE Connectivityポジティブロックコネクタアクセサリ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
379 税込417
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ソケット ・ コンタクト コンタクト EIシリーズ メス
エコ商品
仕様アクセサリタイプ:コンタクト併用可能製品:自動車用コネクタシリーズ:EIオス・メス:メスTE Connectivity Economy Interconnectionピン及びソケットコンタクト. EI (Economy Interconnect)ハウジングで使用するピン及びソケットコンタクトです。 これらのEIピン及びソケットコンタクトはスズめっき黄銅で構成されており、各種ワイヤサイズに対応します。 品番 ; 719-4938 719-4938 、 ; 719-4931 719-4931 、 ; 683-1291 683-1291 、 ; 719-4950 719-4950 、 ; 719-4941 719-4941 は低プロファイルのEIハウジングで使用し、その他は標準プロファイルのEIハウジングで使用します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)ほか
259 税込285
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ソケット ・ コンタクト コンタクト MQSシリーズ メス
エコ商品
仕様アクセサリタイプ:コンタクト併用可能製品:自動車用コネクタシリーズ:MQSオス・メス:メスTE Connectivity Micro Quadlockピン及びレセプタクルコンタクト. Micro Quadlockピン及びレセプタクルコンタクトは、高電流容量と堅牢な設計を採用し、Micro Quadlock車載用コネクタハウジングで使用します。このコンタクトの主な機能は隔離されています。内部コンタクトボディはすべての電気及び電子機構の機能を提供し、スチール製カンチレバースプリングはコンタクトを保持しながら保護します。この分割機能により、振動や機械的応力が引き起こす疲労からコンタクトを保護します。電気コンタクトは0.63 x 0.63 mmの角形ピンで作られています。ソケットコンタクトは4点コンタクトで、高い電気性能と信頼性を実現します。MQSコンタクトは安全に扱えるように設計され、コネクタハウジングのコンタクトキャビティに安全に挿入できます。確認のため、コンタクトが完全に挿入されると、カチっと音がします. 特長と利点. 高電流容量の堅牢な設計 4点コンタクトによって高い電気的信頼性を実現 分割機能で疲労を軽減 安全に扱えるように設計. 製品用途の仕様. Micro Quadlockピン及びレセプタクルコンタクトは、振動や機械的応力が発生する自動車両での電子及び電気用途での使用に最適 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)ほか
649 税込714
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ソケットコンタクト コンタクト MK1シリーズ メス
仕様アクセサリタイプ:コンタクト併用可能製品:自動車用コネクタシリーズ:MK1オス・メス:メスTE Connectivityポジティブロックコネクタコンタクト - MK I 250シリーズ. MK I 250シリーズのポジティブロックレセプタクル及びフラグスタイル圧着端子です。低い挿入力とスナップアクションロッキングを特長とし、20 → 10 AWGのワイヤ範囲に対応します。 このポジティブロック圧着レセプタクルは、穴又はくぼみのあるかん合タグ端子にロックします。正しく配置されるとカチッという音がしてロックされ、レセプタクル端子上の内蔵ディプレッサを外さない限り取り外すことはできません。
1袋(10個)
469 税込516
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
399 税込439
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ソケット ・ コンタクト コンタクト MICシリーズ メス 172774-4
エコ商品
仕様併用可能製品 = マルチインターロックコネクタシリーズ = MICオス/メス = メスTE Connectivity MIC (マルチインターロックコネクタ)シリーズIIタブ及びレセプタクルコンタクト. シリーズII MIC (マルチインターロックコネクタ)コネクタ用タブ及びレセプタクル圧着コンタクト製品 長さ(mm)152 幅(mm)102 高さ(mm)5 質量(g)39 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
3,598 税込3,958
当日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 圧着ソケットコンタクト コンタクト Junior Power Timerシリーズ メス
エコ商品
仕様アクセサリタイプ:コンタクト併用可能製品:自動車用コネクタシリーズ:Junior Power Timerオス・メス:メスMCPコネクタについては、 ; 680-5980 680-5980 を参照. TE Connectivity Junior Power Timerコンタクト. これらのコンタクトは、JPT (Junior Power Timer)コネクタに適合します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
859 税込945
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 丸型コネクタ, 接触コンタクト:メス, 8極M12 ソケット
エコ商品
仕様極数 = 8実装タイプ = パネルマウントコネクタサイズ = M12結線方法 = はんだシェルサイズ = 18定格電流 = 2.0AIP保護等級 = IP67コンタクトジェンダー = メス定格電圧 = 30.0 V接合型 = キー付きハウジング材質 = ナイロンコンタクト材質 = 銅 長さ(mm)60 幅(mm)40 高さ(mm)20 質量(g)19 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 丸型コネクタ, 接触コンタクト:メス, 4極M12 ソケット
エコ商品
仕様極数 = 4実装タイプ = パネルマウントコネクタサイズ = M12結線方法 = はんだシェルサイズ = 18定格電流 = 16.0AIP保護等級 = IP67コンタクトジェンダー = メス定格電圧 = 63.0 V接続方向 = ストレートハウジング材質 = ポリマーポール形式 = 4P + PE 長さ(mm)45 幅(mm)40 高さ(mm)22 質量(g)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 丸型コネクタ, 接触コンタクト:メス, 12極M12 ソケット
エコ商品
仕様極数 = 12プラグ/ソケット = ソケットコネクタサイズ = M12結線方法 = はんだシェルサイズ = 18定格電流 = 1.5AIP保護等級 = IP67コンタクトジェンダー = メス定格電圧 = 30.0 V接合型 = キー付きハウジング材質 = ナイロンコンタクト材質 = 銅 長さ(mm)70 幅(mm)30 高さ(mm)20 質量(g)19 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 丸型コネクタ, 接触コンタクト:メス, 8極M12 ソケット
エコ商品
仕様極数 = 8プラグ/ソケット = ソケットコネクタサイズ = M12結線方法 = はんだシェルサイズ = 18定格電流 = 2.0AIP保護等級 = IP67コンタクトジェンダー = メス定格電圧 = 30.0 V接合型 = キー付きハウジング材質 = ナイロンコンタクト材質 = 銅 長さ(mm)35 幅(mm)25 高さ(mm)20 質量(g)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 丸型コネクタ, 接触コンタクト:メス, 3極M12 ソケット
エコ商品
仕様極数 = 3プラグ/ソケット = ソケットコネクタサイズ = M12結線方法 = はんだシェルサイズ = 18定格電流 = 16.0AIP保護等級 = IP67コンタクトジェンダー = メス定格電圧 = 63.0 V接続方向 = ストレートハウジング材質 = ポリマーポール形式 = 3P+PE 長さ(mm)45 幅(mm)40 高さ(mm)22 質量(g)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 丸型コネクタ, 接触コンタクト:メス, 8極M12 ソケット
エコ商品
仕様極数 = 8プラグ/ソケット = ソケットコネクタサイズ = M12結線方法 = はんだシェルサイズ = 18定格電流 = 2.0AIP保護等級 = IP67コンタクトジェンダー = メス定格電圧 = 30.0 V接合型 = キー付きハウジング材質 = ナイロンポール形式 = 8P 長さ(mm)60 幅(mm)50 高さ(mm)20 質量(g)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 丸型コネクタ, 接触コンタクト:メス, 8極M12 ソケット
エコ商品
仕様極数 = 8実装タイプ = パネルマウントコネクタサイズ = M12結線方法 = はんだシェルサイズ = 18定格電流 = 2.0AIP保護等級 = IP67コンタクトジェンダー = メス定格電圧 = 30.0 V接合型 = キー付きハウジング材質 = ナイロンポール形式 = 8P 長さ(mm)60 幅(mm)40 高さ(mm)20 質量(g)18 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ピン・ソケットコンタクト Type VI シリーズ サイズ:16 メス 圧着端子
エコ商品
仕様オス/メス = メス端子サイズ = 16適合電線サイズ = 18 → 16 AWG結線方法 = 圧着シリーズ = Type VI併用可能製品 = Gシリーズコネクタ定格電流 = 13A長さ = 21.06mm表面処理:コンタクト = 錫コンタクト材質 = 真鍮実装タイプ = ケーブルマウントTE Connectivity非絶縁信号コンタクト - Multimate VIシリーズ. これらのMultimate VIシリーズ非絶縁シングル圧着コンタクトには、ステンレススチールのスプリングとスズめっき黄銅ボディがあります。 Multimate VIシリーズ、コンタクトサイズ16は次のコネクタと使用できます。 Gシリーズ Mシリーズディープかん合(M-DM) CPC Metrimate エコノシール 長さ(mm)127 幅(mm)75 高さ(mm)10 質量(g)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
3,500 税込3,850
翌々日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ハウジング, 接触コンタクト:メス, 4極 メス
エコ商品
仕様コンタクト数 = 4プラグ/ソケット = ソケット端子方法 = 圧着シェルサイズ = 11コンタクトジェンダー = メス定格電圧 = 250 V acボディ向き = ストレート動作温度 Min = -55℃パネル取り付け、インラインレセプタクル、シリーズ1. このTE Connectivity製のシリーズ1パネル取り付け型レセプタクルは、対応するシリーズ1コネクタと確実に接続するためのねじ込みバックシェルや、接続しやすいバヨネット機構を前面に備えています。 このシリーズ1パネル取り付けレセプタクルは、オスとメス向けにさまざまな構成を用意しています。 このレセプタクルのインライン(無料)タイプも用意しています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
859 税込945
当日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ハウジング Series 1シリーズ, 接触コンタクト:メス, 14極 メス
仕様コンタクト数 = 14プラグ/ソケット = ソケット端子方法 = 圧着シェルサイズ = 17コンタクトジェンダー = メス定格電圧 = 250 V acボディ向き = ストレートシリーズ = Series 1動作温度 Min = -55℃パネル取り付け、インラインレセプタクル、シリーズ1. このTE Connectivity製のシリーズ1パネル取り付け型レセプタクルは、対応するシリーズ1コネクタと確実に接続するためのねじ込みバックシェルや、接続しやすいバヨネット機構を前面に備えています。 このシリーズ1パネル取り付けレセプタクルは、オスとメス向けにさまざまな構成を用意しています。 このレセプタクルのインライン(無料)タイプも用意しています。
1個
879 税込967
当日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ハウジング Series 1シリーズ, 接触コンタクト:メス, 14極 メス
エコ商品
仕様コンタクト数 = 14プラグ/ソケット = ソケット端子方法 = 圧着シェルサイズ = 17コンタクトジェンダー = メス定格電圧 = 250 V acボディ向き = ストレートシリーズ = Series 1動作温度 Max = +105℃パネル取り付け、インラインレセプタクル、シリーズ1. このTE Connectivity製のシリーズ1パネル取り付け型レセプタクルは、対応するシリーズ1コネクタと確実に接続するためのねじ込みバックシェルや、接続しやすいバヨネット機構を前面に備えています。 このシリーズ1パネル取り付けレセプタクルは、オスとメス向けにさまざまな構成を用意しています。 このレセプタクルのインライン(無料)タイプも用意しています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity RJ45ソケット 8P8C極 Cat5 ライトアングル スルーホール メス モジュラージャック 1ポート
エコ商品
仕様オス/メス = メスLANカテゴリ = Cat5ポート数 = 1極数 = 8P8C種類 = モジュラージャックシールドタイプ = シールド付き方向 = ライトアングルコンタクト材質 = リン青銅表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金Telecommunications Industry Association (TIA-1096-A)でサポートされているFCC規則 / 規制パート68に適合します。. TE Connectivity Cat5 / Cat5e RJ45シングルポートモジュラジャックコネクタ. 安全で信頼できるデータ通信ソリューションを提供する、省スペースデザインのCat5 / Cat5e RJ45シングルポートモジュラジャックコネクタ製品。このRJ45モジュラジャックコネクタは、サイドエントリ(ライトアングル取り付け)又はトップエントリ(垂直取り付け)を装備。このRJ45ジャックコネクタのバージョンは、EMI / RFI保護用シールドを備え、オプションの基板 / パネルアースを用意。このRJ45 Cat5 / Cat5eジャックコネクタのハウジングは、UL 94V-0難燃性ポリエステル製で、金めっきコンタクトを実装済み。このRJ45モジュラジャックは、基板上に直接実装され、はんだ付け工程時の位置決め及び保持サポートに対応する基板実装ペグを用意. 特長と利点. コンパクトな省スペース設計. トップ / サイドエントリ取り付け. EMI / RFI保護用のシールド. 基板及びパネルアースのオプション. UL94V-0難燃性ハウジング. 位置決め及び支持用の基板実装ペグ. 用途. このRJ45 Cat5 / Cat5eコネクタは、音声、データ、及び高速ネットワーキングで高い性能を必要とする用途に適合します。用途は、通信(電話、ルータサーバー)、コンピュータ、ビジネス機器、家庭用電化製品、ワイヤレス基地局などです。 長さ(mm)100 幅(mm)70 高さ(mm)18 質量(g)35 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,898 税込3,188
翌々日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 丸形コネクタ Series 1シリーズ, 接触コンタクト:メス, 4極 メス
エコ商品
仕様コンタクト数 = 4プラグ/ソケット = ソケット端子方法 = 圧着シェルサイズ = 11コンタクトジェンダー = メス定格電圧 = 250 V acボディ向き = ストレートシリーズ = Series 1動作温度 Min = -55℃パネル取り付け、インラインレセプタクル、シリーズ1. このTE Connectivity製のシリーズ1パネル取り付け型レセプタクルは、対応するシリーズ1コネクタと確実に接続するためのねじ込みバックシェルや、接続しやすいバヨネット機構を前面に備えています。 このシリーズ1パネル取り付けレセプタクルは、オスとメス向けにさまざまな構成を用意しています。 このレセプタクルのインライン(無料)タイプも用意しています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
欠品中

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 圧着端子コンタクト メス アンプモジュール
エコ商品
仕様ジェンダー = メス併用 = AMPMODU MOD IIコネクタハウジングシリーズ = AMPMODU MOD II最小ワイヤサイズmm2 = 0.04mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 錫最大ワイヤサイズAWG = 28AWGTE Connectivity AMPMODU Mod IIコネクタ圧着コンタクト. AMPMODU Mod IIコネクタハウジングで使用する圧着ソケットコンタクトのシリーズです。これらのAMPMODU Mod IIコンタクトには、ワイヤサイズ24 → 20 AWGと26 → 22 AWGに対応する、スズめっき又は金めっきの製品が用意されています。品番280530-x、181270-x、181271-xは標準圧コンタクトです。品番280708-x、281556-x、182206-x、182207-xは高圧コンタクトです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,298 税込2,528
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ソケットコンタクト
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(500個)ほか
28,980 税込31,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個ほか
2,898 税込3,188
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 端子 バリューロック メス 圧着
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)ほか
149 税込164
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 圧着端子コンタクト メス アンプモジュール
エコ商品
仕様ジェンダー = メス併用 = AMPMODU HE14コネクタハウジングシリーズ = AMPMODU HE14最小ワイヤサイズmm2 = 0.08mm2最大ワイヤサイズmm2 = 0.2mm2コンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = リン酸銅最大接触抵抗 = 20mΩ最低使用温度 = -55℃最高使用温度 = +125℃工具は品番< 449-376&#x27;) 449-376/を使用 圧着ソケットシェル、品番< 532-333&#x27;) 532-333/などに挿入. 圧着端子. すずめっきりん青銅、28 → 24 awg (絶縁被覆1.2 mmを含む外径)に対応 推奨配線ストリップ長3.25 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
3,598 税込3,958
6日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 圧着端子コンタクト メス アンプモジュール
エコ商品
仕様ジェンダー = メス併用 = AMPMODU MOD IIコネクタハウジングシリーズ = AMPMODU MOD II最小ワイヤサイズmm2 = 0.04mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 金最大ワイヤサイズAWG = 28AWGTE Connectivity AMPMODU Mod IIコネクタ圧着コンタクト. AMPMODU Mod IIコネクタハウジングで使用する圧着ソケットコンタクトのシリーズです。これらのAMPMODU Mod IIコンタクトには、ワイヤサイズ24 → 20 AWGと26 → 22 AWGに対応する、スズめっき又は金めっきの製品が用意されています。品番280530-x、181270-x、181271-xは標準圧コンタクトです。品番280708-x、281556-x、182206-x、182207-xは高圧コンタクトです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
4,998 税込5,498
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 圧着端子コンタクト メス アンプモジュール
エコ商品
仕様ジェンダー = メス併用 = AMPMODU MOD IIコネクタハウジングシリーズ = AMPMODU MOD II最小ワイヤサイズmm2 = 0.04mm2端子方法 = 圧着最小ワイヤサイズAWG = 30AWG最大ワイヤサイズAWG = 28AWGTE Connectivity AMPMODU Mod IIコネクタ圧着コンタクト. AMPMODU Mod IIコネクタハウジングで使用する圧着ソケットコンタクトのシリーズです。これらのAMPMODU Mod IIコンタクトには、ワイヤサイズ24 → 20 AWGと26 → 22 AWGに対応する、スズめっき又は金めっきの製品が用意されています。品番280530-x、181270-x、181271-xは標準圧コンタクトです。品番280708-x、281556-x、182206-x、182207-xは高圧コンタクトです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
25,980 税込28,578
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity トランジスタ用ソケット
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
2,498 税込2,748
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(240個)ほか
229,800 税込252,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個ほか
709 税込780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
219 税込241
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ジャックアセンブリ ジャックソケット
エコ商品
AMPLIMITE D-Subコネクタその他のメスねじロック及びねじロックキット. AMPLIMITE D-subコネクタで使用する、個々のねじロック及びねじロックキット製品。 これらのAMPLIMITEねじロックには、様々なねじサイズとねじ長が揃っています。 ねじロックは個別又はキットで購入可能です。 ねじロックキットは1個のねじロックアセンブリで構成されています。 各ねじロックアセンブリはねじロック、六角ナット、ロックワッシャ、及び平ワッシャ各1個で構成されています。 ただし、品番 ; 680-9257 680-9257 及び ; 782-6238 782-6238 に平ワッシャは含まれていません。
RoHS指令(10物質対応)対応 アクセサリタイプジャックソケット
1個ほか
1,898 税込2,088
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 圧着端子コンタクト メス Economy Interconnectシリーズ
エコ商品
仕様ジェンダー = メス併用 = Economy Interconnectコネクタハウジングシリーズ = Economy Interconnect最小ワイヤサイズmm2 = 0.1mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 錫最大ワイヤサイズAWG = 20AWGTE Connectivity Economy Interconnectionピン及びソケットコンタクト. EI (Economy Interconnect)ハウジングで使用するピン及びソケットコンタクトです。 これらのEIピン及びソケットコンタクトはスズめっき黄銅で構成されており、各種ワイヤサイズに対応します。 品番< 719-4938&#x27;) 719-4938/、< 719-4931&#x27;) 719-4931/、< 683-1291&#x27;) 683-1291/、< 719-4950&#x27;) 719-4950/、< 719-4941&#x27;) 719-4941/は低プロファイルのEIハウジングで使用し、その他は標準プロファイルのEIハウジングで使用します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
659 税込725
当日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity, 1-1634009-0, MMCXコネクタ, メス
エコ商品
仕様ジェンダー = メスボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ取り付けタイプ = スルーホールボディめっき = 金インピーダンス = 50Ω最低使用温度 = -65 ℃動作周波数 = 0 → 6GHzコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = ベリリウム銅TE Connectivity 50 Ω MMCXコネクタ - 基板ジャックソケット. PTFE誘電体、はんだテール、ゴールドめっき黄銅ボディ、及び4.5 mm基板高の50 Ω MMCX基板実装ジャックソケット 品番 ; 446-6454 446-6454 及び ; 713-0978 713-0978 は、ストレートボディを備え、基板高は4.5 mm 品番 ; 713-0978 713-0978 は、ライトアングル / エルボボディを備え、基板高は3.80 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

1個ほか
659 税込725
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 圧着端子コンタクト メス Economy Interconnectシリーズ
仕様ジェンダー = メス併用 = Economy Interconnectコネクタハウジングシリーズ = Economy Interconnect最小ワイヤサイズmm2 = 0.05mm2端子方法 = 圧着最小ワイヤサイズAWG = 30AWG最大ワイヤサイズAWG = 26AWGTE Connectivity Economy Interconnectionピン及びソケットコンタクト. EI (Economy Interconnect)ハウジングで使用するピン及びソケットコンタクトです。 これらのEIピン及びソケットコンタクトはスズめっき黄銅で構成されており、各種ワイヤサイズに対応します。 品番< 719-4938&#x27;) 719-4938/、< 719-4931&#x27;) 719-4931/、< 683-1291&#x27;) 683-1291/、< 719-4950&#x27;) 719-4950/、< 719-4941&#x27;) 719-4941/は低プロファイルのEIハウジングで使用し、その他は標準プロファイルのEIハウジングで使用します。
1袋(100個)
899 税込989
翌々日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 圧着端子コンタクト メス .093 Commercialシリーズ
エコ商品
仕様ジェンダー = メス併用 = .093商用コネクタハウジングシリーズ = .093 Commercial最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 錫最大ワイヤサイズAWG = 14AWG最低使用温度 = -55℃最高使用温度 = +105℃2.36 mm径ピン及びソケットコンタクト. 直径2.36 mmのピン及びソケットコンタクト製品、商用0.093インチ(2.36 mm) P&Sハウジングでの使用向け。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
219 税込241
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 圧着端子コンタクト メス Economy Interconnectシリーズ
エコ商品
仕様ジェンダー = メス併用 = Economy Interconnectコネクタハウジングシリーズ = Economy Interconnect最小ワイヤサイズmm2 = 0.1mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 真鍮TE Connectivity Economy Interconnectionピン及びソケットコンタクト. EI (Economy Interconnect)ハウジングで使用するピン及びソケットコンタクトです。 これらのEIピン及びソケットコンタクトはスズめっき黄銅で構成されており、各種ワイヤサイズに対応します。 品番< 719-4938&#x27;) 719-4938/、< 719-4931&#x27;) 719-4931/、< 683-1291&#x27;) 683-1291/、< 719-4950&#x27;) 719-4950/、< 719-4941&#x27;) 719-4941/は低プロファイルのEIハウジングで使用し、その他は標準プロファイルのEIハウジングで使用します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,298 税込1,428
当日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 圧着端子コンタクト メス Economy Interconnectシリーズ
エコ商品
仕様ジェンダー = メス併用 = Economy Interconnectコネクタハウジングシリーズ = Economy Interconnect最小ワイヤサイズmm2 = 0.1mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 金最大ワイヤサイズAWG = 20AWG最大接触抵抗 = 18mΩ最低使用温度 = -20℃最高使用温度 = +95℃TE Connectivity Economy Interconnectionピン及びソケットコンタクト. EI (Economy Interconnect)ハウジングで使用するピン及びソケットコンタクトです。 これらのEIピン及びソケットコンタクトはスズめっき黄銅で構成されており、各種ワイヤサイズに対応します。 品番< 719-4938&#x27;) 719-4938/、< 719-4931&#x27;) 719-4931/、< 683-1291&#x27;) 683-1291/、< 719-4950&#x27;) 719-4950/、< 719-4941&#x27;) 719-4941/は低プロファイルのEIハウジングで使用し、その他は標準プロファイルのEIハウジングで使用します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
339 税込373
7日以内出荷