「デジタル圧力計 水」の検索結果
関連キーワード
仕様最大オーバーロード圧力 = 30バール実装タイプ = 表面実装ピン数 = 8寸法 = 6.4 x 6.2 x 2.88mm長さ = 6.4mm幅 = 6.2mm高さ = 2.88mm最高使用圧力 = 5バール動作供給電圧 Max = 3.6 V動作温度 Max = +85 ℃出力電圧 Max = 3.6 V最低使用圧力 = 0バール出力電圧 Min = 0 VTE Connectivity MS5803 / MS5805ミニチュア圧力センサモジュール. TE ConnectivityのMEAS MS5803 / MS5805シリーズの圧力センサモジュールは、出荷時に内部係数を較正済みの超低電力24ビットΔΣADCと高直線性圧力センサを組み合わせた製品です。 これらの高度計により、さまざまな動作モードで電流消費や変換速度に応じて最適化することができ、高精度のデジタル24ビット圧力 / 温度値が得られます。 最適な用途には、バリオメータ、モバイル高度計/深さ測定システム、アドベンチャー又はマルチモード腕時計、バイクコンピュータ、データロガー、ダイビングコンピュータなどがあります。. あらゆるマイクロコントローラとのインターフェイスが可能 I2C / SPIインターフェイス デジタル圧力センサを内蔵 超低ヒステリシス 安定性の高い圧力 / 温度信号 外部コンポーネントなし 屋外の機器向けに密封可能 一部のモジュールは、ジェル及び耐磁性ステンレススチールキャップで防水
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
関連キーワード