本コネクタは、電線圧着スナップイン方式の接触子をハウジングに挿入してそのまま使用できます。さらにダブルロック・プレートを装着することにより、確実に半装着を防止できます。
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ファストン・ターミナル 250シリーズ リセプタクル
0.51×4.75mmのタブに適合
寸法W(mm)5.6
寸法E(mm)6.4
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ファストン・ターミナル 110シリーズ リセプタクル
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
電線対基板EIシリーズコネクタハウジング
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
¥36,980
税込¥40,678
5日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))EIシリーズ リセプタクル コネクタ
種別標準回路
材質UL94V-0,66ナイロン
色自然色
RoHS指令(10物質対応)対応
嵌合相手コネクタキャップコネクタ:(型番)□-172211-□、□-172213-□、ポストヘッダー:(型番)□-171825-□、□-176153-□、□-171826-□
形状ストレート
種類角型
定格電流(A)Max2
難燃性UL94V-0
コンタクト形状メス
結線方法圧着
動作電圧(V)AC250/DC350
引抜力補強型(JEMA自主規準対応品)
種別標準回路
材質UL94V-0,66ナイロン
色自然色
RoHS指令(10物質対応)対応
嵌合相手コネクタポストヘッダー:(型番)□-172487-□、□-171826-□、キャップ・ハウジング:(型番)□-172211-□、□-172213-□
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(200個)
¥8,398
税込¥9,238
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5000個)
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
材質ナイロン
色自然色
タイプリセプタクル
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10個)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(3500個)
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(10000個)
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
ロープロファイル型
色自然色
嵌合相手コネクタポストヘッダー:(型番)□-171826-□、□-171825-□、□-176153-□
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(3500個)
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(7000個)
¥199,800
税込¥219,780
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(5000個)
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(6000個)
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(3000個)
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(3500個)
¥79,980
税込¥87,978
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(3500個)
¥199,800
税込¥219,780
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(6000個)
¥77,980
税込¥85,778
5日以内出荷
極数1
種類丸型
形状ストレート
サイズΦ5(3.96mm)
産業用モータコネクタ キット品
リセプタクル
用途電線対モータ
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
電線対電線 M12 リセプタクル ストレート
Dコード シールド無し
用途電線中継用コネクタ
タイプ勘合:ネジ
定格電流(A)4
適合電線(mm2)0.82-0.2
保護等級IP67
コード極性:D
適合電線サイズAWG:18-24
RoHS指令(10物質対応)対応
電線対電線 M12 リセプタクル ストレート
Aコード シールド無し
用途電線中継用コネクタ
タイプ勘合:ネジ
定格電流(A)4
適合電線(mm2)0.82-0.2
保護等級IP67
コード極性:A
適合電線サイズAWG:18-24
RoHS指令(10物質対応)対応
電線対電線 M12 リセプタクル ライトアングル
Aコード シールド無し
用途電線中継用コネクタ
タイプ勘合:ネジ
定格電流(A)4
適合電線(mm2)0.82-0.2
保護等級IP67
コード極性:A
適合電線サイズAWG:18-24
RoHS指令(10物質対応)対応
電線対電線 M12 リセプタクル ストレート
Bコード シールド無し
用途電線中継用コネクタ
タイプ勘合:ネジ
定格電流(A)4
適合電線(mm2)0.82-0.2
保護等級IP67
コード極性:B
適合電線サイズAWG:18-24
RoHS指令(10物質対応)対応
リセプタクル コンタクト(ヒンジ ダブルロック タイプ用)
エコノミー・パワー(EP)コネクタ・シリーズ
種別プラグハウジング
色自然色
形状ストレート
種類-
極数-
寸法A(mm)-
定格電流(A)Max2
寸法B(mm)-
寸法C(mm)-
難燃性-
結線方法圧着
種類丸型
形状ストレート
難燃性UL94V-0
結合方式ねじ
仕様【端子嵌合面のめっき】金
使用温度範囲(℃)-55~105
端子リセプタクル
最大ワイヤーサイズ(mm2)1.23~2.27
最大ワイヤーサイズ(AWG)16~14
1個
¥59
税込¥65
3日以内出荷
色黒
関連キーワード
1
2
次へ