59件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))エレクトロタップ・スプライス
エレクトロタップ・スプライスは、単線および撚り線に分岐または貫通タップをつくる、高信頼性の接続子です。耐久性の高いナイロン製の本体に装填された接触子は、錫めっき黄銅製です。電線被覆むきを必要としないセルフ・ストリッピング方式で、電線への取付けも普通のプライヤで簡単に行えます。自動車、娯楽機器、その他数多くの機器配線や保守に、信頼性の高い経済的な作業を可能にします。
材質(本体)ナイロン、(接触子)錫めっき黄銅製 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
6,098 税込6,708
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))スプライス
エコ商品
エレクトロタップ スプライス 単線及び撚線に分岐、または貫通タップをつくる高信頼性の接続子。 耐久性の高いナイロン製本体に装填された接触子は、錫めっき黄銅製。 電線被覆剥きを必要としないセルフストリッピング方式で電線への取り付けもプライヤで簡単に行えます。
用途自動車 娯楽機器 機器配線・分岐 補修用途 使用温度範囲(℃)105 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))CoolSplice クイック コネクト スプライス
エコ商品
ワンプッシュ式電線中継コネクタ 1ピース+小型・スリム+被覆剥き不要+防水 押すだけ簡単!現場施工に最適な電線中継用 防水コネクタ 専用工具不要:汎用プライヤー等で施工可能 電線被覆剥き不要 片側ずつ結線 透明ボディ:正しく結線できてるか目視可能 広範囲な適応電線:0.3SQ~0.75SQ 単線。スズメッキ線、撚線に適応可能
用途電線中継用コネクタ 定格電流(A)15 動作電圧(V)DC400、AC600 適合電線サイズAWG:12/14、14/16 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
2,898 税込3,188
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ワンプッシュ式電線中継コネクタ
【超簡易結線】 専用工具不要:汎用のプライヤー等がご利用いただけます。 電線被覆むき不要:電線を必要な長さにカットし、そのまま差し込むだけ。 片側ずつ結線:1人でも電源と負荷間の中継接続作業が可能です。 透明ボディ:正しく結線できているか、目視で確認いただけます。 広範な単線、錫コート線、撚り線に適用可能です。
1箱(30個)ほか
5,598 税込6,158
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ワンプッシュ式電線中継コネクタ
【超簡易結線】 専用工具不要:汎用のプライヤー等がご利用いただけます。 電線被覆むき不要:電線を必要な長さにカットし、そのまま差し込むだけ。 片側ずつ結線:1人でも電源と負荷間の中継接続作業が可能です。 透明ボディ:正しく結線できているか、目視で確認いただけます。 広範な単線、錫コート線、撚り線に適用可能です。 シンプル:コネクタ内部にシリコーン系疎水性ジェルを充填した、画期的防水構造。 浸水OK:IPX8に準拠。(水深の浸水試験をクリア) 高耐候性:屋外での露出使用も可能な耐UV性(ハウジングも耐UV性樹脂採用)
1箱(30個)ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 端子 MCONシリーズ
仕様アクセサリタイプ = 端子併用 = 自動車用コネクタシリーズ = MCONジェンダー = メス構成 : 品番 ; 718-7179 718-7179 : 単線シールシステム(SWS)を搭載したロックランス(LL)レセプタクルコンタクト 品番 ; 909-7741 909-7741 : クリーンボディ(CB)標準レセプタクルコンタクト 品番 ; 909-7794 909-7794 : 単線シールシステム(SWS)を搭載したクリーンボディ(CB)レセプタクルコンタクト 品番 ; 909-7766 909-7766 / ; 909-7889 909-7889 : 単線シールシステム(SWS)を搭載したロックランス(LL)タブコンタクト. TE Connectivity MCON 1.2 mmコンタクト. MCONレセプタクルコンタクトは、高電流容量のベース材料から製造され、8つの接点を備えており、高い信頼性を誇ります。 これらの車載用MCONレセプタクルコンタクトは、密閉ボックスデザインで、極性表示と二次ロック機能を備えています。また、コンタクトスプリングを保護します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
219 税込241
当日出荷

仕様シリーズ = STRATO-THERM絶縁 = 非絶縁内側リング直径 = 4.34 mm最大ワイヤサイズmm2 = 6.6mm2最小ワイヤサイズAWG = 12AWGスタッドサイズ = M4コンタクトめっき = ニッケル厚さ = 0.99mm全長 = 19.43mm最適の手動圧着工具については品番< 162-3159&#x27;) 162-3159/を参照. TE Connectivity SOLISTRAND STRATO-THERM耐熱リングタング圧着端子. SOLISTRAND STRATO-THERM耐熱リングタング圧着端子は、標準絶縁圧着では使用できない動作温度でも使用できます。 このSTRATO-THERM耐熱リングタング圧着端子は、ニッケルめっき電解銅製の単線やより線導体を終端させるよう設計されています。 端子が圧着されると、ワイヤ内部では、バレルの鋸歯又はディンプルにより、圧着後の電気的接触面積が最大化されます。 このSTRATO-THERM耐熱リングタング圧着端子の最大動作温度は、343 ℃ (650 °F)です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,498 税込2,748
当日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 端子 MCONシリーズ
エコ商品
仕様アクセサリタイプ = 端子併用 = 自動車用コネクタシリーズ = MCONジェンダー = メス構成 : 品番 ; 718-7179 718-7179 : 単線シールシステム(SWS)を搭載したロックランス(LL)レセプタクルコンタクト 品番 ; 909-7741 909-7741 : クリーンボディ(CB)標準レセプタクルコンタクト 品番 ; 909-7794 909-7794 : 単線シールシステム(SWS)を搭載したクリーンボディ(CB)レセプタクルコンタクト 品番 ; 909-7766 909-7766 / ; 909-7889 909-7889 : 単線シールシステム(SWS)を搭載したロックランス(LL)タブコンタクト. TE Connectivity MCON 1.2 mmコンタクト. MCONレセプタクルコンタクトは、高電流容量のベース材料から製造され、8つの接点を備えており、高い信頼性を誇ります。 これらの車載用MCONレセプタクルコンタクトは、密閉ボックスデザインで、極性表示と二次ロック機能を備えています。また、コンタクトスプリングを保護します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
649 税込714
当日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ワイヤスプライスコネクタ
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
269 税込296
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 圧着端子コンタクト メス AMP MCP 2.8シリーズ
エコ商品
仕様ジェンダー = メス併用 = AMP MCP 2.8コネクタハウジングシリーズ = AMP MCP 2.8最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2最大ワイヤサイズmm2 = 1mm2コンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 銅ニッケル2ケイ素合金TE Connectivity HDSCS MCP 2.8レセプタクルコンタクト、単線シールシステム(SWS)搭載. MCP 2.8レセプタクルタイマコンタクトにシングルワイヤシールシステム(SWS)を搭載しています。 銅‐ニッケル‐シリコン合金(CuNiSi)製のこのMCP 2.8レセプタクルタイマコンタクトは、ステンレススチール製のトップスプリングと2.79 x 0.81 mmサイズのかん合インターフェイスを備えています。 このレセプタクルコンタクトは、MCP 2.8自動車用コネクタシステムに組み込むのと同様に、標準タイマコネクタシステムにも組み込めます。 品番< 718-0819&#x27;) 718-0819/、< 718-1143&#x27;) 718-1143/、< 720-2433&#x27;) 720-2433/、< 726-8981&#x27;) 726-8981/及び< 726-8988&#x27;) 726-8988/は、ヘビーデューティシールドコネクタシリーズ(HDSCS)コネクタシステムに組み込むこともできます。 最適のワイヤシールについては、代表品番< 395-7599&#x27;) 395-7599/を参照してください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
1,298 税込1,428
当日出荷

1個ほか
229 税込252
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 圧着端子コンタクト メス AMP MCP 2.8シリーズ
エコ商品
仕様ジェンダー = メス併用 = AMP MCP 2.8コネクタハウジングシリーズ = AMP MCP 2.8最小ワイヤサイズmm2 = 1mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 銅, ニッケル, ケイ素合金TE Connectivity HDSCS MCP 2.8レセプタクルコンタクト、単線シールシステム(SWS)搭載. MCP 2.8レセプタクルタイマコンタクトにシングルワイヤシールシステム(SWS)を搭載しています。 銅‐ニッケル‐シリコン合金(CuNiSi)製のこのMCP 2.8レセプタクルタイマコンタクトは、ステンレススチール製のトップスプリングと2.79 x 0.81 mmサイズのかん合インターフェイスを備えています。 このレセプタクルコンタクトは、MCP 2.8自動車用コネクタシステムに組み込むのと同様に、標準タイマコネクタシステムにも組み込めます。 品番< 718-0819&#x27;) 718-0819/、< 718-1143&#x27;) 718-1143/、< 720-2433&#x27;) 720-2433/、< 726-8981&#x27;) 726-8981/及び< 726-8988&#x27;) 726-8988/は、ヘビーデューティシールドコネクタシリーズ(HDSCS)コネクタシステムに組み込むこともできます。 最適のワイヤシールについては、代表品番< 395-7599&#x27;) 395-7599/を参照してください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,298 税込2,528
翌々日出荷

1袋(10個)ほか
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ワイヤスプライスコネクタ 非絶縁 ストラップバット
エコ商品
タイプ【スプライス】ストラップバット 絶縁方式非絶縁 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)ほか
2,198 税込2,418
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ワイヤスプライスコネクタ 非絶縁 バット
タイプ【スプライス】バット 絶縁方式非絶縁
1袋(10個)ほか
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ソケット ・ コンタクト コンタクト MCONシリーズ オス
エコ商品
仕様アクセサリタイプ:コンタクト併用可能製品:自動車用コネクタシリーズ:MCONオス・メス:オス構成 : 品番 ; 718-7179 718-7179 : 単線シールシステム(SWS)を搭載したロックランス(LL)レセプタクルコンタクト 品番 ; 909-7741 909-7741 : クリーンボディ(CB)標準レセプタクルコンタクト 品番 ; 909-7794 909-7794 : 単線シールシステム(SWS)を搭載したクリーンボディ(CB)レセプタクルコンタクト 品番 ; 909-7766 909-7766 / ; 909-7889 909-7889 : 単線シールシステム(SWS)を搭載したロックランス(LL)タブコンタクト. TE Connectivity MCON 1.2 mmコンタクト. MCONレセプタクルコンタクトは、高電流容量のベース材料から製造され、8つの接点を備えており、高い信頼性を誇ります。 これらの車載用MCONレセプタクルコンタクトは、密閉ボックスデザインで、極性表示と二次ロック機能を備えています。また、コンタクトスプリングを保護します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6000個)
88,980 税込97,878
10日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity IDCコネクタ AMP-LATCH 636シリーズ
エコ商品
仕様TE Connectivity AMP-Latch 636シリーズ2.54 mm IDCリボンケーブルソケットコネクタ. 636シリーズIDCリボンケーブルソケットコネクタは、2.54×2.54 mmセンターラインと軍用 / センター極性を備えています。 この636シリーズIDCリボンケーブルコネクタはUL 94V-0等級のガラス繊維入り熱可塑樹脂製で、26 → 28 AWGの単線又はより線のPVC絶縁フラットリボンケーブル用です。 取付方式フリーハンギング ピッチ(mm)2.54 シリーズAMP-LATCH 636 端子種別はんだ 材質(ハウジング)サーモプラスチック 行数2 コンタクト数26 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス ボディ向きストレート コンタクトめっき
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ワイヤスプライスコネクタ バット
エコ商品
タイプ【スプライス】バット RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
799 税込879
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1袋(100個)ほか
4,498 税込4,948
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ワイヤスプライスコネクタ 絶縁 閉端 紫
タイプ【スプライス】閉端 絶縁方式絶縁 材質(コンタクト) コンタクトめっき 仕様TE Connectivity閉端スプライス. ナイロン又はビニール製の絶縁カバー付きの閉端スプライスで、単線とより線を一緒に終端処理することができ、単一及び複数のアプリケーシヨンに適用可能です。 スズめっき仕上げの銅製です。 ワイヤサイズ、色、開口部径、絶縁材については、データ表を確認してください。 22-14 AWGスプライスの圧着サイズに対して手動圧着工具を用意しています。品番 : 431-8901 431-8901 を確認してください。. ワイヤレンジ22 → 14 awg UL、CSA認定 頑丈で高品質なスプライス工具を用意(品番 : 431-8901 431-8901 )
1箱(100個)ほか
3,298 税込3,628
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ワイヤスプライスコネクタ 絶縁 閉端 クリア
エコ商品
仕様TE Connectivity閉端スプライス. ナイロン又はビニール製の絶縁カバー付きの閉端スプライスで、単線とより線を一緒に終端処理することができ、単一及び複数のアプリケーシヨンに適用可能です。 スズめっき仕上げの銅製です。 ワイヤサイズ、色、開口部径、絶縁材については、データ表を確認してください。 22-14 AWGスプライスの圧着サイズに対して手動圧着工具を用意しています。品番 : 431-8901 431-8901 を確認してください。. ワイヤレンジ22 → 14 awg UL、CSA認定 頑丈で高品質なスプライス工具を用意(品番 : 431-8901 431-8901 ) 全長(mm)18.29 クリア タイプ【スプライス】閉端 絶縁方式絶縁 ケーブル22~10AWG 材質(コンタクト) RoHS指令(10物質対応)対応 コンタクトめっき
1袋(5個)
459 税込505
5日以内出荷

1袋(10個)ほか
2,798 税込3,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ワイヤスプライスコネクタ 非絶縁 パラレル
エコ商品
タイプ【スプライス】パラレル 絶縁方式非絶縁 材質(コンタクト) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)ほか
2,998 税込3,298
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1袋(100個)ほか
5,798 税込6,378
欠品中
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ワイヤスプライスコネクタ 非絶縁 パラレル
エコ商品
仕様スプライスタイプ = パラレルケーブルサイズ = 22 → 16 AWG全長 = 7.65mm直径 = 3.58mm絶縁 = 非絶縁コンタクト材質 = 銅コンタクトめっき = 錫厚さ = 0.79mm最適な手動圧着工具については品番< 817-325&#x27;) 817-325/と品番< 373-308&#x27;) 373-308/、ダイアセンブリ又は手動圧着工具については品番< 162-3159&#x27;) 162-3159/を参照. TE Connectivity SOLISTRANDクローズドバレルパラレルスプライス. SOLISTRANDクローズドバレルパラレルスプライスは、単線、より線、不規則な形状の導体の終端処理用に設計されています。 このSOLISTRANDクローズドバレルパラレルスプライスはファイングレードの高導電性銅製で、すずめっきが施されています。バレルはろう付けされたシームで閉じられているため、バレルの周囲に均一な金属強度を提供します。 このSOLISTRANDパラレルスプライスのバレル内面はディンプル加工又は鋸歯のいずれかが施されているため、圧着後の電気接触面積と伸張強度が最大化 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,698 税込1,868
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))リボンケーブルコネクタ AMP-LATCH 622シリーズ TE Connectivity, メス, 20極, 2列
エコ商品
仕様コンタクト数 = 20行数 = 2ジェンダー = メスピッチ = 2.54mm取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ライトアングル端子方法 = IDCコンタクトめっき = ニッケルの上に金シリーズ = AMP-LATCH 622コンタクト材質 = ベリリウム銅TE Connectivity AMP-Latch 622シリーズ2.54 mm IDCリボンケーブルソケットコネクタ. 軍用 / センター極性を備えた622シリーズ2.54 mm IDCリボンケーブルコネクタは、26-28 AWGの単線又はより線のPVC絶縁リボンケーブル用です。 この622シリーズIDCリボンケーブルコネクタは、UL 94V-0等級の青色ガラス繊維入り熱可塑性ハウジング、及び金めっきベリリウム銅コンタクトを備え、ストレインリリーフが付属しています(品番< 798-1521&#x27;) 798-1521/、< 680-1180&#x27;) 680-1180/、< 680-1183&#x27;) 680-1183/、< 680-1562&#x27;) 680-1562/、< 718-9018&#x27;) 718-9018/、及び< 821-9029&#x27;) 821-9029/を除く)。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
6日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))リボンケーブルコネクタ AMP-LATCH 622シリーズ TE Connectivity, メス, 14極, 2列
エコ商品
仕様コンタクト数 = 14行数 = 2ジェンダー = メスピッチ = 2.54mm取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ライトアングル端子方法 = IDCコンタクトめっき = ニッケルの上に金シリーズ = AMP-LATCH 622コンタクト材質 = ベリリウム銅TE Connectivity AMP-Latch 622シリーズ2.54 mm IDCリボンケーブルソケットコネクタ. 軍用 / センター極性を備えた622シリーズ2.54 mm IDCリボンケーブルコネクタは、26-28 AWGの単線又はより線のPVC絶縁リボンケーブル用です。 この622シリーズIDCリボンケーブルコネクタは、UL 94V-0等級の青色ガラス繊維入り熱可塑性ハウジング、及び金めっきベリリウム銅コンタクトを備え、ストレインリリーフが付属しています(品番< 798-1521&#x27;) 798-1521/、< 680-1180&#x27;) 680-1180/、< 680-1183&#x27;) 680-1183/、< 680-1562&#x27;) 680-1562/、< 718-9018&#x27;) 718-9018/、及び< 821-9029&#x27;) 821-9029/を除く)。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
549 税込604
6日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))リボンケーブルコネクタ AMP-LATCH 622シリーズ TE Connectivity, メス, 10極, 2列
エコ商品
仕様コンタクト数 = 10行数 = 2ジェンダー = メスピッチ = 2.54mm取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ライトアングル端子方法 = IDCコンタクトめっき = ニッケルの上に金シリーズ = AMP-LATCH 622コンタクト材質 = ベリリウム銅TE Connectivity AMP-Latch 622シリーズ2.54 mm IDCリボンケーブルソケットコネクタ. 軍用 / センター極性を備えた622シリーズ2.54 mm IDCリボンケーブルコネクタは、26-28 AWGの単線又はより線のPVC絶縁リボンケーブル用です。 この622シリーズIDCリボンケーブルコネクタは、UL 94V-0等級の青色ガラス繊維入り熱可塑性ハウジング、及び金めっきベリリウム銅コンタクトを備え、ストレインリリーフが付属しています(品番< 798-1521&#x27;) 798-1521/、< 680-1180&#x27;) 680-1180/、< 680-1183&#x27;) 680-1183/、< 680-1562&#x27;) 680-1562/、< 718-9018&#x27;) 718-9018/、及び< 821-9029&#x27;) 821-9029/を除く)。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
479 税込527
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ワイヤスプライスコネクタ 絶縁 閉端 ナチュラル
エコ商品
仕様スプライスタイプ = 閉端ケーブルサイズ = 22 → 10 AWG全長 = 19.69mm直径 = 11.25mm絶縁 = 絶縁色 = ナチュラル断熱材 = ナイロンシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコンタクト材質 = 銅コンタクトめっき = 錫TE Connectivity閉端スプライス. ナイロン又はビニール製の絶縁カバー付きの閉端スプライスで、単線とより線を一緒に終端処理することができ、単一及び複数のアプリケーシヨンに適用可能です。 スズめっき仕上げの銅製です。 ワイヤサイズ、色、開口部径、絶縁材については、データ表を参照してください。 22-14 AWGスプライスの圧着サイズに対して手動圧着工具を用意しています。品番< 431-8901&#x27;) 431-8901/を参照してください。. ワイヤレンジ22 → 14 awg UL、CSA認定 頑丈で高品質なスプライス工具を用意(品番< 431-8901&#x27;) 431-8901 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
459 税込505
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))リボンケーブルコネクタ AMP-LATCH 622シリーズ TE Connectivity, メス, 50極, 2列
エコ商品
仕様コンタクト数 = 50行数 = 2ジェンダー = メスピッチ = 2.54mm取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ライトアングル端子方法 = IDCコンタクトめっき = ニッケルの上に金シリーズ = AMP-LATCH 622ハウジング材質 = サーモプラスチックTE Connectivity AMP-Latch 622シリーズ2.54 mm IDCリボンケーブルソケットコネクタ. 軍用 / センター極性を備えた622シリーズ2.54 mm IDCリボンケーブルコネクタは、26-28 AWGの単線又はより線のPVC絶縁リボンケーブル用です。 この622シリーズIDCリボンケーブルコネクタは、UL 94V-0等級の青色ガラス繊維入り熱可塑性ハウジング、及び金めっきベリリウム銅コンタクトを備え、ストレインリリーフが付属しています(品番< 798-1521&#x27;) 798-1521/、< 680-1180&#x27;) 680-1180/、< 680-1183&#x27;) 680-1183/、< 680-1562&#x27;) 680-1562/、< 718-9018&#x27;) 718-9018/、及び< 821-9029&#x27;) 821-9029/を除く)。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))リボンケーブルコネクタ AMP-LATCH 622シリーズ TE Connectivity, メス, 10極, 2列
エコ商品
仕様コンタクト数 = 10行数 = 2ジェンダー = メスピッチ = 2.54mm取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ライトアングル端子方法 = IDCコンタクトめっき = ニッケルの上に金シリーズ = AMP-LATCH 622コンタクト材質 = ベリリウム銅TE Connectivity AMP-Latch 622シリーズ2.54 mm IDCリボンケーブルソケットコネクタ. 軍用 / センター極性を備えた622シリーズ2.54 mm IDCリボンケーブルコネクタは、26-28 AWGの単線又はより線のPVC絶縁リボンケーブル用です。 この622シリーズIDCリボンケーブルコネクタは、UL 94V-0等級の青色ガラス繊維入り熱可塑性ハウジング、及び金めっきベリリウム銅コンタクトを備え、ストレインリリーフが付属しています(品番< 798-1521&#x27;) 798-1521/、< 680-1180&#x27;) 680-1180/、< 680-1183&#x27;) 680-1183/、< 680-1562&#x27;) 680-1562/、< 718-9018&#x27;) 718-9018/、及び< 821-9029&#x27;) 821-9029/を除く)。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
559 税込615
翌々日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity IDCコネクタ AMP-LATCH 622シリーズ
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
459 税込505
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個ほか
409 税込450
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 非絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M8 STRATO-THERMシリーズ, 12AWG to 10AWG
エコ商品
仕様シリーズ = STRATO-THERM絶縁 = 非絶縁内側リング直径 = 8.33mm最小ワイヤサイズmm2 = 2.6mm2最小ワイヤサイズAWG = 12AWGスタッドサイズ = M8コンタクトめっき = ニッケル厚さ = 0.99mm全長 = 25.5mm最適の手動圧着工具については品番< 162-3159&#x27;) 162-3159/を参照. TE Connectivity SOLISTRAND STRATO-THERM耐熱リングタング圧着端子. SOLISTRAND STRATO-THERM耐熱リングタング圧着端子は、標準絶縁圧着では使用できない動作温度でも使用できます。 このSTRATO-THERM耐熱リングタング圧着端子は、ニッケルめっき電解銅製の単線やより線導体を終端させるよう設計されています。 端子が圧着されると、ワイヤ内部では、バレルの鋸歯又はディンプルにより、圧着後の電気的接触面積が最大化されます。 このSTRATO-THERM耐熱リングタング圧着端子の最大動作温度は、343 ℃ (650 °F)です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
3,198 税込3,518
当日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 圧着端子コンタクト メス AMP MCP 2.8シリーズ
エコ商品
仕様ジェンダー = メス併用 = AMP MCP 2.8コネクタハウジングシリーズ = AMP MCP 2.8最小ワイヤサイズmm2 = 1mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 銅, ニッケル, ケイ素合金TE Connectivity HDSCS MCP 2.8レセプタクルコンタクト、単線シールシステム(SWS)搭載. MCP 2.8レセプタクルタイマコンタクトにシングルワイヤシールシステム(SWS)を搭載しています。 銅‐ニッケル‐シリコン合金(CuNiSi)製のこのMCP 2.8レセプタクルタイマコンタクトは、ステンレススチール製のトップスプリングと2.79 x 0.81 mmサイズのかん合インターフェイスを備えています。 このレセプタクルコンタクトは、MCP 2.8自動車用コネクタシステムに組み込むのと同様に、標準タイマコネクタシステムにも組み込めます。 品番< 718-0819&#x27;) 718-0819/、< 718-1143&#x27;) 718-1143/、< 720-2433&#x27;) 720-2433/、< 726-8981&#x27;) 726-8981/及び< 726-8988&#x27;) 726-8988/は、ヘビーデューティシールドコネクタシリーズ(HDSCS)コネクタシステムに組み込むこともできます。 最適のワイヤシールについては、代表品番< 395-7599&#x27;) 395-7599/を参照してください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(4000個)
65,980 税込72,578
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))リボンケーブルコネクタ AMP-LATCH 622シリーズ TE Connectivity, オス, 14極, 2列
エコ商品
仕様コンタクト数 = 14行数 = 2ジェンダー = オスピッチ = 2.54mm取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ライトアングル端子方法 = IDC定格電流 = 1Aコンタクトめっき = ニッケルの上に錫シリーズ = AMP-LATCH 622最低使用温度 = -55℃動作温度 Max = +125℃コンタクト材質 = ベリリウム銅TE Connectivity AMP-Latch 622シリーズ2.54 x 2.54 mm IDC DIPプラグリボンケーブルコネクタ. AMP-Latch 622シリーズIDC DIPプラグリボンケーブルコネクタは、2.54 x 2.54 mmセンター及びシングルスロットのチューニングフォーク式IDCフラットコンタクトを備えています。 このIDC DIPプラグリボンケーブルコネクタはUL 94V-0等級の青色のガラス繊維入り熱可塑樹脂製で、26~28 AWGの単線又はより線のPVC絶縁リボンケーブルとともに使用します。. コネクタを基板にはんだ付けする前、又ははんだ付けした後にケーブルを圧着可能 頑丈なガラス繊維強化サーモプラスチック 高さ8.97 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
539 税込593
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ワイヤスプライスコネクタ 非絶縁 ストラップバット アンシュラウド
エコ商品
タイプ【スプライス】ストラップバット 絶縁方式非絶縁 シリーズSolistrand 種別アンシュラウド 材質(コンタクト) コンタクトめっき 仕様最適な手動圧着工具については品番 : 817-325 817-325 と品番 : 373-308 373-308 、ダイアセンブリ又は手動圧着工具については品番 : 162-3159 162-3159 を確認. TE Connectivity SOLISTRANDクローズドバレルストラップバットスプライス. SOLISTRANDクローズドバレルストラップバットスプライスは、単線、より線、及び不規則な形状の導体を終端させる設計になっています。 このSOLISTRANDクローズドバレルストラップバットスプライスは、ファイングレードの高導電性銅製です。バレルはろう付けのシームで閉じられているため、バレルの周囲の金属強度が均一になっています。 バレルの内面はディンプル加工又は鋸歯のいずれかが施されており、これにより、伸張強度が最大になり、圧着後の電気接触面積が最大になります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1000個)ほか
66,980 税込73,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))サーミスタ TE Connectivity NTC, 2.252kΩ
エコ商品
仕様温度係数のタイプ = NTC熱係数 = 4.39%/℃熱時定数 = 1抵抗@ 25℃ = 2.252kΩアプリケーション = 温度検出、温度制御、温度補償、温度測定長さ = 76mm奥行き = 2.4mmTE ConnectivityシリーズIIサーミスタ. TE ConnectivityのMEASシリーズIIサーミスタは、4種類の耐熱等級から選択することができます。 白色のPTFE絶縁デバイスは、熱伝導性スタイキャストエポキシ樹脂で密封され、BetaCURVEチップは、30 AWG単線銀めっき銅リードにはんだ付けされています。 TE ConnectivityシリーズIIサーミスタは、応答が速く、安定性と信頼性に実績があります。 このサーミスタに適した用途には、一般的な計測機器、厳格な精度の計測機器、プローブへの組み込み、温度の検出 / 調整 / 補償などがあります。. 差替 優れた信頼性と安定性 PTFE絶縁リードワイヤ 熱伝導性エポキシコーティング 使用温度範囲: -40 → 125 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ワイヤスプライスコネクタ 非絶縁 バット アンシュラウド
エコ商品
仕様最適な手動圧着工具については品番 : 817-325 817-325 と品番 : 373-308 373-308 、ダイアセンブリ又は手動圧着工具については品番 : 162-3159 162-3159 を確認. TE Connectivity SOLISTRANDサイトホールクローズドバレルバットスプライス. SOLISTRANDサイトホールクローズドバレルバットスプライスは、単線、より線、不規則な形状の導体の終端処理用に設計されています。 このSOLISTRANDサイトホールクローズドバレルバットスプライスはファイングレードの高導電性銅製で、すずめっきが施されています。バレルはろう付けされたシームで閉じられているため、バレルの周囲に均一な金属強度を提供します。 このSOLISTRANDサイトホールクローズドバレルバットスプライスのバレル内面はディンプル加工又は鋸歯のいずれかが施されているため、圧着後の電気接触面積と伸張強度が最大化 種別アンシュラウド タイプ【スプライス】バット シリーズSolistrand 絶縁方式非絶縁 材質(コンタクト) RoHS指令(10物質対応)対応 コンタクトめっき
1袋(25個)ほか
3,298 税込3,628
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
329 税込362
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (191種類の商品があります)