18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))エレクトロタップ・スプライス
エレクトロタップ・スプライスは、単線および撚り線に分岐または貫通タップをつくる、高信頼性の接続子です。耐久性の高いナイロン製の本体に装填された接触子は、錫めっき黄銅製です。電線被覆むきを必要としないセルフ・ストリッピング方式で、電線への取付けも普通のプライヤで簡単に行えます。自動車、娯楽機器、その他数多くの機器配線や保守に、信頼性の高い経済的な作業を可能にします。
材質(本体)ナイロン、(接触子)錫めっき黄銅製 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
6,098 税込6,708
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
999 税込1,099
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 圧着端子コンタクト メス AMP MCP 2.8シリーズ
エコ商品
仕様ジェンダー = メス併用 = AMP MCP 2.8コネクタハウジングシリーズ = AMP MCP 2.8最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2最大ワイヤサイズmm2 = 1mm2コンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 銅ニッケル2ケイ素合金TE Connectivity HDSCS MCP 2.8レセプタクルコンタクト、単線シールシステム(SWS)搭載. MCP 2.8レセプタクルタイマコンタクトにシングルワイヤシールシステム(SWS)を搭載しています。 銅‐ニッケル‐シリコン合金(CuNiSi)製のこのMCP 2.8レセプタクルタイマコンタクトは、ステンレススチール製のトップスプリングと2.79 x 0.81 mmサイズのかん合インターフェイスを備えています。 このレセプタクルコンタクトは、MCP 2.8自動車用コネクタシステムに組み込むのと同様に、標準タイマコネクタシステムにも組み込めます。 品番< 718-0819&#x27;) 718-0819/、< 718-1143&#x27;) 718-1143/、< 720-2433&#x27;) 720-2433/、< 726-8981&#x27;) 726-8981/及び< 726-8988&#x27;) 726-8988/は、ヘビーデューティシールドコネクタシリーズ(HDSCS)コネクタシステムに組み込むこともできます。 最適のワイヤシールについては、代表品番< 395-7599&#x27;) 395-7599/を参照してください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
1,298 税込1,428
当日出荷

1個ほか
229 税込252
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 圧着端子コンタクト メス AMP MCP 2.8シリーズ
エコ商品
仕様ジェンダー = メス併用 = AMP MCP 2.8コネクタハウジングシリーズ = AMP MCP 2.8最小ワイヤサイズmm2 = 1mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 銅, ニッケル, ケイ素合金TE Connectivity HDSCS MCP 2.8レセプタクルコンタクト、単線シールシステム(SWS)搭載. MCP 2.8レセプタクルタイマコンタクトにシングルワイヤシールシステム(SWS)を搭載しています。 銅‐ニッケル‐シリコン合金(CuNiSi)製のこのMCP 2.8レセプタクルタイマコンタクトは、ステンレススチール製のトップスプリングと2.79 x 0.81 mmサイズのかん合インターフェイスを備えています。 このレセプタクルコンタクトは、MCP 2.8自動車用コネクタシステムに組み込むのと同様に、標準タイマコネクタシステムにも組み込めます。 品番< 718-0819&#x27;) 718-0819/、< 718-1143&#x27;) 718-1143/、< 720-2433&#x27;) 720-2433/、< 726-8981&#x27;) 726-8981/及び< 726-8988&#x27;) 726-8988/は、ヘビーデューティシールドコネクタシリーズ(HDSCS)コネクタシステムに組み込むこともできます。 最適のワイヤシールについては、代表品番< 395-7599&#x27;) 395-7599/を参照してください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,298 税込2,528
翌々日出荷

1個ほか
2,698 税込2,968
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
2,798 税込3,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個ほか
409 税込450
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 圧着端子コンタクト メス AMP MCP 2.8シリーズ
エコ商品
仕様ジェンダー = メス併用 = AMP MCP 2.8コネクタハウジングシリーズ = AMP MCP 2.8最小ワイヤサイズmm2 = 1mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 銅, ニッケル, ケイ素合金TE Connectivity HDSCS MCP 2.8レセプタクルコンタクト、単線シールシステム(SWS)搭載. MCP 2.8レセプタクルタイマコンタクトにシングルワイヤシールシステム(SWS)を搭載しています。 銅‐ニッケル‐シリコン合金(CuNiSi)製のこのMCP 2.8レセプタクルタイマコンタクトは、ステンレススチール製のトップスプリングと2.79 x 0.81 mmサイズのかん合インターフェイスを備えています。 このレセプタクルコンタクトは、MCP 2.8自動車用コネクタシステムに組み込むのと同様に、標準タイマコネクタシステムにも組み込めます。 品番< 718-0819&#x27;) 718-0819/、< 718-1143&#x27;) 718-1143/、< 720-2433&#x27;) 720-2433/、< 726-8981&#x27;) 726-8981/及び< 726-8988&#x27;) 726-8988/は、ヘビーデューティシールドコネクタシリーズ(HDSCS)コネクタシステムに組み込むこともできます。 最適のワイヤシールについては、代表品番< 395-7599&#x27;) 395-7599/を参照してください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(4000個)
65,980 税込72,578
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))リボンケーブルコネクタ AMP-LATCH 622シリーズ TE Connectivity, オス, 14極, 2列
エコ商品
仕様コンタクト数 = 14行数 = 2ジェンダー = オスピッチ = 2.54mm取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ライトアングル端子方法 = IDC定格電流 = 1Aコンタクトめっき = ニッケルの上に錫シリーズ = AMP-LATCH 622最低使用温度 = -55℃動作温度 Max = +125℃コンタクト材質 = ベリリウム銅TE Connectivity AMP-Latch 622シリーズ2.54 x 2.54 mm IDC DIPプラグリボンケーブルコネクタ. AMP-Latch 622シリーズIDC DIPプラグリボンケーブルコネクタは、2.54 x 2.54 mmセンター及びシングルスロットのチューニングフォーク式IDCフラットコンタクトを備えています。 このIDC DIPプラグリボンケーブルコネクタはUL 94V-0等級の青色のガラス繊維入り熱可塑樹脂製で、26~28 AWGの単線又はより線のPVC絶縁リボンケーブルとともに使用します。. コネクタを基板にはんだ付けする前、又ははんだ付けした後にケーブルを圧着可能 頑丈なガラス繊維強化サーモプラスチック 高さ8.97 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
539 税込593
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))サーミスタ TE Connectivity NTC, 2.252kΩ
エコ商品
仕様温度係数のタイプ = NTC熱係数 = 4.39%/℃熱時定数 = 1抵抗@ 25℃ = 2.252kΩアプリケーション = 温度検出、温度制御、温度補償、温度測定長さ = 76mm奥行き = 2.4mmTE ConnectivityシリーズIIサーミスタ. TE ConnectivityのMEASシリーズIIサーミスタは、4種類の耐熱等級から選択することができます。 白色のPTFE絶縁デバイスは、熱伝導性スタイキャストエポキシ樹脂で密封され、BetaCURVEチップは、30 AWG単線銀めっき銅リードにはんだ付けされています。 TE ConnectivityシリーズIIサーミスタは、応答が速く、安定性と信頼性に実績があります。 このサーミスタに適した用途には、一般的な計測機器、厳格な精度の計測機器、プローブへの組み込み、温度の検出 / 調整 / 補償などがあります。. 差替 優れた信頼性と安定性 PTFE絶縁リードワイヤ 熱伝導性エポキシコーティング 使用温度範囲: -40 → 125 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

1袋(10個)ほか
679 税込747
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 丸形圧着端子 ソリストランド
エコ商品
シリーズSOLISTRAND RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)ほか
8,298 税込9,128
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 非絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M2.5, グレー ソリストランド, 22AWG to 16AWG
エコ商品
仕様シリーズ = SOLISTRAND絶縁 = 非絶縁内側リング直径 = 3.2mm最小ワイヤサイズmm2 = 0.26mm2最小ワイヤサイズAWG = 22AWGスタッドサイズ = M2.5色 = グレーコンタクトめっき = 錫厚さ = 1mm全長 = 11.4mmTE Connectivity SOLISTRANDリング端子. SOLISTRANDリング圧着端子は、単線又はより線と変規則な形状の導体の終端処理用に設計されています。 SOLISTRANDリング端子は、堅牢な設計で、非常に過酷な環境で使用しても優れた性能特性を維持します。 また、この設計により、SOLISTRANDリング端子はサービス寿命も長くなっています。 SOLISTRANDリング端子は、電気的性能を最適化する高純度・高導電性銅製で、腐食耐性を高めるために電気スズめっきが施されています。 クローズドバレルには、金属の強度を高めるろう付けシームが施されており、過酷な産業環境に対する耐性があります。 バレルの内面には鋸歯加工が施されており、伸張強度及び圧着後の電気接触面積が最大になります。 結果の「W」圧着により、よりコスト効果が高い短いバレルを使用できるようになります。 SOLISTRANDリング端子のバレルの開口部はベル形状になっており、ワイヤを容易に挿入することができるので、取り付け時間が短縮されます。 機械的強度と導電性の組み合わせを最適化するため、SOLISTRANDリング端子は、別売りの専用SOLISTRAND圧着工具を使用して取り付けます。. 特長と利点:. 電気的性能を最適化する高純度・高導電性銅製 腐食耐性を高める電気スズめっき 厳しい環境での使用に最適な堅牢設計 バレル強度を高めるろう付けシーム 電気性能と伸張強度を高めるディンプル / 鋸歯加工が施されたバレル すばやく簡単にワイヤを挿入できるベル型の口を備えたバレル あらゆる標準的な用途に適合する最大170 ℃の定格温度. 用途. SOLISTRAND圧着リング端子は、資材荷役機器、モータ、重機、パッド及びポール取り付けトランス、スイッチギア、通信、電化製品、パネルボックス、電源、計装、制御などの幅広い用途に適合します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
3,598 税込3,958
6日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 非絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:2.84mm ソリストランド, 16AWG to 14AWG
仕様シリーズ = SOLISTRAND絶縁 = 非絶縁外側リング直径 = 6.35mm最小ワイヤサイズmm2 = 1mm2最小ワイヤサイズAWG = 16AWGスタッドサイズ = 2.84mmコンタクトめっき = 錫全長 = 12.2mmTE Connectivity SOLISTRANDリング端子. SOLISTRANDリング圧着端子は、単線又はより線と変規則な形状の導体の終端処理用に設計されています。 SOLISTRANDリング端子は、堅牢な設計で、非常に過酷な環境で使用しても優れた性能特性を維持します。 また、この設計により、SOLISTRANDリング端子はサービス寿命も長くなっています。 SOLISTRANDリング端子は、電気的性能を最適化する高純度・高導電性銅製で、腐食耐性を高めるために電気スズめっきが施されています。 クローズドバレルには、金属の強度を高めるろう付けシームが施されており、過酷な産業環境に対する耐性があります。 バレルの内面には鋸歯加工が施されており、伸張強度及び圧着後の電気接触面積が最大になります。 結果の「W」圧着により、よりコスト効果が高い短いバレルを使用できるようになります。 SOLISTRANDリング端子のバレルの開口部はベル形状になっており、ワイヤを容易に挿入することができるので、取り付け時間が短縮されます。 機械的強度と導電性の組み合わせを最適化するため、SOLISTRANDリング端子は、別売りの専用SOLISTRAND圧着工具を使用して取り付けます。. 特長と利点:. 電気的性能を最適化する高純度・高導電性銅製 腐食耐性を高める電気スズめっき 厳しい環境での使用に最適な堅牢設計 バレル強度を高めるろう付けシーム 電気性能と伸張強度を高めるディンプル / 鋸歯加工が施されたバレル すばやく簡単にワイヤを挿入できるベル型の口を備えたバレル あらゆる標準的な用途に適合する最大170 ℃の定格温度. 用途. SOLISTRAND圧着リング端子は、資材荷役機器、モータ、重機、パッド及びポール取り付けトランス、スイッチギア、通信、電化製品、パネルボックス、電源、計装、制御などの幅広い用途に適合します。
1袋(100個)
1,898 税込2,088
翌々日出荷

1袋(5個)ほか
559 税込615
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (165種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 圧着ピン端子 SOLISTRANDシリーズ
エコ商品
シリーズSOLISTRAND RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)ほか
11,980 税込13,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))Ring terminal SOLISTRAND
エコ商品
シリーズSOLISTRAND RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)ほか
9,298 税込10,228
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)