2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ロッカースイッチ TE Connectivity 赤
仕様●スイッチのタイプ:電源●アクチュエータのタイプ:トップ●インジケーターのタイプ:非照光 材質スイッチ端子のめっき材料:銀酸化錫 奥行(mm)27.4 シリーズPRG レンズ色 定格電圧(V)125ac 接点構成SPST 定格電流(A)(端子)10 動作特性On-Off ケース色 材質(ケース)ナイロン66 構成単極-単投 RoHS指令(10物質対応)対応 動作電圧(V)125AC、250AC アクチュエータ色 ターミナルタイプクイックコネクト 実装タイプパネル コンタクト定格電流(A)16 パネルのカットアウト高さ(mm)30.2 タブ幅(mm)(端子)6.35 向き製品:垂直 スタイルロッカー パネルのカットアウト幅(mm)11.2
1個
479 税込527
当日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ロッカースイッチ TE Connectivity 赤
エコ商品
奥行(mm)27.4 シリーズPRG 定格電圧(V)250ac 接点構成SPST 定格電流(A)(端子)10 動作特性On-Off RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-20~85 動作電圧(V)125AC、250AC アクチュエータ色 ターミナルタイプクイックコネクト 実装タイプパネル コンタクト定格電流(A)10 パネルのカットアウト高さ(mm)30.2 パネルのカットアウト幅(mm)11.2
1個
959 税込1,055
当日出荷