28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 厚膜チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.1W, 1.2kΩ, ±1%
エコ商品
仕様抵抗 = 1.2kΩパッケージ/ケース = 0603許容差 = ±1%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 1.6 x 0.5mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.5mmシリーズ = CRG最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃ケーススタイル = モールド0603型CRG0603シリーズSMD. サイズに対し高い出力を備えたCRGシリーズの厚膜抵抗器は、産業用途及び一般用途に最適です。 1 Ω → 10 MΩの範囲で、許容差1 %及び5 %です。 0 Ωリンクも含まれます。 ショートリード構造と低静電容量により、高周波動作を含むほとんどの用途に最適です。 7種類のパッケージサイズ 端子仕上げ: つや消しスズ 耐湿性レベル: レベル2 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
119 税込131
翌々日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 薄膜チップ抵抗器, 2012サイズ, 0.1W, 1.2kΩ, ±0.1%
エコ商品
仕様抵抗 = 1.2kΩパッケージ/ケース = 0805許容差 = ±0.1%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±25ppm/℃テクノロジー = 薄膜寸法 = 2 x 0.5mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 0.5mmシリーズ = CPF最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃最大温度係数 = +25ppm/℃0805 TE Connectivity CPFシリーズ精密抵抗器300 Ω → 1.58 kΩ. TE Connectivity製のCPF精密抵抗器は、アルミナ基板とニクロム(NiCr)抵抗層で構成されています。 100 %つや消しの電気スズメッキ仕上げになっています。 さまざまな標準ケースサイズを揃えたこのチップ抵抗器は、一様に正確な寸法になっているため、簡単に配置することができます。 CPFシリーズ薄膜精密抵抗器は、高い安定性と厳密な精度を発揮します。 このチップ抵抗器は、抵抗値許容差が最低0.1 %で、抵抗の温度係数(TCR)値が15 ppm/℃という低い値になっています。. 特長. 製品用途の情報. 正確な寸法 高い安定性 高精度 あらゆる用途に合うようにさまざまな抵抗値を用意 温度範囲: -55 → +155 ℃. CPF精密抵抗器に適した用途には、通信、産業用制御、計装、医療用途などがあります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
249 税込274
翌々日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 炭素皮膜抵抗器 CFR16シリーズ 1.2kΩ 0.25W ±5%
エコ商品
仕様抵抗 = 1.2kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = CFR16ケーススタイル = フォーマル温度係数 = -1200 → 0ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 1.85 (Dia.) x 3.5mm長さ = 3.5mm直径 = 1.85mm最小温度係数 = -1200ppm/℃0.25W - CFR16シリーズ、 アキシャル. CFRシリーズは、高いアルミナ含有量のセラミックコアを採用した非常に高品質な炭素皮膜抵抗器です。サイズに対して高い出力を実現し、一般的な炭素皮膜製品の中では群を抜いています。 CFRシリーズは1 Ω → 10 MΩの5種類の定格電力に対応します。 最も小型のケースサイズ(CFR16)で0.25 Wの最大定格電力に対応 これらのコンポーネントを使用すると低コスト及び高い信頼性を実現でき、大半の種類の回路、オーディオ、通信、計測、コンピュータ用途に最適です RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
63 税込69
6日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity金属酸化物 抵抗器 9W ±5% 1.2kΩ ROXシリーズ
仕様抵抗 = 1.2kΩ 定格電力 = 9W 組成 = セラミック 許容差 = ±5% 軸 / 放射状 = アキシャル テクノロジー = 金属酸化物 シリーズ = ROX 動作温度 Max = +155℃ 長さ(mm)165 幅(mm)15 高さ(mm)10 質量(g)41
1袋(5個)
2,298 税込2,528
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity金属酸化物 抵抗器 0.5W ±5% 1.2kΩ ROXシリーズ
エコ商品
仕様抵抗 = 1.2kΩ 定格電力 = 0.5W 組成 = セラミック 許容差 = ±5% 軸 / 放射状 = アキシャル テクノロジー = 金属酸化物 シリーズ = ROX 動作温度 Max = +155℃ 長さ(mm)127 幅(mm)75 高さ(mm)10 質量(g)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
259 税込285
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 厚膜チップ抵抗器, 3216サイズ, 0.25W, 1.2kΩ, ±1%
エコ商品
仕様抵抗 = 1.2kΩパッケージ/ケース = 1206許容差 = ±1%定格電力 = 0.25W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 3.2 x 0.6mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.55mm高さ = 0.6mmシリーズ = CRG最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃ケーススタイル = モールド1206型CRG1206シリーズSMD. サイズに対し高い出力を備えたCRGシリーズの厚膜抵抗器は、産業用途及び一般用途に最適です。 1 Ω → 10 MΩの範囲で、許容差1 %及び5 %です。0 Ωリンクも含まれます。 ショートリード構造と低静電容量により、高周波動作を含むほとんどの用途に最適です。 7種類のパッケージサイズ 端子仕上げ: つや消しスズ 耐湿性レベル: レベル2 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
219 税込241
翌々日出荷

1袋(5個)ほか
429 税込472
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity リレー, SPNO, 12V dc, 1.2 kΩ
エコ商品
定格電圧(V)DC12 仕様コイル電圧 = 12V dc接点構成 = SPNO取り付けタイプ = 基板実装ターミナルタイプ = スルーホールコイル抵抗 = 1.2 kΩアプリケーションタイプ = プリント回路基板長さ = 20mm奥行き = 5mm高さ = 12.5mm寸法 = 20 x 5 x 12.5mm動作温度 Max = +70℃UL、VDE. PCNシリーズ - スリムリレー. 超薄型、幅わずか5 mm 高感度コイル 絶縁を強化 カドミウム不使用のコンタクト RT III - 耐水型 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
翌々日出荷

1袋(10個)ほか
499 税込549
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (272種類の商品があります)

1袋(50個)ほか
75 税込83
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 炭素皮膜抵抗器 CFR50シリーズ
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(200個)ほか
929 税込1,022
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1袋(100個)ほか
289 税込318
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
149 税込164
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (877種類の商品があります)

1袋(50個)ほか
129 税込142
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (179種類の商品があります)

1セット(500個)ほか
4,598 税込5,058
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

1セット(500個)ほか
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 金属皮膜抵抗器 Rシリーズ 1.02kΩ 0.25W ±0.1%
エコ商品
仕様抵抗 = 1.02kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±0.1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = R温度係数 = ±15ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mmリード径 = 0.6mm精密金属皮膜固定抵抗器 ‐ Rシリーズ(250 Ω → 9.9 kΩ). TE接続Rシリーズは、許容差0.1 %、温度係数15 ppmの金属皮膜固定抵抗器です。 Rシリーズの精密金属皮膜抵抗器は、過酷な使用環境下で負荷がかかっても、極めて優れた安定性を保つため、長期間の安定性が必須のアプリケーションに最適です。 Rシリーズの精密固定抵抗器は、いずれも例外なく、製造過程で抵抗値と抵抗許容差のテストを受け、合格した確かな製品ばかりです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
589 税込648
翌々日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 厚膜チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.1W, 10kΩ, ±1%
エコ商品
仕様抵抗 = 10kΩパッケージ/ケース = 0603許容差 = ±1%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 1.6 x 0.5mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.5mmシリーズ = CRG最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃終端スタイル = はんだケーススタイル = モールド0603型CRG0603シリーズSMD. サイズに対し高い出力を備えたCRGシリーズの厚膜抵抗器は、産業用途及び一般用途に最適です。 1 Ω → 10 MΩの範囲で、許容差1 %及び5 %です。 0 Ωリンクも含まれます。 ショートリード構造と低静電容量により、高周波動作を含むほとんどの用途に最適です。 7種類のパッケージサイズ 端子仕上げ: つや消しスズ 耐湿性レベル: レベル2 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
139 税込153
当日出荷

1個ほか
269 税込296
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (185種類の商品があります)

1個ほか
269 税込296
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

1箱(4000個)ほか
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity リレー 24V dc SPST 基板実装タイプ
エコ商品
仕様コイル電圧 = 24V dcコイル電力 = 480mWコイル抵抗 = 1.2 kΩコイルと接点間の耐電圧 = 4kV rms接点構成 = SPST取り付けタイプ = 基板実装スイッチング電流 = 5Aターミナルタイプ = スルーホール最大スイッチング電圧 AC = 400V ac奥行き = 10.4mmVDE、CSA、UL. Eシリーズパワー基板リレー. ニュートラルDC電圧コイル、モノステーブル 直立又は水平取り付け 防水 シーケンス: 2.5 mm 長さ(mm)1 幅(mm)1 高さ(mm)1 質量(g)320 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20個)
67,980 税込74,778
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity リレー, 2c接点, 5V dc, 178 Ω
エコ商品
仕様コイル電圧 = 5V dc接点構成 = DPDTスイッチング電流 = 2 Aターミナルタイプ = スルーホールコイル抵抗 = 178 Ω最大スイッチング電圧 AC = 250V ac最大スイッチング電圧 DC = 220V dcアプリケーションタイプ = 自動車、電気通信長さ = 10mm奥行き = 5.7mm高さ = 5.8mm寸法 = 10 x 5.7 x 5.8mm動作温度 Min = -40℃UL. TE Connectivity基板実装シグナルリレー - IMシリーズ. IMシリーズ薄型基板実装信号用リレーは高さ5.65 mmの低プロファイルで、占有基板スペースは60 mm2と最小限です。 このIMシリーズ薄型基板実装信号用リレーは、140 mW (標準コイル)、100 mW (バイステーブル)、50 mW (超高感度タイプ)の低消費電力コイル、高絶縁サージ能力、及び300 gの機械的耐衝撃性を備えています。. 特長と利点:. 薄型及び低プロファイル - 10 x 6 x 5.65 mm 分岐コンタクト、金めっき ハーメチックシールド(RT V)、IP67 最大300 G(機能可能)及び500 G(残存可能)までの高い機械的耐衝撃性を実現 絶縁抵抗 @ 500 V dc > 10 9 Ω Telcordia GR 1089、FCC Part 68、及びITU-T K20、21、45に適合する優れたサージ電圧(1.2 / 50 μs及び10 / 700 μs) オープンコンタクト間で1500 V、コイルとコンタクト間で2500 V. 用途:. 通信機器 光学ネットワーク端子 オフィス機器 計測器 医療機器 車載用途 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
619 税込681
5日以内出荷

1個ほか
499 税込549
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個ほか
409 税込450
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ラッチングリレー DPDT 3V dc
エコ商品
定格電圧(V)DC3 仕様コイル電圧 = 3V dc接点構成 = DPDTスイッチング電流 = 2 A最大スイッチング電圧 AC = 250V ac最大スイッチング電圧 DC = 220V dc最大スイッチング電源 DC = 60 W長さ = 10mm奥行き = 6mm高さ = 5.65mm寸法 = 10 x 5.65 x 6mmターミナルタイプ = スルーホールアプリケーションタイプ = 自動車、電気通信寿命 = 100000000 (Mechanical) cyclesUL. TE Connectivity基板実装シグナルリレー - IMシリーズ. IMシリーズ薄型基板実装信号用リレーは高さ5.65 mmの低プロファイルで、占有基板スペースは60 mmと最小限です。 このIMシリーズ薄型基板実装信号用リレーは、140 mW (標準コイル)、100 mW (バイステーブル)、50 mW (超高感度タイプ)の低消費電力コイル、高絶縁サージ能力、及び300 gの機械的耐衝撃性を備えています。. 特長と利点:. 薄型及び低プロファイル - 10 x 6 x 5.65 mm 分岐コンタクト、金めっき ハーメチックシールド(RT V)、IP67 最大300 G(機能可能)及び500 G(残存可能)までの高い機械的耐衝撃性を実現 絶縁抵抗 @ 500 V dc > 10 Ω Telcordia GR 1089、FCC Part 68、及びITU-T K20、21、45に適合する優れたサージ電圧(1.2 / 50 μs及び10 / 700 μs) オープンコンタクト間で1500 V、コイルとコンタクト間で2500 V. 用途:. 通信機器 光学ネットワーク端子 オフィス機器 計測器 医療機器 車載用途 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
769 税込846
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity リレー, 2c接点, 12V dc, 1.029 kΩ
エコ商品
接点構成2c 定格電圧(V)DC12 仕様コイル電圧 = 12V dc接点構成 = DPDTスイッチング電流 = 2 Aターミナルタイプ = スルーホールシリーズ = IM最大スイッチング電圧 AC = 250V ac最大スイッチング電圧 DC = 220V dcアプリケーションタイプ = 自動車、電気通信長さ = 10mm奥行き = 5.7mm高さ = 5.8mm寸法 = 10 x 5.7 x 5.8mm動作温度 Min = -40℃UL. TE Connectivity基板実装シグナルリレー - IMシリーズ. IMシリーズ薄型基板実装信号用リレーは高さ5.65 mmの低プロファイルで、占有基板スペースは60 mm2と最小限です。 このIMシリーズ薄型基板実装信号用リレーは、140 mW (標準コイル)、100 mW (バイステーブル)、50 mW (超高感度タイプ)の低消費電力コイル、高絶縁サージ能力、及び300 gの機械的耐衝撃性を備えています。. 特長と利点:. 薄型及び低プロファイル - 10 x 6 x 5.65 mm 分岐コンタクト、金めっき ハーメチックシールド(RT V)、IP67 最大300 G(機能可能)及び500 G(残存可能)までの高い機械的耐衝撃性を実現 絶縁抵抗 @ 500 V dc > 10 9 Ω Telcordia GR 1089、FCC Part 68、及びITU-T K20、21、45に適合する優れたサージ電圧(1.2 / 50 μs及び10 / 700 μs) オープンコンタクト間で1500 V、コイルとコンタクト間で2500 V. 用途:. 通信機器 光学ネットワーク端子 オフィス機器 計測器 医療機器 車載用途 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
569 税込626
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity リレー, 2c接点, 4.5V dc, 145 Ω
エコ商品
接点構成2c 定格電圧(V)DC4.5 仕様コイル電圧 = 4.5V dc接点構成 = DPDT取り付けタイプ = 基板実装ターミナルタイプ = スルーホールシリーズ = IM最大スイッチング電圧 AC = 250V ac最大スイッチング電圧 DC = 220V dcアプリケーションタイプ = 自動車、電気通信長さ = 10mm奥行き = 6mm高さ = 5.65mm寸法 = 10 x 6 x 5.65mm動作温度 Min = -40℃UL. TE Connectivity基板実装シグナルリレー - IMシリーズ. IMシリーズ薄型基板実装信号用リレーは高さ5.65 mmの低プロファイルで、占有基板スペースは60 mm2と最小限です。 このIMシリーズ薄型基板実装信号用リレーは、140 mW (標準コイル)、100 mW (バイステーブル)、50 mW (超高感度タイプ)の低消費電力コイル、高絶縁サージ能力、及び300 gの機械的耐衝撃性を備えています。. 特長と利点:. 薄型及び低プロファイル - 10 x 6 x 5.65 mm 分岐コンタクト、金めっき ハーメチックシールド(RT V)、IP67 最大300 G(機能可能)及び500 G(残存可能)までの高い機械的耐衝撃性を実現 絶縁抵抗 @ 500 V dc > 10 9 Ω Telcordia GR 1089、FCC Part 68、及びITU-T K20、21、45に適合する優れたサージ電圧(1.2 / 50 μs及び10 / 700 μs) オープンコンタクト間で1500 V、コイルとコンタクト間で2500 V. 用途:. 通信機器 光学ネットワーク端子 オフィス機器 計測器 医療機器 車載用途 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
689 税込758
5日以内出荷