1,233件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(5000個)
28,980 税込31,878
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ハウジング, 16極 オス
エコ商品
仕様コンタクト数 = 16プラグ/ソケット = プラグコネクタサイズ = スタンダード端子方法 = 圧着シェルサイズ = 17接合型 = ネジボディ向き = ストレートハウジング材質 = ナイロン動作温度 Max = +105℃パネル取り付け、インラインレセプタクル、シリーズ1. このTE Connectivity製のシリーズ1パネル取り付け型レセプタクルは、対応するシリーズ1コネクタと確実に接続するためのねじ込みバックシェルや、接続しやすいバヨネット機構を前面に備えています。 このシリーズ1パネル取り付けレセプタクルは、オスとメス向けにさまざまな構成を用意しています。 このレセプタクルのインライン(無料)タイプも用意しています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
799 税込879
6日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity DIMMソケット,260極
エコ商品
質量(g)100 高さ(mm)15 長さ(mm)180 幅(mm)180 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)ほか
1,298 税込1,428
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 圧着カバー 1極
エコ商品
仕様コンタクト数:1シリーズ:Positive Lock .250TE Connectivityポジティブロックコネクタハウジング - MK I 250シリーズ. MK I 250シリーズポジティブロックコネクタハウジングには、かん合面6.35 mmのタブ及びレセプタクル圧着端子製品があります。 MK I 250シリーズポジティブロックコネクタハウジングは、94V-0等級又は94V-2等級のポリアミド6.6製ハウジングで、さまざまな色の製品が用意されています。 詳細については、表を参照してください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)ほか
1,098 税込1,208
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity DIMMソケット,200極
エコ商品
仕様ジェンダー = メスボディ向き = ライトアングルコンタクト材質 = 銅合金コンタクトめっき = ニッケルの上に金コンタクト数 = 200ピッチ = 0.6mm取り付けタイプ = 表面実装端子方法 = はんだハウジング材質 = サーモプラスチックSDRAMタイプ = DDR1最低使用温度 = -55℃TE Connectivity 0.6 mm DDR SO DIMMメモリソケット. メモリソケットは、DDR1又はDDR2のデータ転送速度で、SGRAM JEDEC SO DIMM (Small Outline Dual Inline Memory Modules)との信頼性の高い接続を提供できるように設計されています。これらのSO DIMMメモリソケットは、標準及びリバース形式(品番1473149-4)の製品で機械的な電圧キーイングを備えています。カムインモジュール装着方式により、メモリモジュールを簡単に挿入することができます。また、ロックイジェクタラッチにより、モジュールは確実に保持され、簡単に取り外すことができます。基板に確実に接続できるようにはんだペグを備えています。これらのSO DIMMメモリソケットは標準プロファイルです(ただし、品番1612618-Xは超高プロファイル)。. 特長と利点. メモリモジュールへの確実な接続を実現するラッチ付き 機械的な電圧キーイング カムインモジュール装着方式 はんだペグで基板にしっかり接続. 用途. これらのDDR SO DIMMメモリソケットは、さまざまな用途で、標準及びカスタムメモリモジュールとの信頼性の高い相互接続を実現します。用途には、ノートブックPC、プリンタ、サーバー、ワークステーション、ストレージ、及び各種通信メモリ用途があります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
849 税込934
翌々日出荷

1袋(35個)
14,980 税込16,478
5日以内出荷

1袋(25個)
6,998 税込7,698
5日以内出荷

1袋(100個)
5,598 税込6,158
5日以内出荷

1袋(400個)
10,980 税込12,078
3日以内出荷

1袋(1000個)
29,980 税込32,978
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity DIMMソケット,200極
エコ商品
仕様オス/メス = メス 接続方向 = ライトアングル コンタクト材質 = 銅合金 表面処理:コンタクト = 金フラッシュ 極数 = 200 ピッチ = 0.6mm 実装タイプ = 表面実装 結線方法 = はんだ ハウジング材質 = サーモプラスチック SDRAMタイプ = SO ラッチ = あり 列の間隔 = 6.2mm 最大接触抵抗 = 30.0mΩ 定格電流 = 500.0mA 動作温度 Min = -55℃ 長さ(mm)254 幅(mm)150 高さ(mm)10 質量(g)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
4,898 税込5,388
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 多極コネクタ
エコ商品
仕様TE Connectivity Metrimate 5 mm角型グリッドピン及びソケット基板ヘッダ. Metrimate角型グリッドピンとソケット基板実装ヘッダは、赤色熱可塑樹脂、94V-0等級のハウジング、及び5 mmセンターラインを備えています。 これらの角型グリッドピンとソケット基板実装ヘッダは、銅合金にすず又は金の二重めっきピンコンタクト、あるいは、りん青銅にすず又は金の二重めっきソケットコンタクトを備え、ロック式タブと取り付け耳を装備しています。 取付方式スルーホール ピッチ(mm)5 定格電圧(V)600 ac 端子種別はんだ 定格電流(A)14 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス ボディ向きストレート
1個ほか
1,798 税込1,978
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ハウジング, 16極 オス
エコ商品
仕様コンタクト数 = 16取り付けタイプ = パネルマウントコネクタサイズ = スタンダード端子方法 = 圧着シェルサイズ = 17接合型 = バヨネットボディ向き = ストレートハウジング材質 = ナイロン動作温度 Min = -55℃パネル取り付け、インラインレセプタクル、シリーズ1. このTE Connectivity製のシリーズ1パネル取り付け型レセプタクルは、対応するシリーズ1コネクタと確実に接続するためのねじ込みバックシェルや、接続しやすいバヨネット機構を前面に備えています。 このシリーズ1パネル取り付けレセプタクルは、オスとメス向けにさまざまな構成を用意しています。 このレセプタクルのインライン(無料)タイプも用意しています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
879 税込967
6日以内出荷

1袋(200個)
8,398 税込9,238
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))6極 ファステン - ファストン リセプタクル
材質ナイロン 自然色 タイプリセプタクル RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10個)
1,298 税込1,428
当日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity DIMMソケット,260極
エコ商品
仕様オス/メス = メス接続方向 = ライトアングルコンタクト材質 = 銅合金表面処理:コンタクト = 金フラッシュ, ニッケルメッキ(下塗り)極数 = 260ピッチ = 0.5mm実装タイプ = 表面実装結線方法 = はんだハウジング材質 = サーモプラスチックSDRAMタイプ = SOラッチ = あり列の間隔 = 8.2mm最大接触抵抗 = 50.0mΩ定格電流 = 500.0mAシリーズ番号 = 2309407 長さ(mm)165 幅(mm)115 高さ(mm)8 質量(g)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ハウジング, 3極 メス
エコ商品
仕様コンタクト数 = 3取り付けタイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = スタンダード端子方法 = 圧着シェルサイズ = 17ボディ向き = ストレートハウジング材質 = ナイロン動作温度 Max = +105℃ケーブル取り付けレセプタクルシェルシリーズ3. これらのTE Connectivity製のシリーズ3ケーブル取り付け丸型プラスチックコネクタレセプタクルは熱可塑樹脂で成形されており、対応するシリーズ3 CPCコネクタに確実に接続するためのねじ込みコンタクトを備えています。 オスとメスの両方のタイプに対して3極と7極の配列を用意しています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷


TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 基板ソケット 8 極 ストレート
エコ商品
仕様コンタクト数 = 8タイプ = モジュラプラグ取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレート定格電流 = 500mA定格電圧 = 30 Vコンタクト材質 = 銅合金ミニI/Oプラグキット. コンパクトな省スペース設計が採用され、ラッチ付き電線対基板I/Oインターフェイスを備えた産業用ミニI/Oプラグコネクタです。ミニI/Oプラグコネクタは、コンタクトインターフェイスに2つの接点を備えていて、振動が多い環境で優れた電気的信頼性を実現します。ラッチ機能は、最大98 Nの力に対しても確実にかん合を保持し、偶発的な引き抜きを防止します。これらの産業用ミニI/Oコネクタのハウジングは、誤かん合防止用の極性を備えています。. 特長と利点. コンパクトな省スペース基板実装設計 コンタクトインターフェイスに2つの接点 ラッチによる確実なかん合接続 誤かん合を防止する極性化. 用途. これらの産業用ミニI/Oプラグコネクタは、RJ45の代わりとして一般的に使用され、さまざまな産業用途に適しています。用途には、工業用制御、モーションコントロール、PLC、ロボットがあります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

1箱(100個)ほか
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
94 税込103
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 圧着カバー 2極, ナチュラル
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)ほか
359 税込395
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 圧着カバー 1極, クリア
エコ商品
仕様本体材質:ナイロン長さ:5mm色:クリアコンタクト数:1シリーズ:FASTON .110TE Connectivity FASTON 110シリーズレセプタクルハウジング. AMPIP絶縁後ポッド製品群。FASTON 110シリーズのレセプタクル端子と組み合わせて使用するために設計されたFASTONハウジングです。 これらのFASTON 110レセプタクルハウジングは、さまざまな構成の製品を取り揃えています。詳細については、データシートを参照してください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
3,998 税込4,398
5日以内出荷

1袋(50個)ほか
2,598 税込2,858
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング オス 4極
仕様ケーブルプラグ/ソケット. コンジット接続に適したケーブル孔 標準的なシェルサイズにより、すべての部品のバックシェルに使用可能 取付方式ケーブルマウント 材質(ハウジング)PBT コンタクト数4 オス・メスオス ボディ向きストレート
1個ほか
1,098 税込1,208
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
439 税込483
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(14個)
3,998 税込4,398
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 圧着カバー 11極, ナチュラル
エコ商品
仕様コネクタタイプ:Tab本体材質:ナイロン長さ:32.5mm色:ナチュラルコンタクト数:11タブ幅:6.35mmシリーズ:FASTIN-FASTON .250TE Connectivity FASTIN-FASTONシリーズ250レセプタクル及びタブハウジング. FASTIN-FASTON 250タブ及びレセプタクルハウジングシリーズで、FASTIN-FASTON 250ワイヤ端子とともに使用します。ハウジングはUL 94 V2又はUL 94 V0難燃性等級のナイロン製で、電気的及び機械的保護を提供できるように設計されています。極性ラッチとロッキングラッチにより、誤かん合を防止して確実にかん合することができます。これらのFASTIN-FASTON 250コネクタハウジングでは、最大20本のリード、及び8つの独立した回路の取り付けが可能です。. 特長と利点. 電気 / 機械的保護を提供 誤かん合を防止する極性化 ナイロンUL 94 V2ハウジングも用意 ロッキングラッチで確実なかん合接続 1つ又は複数の接続に対応、最大8回路. 用途. これらのFASTIN-FASTON 250タブ及びレセプタクルハウジングは、さまざまな用途でのフリーハンギング又はパネルマウントハーネスコネクタとして使用するのに最適です。用途には、車載用配線用途、及び洗濯機、乾燥機、電化製品などの家電があります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
159 税込175
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 圧着カバー 4極, ナチュラル
エコ商品
仕様コネクタタイプ = レセプタクル本体材質 = ナイロン長さ = 22.5mm色 = ナチュラルコンタクト数 = 4シリーズ = FASTON .250TE Connectivity FASTIN-FASTON 250ランスコネクタハウジング. 250シリーズFASTIN-FASTONフリーハンギングランスプラグ / レセプタクルコネクタハウジングは、FASTIN-FASTON 6.35 mmタブ / レセプタクルコンタクトに使用します。 この250シリーズFASTIN-FASTONランスコネクタハウジングは、従来の250シリーズの強化バージョンで、信頼性が高い電線対電線接続を実現します。 各コンタクトキャビティにロッキングラッチを装備。 このロッキングラッチにより、コンタクトがキャビティ内の所定位置にしっかり固定されます。 この機能により、頻繁にロック性能の問題を引き起こしていたロッキングランスをコンタクトに装備する必要がなくなりました。 ハウジングが極性化されているため正確なかん合が促進されます。また外側にロッキングランスがあるため、かん合コネクタへの確実な接続が実現されます。. 特長と利点. コンタクトキャビティのロッキングラッチでコンタクトの安全性向上 極性化されたハウジングでコネクタの誤かん合を防止 外部ロッキングラッチで確実なかん合接続 難燃性成形6/6ナイロン. 製品用途の情報. このFASTIN-FASTONコネクタは、ベーシックなFASTON端子シリーズの複数コネクタバージョンです。最大で8つの独立した回路(最大リード数20本)をすばやく同時接続できます。中電流用途の車載ワイヤハーネスでマルチポジション / カップリングコネクタとして使用されます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
4,498 税込4,948
7日以内出荷

1袋(50個)ほか
3,500 税込3,850
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(1000個)
19,980 税込21,978
5日以内出荷

1袋(15個)
3,998 税込4,398
5日以内出荷

1袋(100個)
19,980 税込21,978
5日以内出荷

1袋(50個)ほか
3,998 税込4,398
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 9極 ストレインリリーフ
エコ商品
仕様アクセサリタイプ:ケーブルクランプ併用可能製品:ミニユニバーサルMATE-N-LOKコネクタケーブルタイプ:直径: 5.5 → 7 mmケーブル極数:9TE ConnectivityミニユニバーサルMATE-N-LOKストレインリリーフ、プラグ又はキャップハウジング用. ミニユニバーサルMATE-N-LOKストレインリリーフ、UL94V-0ナイロン製プラグ又はキャップハウジング用 品番 ; 745-5157 745-5157 は、6極2列コネクタ(品番 ; 483-8584 483-8584 、 ; 483-8679 483-8679 、 ; 500-664 500-664 、 ; 500-642 500-642 )用のストレインリリーフです。 品番 ; 720-2159 720-2159 は、プラグハウジング(品番 ; 483-8607 483-8607 及び ; 483-8607 483-8607 )用のストレインリリーフです。 品番 ; 909-7599 909-7599 は、9極レセプタクルハウジング(TEメーカー型番172161-1)用のストレインリリーフです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)ほか
999 税込1,099
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
53 税込58
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(500個)
69,980 税込76,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(400個)
139,800 税込153,780
5日以内出荷


1袋(100個)
9,998 税込10,998
5日以内出荷