「精密はんだ」の検索結果
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 薄膜チップ抵抗器, 1608サイズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 薄膜チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.063W, 10Ω, ±0.1%
エコ商品
仕様抵抗 = 10Ωパッケージ/ケース = 0603許容差 = ±0.1%定格電力 = 0.063W温度係数 = ±25ppm/℃テクノロジー = 薄膜寸法 = 1.6 x 0.5mm長さ = 1.6mm高さ = 0.5mmシリーズ = CPF-A終端スタイル = はんだ最小温度係数 = -25ppm/℃TE Connectivity CPFシリーズ0603精密抵抗器(0 → 19.6 Ω). TE ConnectivityのCPFシリーズ薄膜精密抵抗器は、高い安定性と厳密な精度を発揮します。 このチップ抵抗器は、抵抗値許容差が最低0.1 %で、抵抗の温度係数(TCR)値が15 ppm/℃という低い値になっています。 CPF精密抵抗器は、アルミナ基板とニクロム(NiCr)抵抗層で構成されています。 100 %つや消しの電気スズメッキ仕上げになっています。 さまざまな標準ケースサイズを揃えたこのチップ抵抗器は、一様に正確な寸法になっているため、簡単に配置することができます。. 特長. 温度範囲: -55 → +155 ℃ 高い安定性 高精度 正確な寸法 あらゆる用途に合うようにさまざまな抵抗値を用意. 製品用途の情報. CPF精密抵抗器に適した用途には、産業用制御、通信、計装、医療用途などがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥449
税込¥494
翌々日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 薄膜チップ抵抗器, 2012サイズ, 0.1W, 10kΩ, ±0.1%
エコ商品
仕様抵抗 = 10kΩパッケージ/ケース = 0805許容差 = ±0.1%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±10ppm/℃テクノロジー = 薄膜寸法 = 2 x 0.5mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 0.5mmシリーズ = RN73最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = はんだ最大温度係数 = +10ppm/℃RN0805 SMT 10 kΩ → 464 kΩ. RN73シリーズは安定性の高い精密チップ抵抗器製品です。チップサイズごとの各種電力損失に対応します 安定した高周波性能
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
仕様最小ケーブル径 = 1.4mm最大ケーブル径 = 3.15mmスリーブ長さ = 17.25mm材質 = PVDF最小使用温度 = -55℃最大使用温度 = +150℃色 = 青ハイスペック ソルダースリーブ. ソルダースリーブシールドコネクタを使用して、ケーブルシールドにアースリードを高い信頼性ですばやく取り付けられます。 ソルダースリーブアセンブリでは、シーリングリングが付いた透明な熱収縮絶縁スリーブの内部に、フラックス処理はんだの精密設計されたプリフォームが封入されています。 この製品により、環境的に密閉された通電が実現します。 これらのスリーブには温度インジケータが備わっており、表面が融解温度に達すると目立つように変色するので、ハンダ付けの品質管理と点検に役立ちます。
1箱(200個)
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 薄膜チップ抵抗器, 1005サイズ, 0.063W, 15kΩ, ±0.1%
エコ商品
仕様抵抗 = 15kΩパッケージ/ケース = 0402許容差 = ±0.1%定格電力 = 0.063W温度係数 = ±25ppm/℃テクノロジー = 薄膜寸法 = 1 x 0.35mm長さ = 1mm奥行き = 0.5mm高さ = 0.35mmシリーズ = CPF最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = はんだパッドケーススタイル = モールドTE Connectivity CPFシリーズ0402精密抵抗器(2 → 6.96 kΩ). CPF精密抵抗器は、アルミナ基板とニクロム(NiCr)抵抗層で構成されています。 100 %つや消しの電気スズメッキ仕上げになっています。 さまざまな標準ケースサイズを揃えたこのチップ抵抗器は、一様に正確な寸法になっているため、簡単に配置することができます。 TE ConnectivityのCPFシリーズ薄膜精密抵抗器は、高い安定性と厳密な精度を発揮します。 このチップ抵抗器は、抵抗値許容差が最低0.1 %で、抵抗の温度係数(TCR)値が15 ppm/℃という低い値になっています。. 特長. 高精度 高い安定性 正確な寸法 温度範囲: -55 → +155 ℃ あらゆる用途に合うようにさまざまな抵抗値を用意. 製品用途の情報. CPF精密抵抗器に適した用途には、通信、産業用制御、計装、医療用途などがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥479
税込¥527
5日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 薄膜チップ抵抗器, 2012サイズ, 0.1W, 1kΩ, ±0.1%
エコ商品
仕様抵抗 = 1kΩパッケージ/ケース = 0805許容差 = ±0.1%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±10ppm/℃テクノロジー = 薄膜寸法 = 2 x 0.5mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 0.5mmシリーズ = RN73最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = はんだケーススタイル = モールドRN0805 SMT 5.1 Ω → 9.76 kΩ. RN73シリーズは安定性の高い精密チップ抵抗器製品です。チップサイズごとの各種電力損失に対応します 安定した高周波性能
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
関連キーワード