2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ワイヤスプライスコネクタ
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
259 税込285
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))LEDホルダ TE Connectivity, 直径:50mm
エコ商品
仕様直径 = 50mm併用 = Cree CXA3070アレイ実装タイプ = ねじZhaga book 3規格との適合性を実現. TE Connectivity LUMAWISEタイプZ50はんだ付け不要LEDホルダ. LUMAWISEタイプZ50丸型LEDホルダを使用すれば、LEDアレイにはんだ付けせずに電気接続が可能になるので、設計段階でのLEDの統合が簡単になります。これらのLUMAWISEタイプZ50 LEDホルダは、スナップイン式のLED保持機能を備えているので、組み立て中にホルダにLEDを固定しています。位置決め機能を備えているので、正確な配置とポークインワイヤ接続が可能になります。これにより、取り付けとLED接続が簡単になります。これらのLUMAWISE Z50丸型LEDホルダは、光学アタッチメント機能を備えているので、2次光学部品の取り付けが簡単になります。これらの丸型LEDホルダのハウジングは、反射率の高いポリマー素材で構成されています。. 特長と利点. LEDへの電気接続にはんだ付け不要 スナップインでLEDを保持 ポークインワイヤ終端で簡単に取り付け 位置決め機能で正確に配置 光学アタッチメント機能. 用途. これらのLUMAWISEタイプZ50丸型、はんだ付け不要LEDホルダでは、最先端の照明器具向けに熱的、電気的、光学的、及び機械的な接続が統合されています。これらのLUMAWISE Z50 LEDホルダは、Zhagaに適合するモジュールの開発を実現するようにも設計されています。用途には、スポットライト、トラック照明、街路灯、滑走路灯などの幅広い照明が含まれます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,998 税込3,298
5日以内出荷