16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
特価
399 税込439
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (271種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 6mm, 収縮後 2mm, スリーブ長さ 1.2m ポリオレフィン, 黒
エコ商品
仕様スリーブ径 = 6mmシュリンク径 = 2mm色 = 黒スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 3:1スリーブ長さ = 1.2m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃難燃性 = N耐電圧 = 45kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレート基準適合 = ULRNF 3000熱収縮スリーブ. RNF-3000シリーズは、ポリオレフィンチューブを備えている柔軟性の高い難燃性熱収縮スリーブです。. 3:1の高い収縮率により、厄介な不規則形状に容易に対応 6つのサイズで直径1 → 24 mmに対応 優れた物理的 / 化学的 / 電気的特性で業界標準に適合 1.2 m単位で販売. 特長と利点. 用途. RNF 3000熱収縮スリーブは、ワイヤ終端及び電気的接続部の絶縁材及びストレインリリーフに使用します。このスリーブは、ワイヤ、ケーブル、電子部品の低負荷のハーネス、被覆、識別にも理想的です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

1個ほか
269 税込296
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (185種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 24mm, 収縮後 8mm, スリーブ長さ 1.2m ポリオレフィン, 白
エコ商品
仕様スリーブ径 = 24mmシュリンク径 = 8mm色 = 白スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 3:1スリーブ長さ = 1.2m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃難燃性 = あり耐電圧 = 45kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレート基準適合 = ULRNF 3000熱収縮スリーブ. RNF-3000シリーズは、ポリオレフィンチューブを備えている柔軟性の高い難燃性熱収縮スリーブです。. 3:1の高い収縮率により、厄介な不規則形状に容易に対応 6つのサイズで直径1 → 24 mmに対応 優れた物理的 / 化学的 / 電気的特性で業界標準に適合 1.2 m単位で販売. 特長と利点. 用途. RNF 3000熱収縮スリーブは、ワイヤ終端及び電気的接続部の絶縁材及びストレインリリーフに使用します。このスリーブは、ワイヤ、ケーブル、電子部品の低負荷のハーネス、被覆、識別にも理想的です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 12mm, 収縮後 4mm, スリーブ長さ 1.2m ポリオレフィン
エコ商品
仕様スリーブ径 = 12mmシュリンク径 = 4mm色 = クリアスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 3:1スリーブ長さ = 1.2m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃難燃性 = N耐電圧 = 45kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレートシリーズ = RNF-3000RNF 3000熱収縮スリーブ. RNF-3000シリーズは、ポリオレフィンチューブを備えている柔軟性の高い難燃性熱収縮スリーブです。. 3:1の高い収縮率により、厄介な不規則形状に容易に対応 6つのサイズで直径1 → 24 mmに対応 優れた物理的 / 化学的 / 電気的特性で業界標準に適合 1.2 m単位で販売. 特長と利点. 用途. RNF 3000熱収縮スリーブは、ワイヤ終端及び電気的接続部の絶縁材及びストレインリリーフに使用します。このスリーブは、ワイヤ、ケーブル、電子部品の低負荷のハーネス、被覆、識別にも理想的です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 6mm, 収縮後 2mm, スリーブ長さ 1.2m ポリオレフィン, 赤
エコ商品
仕様スリーブ径 = 6mmシュリンク径 = 2mm色 = 赤スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 3:1スリーブ長さ = 1.2m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃難燃性 = あり耐電圧 = 45kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレートシリーズ = RNF-3000RNF 3000熱収縮スリーブ. RNF-3000シリーズは、ポリオレフィンチューブを備えている柔軟性の高い難燃性熱収縮スリーブです。. 3:1の高い収縮率により、厄介な不規則形状に容易に対応 6つのサイズで直径1 → 24 mmに対応 優れた物理的 / 化学的 / 電気的特性で業界標準に適合 1.2 m単位で販売. 特長と利点. 用途. RNF 3000熱収縮スリーブは、ワイヤ終端及び電気的接続部の絶縁材及びストレインリリーフに使用します。このスリーブは、ワイヤ、ケーブル、電子部品の低負荷のハーネス、被覆、識別にも理想的です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 18mm, 収縮後 6mm, スリーブ長さ 1.2m ポリオレフィン
エコ商品
仕様スリーブ径 = 18mmシュリンク径 = 6mm色 = クリアスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 3:1スリーブ長さ = 1.2m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃難燃性 = N耐電圧 = 45kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレートシリーズ = RNF-3000RNF 3000熱収縮スリーブ. RNF-3000シリーズは、ポリオレフィンチューブを備えている柔軟性の高い難燃性熱収縮スリーブです。. 3:1の高い収縮率により、厄介な不規則形状に容易に対応 6つのサイズで直径1 → 24 mmに対応 優れた物理的 / 化学的 / 電気的特性で業界標準に適合 1.2 m単位で販売. 特長と利点. 用途. RNF 3000熱収縮スリーブは、ワイヤ終端及び電気的接続部の絶縁材及びストレインリリーフに使用します。このスリーブは、ワイヤ、ケーブル、電子部品の低負荷のハーネス、被覆、識別にも理想的です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 9mm, 収縮後 3mm, スリーブ長さ 1.2m ポリオレフィン, 赤
エコ商品
仕様スリーブ径 = 9mmシュリンク径 = 3mm色 = 赤スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 3:1スリーブ長さ = 1.2m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃難燃性 = あり耐電圧 = 45kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレートシリーズ = RNF-3000RNF 3000熱収縮スリーブ. RNF-3000シリーズは、ポリオレフィンチューブを備えている柔軟性の高い難燃性熱収縮スリーブです。. 3:1の高い収縮率により、厄介な不規則形状に容易に対応 6つのサイズで直径1 → 24 mmに対応 優れた物理的 / 化学的 / 電気的特性で業界標準に適合 1.2 m単位で販売. 特長と利点. 用途. RNF 3000熱収縮スリーブは、ワイヤ終端及び電気的接続部の絶縁材及びストレインリリーフに使用します。このスリーブは、ワイヤ、ケーブル、電子部品の低負荷のハーネス、被覆、識別にも理想的です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

仕様スリーブ径 = 24mmシュリンク径 = 8mm色 = クリアスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 3:1スリーブ長さ = 1.2m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃難燃性 = N耐電圧 = 45kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレート基準適合 = ULRNF 3000熱収縮スリーブ. RNF-3000シリーズは、ポリオレフィンチューブを備えている柔軟性の高い難燃性熱収縮スリーブです。. 3:1の高い収縮率により、厄介な不規則形状に容易に対応 6つのサイズで直径1 → 24 mmに対応 優れた物理的 / 化学的 / 電気的特性で業界標準に適合 1.2 m単位で販売. 特長と利点. 用途. RNF 3000熱収縮スリーブは、ワイヤ終端及び電気的接続部の絶縁材及びストレインリリーフに使用します。このスリーブは、ワイヤ、ケーブル、電子部品の低負荷のハーネス、被覆、識別にも理想的です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 24mm, 収縮後 8mm, スリーブ長さ 1.2m ポリオレフィン, 黒
エコ商品
仕様スリーブ径 = 24mmシュリンク径 = 8mm色 = 黒スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 3:1スリーブ長さ = 1.2m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃難燃性 = N耐電圧 = 45kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレートシリーズ = RNF-3000RNF 3000熱収縮スリーブ. RNF-3000シリーズは、ポリオレフィンチューブを備えている柔軟性の高い難燃性熱収縮スリーブです。. 3:1の高い収縮率により、厄介な不規則形状に容易に対応 6つのサイズで直径1 → 24 mmに対応 優れた物理的 / 化学的 / 電気的特性で業界標準に適合 1.2 m単位で販売. 特長と利点. 用途. RNF 3000熱収縮スリーブは、ワイヤ終端及び電気的接続部の絶縁材及びストレインリリーフに使用します。このスリーブは、ワイヤ、ケーブル、電子部品の低負荷のハーネス、被覆、識別にも理想的です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 12mm, 収縮後 4mm, スリーブ長さ 1.2m ポリオレフィン, 黒
エコ商品
仕様スリーブ径 = 12mmシュリンク径 = 4mm色 = 黒スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 3:1スリーブ長さ = 1.2m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃難燃性 = N耐電圧 = 45kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレートシリーズ = RNF-3000RNF 3000熱収縮スリーブ. RNF-3000シリーズは、ポリオレフィンチューブを備えている柔軟性の高い難燃性熱収縮スリーブです。. 3:1の高い収縮率により、厄介な不規則形状に容易に対応 6つのサイズで直径1 → 24 mmに対応 優れた物理的 / 化学的 / 電気的特性で業界標準に適合 1.2 m単位で販売. 特長と利点. 用途. RNF 3000熱収縮スリーブは、ワイヤ終端及び電気的接続部の絶縁材及びストレインリリーフに使用します。このスリーブは、ワイヤ、ケーブル、電子部品の低負荷のハーネス、被覆、識別にも理想的です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 9mm, 収縮後 3mm, スリーブ長さ 1.2m ポリオレフィン, 黄
エコ商品
仕様スリーブ径 = 9mmシュリンク径 = 3mm色 = 黄スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 3:1スリーブ長さ = 1.2m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃難燃性 = あり耐電圧 = 45kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレートシリーズ = RNF-3000RNF 3000熱収縮スリーブ. RNF-3000シリーズは、ポリオレフィンチューブを備えている柔軟性の高い難燃性熱収縮スリーブです。. 3:1の高い収縮率により、厄介な不規則形状に容易に対応 6つのサイズで直径1 → 24 mmに対応 優れた物理的 / 化学的 / 電気的特性で業界標準に適合 1.2 m単位で販売. 特長と利点. 用途. RNF 3000熱収縮スリーブは、ワイヤ終端及び電気的接続部の絶縁材及びストレインリリーフに使用します。このスリーブは、ワイヤ、ケーブル、電子部品の低負荷のハーネス、被覆、識別にも理想的です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity リレー, 2c接点, 12V dc, 192 Ω
エコ商品
接点構成2c 定格電圧(V)DC12 仕様コイル電圧 = 12V dc接点構成 = DPDT取り付けタイプ = DIN Railターミナルタイプ = ネジコイル抵抗 = 192 Ω長さ = 73.5mm奥行き = 27mm高さ = 58mm寸法 = 73.5 x 27 x 58mm接点材質 = 銀・ニッケル合金VDE. インターフェイスモジュール、PTリレーパッケージ. パッケージはリレー、DINレールソケット、モジュール、リテーナー及びマーキングタブで構成 メカニカルインジケータ及び電子インジケータ 手動テストタブ DCタイプはLED及び保護ダイオードモジュールを装備 ACタイプはLED及びバリスタモジュールを装備 DINソケットは制御 / 負荷端子の論理配列及びルーピングを容易にする2つ目のA2端子を装備 IEC 61810-1に適合 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
7日以内出荷

1個ほか
999 税込1,099
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1個ほか
409 税込450
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

1個ほか
949 税込1,044
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)