TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
世界最大級の電子部品メーカとして、あらゆる産業ニーズに応えるフルラインポリシーのもと、お客様にアドバンテージをご提供。 取り扱い製品 各種コネクタ、各種センサ、リレー、光ファイバ、ワイヤやケーブル、熱収縮チューブ、ノイズフィルタ、抵抗器、コネクタ圧着・圧接用各種工具等
会社情報
会社名 | タイコエレクトロニクスジャパン合同会社 |
---|---|
設立 | 1957/07/19 |
所在地 | 〒213-8535 神奈川県川崎市高津区久本3-5-8 |
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ロッカースイッチ TE Connectivity 赤
仕様●スイッチのタイプ:電源●アクチュエータのタイプ:トップ●インジケーターのタイプ:非照光
材質スイッチ端子のめっき材料:銀酸化錫
奥行(mm)27.4
シリーズPRG
レンズ色赤
定格電圧(V)125ac
接点構成SPST
定格電流(A)(端子)10
動作特性On-Off
ケース色黒
材質(ケース)ナイロン66
構成単極-単投
RoHS指令(10物質対応)対応
動作電圧(V)125AC、250AC
アクチュエータ色黒
ターミナルタイプクイックコネクト
実装タイプパネル
コンタクト定格電流(A)16
パネルのカットアウト高さ(mm)30.2
タブ幅(mm)(端子)6.35
向き製品:垂直
スタイルロッカー
パネルのカットアウト幅(mm)11.2
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
ダイナミック・シリーズの中核をなすシリーズです。ハウジングの種類も豊富で、信号から電源まで様々なアプリケーションに対応できます。(定格電流15A)。接触子の単一化、ハウジングの多品種化、コネクタのシステム化を実現した、産業機器専用のコネクタです。重電・FA機器の信号・パワー・電源専用コネクタとして、また一般産業機器の電源・パワー専用コネクタとして最適です。電線圧着接触子の圧着形状の標準化をはかり、これを単一化することにより、工具の共通使用を実現しました。
こんなお得な商品も!

コネクター 配線タップ用
モノタロウ
¥749
税込¥824
エレクトロタップ・スプライスは、単線および撚り線に分岐または貫通タップをつくる、高信頼性の接続子です。耐久性の高いナイロン製の本体に装填された接触子は、錫めっき黄銅製です。電線被覆むきを必要としないセルフ・ストリッピング方式で、電線への取付けも普通のプライヤで簡単に行えます。自動車、娯楽機器、その他数多くの機器配線や保守に、信頼性の高い経済的な作業を可能にします。
材質(本体)ナイロン、(接触子)錫めっき黄銅製
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ 接触子
厚さ(mm)0.3
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ミニ・ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ ピンコンタクト
ハウジング、接触子とも小型で、機器内に高密度配線を可能にします。同一ハウジング、ピンおよびソケット接触子を収容できます。
形状ストレート
種別ピンコンタクト
定格電流(A)Max7
コンタクト形状オス
結線方法圧着
動作電圧(V)AC/DC600
材質銀めっき銀合金
奥行(mm)27.4
シリーズPRG
定格電圧(V)250ac
接点構成SPST
定格電流(A)(端子)10
動作特性On-Off
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-20~85
動作電圧(V)125AC、250AC
アクチュエータ色黒
ターミナルタイプクイックコネクト
実装タイプパネル
コンタクト定格電流(A)10
パネルのカットアウト高さ(mm)30.2
パネルのカットアウト幅(mm)11.2
1個
¥420
税込¥462
当日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ダイナミックコネクタ 引抜工具(D3000シリーズ用)
電線タイプ タブ/リセ ハウジングからコンタクトを引き抜く工具です。
1個
¥3,898
税込¥4,288
欠品中
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-2000シリーズ D-2100D ハウジング
ダイナミック・シリーズの中では最も小型でありながら、産業機器向けのスペックを実現したコネクタ。主として信号用途に使用できます。250V以下の信号ラインで適切なピッチ2.5mmを持ち、このピッチでありながらAWG#18の電線に対応します。(1極最大5A)。その他、基板の有効活用ができるセンターロック方式や、ロープロファイルのためのコンタクトランスの採用など、さまざまな特徴を備えています。
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-3000シリーズ D-3100D ハウジング
ダイナミック・シリーズの中核をなすシリーズです。ハウジングの種類も豊富で、信号から電源まで様々なアプリケーションに対応できます。(定格電流15A)。接触子の単一化、ハウジングの多品種化、コネクタのシステム化を実現した、産業機器専用のコネクタです。重電・FA機器の信号・パワー・電源専用コネクタとして、また一般産業機器の電源・パワー専用コネクタとして最適です。電線圧着接触子の圧着形状の標準化をはかり、これを単一化することにより、工具の共通使用を実現しました。
種別リセ・ハウジング
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity金属酸化物 抵抗器 0.5W ±5% 110Ω ROXシリーズ
エコ商品
仕様抵抗 = 110Ω 定格電力 = 0.5W 組成 = セラミック 許容差 = ±5% 軸 / 放射状 = アキシャル テクノロジー = 金属酸化物 シリーズ = ROX 動作温度 Max = +155℃
長さ(mm)127
幅(mm)75
高さ(mm)10
質量(g)15
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥259
税込¥285
当日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ プラグ・ハウジング
形状プラグ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 酸化金属皮膜抵抗器 ROX1Sシリーズ 2.2Ω 1W ±5%
(2件すべてのレビューを見る)
エコ商品
仕様抵抗 = 2.2Ω定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属酸化物シリーズ = ROX1Sケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3 (Dia.) x 9mm長さ = 9mm直径 = 3mm最大温度係数 = +300ppm/℃1W金属酸化皮膜抵抗器、 ROX1Sシリーズ、アキシャル. TE Connectivity製のROX1Sシリーズの金属酸化皮膜抵抗器は、コンパクトで省スペースのサイズながら、高出力を発揮します。 配線保護の用途に最適なROX1Sシリーズの抵抗器は難燃性で、過負荷条件に対応します。 この抵抗器は自動挿入機器、切断機、曲げ機での処理に適しています。. 特長と利点:. 定格損失: 1 W @ 70 ℃ 抵抗値許容差: ±5 % 温度係数: ±300 ppm/℃ 最大使用電圧: 350 V 過負荷電圧: 600 V(最大) 絶縁抵抗: 1000 MΩ 動作温度: -55 → +235 ℃ ボディ長: 9 mm ボディ径: 3 mm リード長: 25 mm リード径: 0.7 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥199
税込¥219
当日出荷
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
形状ストレート
種類-
極数-
寸法A(mm)-
定格電流(A)Max2
寸法B(mm)-
寸法C(mm)-
難燃性-
結線方法圧着
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))コマーシャル・メイテンロック・コネクタ 接触子
仕様ジェンダー = メス併用 = Dynamic 2000コネクタハウジングシリーズ = Dynamic 2000最小ワイヤサイズmm2 = 0.3mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 金最大ワイヤサイズAWG = 18AWG最低使用温度 = -55℃最高使用温度 = +105℃TE Connectivity DYNAMIC D-2000シリーズ圧着コンタクト. DYNAMIC D-2000シリーズタブ / レセプタクルコンタクトは、DYNAMIC D-2100シリーズコネクタハウジング向けです。ハウジングにコンタクトを挿入すると、ハウジング内のランスがコンタクトをしっかり固定します。また、カチッと音がするので、確実にロックしたことがわかります。また、専用工具で取り外が簡単です。これらのDYNAMIC D-2000シリーズコンタクトは捩れに強い箱形構造で、3点接触方式により高い電気的信頼性を実現しています。コンタクトのワイピング長が長いので、産業機械で使用する際に必要になる、高い電気的信頼性が実現します。. 特長と利点. こじりに強い箱形設計 3点接触方式により高い電気的信頼性 コンタクトのワイピング長が長い. 製品用途の情報. DYNAMIC D-2100コネクタは、ほとんどの産業用信号用途に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥309
税込¥340
当日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 炭素皮膜抵抗器 CFR25シリーズ 10kΩ 0.33W ±5%
(1件すべてのレビューを見る)
エコ商品
仕様抵抗 = 10kΩ定格電力 = 0.33W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = CFR25温度係数 = -1200 → 0ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.5 (Dia.) x 6.8mm長さ = 6.8mm直径 = 2.5mm最大動作温度 = +155℃0.33W - CFR25シリーズ、アキシャル. CFRシリーズは、高いアルミナ含有量のセラミックコアを採用した非常に高品質な炭素皮膜抵抗器です。サイズに対して高い出力を実現し、一般的な炭素皮膜製品の中では群を抜いています。 1 Ω → 10 MΩの5種類の定格電力に対応します。 最も小型のケースサイズ(CFR16)で0.25 Wの最大定格電力に対応 これらのコンポーネントを使用すると低コスト及び高い信頼性を実現でき、大半の種類の回路、オーディオ、通信、計測、コンピュータ用途に最適です
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥51
税込¥56
当日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ キャップ・ハウジング
形状キャップ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ロッカースイッチ TE Connectivity 黒
(3件すべてのレビューを見る)
エコ商品
仕様Tyco ElectronicsのPRASシリーズパワーロッカー. スナップイン取り付け 13.0 x 19.2 mmパネル切抜き●スイッチのタイプ:高出力●アクチュエータのタイプ:トップ
材質スイッチ端子のめっき材料:銀
シリーズPRAS
定格電圧(V)250ac
接点構成SPDT
定格電流(A)(端子)16
動作特性On-Off-On
構成単極-双投
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-20~85
動作電圧(V)125AC
アクチュエータ色黒
ターミナルタイプクイックコネクト
実装タイプパネル
コンタクト定格電流(A)10
パネルのカットアウト高さ(mm)13
タブ幅(mm)(端子)4.75
向き製品:垂直
スタイルロッカー
パネルのカットアウト幅(mm)19.2
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 酸化金属皮膜抵抗器 ROX1Sシリーズ 10kΩ 1W ±5%
(1件すべてのレビューを見る)
エコ商品
仕様抵抗 = 10kΩ定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属酸化物シリーズ = ROX1Sケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3 (Dia.) x 9mm長さ = 9mm直径 = 3mm最小温度係数 = -300ppm/℃1W金属酸化皮膜抵抗器、 ROX1Sシリーズ、アキシャル. TE Connectivity製のROX1Sシリーズの金属酸化皮膜抵抗器は、コンパクトで省スペースのサイズながら、高出力を発揮します。 配線保護の用途に最適なROX1Sシリーズの抵抗器は難燃性で、過負荷条件に対応します。 この抵抗器は自動挿入機器、切断機、曲げ機での処理に適しています。. 特長と利点:. 定格損失: 1 W @ 70 ℃ 抵抗値許容差: ±5 % 温度係数: ±300 ppm/℃ 最大使用電圧: 350 V 過負荷電圧: 600 V(最大) 絶縁抵抗: 1000 MΩ 動作温度: -55 → +235 ℃ ボディ長: 9 mm ボディ径: 3 mm リード長: 25 mm リード径: 0.7 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥189
税込¥208
当日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ミニ・ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ プラグハウジング
ハウジング、接触子とも小型で、機器内に高密度配線を可能にします。同一ハウジング、ピンおよびソケット接触子を収容できます。
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 19mm, 収縮後 9.5mm, スリーブ長さ 1.22m ポリオレフィン
エコ商品
仕様スリーブ径 = 19mmシュリンク径 = 9.5mm色 = クリアスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 1.22m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃難燃性 = あり耐電圧 = 20kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレートシリーズ = RNF-100ULファイルE35586、CSA - LR31929。. VG 95343 Part 5 Type A & B、VDE 0341/pt 9005、Def Stan 59-97 Type 2b、AMS-DTL-23053/5 Class 1 (色)、Class 2 (クリア)、BS 3G-198 Part 3 11B準拠。. クリアの熱収縮チューブは難燃性ではなく、UL/CSA認定も受けていません。. RNF100熱収縮チューブ2:1(長さ1.2 m). ワイヤ終端及び接続に絶縁とストレインリリーフをもたらす難燃性熱収縮チューブです。 軽量ハーネス被覆、絶縁、色分け、識別、液体に対する保護など、軍事用に幅広く利用され、機械的強度を発揮します。. 特長と利点. ; あらゆる用途に適した優れた性能 ; 収縮率2:1 ; 各種サイズ及び色を用意 ; 難燃性 ; フレキシブル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 固定抵抗器リードタイプ RGPシリーズ 100MΩ 0.25W ±0.5%
エコ商品
仕様抵抗 = 100MΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±0.5%テクノロジー = 厚膜シリーズ = RGPケーススタイル = 同軸ファン温度係数 = ±350ppm/℃終端スタイル = Through Hole寸法 = 2.5 (Dia.) x 6.5mm長さ = 6.5mm直径 = 2.5mm最小温度係数 = -350ppm/℃TE Connectivity RGPシリーズのメタルグレーズ固定抵抗器. TE Connectivity製のRGPシリーズは、信頼性の高いメタルグレーズの固定抵抗器です。これらの厚膜抵抗器は、高い動作電圧を備えているので、TV、ラジオ、電気測定機器などの用途に最適です。この製品は、-55 → +145 ℃の幅広い動作温度で使用できます。. 特長 / 利点. 厚膜抵抗器. -55 → +145 ℃の幅広い動作温度範囲. 最高で10 GΩレンジの高い抵抗値と高い電圧サージ等級に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥449
税込¥494
当日出荷
仕様長さ = 41mm幅 = 16mm深さ = 0.205mm最低動作温度 = 0℃最大使用温度 = +70℃寸法 = 41 (mm) x 16 (mm) x 205 (μm)TE Connectivity LDTシリーズピエゾ振動センサ. TE ConnectivityのMEAS LDTシリーズのピエゾ振動センサは、ポリエステル層にラミネート加工が施されたピエゾフィルム素子で構成されています。 さまざまなリードアタッチメントが取り揃えられています。 このシリーズの一部には、基板に直接装着するためのはんだタブが付属していますが、その他には、ツイストペアワイヤが備わっています。 静電容量は、面積に比例し、素子の厚さに反比例します。 LDT0/M振動センサに適した用途には、低電力ウェイクアップスイッチ、低コストの振動検出、自動車アラーム、セキュリティシステム、洗濯機の振動検出、身体動作などがあります。 LDT1製品に適した用途には、衝撃関連事象の測定、衝撃関連事象の回数のカウント、事象の時間の記録、直接接触力の検出、カンチレバー付きスイッチ / ウェイクアップスイッチ / モーション検出による振動検出などがあります。 LLDT2 / 4ピエゾセンサは、カウンタ用のソリッドステートスイッチ、モメンタリクローズタイプスイッチ、及びビームタイプ振動センサに適しています。. 多目的 堅牢 ラミネート 衝撃感知 多目的
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
ハウジング、接触子とも小型で、機器内に高密度配線を可能にします。同一ハウジング、ピンおよびソケット接触子を収容できます。
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity IECフィルタ オス, IEC規格, C14 フランジマウント 15A 250 V ac
(1件すべてのレビューを見る)
エコ商品
仕様ヒューズ数 = None、スイッチタイプ = 2極、端子方法 = スペード、取り付けタイプ = フランジマウント、IECコネクタタイプ = C14、Corcom Cシリーズ電力入力モジュール(スイッチ付). IECフィルタなし
幅(mm)44.2
高さ(mm)41.2
定格電圧(V)250 ac
定格電流(A)15、10 at 40℃ 250Vac
深さ(mm)28.94
RoHS指令(10物質対応)対応
ジェンダーオス
動作周波数(Hz)50/60
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-3000シリーズ D-3100D ハウジング
ダイナミック・シリーズの中核をなすシリーズです。ハウジングの種類も豊富で、信号から電源まで様々なアプリケーションに対応できます。(定格電流15A)。接触子の単一化、ハウジングの多品種化、コネクタのシステム化を実現した、産業機器専用のコネクタです。重電・FA機器の信号・パワー・電源専用コネクタとして、また一般産業機器の電源・パワー専用コネクタとして最適です。電線圧着接触子の圧着形状の標準化をはかり、これを単一化することにより、工具の共通使用を実現しました。
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-2000シリーズ D-2100D ハウジング
ダイナミック・シリーズの中では最も小型でありながら、産業機器向けのスペックを実現したコネクタ。主として信号用途に使用できます。250V以下の信号ラインで適切なピッチ2.5mmを持ち、このピッチでありながらAWG#18の電線に対応します。(1極最大5A)。その他、基板の有効活用ができるセンターロック方式や、ロープロファイルのためのコンタクトランスの採用など、さまざまな特徴を備えています。
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-3000シリーズ D-3100S ハウジング
ダイナミック・シリーズの中核をなすシリーズです。ハウジングの種類も豊富で、信号から電源まで様々なアプリケーションに対応できます。(定格電流15A)。接触子の単一化、ハウジングの多品種化、コネクタのシステム化を実現した、産業機器専用のコネクタです。重電・FA機器の信号・パワー・電源専用コネクタとして、また一般産業機器の電源・パワー専用コネクタとして最適です。電線圧着接触子の圧着形状の標準化をはかり、これを単一化することにより、工具の共通使用を実現しました。
仕様抵抗:250Ω定格電力:0.5W許容差:±0.5%テクノロジー:金属皮膜シリーズ:UPF50ケーススタイル:同軸ファン温度係数:±5ppm/℃終端スタイル:Through Hole寸法:4 (Dia.) x 10.2mm長さ:10.2mm直径:4mm最小温度係数:5ppm/℃TE Connectivity UPFシリーズの高精度の金属皮膜リード抵抗器. TE Connectivity製のUPFシリーズは、信頼性の高い高精度の金属皮膜リード抵抗器を用意しています。これらの抵抗器は非常に精度が高く、±5 PPM/℃の低TCRで優れた安定性を発揮します。-55 → +145 ℃の幅広い動作温度で使用でき、高精度の機器だけでなく、計測器の用途にも最適です。. 特長 / 利点. 高精度の金属皮膜固定抵抗器. ±5 PPM/℃までの低TCR. -55 → +145 ℃の幅広い動作温度範囲スルーホール型抵抗器(UPF50B250RV)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ロッカースイッチ TE Connectivity 黒
(2件すべてのレビューを見る)
エコ商品
仕様●スイッチのタイプ:電源●アクチュエータのタイプ:トップ●インジケーターのタイプ:非照光
材質スイッチ端子のめっき材料:銀酸化錫
奥行(mm)27.4
シリーズPRG
定格電圧(V)250ac
接点構成SPST
定格電流(A)(端子)10
動作特性On-Off
ケース色黒
構成単極-単投
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-20~85
動作電圧(V)125AC、250AC
アクチュエータ色黒
ターミナルタイプクイックコネクト
実装タイプパネル
コンタクト定格電流(A)10
パネルのカットアウト高さ(mm)30.2
タブ幅(mm)(端子)6.35
向き製品:垂直
スタイルロッカー
パネルのカットアウト幅(mm)11.2
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 固定抵抗器リードタイプ RGPシリーズ 1GΩ 0.25W 5%
エコ商品
仕様抵抗 = 1GΩ定格電力 = 0.25W許容差 = 5%テクノロジー = 厚膜シリーズ = RGPケーススタイル = 同軸ファン温度係数 = ±350ppm/℃終端スタイル = Through Hole寸法 = 2.5 (Dia.) x 6.5mm長さ = 6.5mm直径 = 2.5mm最小温度係数 = -350ppm/℃TE Connectivity RGPシリーズのメタルグレーズ固定抵抗器. TE Connectivity製のRGPシリーズは、信頼性の高いメタルグレーズの固定抵抗器です。これらの厚膜抵抗器は、高い動作電圧を備えているので、TV、ラジオ、電気測定機器などの用途に最適です。この製品は、-55 → +145 ℃の幅広い動作温度で使用できます。. 特長 / 利点. 厚膜抵抗器. -55 → +145 ℃の幅広い動作温度範囲. 最高で10 GΩレンジの高い抵抗値と高い電圧サージ等級に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥949
税込¥1,044
当日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) オス メイテンロックシリーズ 圧着 170363-1
エコ商品
シリーズMini-Universal MATE-N-LOK
適合電線(mm2)【最小】0.1
適合電線サイズ【最大】22AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスオス
併用可能製品ミニユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング
最大接触抵抗(mΩ)10
表面処理(コンタクト)錫AWG
最大動作温度(℃)105
最小動作温度(℃)-20
1袋(100個)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
形状ストレート
色黒
種類角型
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング メス 2極 1列 5.08mm ダイナミック D-3000
仕様コンタクト数 = 2行数 = 1ピッチ = 5.08mmジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = D-3000併用可能製品 = 電線対基板コネクタボディ向き = ストレート長さ = 24.62mm幅 = 7.15mm深さ = 22.8mmハウジング材質 = PET高圧1列タイプ D-3200S
1個
¥109
税込¥120
当日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))EIシリーズ リセプタクル コネクタ
種別標準回路
材質UL94V-0,66ナイロン
色自然色
RoHS指令(10物質対応)対応
嵌合相手コネクタキャップコネクタ:(型番)□-172211-□、□-172213-□、ポストヘッダー:(型番)□-171825-□、□-176153-□、□-171826-□
形状ストレート
種類角型
定格電流(A)Max2
難燃性UL94V-0
コンタクト形状メス
結線方法圧着
動作電圧(V)AC250/DC350
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-2000シリーズ D-2100S ハウジング
ダイナミック・シリーズの中では最も小型でありながら、産業機器向けのスペックを実現したコネクタ。主として信号用途に使用できます。250V以下の信号ラインで適切なピッチ2.5mmを持ち、このピッチでありながらAWG#18の電線に対応します。(1極最大5A)。その他、基板の有効活用ができるセンターロック方式や、ロープロファイルのためのコンタクトランスの採用など、さまざまな特徴を備えています。