「e-con コネクタ メス」の検索結果
関連キーワード
現場結線に最適!
施工時間の短縮
e-conセンサー用コネクタ
特殊工具不要、電線前処理不要、電線を入れてプライヤーでかしめるだけ
コストリダクションと長期信頼性
かんごうの際にはパチンとロック音がします。小型(2.0mmピッチ)コネクタです
2点接触構造が良好な接触安定性を実現します
電線範囲をハウジングの色で識別できます
定格電圧(V)DC32
定格電流(A)Max3
材質【ハウジング】PBT(UL94V-0)、【トップカバー】ポリカーボーネード(UL94V-0)、【コンタクト】銅合金
形状ストレート
種類角型
難燃性UL94V-0
コンタクト形状メス・オス兼用
結線方法圧着
動作電圧(V)DC32
中継用のコネクタです。
プラグコネクタが両サイドから嵌合されます。
色黒
適合e-con準拠プラグコネクタ
パネルマウント可
形状ストレート
種類角型
定格電流(A)Max3
難燃性UL94V-0
コンタクト形状メス
結線方法圧着
中継用のコネクタです。
プラグコネクタが両サイドから各2個嵌合されます。
4つの回路はそれぞれ電気的にコモンとなっています。
材質【ハウジング】ガラス入り熱可塑性ポリエステル樹脂、94V-0,黒【コンタクト】銅合金
色黒
適合e-con準拠プラグコネクタ
パネルマウント可
形状ストレート
種類角型
定格電流(A)Max3
難燃性UL94V-0
コンタクト形状メス
RoHS指令(10物質対応)対応
取出方向4方向
結線方法圧着
適合e-con準拠プラグコネクタ
材質【ハウジング】ガラス入り熱可塑性ポリエステル樹脂、94V-0,黒 【コンタクト】銅合金
形状ストレート
種類角型
定格電流(A)Max3
難燃性UL94V-0
パネルマウント可
コンタクト形状メス
結線方法圧着
仕様USB Cとは. USB C (別名USBタイプC)はコネクタの規格です。最新のUSBバージョンの1つで、24ピンコネクタシステムで構成されています。小型の携帯機器に最適な薄型設計になっています。 USB Cの利点の1つは、従来型のUSBポートのように向きが定められているのではなく、プラグを上下どちら向きでも挿入できる点にあります。USB 3.1は、USB Cコネクタの標準プロトコルです。USB 3.1は、転送速度が10 Gbpsですが、USB 3.0では5 Gbpsとなっています。. TE USB Cコネクタを選択する理由. 取り扱いが簡単 上下どちら向きでも差し込み可能 データ転送速度 10 Gbps ボード保持力を高めた堅牢な設計 不要なEMA (電磁干渉)を排除 ケーブルやアダプタと併用することで、他のUSBアダプタとの後方互換性を実現 単一接続でデータ、電力、オーディオ / ビデオを伝送 最大100 W (@ 20 V)の電力に対応可能 高速データ転送に対応. USB Cコネクタの用途:. データセンター ファクトリオートメーション タブレット スマートフォン PC / ラップトップ 電源パック及び充電器 事務機器 照明
種類テープ式
取付方式表面実装
ポート数1
定格電圧(V)30
端子種別はんだ
定格電流(A)6.25
材質(コンタクト)銅合金
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-30~+85
USBタイプ3.1
オス・メスメス
ボディ向きストレート
中継用のコネクタです。
プラグコネクタが両サイドから各2個嵌合されます。
4つの回路はそれぞれ電気的にコモンとなっています。
材質【ハウジング】ガラス入り熱可塑性ポリエステル樹脂、94V-0,黒【コンタクト】銅合金
色黒
適合e-con準拠プラグコネクタ
パネルマウント不可
取出方向4方向
関連キーワード