4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 高電圧抵抗器 HBシリーズ 10MΩ 2W ±1%
エコ商品
仕様抵抗 = 10MΩ定格電力 = 2W許容差 = ±1%テクノロジー = 厚膜シリーズ = HB温度係数 = ±100ppm/℃終端スタイル = ラジアル寸法 = 52 x 3 x 10.4mm長さ = 52mm奥行き = 3mm高さ = 10.4mm最大動作温度 = +125℃;BulkPacksymbol/> この印が表示されている製品は、バルクパックで注文できます。 末尾にサフィックスAを付けストックナンバーを引用して注文してください。. 高電圧HBシリーズ. TE ConnectivityのHBシリーズ高電圧抵抗器は、優れた安定性と信頼性を備えています。これらの高電圧スレッド抵抗器は、丈夫なエポキシコーティングが施され、コンパクトなパッケージながら定格出力が高いのが特長です。HBシリーズのスレッド抵抗器は、最大1 GΩの高い抵抗値を備えています。低インダクタンスでスイッチング速度が速く、許可差が1 %で柔軟な設計が可能です。. 特長と利点:. ラジアルリードとアキシャルリードのオプション. 標準動作電圧: 20 kV. 高抵抗値モデルを用意. 難燃性エポキシコーティング. 全値で低ノイズ. 製品の用途:. HB高電圧抵抗器の主な用途は、サージ、高電圧、フィルタ、分圧、バランス、突入電流制限などです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 厚膜抵抗器 HBシリーズ
エコ商品
仕様抵抗:100MΩ定格電力:0.4W許容差:±1%テクノロジー:厚膜シリーズ:HBケーススタイル:ラジアル温度係数:±100ppm/℃終端スタイル:Through Hole寸法:26.5 x 3 x 10.4mm長さ:26.5mm奥行き:3mm高さ:10.4mmリードピッチ:22.9mmTE Connectivity HBシリーズの高電圧抵抗器. TE ConnectivityのHBシリーズは、信頼性の高い高電圧抵抗器です。これらの高電圧抵抗器は最高で15 kVのエレメント電圧に対応するように設計されており、小型ながら高電力に対応するので、多様な高電圧、高周波数、サージの用途に最適です。. 特長 / 利点. エレメント電圧: 最大15 kV 小型ながら高電力に対応 -55 → +155 ℃の幅広い動作温度範囲 低インダクタンス RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(500個)
989,800 税込1,088,780
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity リード線形抵抗器 HBシリーズ
エコ商品
仕様抵抗:100MΩ定格電力:0.4W許容差:±1%テクノロジー:厚膜シリーズ:HBケーススタイル:ラジアル温度係数:±100ppm/℃終端スタイル:Through Hole寸法:26.5 x 3 x 10.4mm長さ:26.5mm奥行き:3mm高さ:10.4mmリードピッチ:22.9mmTE Connectivity HBシリーズの高電圧抵抗器. TE ConnectivityのHBシリーズは、信頼性の高い高電圧抵抗器です。これらの高電圧抵抗器は最高で15 kVのエレメント電圧に対応するように設計されており、小型ながら高電力に対応するので、多様な高電圧、高周波数、サージの用途に最適です。. 特長 / 利点. エレメント電圧: 最大15 kV 小型ながら高電力に対応 -55 → +155 ℃の幅広い動作温度範囲 低インダクタンス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

1箱(250個)ほか
299,800 税込329,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

関連キーワード
関連カテゴリ