1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 電気自動車充電ケーブル, 350A, 黒
エコ商品
仕様シリーズ = MSDコネクタタイプ = 手動サービス切断定格電流 = 350A動作温度 Min = -40℃USCAR-2、USCAR-37、IEC60529、RoHS. 808-6787は端子キットです。. AMP+手動サービス遮断コネクタ. TE Connectivity AMP+手動サービス遮断コネクタは、電気自動車システムの高電圧を操作するときにサービス技術者や緊急対応チームを保護するように設計されています。 高電圧コンタクトを分離する前に2段階レバーでHVIL回路を開状態にします。 このEVコネクタは、工具不要でタッチプルーフとなっており、高電圧バッテリパックの相互接続用に最適です。. 指先駆動式2段階レバー 最大50かん合サイクル ヒューズ定格: 最大350 A 定格電流: 最大700 V dc IP6K9K等級 取り外しに工具は不要 定格電流はヒューズ選択によって決定 内蔵HVIL x 2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

関連カテゴリ