「slpn-1up-c」の検索結果
関連キーワード
仕様TE Connectivity MCON 1.2 mmレセプタクルハウジング. PA66-GF35で製造されたMCON 1.2 mmレセプタクルハウジングで、クリーンボディコンタクト(品番 : 718-7198 718-7198 を確認)との併用に適しています。 MCON 1.2 mmレセプタクルハウジングはシールドが施され、標準ラッチを備え、0.5 → 1.5mm2のワイヤサイズ範囲に対応します。
幅(mm)19
色黒
シリーズMCON 1.2
深さ(mm)26.5
行数1
コンタクト数3
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
関連キーワード