RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity金属酸化物 抵抗器 0.5W ±5% 110Ω ROXシリーズ
エコ商品
仕様抵抗 = 110Ω 定格電力 = 0.5W 組成 = セラミック 許容差 = ±5% 軸 / 放射状 = アキシャル テクノロジー = 金属酸化物 シリーズ = ROX 動作温度 Max = +155℃
長さ(mm)127
幅(mm)75
高さ(mm)10
質量(g)15
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥259
税込¥285
当日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 固定抵抗器リードタイプ RGPシリーズ 100MΩ 0.25W ±0.5%
エコ商品
仕様抵抗 = 100MΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±0.5%テクノロジー = 厚膜シリーズ = RGPケーススタイル = 同軸ファン温度係数 = ±350ppm/℃終端スタイル = Through Hole寸法 = 2.5 (Dia.) x 6.5mm長さ = 6.5mm直径 = 2.5mm最小温度係数 = -350ppm/℃TE Connectivity RGPシリーズのメタルグレーズ固定抵抗器. TE Connectivity製のRGPシリーズは、信頼性の高いメタルグレーズの固定抵抗器です。これらの厚膜抵抗器は、高い動作電圧を備えているので、TV、ラジオ、電気測定機器などの用途に最適です。この製品は、-55 → +145 ℃の幅広い動作温度で使用できます。. 特長 / 利点. 厚膜抵抗器. -55 → +145 ℃の幅広い動作温度範囲. 最高で10 GΩレンジの高い抵抗値と高い電圧サージ等級に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥449
税込¥494
当日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 炭素皮膜抵抗器 CFR50シリーズ 200Ω 0.5W ±5%
(1件すべてのレビューを見る)
エコ商品
仕様抵抗 = 200Ω定格電力 = 0.5W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = CFR50ケーススタイル = フォーマル温度係数 = -1200 → 0ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3 (Dia.) x 9mm長さ = 9mm直径 = 3mm最小温度係数 = -1200ppm/℃0.5W - CFR50シリーズ、アキシャル. CFRシリーズは、高いアルミナ含有量のセラミックコアを採用した非常に高品質な炭素皮膜抵抗器です。サイズに対して高い出力を実現し、一般的な炭素皮膜製品の中では群を抜いています。 CFRシリーズは1 Ω → 10 MΩの5種類の定格電力に対応します。 最も小型のケースサイズ(CFR16)で0.25 Wの最大定格電力に対応 これらのコンポーネントを使用すると低コスト及び高い信頼性を実現でき、大半の種類の回路、オーディオ、通信、計測、コンピュータ用途に最適です
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥87
税込¥96
当日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 炭素皮膜抵抗器 CFR50シリーズ 22Ω 0.5W ±5%
エコ商品
仕様抵抗 = 22Ω定格電力 = 0.5W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = CFR50ケーススタイル = フォーマル温度係数 = -1200 → 0ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3 (Dia.) x 9mm長さ = 9mm直径 = 3mm最小温度係数 = -1200ppm/℃0.5W - CFR50シリーズ、アキシャル. CFRシリーズは、高いアルミナ含有量のセラミックコアを採用した非常に高品質な炭素皮膜抵抗器です。サイズに対して高い出力を実現し、一般的な炭素皮膜製品の中では群を抜いています。 CFRシリーズは1 Ω → 10 MΩの5種類の定格電力に対応します。 最も小型のケースサイズ(CFR16)で0.25 Wの最大定格電力に対応 これらのコンポーネントを使用すると低コスト及び高い信頼性を実現でき、大半の種類の回路、オーディオ、通信、計測、コンピュータ用途に最適です
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥89
税込¥98
当日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity SMDレジスタ, 2.2kΩ, 1206 (3216M), 0.5W, ±5%
エコ商品
仕様抵抗 = 2.2kΩ テクノロジー = 厚膜 パッケージ/ケース = 1206 (3216M) 許容差 = ±5% 定格電力 = 0.5W 温度係数 = ±200ppm/℃シリーズ = CRGH 動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃1206型CRGHシリーズ抵抗器0.5 W. CRGHシリーズのチップ抵抗器は、CRGの高電力バージョンで、同じケースサイズで2倍の定格電力(@ 70 ℃)を発揮します。 CRGHシリーズのチップ抵抗器は、ショートリード構造と低静電容量により、高周波動作を含むほとんどの用途に最適です。
長さ(mm)254
幅(mm)50
高さ(mm)5
質量(g)6
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥639
税込¥703
翌々日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 電力用チップ抵抗器, 3216サイズ, 0.5W, 560Ω, ±5%
エコ商品
仕様抵抗 = 560Ωパッケージ/ケース = 1206許容差 = ±5%定格電力 = 0.5W温度係数 = ±200ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 3.2 x 0.6mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.55mm高さ = 0.6mmシリーズ = CRGH最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = はんだ最小温度係数 = -200ppm/℃1206型CRGHシリーズ抵抗器0.5 W. CRGHシリーズのチップ抵抗器は、CRGの高電力バージョンで、同じケースサイズで2倍の定格電力(@ 70 ℃)を発揮します。 CRGHシリーズのチップ抵抗器は、ショートリード構造と低静電容量により、高周波動作を含むほとんどの用途に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥729
税込¥802
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 電力用チップ抵抗器, 3216サイズ, 0.5W, 5.1Ω, ±5%
エコ商品
仕様抵抗 = 5.1Ωパッケージ/ケース = 1206許容差 = ±5%定格電力 = 0.5W温度係数 = ±200ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 3.2 x 0.6mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.55mm高さ = 0.6mmシリーズ = CRGH最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = はんだケーススタイル = モールド1206型CRGHシリーズ抵抗器0.5 W. CRGHシリーズのチップ抵抗器は、CRGの高電力バージョンで、同じケースサイズで2倍の定格電力(@ 70 ℃)を発揮します。 CRGHシリーズのチップ抵抗器は、ショートリード構造と低静電容量により、高周波動作を含むほとんどの用途に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥819
税込¥901
翌々日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ヒューズ抵抗器 FRN50Sシリーズ 10Ω 0.5W ±5%
(1件すべてのレビューを見る)
エコ商品
仕様抵抗 = 10Ω定格電力 = 0.5W許容差 = ±5%テクノロジー = 薄膜シリーズ = FRN50Sケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -350ppm/℃このヒューズ抵抗器のシリーズは、定格負荷の16倍で、60秒以内に溶融します。. 0.5W、溶融性、難燃性抵抗器、アキシャル. 金のバンドで識別可能なFRN50Sシリーズ、
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥419
税込¥461
当日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 炭素皮膜抵抗器 CFR50シリーズ 750Ω 0.5W ±5%
エコ商品
仕様抵抗 = 750Ω定格電力 = 0.5W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = CFR50ケーススタイル = フォーマル温度係数 = -1200 → 0ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3 (Dia.) x 9mm長さ = 9mm直径 = 3mm最小温度係数 = -1200ppm/℃0.5W - CFR50シリーズ、アキシャル. CFRシリーズは、高いアルミナ含有量のセラミックコアを採用した非常に高品質な炭素皮膜抵抗器です。サイズに対して高い出力を実現し、一般的な炭素皮膜製品の中では群を抜いています。 CFRシリーズは1 Ω → 10 MΩの5種類の定格電力に対応します。 最も小型のケースサイズ(CFR16)で0.25 Wの最大定格電力に対応 これらのコンポーネントを使用すると低コスト及び高い信頼性を実現でき、大半の種類の回路、オーディオ、通信、計測、コンピュータ用途に最適です
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥91
税込¥100
当日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity SMDレジスタ, 100kΩ, 1206 (3216M), 0.5W, ±5%
エコ商品
仕様抵抗 = 100kΩ テクノロジー = 厚膜 パッケージ/ケース = 1206 (3216M) 許容差 = ±5% 定格電力 = 0.5W 温度係数 = ±200ppm/℃ シリーズ = CRGH 動作温度 Min = -55℃ 動作温度 Max = +155℃ 1206型CRGHシリーズ抵抗器0.5 W. CRGHシリーズのチップ抵抗器は、CRGの高電力バージョンで、同じケースサイズで2倍の定格電力(@ 70 ℃)を発揮します。 CRGHシリーズのチップ抵抗器は、ショートリード構造と低静電容量により、高周波動作を含むほとんどの用途に最適です。
長さ(mm)254
幅(mm)50
高さ(mm)5
質量(g)6
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥639
税込¥703
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity RFターミネータ, BNC, プラグ, 0 → 1GHz, 0.5W 1-1337463-0
エコ商品
仕様インタフェースタイプ = BNCオス/メス = オスボディ向き = ストレートインピーダンス = 50Ωボディめっき = 銀動作周波数 = 0 → 1GHz定格電力平均 = 0.5Wコンタクト材質 = 黄銅(センターコンタクト)コンタクトめっき = 銀(センターコンタクト)BNCターミネータ(greenpar)
長さ(mm)40
幅(mm)40
高さ(mm)15
質量(g)11
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity金属酸化物 抵抗器 0.5W ±5% 1.1Ω ROXシリーズ
エコ商品
仕様抵抗 = 1.1Ω 定格電力 = 0.5W 組成 = セラミック 許容差 = ±5% 軸 / 放射状 = アキシャル テクノロジー = 金属酸化物 シリーズ = ROX 動作温度 Max = +155℃
長さ(mm)127
幅(mm)75
高さ(mm)10
質量(g)15
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥269
税込¥296
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity金属酸化物 抵抗器 0.5W ±5% 22Ω ROXシリーズ
エコ商品
仕様抵抗 = 22Ω 定格電力 = 0.5W 組成 = セラミック 許容差 = ±5% 軸 / 放射状 = アキシャル テクノロジー = 金属酸化物 シリーズ = ROX 動作温度 Max = +155℃
長さ(mm)127
幅(mm)75
高さ(mm)10
質量(g)15
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥369
税込¥406
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity金属酸化物 抵抗器 0.5W ±5% 2.4Ω ROXシリーズ
エコ商品
仕様抵抗 = 2.4Ω 定格電力 = 0.5W 組成 = セラミック 許容差 = ±5% 軸 / 放射状 = アキシャル テクノロジー = 金属酸化物 シリーズ = ROX 動作温度 Max = +155℃
長さ(mm)127
幅(mm)75
高さ(mm)10
質量(g)15
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥369
税込¥406
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity金属酸化物 抵抗器 0.5W ±5% 2.2Ω ROXシリーズ
エコ商品
仕様抵抗 = 2.2Ω 定格電力 = 0.5W 組成 = セラミック 許容差 = ±5% 軸 / 放射状 = アキシャル テクノロジー = 金属酸化物 シリーズ = ROX 動作温度 Min = -55℃
長さ(mm)260
幅(mm)110
高さ(mm)77
質量(g)999
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5000個)
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 薄膜チップ抵抗器, 2012サイズ, 0.1W, 249kΩ, ±0.5%
エコ商品
仕様抵抗 = 249kΩパッケージ/ケース = 0805許容差 = ±0.5%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±50ppm/℃テクノロジー = 薄膜寸法 = 2 x 0.5mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 0.5mmシリーズ = RN73最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃ケーススタイル = モールド105 → 249 kΩ、0.5 %
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥209
税込¥230
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 薄膜チップ抵抗器, 2012サイズ, 0.1W, 110kΩ, ±0.5%
エコ商品
仕様抵抗 = 110kΩパッケージ/ケース = 0805許容差 = ±0.5%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±50ppm/℃テクノロジー = 薄膜寸法 = 2 x 0.5mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 0.5mmシリーズ = RN73最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃ケーススタイル = モールド105 → 249 kΩ、0.5 %
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥179
税込¥197
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 電流検出用チップ抵抗器, 3216サイズ, 0.5W, 100mΩ
エコ商品
仕様抵抗 = 100mΩパッケージ/ケース = 1206定格電力 = 0.5W温度係数 = ±50ppm/℃寸法 = 3.2 x 0.6mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.55mm高さ = 0.6mmシリーズ = TLM終端スタイル = はんだ最小温度係数 = -50ppm/℃TLMシリーズSMD電流検出抵抗器. TLMシリーズは、低抵抗金属チップ抵抗器で、パワーエレクトロニクスシステムの電流検出回路用に設計されています。. 特長と利点:. 小型ながら高電力対応 金属ホイル構造で、低く安定したTCRと共に高い信頼性と性能を実現 端子はマット仕上げのスズめっきニッケル. 動作温度範囲: -55 → +55 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥549
税込¥604
翌々日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity金属酸化物 抵抗器 0.5W ±5% 20Ω ROXシリーズ
エコ商品
仕様抵抗 = 20Ω 定格電力 = 0.5W 組成 = セラミック 許容差 = ±5% 軸 / 放射状 = アキシャル テクノロジー = 金属酸化物 シリーズ = ROX 動作温度 Max = +155℃
長さ(mm)127
幅(mm)75
高さ(mm)10
質量(g)15
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥259
税込¥285
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity金属酸化物 抵抗器 0.5W ±5% 18Ω ROXシリーズ
エコ商品
仕様抵抗 = 18Ω 定格電力 = 0.5W 組成 = セラミック 許容差 = ±5% 軸 / 放射状 = アキシャル テクノロジー = 金属酸化物 シリーズ = ROX 動作温度 Max = +155℃
長さ(mm)127
幅(mm)75
高さ(mm)10
質量(g)15
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥209
税込¥230
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity炭素皮膜 抵抗器 0.5W ±5% 150Ω CFR50シリーズ
エコ商品
仕様抵抗 = 150Ω 定格電力 = 0.5W 許容差 = ±5% テクノロジー = 炭素皮膜 シリーズ = CFR50 動作温度 Max = +155℃TE Connectivity CFR50 シリーズ、 0.5 W 炭素皮膜抵抗器. TE Connectivity の CFR シリーズは、プレミアム品質の炭素皮膜抵抗器です。セラミックコアはアルミナ含有量が高く、サイズ比に対して優れた出力を発揮しますが、炭素皮膜製品とは関係ありません。CFR シリーズは、 1 Ω → 10 M Ω の定格電力と、完全な 0.5 W の定格電力を備えた最小ケースサイズ( CFR50 )のものを用意しています。 この低コストで信頼性の高い炭素皮膜抵抗器は、オーディオ、通信、測定、コンピュータなどのほとんどの種類の回路での使用に適しています。. 高品質のカーボンフィルム 高い信頼性 サイズ比に優れたパワー 高アルミナ含有量 0.5 W 定格電力( 70 ° C 時) 1 Ω ~ 10 M Ω の定格電力を用意 さまざまな小規模および大規模アプリケーションに適しています
長さ(mm)1
幅(mm)1
質量(kg)1.2
高さ(mm)1
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(3000個)
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity金属酸化物 抵抗器 0.5W ±5% 910Ω ROXシリーズ
エコ商品
仕様抵抗 = 910Ω 定格電力 = 0.5W 組成 = セラミック 許容差 = ±5% 軸 / 放射状 = アキシャル テクノロジー = 金属酸化物 シリーズ = ROX 動作温度 Max = +155℃
長さ(mm)127
幅(mm)75
高さ(mm)10
質量(g)15
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥369
税込¥406
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity金属酸化物 抵抗器 0.5W ±5% 150Ω ROXシリーズ
エコ商品
仕様抵抗 = 150Ω 定格電力 = 0.5W 組成 = セラミック 許容差 = ±5% 軸 / 放射状 = アキシャル テクノロジー = 金属酸化物 シリーズ = ROX 動作温度 Max = +155℃
長さ(mm)127
幅(mm)75
高さ(mm)10
質量(g)15
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥259
税込¥285
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity薄膜 抵抗器 0.5W ±5% 1Ω FRN50Sシリーズ
エコ商品
仕様抵抗 = 1Ω 定格電力 = 0.5W 許容差 = ±5% テクノロジー = 薄膜 シリーズ = FRN50S 動作温度 Max = +155℃このヒューズ抵抗器のシリーズは、定格負荷の16倍で、60秒以内に溶融します。. 0.5W、溶融性、難燃性抵抗器、アキシャル. 金のバンドで識別可能なFRN50Sシリーズ、
長さ(mm)1
幅(mm)1
質量(kg)1.6
高さ(mm)1
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(4000個)
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity金属酸化物 抵抗器 0.5W ±5% 360Ω ROXシリーズ
エコ商品
仕様抵抗 = 360Ω 定格電力 = 0.5W 組成 = セラミック 許容差 = ±5% 軸 / 放射状 = アキシャル テクノロジー = 金属酸化物 シリーズ = ROX 動作温度 Max = +155℃
長さ(mm)127
幅(mm)75
高さ(mm)10
質量(g)15
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥259
税込¥285
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 金属皮膜抵抗器 UPF50シリーズ 330Ω 0.5W ±0.1%
エコ商品
仕様抵抗 = 330Ω定格電力 = 0.5W許容差 = ±0.1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = UPF50温度係数 = ±5ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 4 (Dia.) x 10.2mm長さ = 10.2mm直径 = 4mmリード径 = 0.6mm高精度金属皮膜抵抗器UPF50シリーズ、0.5 W. UPF50シリーズ金属皮膜抵抗器は±0.02 %までの非常に厳格な精度を備えます ±5 PPM/℃までの超低TCR 高精度 優れた安定性. 精密機器及び測定機器における用途
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥749
税込¥824
翌々日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 薄膜チップ抵抗器, 2012サイズ, 0.1W, 196kΩ, ±0.5%
エコ商品
仕様抵抗 = 196kΩパッケージ/ケース = 0805許容差 = ±0.5%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±50ppm/℃テクノロジー = 薄膜寸法 = 2 x 0.5mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 0.5mmシリーズ = RN73最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃ケーススタイル = モールド105 → 249 kΩ、0.5 %
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥87
税込¥96
翌々日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 固定抵抗器リードタイプ CFRシリーズ 100Ω 0.5W ±5%
エコ商品
仕様抵抗 = 100Ω定格電力 = 0.5W許容差 = ±5%テクノロジー = 炭素皮膜, セラミックシリーズ = CFRケーススタイル = 同軸ファン温度係数 = -450 → 0ppm/℃終端スタイル = Through Hole寸法 = 3 (Dia.) x 9mm長さ = 9mm直径 = 3mm最小温度係数 = -450ppm/℃TE Connectivity CFRシリーズの炭素皮膜固定抵抗器. TE ConnectivityのCFRシリーズは、信頼性の高い炭素皮膜固定抵抗器です。これらの薄膜抵抗器は、熱伝導性の高いセラミックコアの上に薄い炭素層を有する設計になっています。この低コストの抵抗器製品は0.25 → 2 Wの5つの定格電力を備え、-55 → +155 ℃の幅広い動作温度範囲で使用できるので、オーディオ、通信、コンピューティングなどの幅広い用途に最適です。. 特長 / 利点. 炭素皮膜固定抵抗器. 0.25 W → 2 Wの5つの出力定格. -55 → +155 ℃の幅広い動作温度範囲
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(200個)
¥989
税込¥1,088
翌々日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity金属酸化物 抵抗器 0.5W ±5% 13kΩ ROXシリーズ
エコ商品
仕様抵抗 = 13kΩ 定格電力 = 0.5W 組成 = セラミック 許容差 = ±5% 軸 / 放射状 = アキシャル テクノロジー = 金属酸化物 シリーズ = ROX 動作温度 Max = +155℃
長さ(mm)127
幅(mm)75
高さ(mm)10
質量(g)15
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥259
税込¥285
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity金属酸化物 抵抗器 0.5W ±5% 430Ω ROXシリーズ
エコ商品
仕様抵抗 = 430Ω 定格電力 = 0.5W 組成 = セラミック 許容差 = ±5% 軸 / 放射状 = アキシャル テクノロジー = 金属酸化物 シリーズ = ROX 動作温度 Max = +155℃
長さ(mm)127
幅(mm)75
高さ(mm)10
質量(g)15
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥259
税込¥285
翌々日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity金属酸化物 抵抗器 0.5W ±5% 2.7Ω ROXシリーズ
エコ商品
仕様抵抗 = 2.7Ω 定格電力 = 0.5W 組成 = セラミック 許容差 = ±5% 軸 / 放射状 = アキシャル テクノロジー = 金属酸化物 シリーズ = ROX 動作温度 Max = +155℃
長さ(mm)127
幅(mm)75
高さ(mm)10
質量(g)15
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥269
税込¥296
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity金属酸化物 抵抗器 0.5W ±5% 2Ω ROXシリーズ
エコ商品
仕様抵抗 = 2Ω 定格電力 = 0.5W 組成 = セラミック 許容差 = ±5% 軸 / 放射状 = アキシャル テクノロジー = 金属酸化物 シリーズ = ROX 動作温度 Max = +155℃
長さ(mm)127
幅(mm)75
高さ(mm)10
質量(g)15
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥269
税込¥296
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity金属酸化物 抵抗器 0.5W ±5% 4.3Ω ROXシリーズ
エコ商品
仕様抵抗 = 4.3Ω 定格電力 = 0.5W 組成 = セラミック 許容差 = ±5% 軸 / 放射状 = アキシャル テクノロジー = 金属酸化物 シリーズ = ROX 動作温度 Max = +155℃
長さ(mm)1
幅(mm)1
高さ(mm)1
質量(g)1
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥269
税込¥296
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity金属酸化物 抵抗器 0.5W ±5% 3.9Ω ROXシリーズ
エコ商品
仕様抵抗 = 3.9Ω 定格電力 = 0.5W 組成 = セラミック 許容差 = ±5% 軸 / 放射状 = アキシャル テクノロジー = 金属酸化物 シリーズ = ROX 動作温度 Max = +155℃
長さ(mm)127
幅(mm)75
高さ(mm)10
質量(g)15
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥259
税込¥285
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity金属酸化物 抵抗器 0.5W ±5% 220Ω ROXシリーズ
エコ商品
仕様抵抗 = 220Ω 定格電力 = 0.5W 組成 = セラミック 許容差 = ±5% 軸 / 放射状 = アキシャル テクノロジー = 金属酸化物 シリーズ = ROX 動作温度 Max = +155℃
長さ(mm)1
幅(mm)1
高さ(mm)1
質量(g)1
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥259
税込¥285
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity金属酸化物 抵抗器 0.5W ±5% 620Ω ROXシリーズ
エコ商品
仕様抵抗 = 620Ω 定格電力 = 0.5W 組成 = セラミック 許容差 = ±5% 軸 / 放射状 = アキシャル テクノロジー = 金属酸化物 シリーズ = ROX 動作温度 Max = +155℃
長さ(mm)260
幅(mm)110
高さ(mm)77
質量(g)999
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5000個)
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity金属酸化物 抵抗器 0.5W ±5% 13Ω ROXシリーズ
エコ商品
仕様抵抗 = 13Ω 定格電力 = 0.5W 組成 = セラミック 許容差 = ±5% 軸 / 放射状 = アキシャル テクノロジー = 金属酸化物 シリーズ = ROX 動作温度 Max = +155℃
長さ(mm)127
幅(mm)75
高さ(mm)10
質量(g)15
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥259
税込¥285
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity金属酸化物 抵抗器 0.5W ±5% 75Ω ROXシリーズ
エコ商品
仕様抵抗 = 75Ω 定格電力 = 0.5W 組成 = セラミック 許容差 = ±5% 軸 / 放射状 = アキシャル テクノロジー = 金属酸化物 シリーズ = ROX 動作温度 Max = +155℃
長さ(mm)127
幅(mm)75
高さ(mm)10
質量(g)15
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥259
税込¥285
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity金属酸化物 抵抗器 0.5W ±5% 100Ω ROXシリーズ
エコ商品
仕様抵抗 = 100Ω 定格電力 = 0.5W 組成 = セラミック 許容差 = ±5% 軸 / 放射状 = アキシャル テクノロジー = 金属酸化物 シリーズ = ROX 動作温度 Max = +155℃
長さ(mm)127
幅(mm)75
高さ(mm)10
質量(g)15
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥259
税込¥285
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ