4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット(10個)
5,798 税込6,378
4日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))26 way IDC two row transition connector
エコ商品
仕様コンタクト数 = 26行数 = 2ジェンダー = オスピッチ = 2.54mm取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ライトアングル端子方法 = IDC定格電流 = 1Aコンタクトめっき = 錫シリーズ = AMP-LATCH 622最低使用温度 = -55℃最高使用温度 = +125℃ハウジング材質 = サーモプラスチック RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(15個)
12,980 税込14,278
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))40 way IDC two row transition connector
エコ商品
仕様コンタクト数 = 40行数 = 2ジェンダー = オスピッチ = 2.54mm取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ライトアングル端子方法 = IDC定格電流 = 1Aコンタクトめっき = ニッケルの上に錫シリーズ = AMP-LATCH 622動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃ハウジング材質 = PET RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
20,980 税込23,078
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))50 way IDC two row transition connector
エコ商品
仕様コンタクト数 = 50行数 = 2ジェンダー = オスピッチ = 2.54mm取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ライトアングル端子方法 = IDC定格電流 = 1Aコンタクトめっき = ニッケルの上に錫シリーズ = AMP-LATCH 622動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃ハウジング材質 = PET RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(8個)
6,398 税込7,038
7日以内出荷