ピンネイラ用釘です。適応機種:HA-50P3S(D)-G・HA-50P3(D)-G・TA-250P3(D)・HA-50P3(D)・HA-50P3S(D)・TJ-35P2-BC/40Aです。
用途ピンネイラ専用釘。
色白色
直径(Φmm)0.6
線径(Φmm)0.6
フィニッシュネイル(仕上釘)です。フィニッシュネイラ用仕上釘です。全8色の豊富なカラーバリエーションでサポートします。
用途フィニッシュネイル用仕上釘。
その他連結形状・連結方法:接着剤
線径(Φmm)10.5
分類仕上釘
頭部径(Φmm)1.9×1.26
頭部平頭
胴部形状ストレート
スーパーフィニッシュネイルです。対応機種:HA-55SF1(D)・HA-55SF1・TA-225/SF25M0・TA-255/F55M0・TA-255SF1(D)・TA-255SF1です。
用途フィニッシュネイラ専用超仕上釘。
その他連結形状・連結方法:接着剤
適合機種HA-55SF1(D)・HA-55SF1・TA-225/SF25M0・TA-255/F55M0・TA-255SF1(D)・TA-255SF1
材質軟鋼線材
長さ(mm)15
線径(Φmm)1.05
分類超仕上釘
頭部径(Φmm)1.3×1.05
胴部形状ストレート
スーパーフィニッシュネイルです。対応機種:HA-55SF1(D)・HA-55SF1・HA-55/F55M0・TA-225/SF25M0・TA-255/F55M0・TA-255SF1(D)・TA-255SF1です。
用途フィニッシュネイラ専用超仕上釘。
その他連結形状・連結方法:接着剤
適合機種HA-55SF1(D)・HA-55SF1・HA-55/F55M0・TA-225/SF25M0・TA-255/F55M0・TA-255SF1(D)・TA-255SF1
材質軟鋼線材
長さ(mm)15
色白色
線径(Φmm)1.05
分類超仕上釘
頭部径(Φmm)1.3×1.05
胴部形状ストレート
1箱
¥799
税込¥879
翌々日出荷
釘打機に取り付けるフックです。釘打機を吊るして使用する際に釘打機を安定させるために使用します。
用途フック。
適合機種HN-65N2(D)用
1本
¥979
税込¥1,077
翌々日出荷
釘打機に取り付けるフックです。釘打機を吊るして使用する際に釘打機を安定させるために使用します。
用途フック。
適合機種HN-90N1用
1本
¥349
税込¥384
翌々日出荷
パイプサポートに滑動防止の釘打作業が、この部品で簡単にできます。パイプサポートに滑動防止の釘打作業が、手打ち作業で大変だったものもこの部品で簡単にできます。
用途パイプサポート用アタッチメント。
適合機種HN-65FW1用
1本
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
釘の浮かせ打ち用のアダプターです。使用することでバールが入るように5~7mm浮かせることができます。
用途釘打機用パーツ。
長さ(mm)釘:50まで
対応機種HN-50N3(D)
1個
¥919
税込¥1,011
翌々日出荷
TJ-35P4用のコンタクトトップです。充電式ピンネイラ用の先端パーツです。
用途充電式ピンネイラ用パーツ。
対応機種TJ-35P4用
1個
¥309
税込¥340
翌々日出荷
釘の浮かせ打ち用のアダプターです。使用することでバールが入るように5~7mm浮かせることができます。
用途釘打機用パーツ。
長さ(mm)釘:50まで
対応機種HN-65N3(D)
1個
¥919
税込¥1,011
翌々日出荷
TJ-35FN2用のコンタクトトップです。充電式フィニッシュネイラ用の先端パーツです。
用途充電式フィニッシュネイラ用パーツ。
対応機種TJ-35FN2用
1個
¥329
税込¥362
翌々日出荷
釘を打ち込む際に型枠と釘の間に隙間を作ります。釘打機と浮かせ打ちアタッチメントを使用すれば確実にバールが入る5~7mm浮かせることができます。
用途交換用コンタクトトップ。
適合機種HA-50P4・TJ35P4
1個
¥349
税込¥384
翌々日出荷
釘を打ち込む際に型枠と釘の間に隙間を作ります。釘打機と浮かせ打ちアタッチメントを使用すれば確実にバールが入る5~7mm浮かせることができます。
用途浮かせ打ちアタッチメント。
適合機種釘打機HN-65N2/3/4(D)専用
1個
¥949
税込¥1,044
欠品中
釘を打ち込む際に型枠と釘の間に隙間を作ります。釘打機と浮かせ打ちアタッチメントを使用すれば確実にバールが入る5~7mm浮かせることができます。
用途交換用コンタクトトップ。
釘を打ち込む際に型枠と釘の間に隙間を作ります。釘打機と浮かせ打ちアタッチメントを使用すれば確実にバールが入る5~7mm浮かせることができます。
用途交換用コンタクトトップ。
適合機種HV-R41G5用
1個
¥509
税込¥560
翌々日出荷
釘を打ち込む際に型枠と釘の間に隙間を作ります。釘打機と浮かせ打ちアタッチメントを使用すれば確実にバールが入る5~7mm浮かせることができます。
用途浮かせ打ちアタッチメント。
適合機種HN-50N2(D)・HN-50N3(D)・HN-50N4(D)・HN-65N1
1個
¥949
税込¥1,044
翌々日出荷
釘を打ち込む際に型枠と釘の間に隙間を作ります。釘打機と浮かせ打ちアタッチメントを使用すれば確実にバールが入る5~7mm浮かせることができます。
用途交換用コンタクトトップ。
適合機種HA-50P4・TJ35P4
1個
¥389
税込¥428
翌々日出荷
4MAフロアステープルです。複合フロア材の表面が膨らみづらく、美しい仕上がりになります。保持力もフロア釘同様です。
用途エアネイラ専用4MAフロアステープル。
仕様連結形状・連結方法:接着剤
材質軟鋼線材
対応機種HA-38F1/438MAフロア・HA-38F2(D)/4MAフロア・HA-38F2/4MAフロア・HA-50F1/4MAフロア・HA-50F1(D)/4MAフロア・TA-238F2/4MAフロア・TA-238F/438MAフロア・TA-238F2(D)/4MAフロア
足長(mm)38
ステープル幅(mm)4
胴部形状特殊接着剤付
線径(mm)幅1.26×厚さ1.1
1箱
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
優しく安定押し付け平打用コンタクトトップです。杉など柔らかい部材でも先端の押し付け跡が付きにくくなります。マックス製のピンネイラにご使用いただけます。
用途コンタクトトップ。
モデルHA-50P4(D),HA-50P3S(D)-G,HA-50P3(D)-G,TA-250P3(D),マックス14.4V充電式ピンネイラTJ-35P2等
1個
¥399
税込¥439
翌々日出荷
マックス製のコンタクトトップです。先端の押し付け跡が付きにくくなります。
用途コンタクトトップ。
仕様溝打用
モデルマックス14.4V充電式ピンネイラTJ-35P2用
1個
¥299
税込¥329
翌々日出荷
マックス製のコンタクトトップです。先端の押し付け跡が付きにくくなります。
用途コンタクトトップ。
仕様溝打用
マックス製のコンタクトトップです。先端の押し付け跡が付きにくくなります。
用途コンタクトトップ。
仕様溝打用
モデルマックス常圧フィニッシュネイラTA-255SF1用
1個
¥409
税込¥450
翌々日出荷
スーパーエア・ホース スーパーソフト2シリーズです。
用途高圧釘打機と高圧コンプレッサ用
関連キーワード