10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤ連結釘10巻き入りです。平形に巻かれワイヤで連結された鉄釘です。
用途ワイヤ連結釘(木下地用)。 その他連結形状:平形巻きワイヤ 形状スクリュー 全長(mm)90 先端形状チゼルポイント 対応機種HN-90N5(D)-G・R/HN-90N4(D)-G/CN-890K/HN-90X1 胴径(Φmm)3.1 入数150本×10巻 頭径(mm)7.3
1箱
3,798 税込4,178
翌々日出荷

ワイヤ連結釘です。対応機種はHN-90N2・CN-710/FC70V5・CN-85・CN-665S・CN-785・CN-770です。
用途ワイヤ連結釘(梱包用)。 材質硬鋼線材 長さ(mm)65 形状スクリュ 対応機種HN-90N2・CN-710/FC70V5・CN-85・CN-665S・CN-785・CN-770 胴径(Φmm)2.5 入数300本×20巻 頭径(mm)6
1箱
6,198 税込6,818
翌々日出荷

2×4用釘、10巻入りに変更で現場への可搬性利便性が向上しました。対応機種:HN-90N2・HN-90N1・HN-65N1・HN-75N1・HN-90N3・CN-890S・CN-665Sです。
用途ワイヤ連結釘(2×4用)。 材質軟鋼線材 長さ(mm)65 形状スムース 対応機種HN-90N2・HN-90N1・HN-65N1・HN-75N1・HN-90N3・CN-890S・CN-665S 胴径(Φmm)3.33 入数200本×10巻 頭径(mm)7.1
1箱
4,198 税込4,618
翌々日出荷

ワイヤ連結釘・10巻です。対応機種:HN-50・HN-50N・HN-65N1・HN-65S1・CN-450S(FP)・CN-450・CN-450AD(FP)・CN-550S(FP)・CN-565S(FP)です。
用途ワイヤ連結釘(木下地用)。 材質軟鋼線材 長さ(mm)45 形状スクリュ 対応機種HN-50・HN-50N・HN-65N1・HN-65S1・CN-450S(FP)・CN-450・CN-450AD(FP)・CN-550S(FP)・CN-565S(FP) 胴径(Φmm)2.1 入数400本×10巻き 頭径(mm)5
1箱
3,998 税込4,398
翌々日出荷

ワイヤ連結釘・10巻です。対応機種:HN-50・CN-450S(FP)・CN-550S(FP)です。
用途ワイヤ連結釘(内装フロア用)。 材質軟鋼線材 形状リバースロック 対応機種HN-50・CN-450S(FP)・CN-550S(FP) 胴径(Φmm)2.1 入数400本×10巻 頭径(mm)4.2
1箱
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プラシート連結釘・10巻です。対応機種:HN-50N・HN-65N1・HN-65S1・HN-65M・CN-565S(FP)・CN-650Mです。
用途プラシート連結釘(鋼板用)。 材質ユニクロ 長さ(mm)32 形状スムース 対応機種HN-50N・HN-65N1・HN-65S1・HN-65M・CN-565S(FP)・CN-650M 胴径(Φmm)2.5 入数200本×10巻 頭径(mm)5.5
1箱
8,198 税込9,018
翌々日出荷

鋼製束施工に最適です。19mm焼入メッキピンです。
用途連結釘。 長さ(mm)19 胴径(Φmm)2.6 入数100本×5巻 頭径(mm)6.3
1箱
8,398 税込9,238
翌々日出荷

プラシート連結釘・10巻です。対応機種:HN-90N2・HN-90N1・HN-50N・HN-65N1・HN-65S1・HN-65M・HN-75N1・HN-90N3です。対応機種:CN-565S(FP)・CN-650M・CN-890Sです。
用途プラシート連結釘(コンクリート用)。 材質硬鋼線材 長さ(mm)45 形状スムース(コンクリート用焼入釘) 対応機種HN-90N2・HN-90N1・HN-50N・HN-65N1・HN-65S1・HN-65M・HN-75N1・HN-90N3、CN-565S(FP)・CN-650M・CN-890S 胴径(Φmm)2.5 入数200本×10巻 頭径(mm)5.5
1箱
6,998 税込7,698
翌々日出荷

プラシート連結釘・10巻です。対応機種:HN-90N2・HN-90N3・HN-50N・HN-65N1・HN-65S1・HN-65M・HN-75N1です。対応機種:CN-565S(FP)・CN-650M・CN-890Sです。
用途プラシート連結釘(コンクリート用)。 材質ユニクロ 長さ(mm)50 形状スムース(コンクリート用焼入釘) 対応機種HN-90N2・HN-90N3・HN-50N・HN-65N1・HN-65S1・HN-65M・HN-75N1・CN-565S(FP)・CN-650M・CN-890S 胴径(Φmm)2.5 入数200本×10巻 頭径(mm)5.5
1箱
10,980 税込12,078
翌々日出荷

プラシート連結釘・10巻です。プラシート連結釘・10巻です。
用途プラシート連結釘(コンクリート用)。 材質硬鋼線材 長さ(mm)65 形状スムース(コンクリート用焼入釘) 胴径(Φmm)2.5 入数200本×10巻 頭径(mm)5.5
1箱
6,998 税込7,698
翌々日出荷