カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(11)
    • ワイヤ連結釘(10)
    • シート連結釘(1)
絞り込み
ブランド
  • MAX
  • マックス(33)
  • KN村田産業(7)
  • アマテイ(40)
  • 若井産業(60)
  • タチカワ(10)
  • KNフジニッテイ(1)
  • マキタ(5)
  • 八幡ねじ(4)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(21)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(4)
  • TRUSCO(3)
  • SK11(3)
  • WAKI(和気産業)(2)
  • 三協テック(2)
  • コンドーテック(1)
  • ノーブランド(1)
  • カナイ(1)
  • OHSATO(大里)(1)
全長(mm)
  • 19(1)
  • 32(2)
  • 38(1)
  • 45(2)
  • 50(2)
  • 65(3)
  • 90(1)
  • 100000(1)
太さ(mm)
  • 2.1(2)
  • 2.5(5)
  • 2.6(1)
  • 3.1(1)
  • 3.33(1)
頭部径(Φmm)
  • 4.2(1)
  • 5(1)
  • 5.5(4)
  • 6(1)
  • 6.3(1)
  • 7.1(1)
  • 7.3(1)
材質
  • その他(2)
  • (8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「連結釘」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
V5プラシート100mX3巻 MAXV5プラシート100mX3巻MAX
24,980税込27,478
1箱
翌々日出荷
WH-2でサイディング用バラ釘をプラシート連結するためのプラシートです。釘外部径2.3~2.6mm・釘頭部径5.0~5.5mmの釘に対応します。
用途WH-2用プラシート。長さ(mm)100000穴径(mm)シート:2.48入数3巻
PS連結釘 10巻入ミニハコ MAXPS連結釘 10巻入ミニハコMAX
6,998税込7,698
1箱
翌々日出荷
プラシート連結釘・10巻です。対応機種:HN-90N2・HN-90N1・HN-50N・HN-65N1・HN-65S1・HN-65M・HN-75N1・HN-90N3です。対応機種:CN-565S(FP)・CN-650M・CN-890Sです。
用途プラシート連結釘(コンクリート用)。材質硬鋼線材長さ(mm)45形状スムース(コンクリート用焼入釘)対応機種HN-90N2・HN-90N1・HN-50N・HN-65N1・HN-65S1・HN-65M・HN-75N1・HN-90N3、CN-565S(FP)・CN-650M・CN-890S胴径(Φmm)2.5入数200本×10巻頭径(mm)5.5
PS連結釘 10巻入ミニハコ MAXPS連結釘 10巻入ミニハコMAX
6,998税込7,698
1箱
翌々日出荷
プラシート連結釘・10巻です。プラシート連結釘・10巻です。
用途プラシート連結釘(コンクリート用)。材質硬鋼線材長さ(mm)65形状スムース(コンクリート用焼入釘)胴径(Φmm)2.5入数200本×10巻頭径(mm)5.5
PS連結釘 10巻入 MAXPS連結釘 10巻入MAX
10,980税込12,078
1箱
翌々日出荷
プラシート連結釘・10巻です。対応機種:HN-90N2・HN-90N3・HN-50N・HN-65N1・HN-65S1・HN-65M・HN-75N1です。対応機種:CN-565S(FP)・CN-650M・CN-890Sです。
用途プラシート連結釘(コンクリート用)。材質ユニクロ長さ(mm)50形状スムース(コンクリート用焼入釘)対応機種HN-90N2・HN-90N3・HN-50N・HN-65N1・HN-65S1・HN-65M・HN-75N1・CN-565S(FP)・CN-650M・CN-890S胴径(Φmm)2.5入数200本×10巻頭径(mm)5.5
ワイヤ連結釘 10巻入 MAXワイヤ連結釘 10巻入MAX
8,998税込9,898
1箱
翌々日出荷
ワイヤ連結釘・10巻です。対応機種:HN-50・CN-450S(FP)・CN-550S(FP)です。
用途ワイヤ連結釘(内装フロア用)。材質軟鋼線材形状リバースロック対応機種HN-50・CN-450S(FP)・CN-550S(FP)胴径(Φmm)2.1入数400本×10巻頭径(mm)4.2
PS連結釘 10巻入 MAXPS連結釘 10巻入MAX
8,198税込9,018
1箱
翌々日出荷
プラシート連結釘・10巻です。対応機種:HN-50N・HN-65N1・HN-65S1・HN-65M・CN-565S(FP)・CN-650Mです。
用途プラシート連結釘(鋼板用)。材質ユニクロ長さ(mm)32形状スムース対応機種HN-50N・HN-65N1・HN-65S1・HN-65M・CN-565S(FP)・CN-650M胴径(Φmm)2.5入数200本×10巻頭径(mm)5.5
ワイヤ連結釘 10巻入 MAXワイヤ連結釘 10巻入MAX
3,998税込4,398
1箱
翌々日出荷
ワイヤ連結釘・10巻です。対応機種:HN-50・HN-50N・HN-65N1・HN-65S1・CN-450S(FP)・CN-450・CN-450AD(FP)・CN-550S(FP)・CN-565S(FP)です。
用途ワイヤ連結釘(木下地用)。材質軟鋼線材長さ(mm)45形状スクリュ対応機種HN-50・HN-50N・HN-65N1・HN-65S1・CN-450S(FP)・CN-450・CN-450AD(FP)・CN-550S(FP)・CN-565S(FP)胴径(Φmm)2.1入数400本×10巻き頭径(mm)5
ワイヤ連結釘 10巻入 MAXワイヤ連結釘 10巻入MAX
3,798税込4,178
1箱
翌々日出荷
ワイヤ連結釘10巻き入りです。平形に巻かれワイヤで連結された鉄釘です。
用途ワイヤ連結釘(木下地用)。その他連結形状:平形巻きワイヤ形状スクリュー全長(mm)90先端形状チゼルポイント対応機種HN-90N5(D)-G・R/HN-90N4(D)-G/CN-890K/HN-90X1胴径(Φmm)3.1入数150本×10巻頭径(mm)7.3
ワイヤ連結釘 MAXワイヤ連結釘MAX
6,198税込6,818
1箱
翌々日出荷
ワイヤ連結釘です。対応機種はHN-90N2・CN-710/FC70V5・CN-85・CN-665S・CN-785・CN-770です。
用途ワイヤ連結釘(梱包用)。材質硬鋼線材長さ(mm)65形状スクリュ対応機種HN-90N2・CN-710/FC70V5・CN-85・CN-665S・CN-785・CN-770胴径(Φmm)2.5入数300本×20巻頭径(mm)6
ワイヤ連結釘 10巻 MAXワイヤ連結釘 10巻MAX
4,198税込4,618
1箱
翌々日出荷
2×4用釘、10巻入りに変更で現場への可搬性利便性が向上しました。対応機種:HN-90N2・HN-90N1・HN-65N1・HN-75N1・HN-90N3・CN-890S・CN-665Sです。
用途ワイヤ連結釘(2×4用)。材質軟鋼線材長さ(mm)65形状スムース対応機種HN-90N2・HN-90N1・HN-65N1・HN-75N1・HN-90N3・CN-890S・CN-665S胴径(Φmm)3.33入数200本×10巻頭径(mm)7.1
PS連結ピン 5巻入 MAXPS連結ピン 5巻入MAX
8,398税込9,238
1箱
翌々日出荷
鋼製束施工に最適です。19mm焼入メッキピンです。
用途連結釘。長さ(mm)19胴径(Φmm)2.6入数100本×5巻頭径(mm)6.3
連結棒特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら