「英字 刻印 バラ」の検索結果
・耐久性は抜群。どんな材質にも鮮明に刻印できます。・16 ケタ(1 .5 mm )から6 ケタ(6 .0 mm )までの数字・文字が、一度に刻印できます。・文字組みかえはワンタッチ。従来にくらべて約1 /10 の所要時間。・同一のホルダーで、1 .5 ~6 .0 mm までの文字が打刻できます。・ホルダー、刻印の精度が高いため、文字のガタツキがありません。刻印文字寸法:。文字高さ(A): 5.0mm。文字幅(B): 3.3mm。文字ピッチ(P): 4.3mm。いちどに刻印できる数: 大ホルダー:7ケタ 小ホルダー:3ケタ
寸法(mm)5
呼称5.0
・耐久性は抜群。どんな材質にも鮮明に刻印できます。・16 ケタ(1 .5 mm )から6 ケタ(6 .0 mm )までの数字・文字が、一度に刻印できます。・文字組みかえはワンタッチ。従来にくらべて約1 /10 の所要時間。・同一のホルダーで、1 .5 ~6 .0 mm までの文字が打刻できます。・ホルダー、刻印の精度が高いため、文字のガタツキがありません。いちどに刻印できる数: 大ホルダー:10ケタ 小ホルダー:5ケタ
耐久性は抜群。どんな材質にも鮮明に刻印できます。
16 ケタ(1 .5 mm )から6 ケタ(6 .0 mm )までの数字・文字が、一度に刻印できます。
文字組みかえはワンタッチ。従来にくらべて約1 /10 の所要時間。
同一のホルダーで、1 .5 ~6 .0 mm までの文字が打刻できます。
ホルダー、刻印の精度が高いため、文字のガタツキがありません。
仕様いちどに刻印できる数: 大ホルダー:6ケタ 小ホルダー:3ケタ
寸法(mm)6
質量(g)7.5
呼称6.0
文字高(mm)6.0
文字寸法(mm)4.0
文字間隔5.0
・耐久性は抜群。どんな材質にも鮮明に刻印できます。・16 ケタ(1 .5 mm )から6 ケタ(6 .0 mm )までの数字・文字が、一度に刻印できます。・文字組みかえはワンタッチ。従来にくらべて約1 /10 の所要時間。・同一のホルダーで、1 .5 ~6 .0 mm までの文字が打刻できます。・ホルダー、刻印の精度が高いため、文字のガタツキがありません。刻印文字寸法:。文字高さ(A): 2.5mm。文字幅(B): 1.7mm。文字ピッチ(P): 2.7mm。いちどに刻印できる数: 大ホルダー:12ケタ 小ホルダー:5ケタ
寸法(mm)2.5
呼称2.5
ハイスの刻印ですから、耐久性は抜群。
16ケタ(1.5mm)から6ケタ(6.0mm)までの数字・文字が、一度にセットできます。
文字の組みかえはワンタッチ。
従来に比べて約1/10の所要時間で済みます。
同一のホルダーで、1.5~6.0mmまでの文字が打刻できます。
ホルダー、刻印の精度が高いため、文字のガタツキがありません。
トラスコ品番293-9169
質量(g)392.5
タイプ大
寸法A(mm)34
寸法B(mm)M5
寸法C(mm)46
寸法l(mm)95
1個
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
・耐久性は抜群。どんな材質にも鮮明に刻印できます。・16 ケタ(1 .5 mm )から6 ケタ(6 .0 mm )までの数字・文字が、一度に刻印できます。・文字組みかえはワンタッチ。従来にくらべて約1 /10 の所要時間。・同一のホルダーで、1 .5 ~6 .0 mm までの文字が打刻できます。・ホルダー、刻印の精度が高いため、文字のガタツキがありません。刻印文字寸法:。文字高さ(A): 2.0mm。文字幅(B): 1・3mm。文字ピッチ(P): 2.4mm。いちどに刻印できる数: 大ホルダー:14ケタ 小ホルダー:6ケタ
寸法(mm)2
呼称2.0
耐久性は抜群。どんな材質にも鮮明に刻印できます。16 ケタ(1 .5 mm )から6 ケタ(6 .0 mm )までの数字文字が、一度に刻印できます。文字組みかえはワンタッチ。従来にくらべて約1 /10 の所要時間。同一のホルダーで、1 .5 ~6 .0 mm までの文字が打刻できます。ホルダー、刻印の精度が高いため、文字のガタツキがありません。刻印文字寸法:。文字高さ(A): 4.0mm。文字幅(B): 2.7mm。文字ピッチ(P): 3.7mm。いちどに刻印できる数: 大ホルダー:8ケタ 小ホルダー:4ケタ
材質高速度鋼(SKH-51)
硬度HRC60度
全長(mm)31.4
寸法(mm)4
呼称4.0
こんなお得な商品も!

刻印セット 数字
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
ハイスの刻印なので耐久性は抜群。
適合UC-HL(手打ホルダー大)、UC-HS(手打ホルダー小)に適合します。
種別数字刻印セット
ハイスの刻印ですから、耐久性は抜群。文字の組みかえはワンタッチ。従来に比べて約1/10の所要時間で済みます。同一のホルダーで、1.5mm~6.0mmまでの文字が打刻できます。ホルダー、刻印の精度が高いため、文字のガタツキがありません。
種別英数字刻印セット
文字英字、数字
組内容0~9 (10本)A~Z (26本)