カテゴリ

  • 作業工具(10)
絞り込み
ブランド
  • 浦谷商事
  • 未来工業(33)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(16)
  • リンナイ(12)
  • 川西水道機器(12)
  • スターエム(10)
  • OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(10)
  • サンワサプライ(8)
  • MAC8(マックエイト)(8)
  • ヤナセ(柳瀬)(6)
  • クボタ計装(6)
  • ODELIC(オーデリック)(6)
  • cotta(6)
  • TRUSCO(5)
  • HEADS(ヘッズ)(5)
  • オザック精工(4)
  • ダイキン工業(4)
  • 日立産機システム(4)
  • CONDOR(山崎産業)(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「op5」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
金型デートマーク OMA型 浦谷商事金型デートマーク OMA型浦谷商事
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
YM型から年度表示を取り去ったタイプ。 12ヵ月の表示を矢印が示します。
金型デートマークYA型 2.3mm 浦谷商事金型デートマークYA型 2.3mm浦谷商事
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
文字種別YA型材質SUS420焼入れ研磨仕上げ
金型デートマークOA型 5mm 浦谷商事金型デートマークOA型 5mm浦谷商事
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
文字種別OA型トラスコ品番807-1779材質SUS420焼入れ研磨仕上げ質量(g)0.7
金型デートマークYM型 5mm 浦谷商事金型デートマークYM型 5mm浦谷商事
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
OP型プラスチック金型専用・成型品のロット管理に最適です。 プラ型に埋め込むための商品です。 日付表示の変更が金型内側からワンタッチです(矢印部分をドライバーで回すだけです)。 割り出しは、ボールプランジャを使用、Oリングに比べて、位置決め(矢印指示)精度が向上し、加工時に発生するガスや、高温に対する耐久性に優れています。 YM型の年度切り換えのため、インサイドアローのみの注文もお受けいたしております。 特注品としてNM型には、任意の彫刻ができます(割り出しは12等分です)。
用途プラ型埋め込み用文字種別YM型トラスコ品番807-1764材質SUS420焼入れ研磨仕上げ全長(mm)8質量(g)1.3外径(Φmm)5
金型デートマークNM型 5mm 浦谷商事金型デートマークNM型 5mm浦谷商事
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
OP型プラスチック金型専用・成型品のロット管理に最適です。 プラ型に埋め込むための商品です。 日付表示の変更が金型内側からワンタッチです(矢印部分をドライバーで回すだけです)。 割り出しは、ボールプランジャーを使用、Oリングに比べて、位置決め(矢印指示)精度が向上し、加工時に発生するガスや、高温に対する耐久性に優れています。
用途プラ型埋め込み用文字種別NM型トラスコ品番807-1774材質SUS420焼入研磨仕上げ全長(mm)8質量(g)1.5外径(Φmm)5
金型デートマークOM型 5mm 浦谷商事金型デートマークOM型 5mm浦谷商事
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
OP型プラスチック金型専用・成型品のロット管理に最適です。 プラ型に埋め込むための商品です。 日付表示の変更が金型内側からワンタッチです(矢印部分をドライバーで回すだけです)。 割り出しは、ボールプランジャを使用、Oリングに比べて、位置決め(矢印指示)精度が向上し、加工時に発生するガスや、高温に対する耐久性に優れています。 YM型の年度切り換えのため、インサイドアローのみの注文もお受けいたしております。 特注品としてNM型には、任意の彫刻ができます(割り出しは12等分です)。
用途プラ型埋め込み用文字種別OM型トラスコ品番807-1766材質SUS420焼入れ研磨仕上げ全長(mm)8質量(g)1.4外径(Φmm)5
金型デートマーク4Y型 5mm 浦谷商事金型デートマーク4Y型 5mm浦谷商事
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
OP型プラスチック金型専用・成型品のロット管理に最適です。 プラ型に埋め込むための商品です。 日付表示の変更が金型内側からワンタッチです(矢印部分をドライバーで回すだけです)。 割り出しは、ボールプランジャを使用、Oリングに比べて、位置決め(矢印指示)精度が向上し、加工時に発生するガスや、高温に対する耐久性に優れています。 YM型の年度切り換えのため、インサイドアローのみの注文もお受けいたしております。 特注品としてNM型には、任意の彫刻ができます(割り出しは12等分です)。
用途プラ型埋め込み用文字種別4Y型トラスコ品番807-1820材質SUS420焼入れ研磨仕上げ全長(mm)8質量(g)1.5外径(Φmm)5
金型デートマークD2型 5mm 浦谷商事金型デートマークD2型 5mm浦谷商事
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
OP型プラスチック金型専用・成形品のロット管理に最適です。 材質SUS420焼入れ研磨仕上げです。 プラ型に埋め込むための商品です。 日付表示の変更が金型内側からワンタッチで可能です。 割り出しは、ボールプランジャーを使用、Oリングに比べて、位置決め(矢印指示)精度が向上し、加工時に発生するガスや、高温に対する耐久性が抜群です。 YM型の年度切り換えの為、インサイドアローのみの注文もお受けいたしております。 特注品としてNM型には、任意の彫刻ができます。(割り出しは12等分です)
用途プラ型埋め込み用文字種別D2型トラスコ品番807-1772材質SUS420焼入れ研磨仕上げ全長(mm)8質量(g)1.5外径(Φmm)5
金型デートマークD1型 5mm 浦谷商事金型デートマークD1型 5mm浦谷商事
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
OP型プラスチック金型専用・成型品のロット管理に最適です。 プラ型に埋め込むための商品です。 日付表示の変更が金型内側からワンタッチです(矢印部分をドライバーで回すだけです)。 割り出しは、ボールプランジャを使用、Oリングに比べて、位置決め(矢印指示)精度が向上し、加工時に発生するガスや、高温に対する耐久性に優れています。 YM型の年度切り換えのため、インサイドアローのみの注文もお受けいたしております。 特注品としてNM型には、任意の彫刻ができます(割り出しは12等分です)。
用途プラ型埋め込み用文字種別D1型トラスコ品番807-1770材質SUS420焼入れ研磨仕上げ全長(mm)8質量(g)1.5外径(Φmm)5
金型デートマーク6Y型 5mm 浦谷商事金型デートマーク6Y型 5mm浦谷商事
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
OP型プラスチック金型専用・成型品のロット管理に最適です。 プラ型に埋め込むための商品です。 日付表示の変更が金型内側からワンタッチです(矢印部分をドライバーで回すだけです)。 割り出しは、ボールプランジャを使用、Oリングに比べて、位置決め(矢印指示)精度が向上し、加工時に発生するガスや、高温に対する耐久性に優れています。 YM型の年度切り換えのため、インサイドアローのみの注文もお受けいたしております。 特注品としてNM型には、任意の彫刻ができます(割り出しは12等分です)。
用途プラ型埋め込み用文字種別6Y型トラスコ品番807-1829材質SUS420焼入れ研磨仕上げ全長(mm)8質量(g)1.5外径(Φmm)5
ポンチ/刻印/ハトメカテゴリ
関連カテゴリ