高品質で先端までしっかりとカットができるよう精密に刃付けを施しており、軽量で作業効率が上がります。刺繍をするにあたり必需品の刺繍ハサミ。先端がストレートタイプで、角度がついているタイプでは扱いにくい部分のカットも可能にします。持ち手~刃すべて金属で製造されていますが、重さ14.5gと非常に軽量で疲れにくく扱えるのが特徴です。。刺繍作業にはもちろん、先端までしっかりとカットが行えるよう精密に刃付けを施しているので繊細な工作やちょっとしたネイルのお手入れなどにも扱いやすく幅が広がります♪
材質硬化鋼
全長(mm)90
質量(g)14.5
持ち手穴(mm)17
刃先(mm)20
1本(90mm)
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
刺繍をするにあたり必需品の刺繍ハサミ。鶴やコウノトリをイメージさせるような形状が刺繍の作業とベストマッチ!。しっかりと刃付けを施され切れ味はもちろん抜群、ミリ単位の細かな作業も行えるのでより繊細な作業を可能にし作業効率がアップします。しっかりとした重みがあり、カットをする際にもぶれたりしづらく扱えます。。本体は浮彫りを施し丁寧に作りこまれ、使わない時もついつい眺めてしまうほどデザイン性に溢れています♪。こっそりとテーブルに置いて、周りの方の目を引きつけるのも良し!所有感もアップします。
材質鋼
全長(mm)90
色ゴールド
質量(g)20.8
持ち手穴(mm)15
刃先(mm)25
1本(90mm)
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
関連キーワード