水性・油性、どちらのクリアーでも使用可能なホビー用ラメ
用途ホビー、アクセサリー、プラモデル等に
危険物の類別非危険物
角度によってミラーボールのように七色に光ります。
用途ホビー、アクセサリー、プラモデル等に
使用方法透明性の良い水性結合剤または水性ニス(水性接着剤や溶剤系クリヤーでも可)100(重量比)に対してレインボーピースを5~20混合して使用します。レインボーピースに少しずつ結合剤を添加しながら、混ぜ合わせてください。(混合後の保存はできません)上記結合剤を1~2回塗り重ねますと、より一層輝きが増します。
危険物の類別非危険物
オーロラカラーの、薄い透明フィルム
用途釣り具、ネイル、ホビーに
使用方法透明性の良い水性結合剤または水性ニス100(重量比)に対してレインボーピースを5~20混合して使用します。レインボーピースに少しずつ結合剤を添加しながら、混ぜ合わせてください。(混合後の保存はできません)上記結合剤を1~2回上塗りしますと、輝きが増します。
危険物の類別非危険物
真珠光沢に仕上げるためのホビー顔料。箔分100%粉末状で流動性は自在。耐熱度抜群。粒子の大きさで長径5~60ミクロン、平均厚さ約0.5ミクロン。半透明で下地を生かす。(下地によって色が変化し、二色に見えるパールもあります。)
用途ホビー、アクセサリー、プラモデル等に
使用方法透明性の良い水性結合剤または水性ニス(水性接着剤や溶剤系クリヤーでも可)100(重量比)に対してパール顔料を5~10混合して使用します。パール顔料に少しずつ結合剤を添加しながら、混ぜ合わせてください。(混合後の保存はできません)パール顔料は上塗り仕上げのみにご使用ください。なお、2~3回塗り重ねますと、より一層光沢が増します。
危険物の類別非危険物
関連キーワード