カテゴリ

  • メカニカル部品(20)
  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • 安川電機
  • SIGMA(シグマ)(177)
  • ダイヤトレンド(143)
  • ナブテスコ(140)
  • SMC(66)
  • メディアカバーマーケット(28)
  • BAHCO(バーコ)(23)
  • 未来工業(17)
  • 永大産業(17)
  • 進電テクノロジー(15)
  • AUTO-BI(山田辰)(14)
  • 日本紐釦貿易(14)
  • Festo(12)
  • TRUSCO(11)
  • bitstrong(11)
  • セフティー3(9)
  • タンガロイ(7)
  • ナカバヤシ(5)
  • KANON(中村製作所)(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(19)
サービス分類
  • 修理(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「SGM」の検索結果

関連キーワード
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サーボモーターシリーズ 安川電機サーボモーターシリーズ安川電機
149,800税込164,780
1台
6日以内出荷から37日以内出荷
SGMXGシリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
サーボモーターシリーズ 安川電機サーボモーターシリーズ安川電機
49,980税込54,978
1台
6日以内出荷から37日以内出荷
SGMXJシリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
サーボモーターシリーズ 安川電機サーボモーターシリーズ安川電機
49,980税込54,978
1台
6日以内出荷から37日以内出荷
SGMXAシリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
サーボモーターシリーズ 安川電機サーボモーターシリーズ安川電機
49,980税込54,978
1台
92日以内出荷
SGMXPシリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
【修理】安川電機サーボモータ基板定額修理サービス 安川電機【修理】安川電機サーボモータ基板定額修理サービス安川電機
179,800税込197,780
1台
28日以内出荷
お客様がご使用になられている商品の基盤を定額で修理いたします。工作機械や電子機器の故障原因の多くは直せないといわれている基板のトラブル。業界最高峰の修理成功率99%を実現!電力・自動車・鉄鋼・半導体産業とのコラボレーションで実現した故障メカニズムを基に老朽化設備を「壊れない設備」に蘇らせます。
用途既にご使用されているお客様の用途に準じます。記載されている品番が修理対象商品となります。仕様本体商品の仕様に基づきます内容修理サービスサービス分類修理
回転型サーボモーター Σ-Ⅴシリーズ  20ビットインクリメンタル(標準) 安川電機回転型サーボモーター Σ-Ⅴシリーズ 20ビットインクリメンタル(標準)安川電機
36,980税込40,678特価
1台
取扱停止中
超低慣性・高瞬時最大トルク(定格比300%) 高分解能シリアルエンコーダ(20ビット)搭載・最高回転速度6000min-1を実現
用途半導体・チップマウンタ・プリント基板穴あけ機械・ロボット・搬送機械・食品加工機械仕様軸端:ストレート、キーなし(標準)種類サーボモーター取付方式フランジ取付電圧(V)200電源交流回転方向正転指令で負荷側から見て反時計回り(CCW)に回転絶縁抵抗(MΩ)DC500V、10以上使用周囲温度(℃)0~40励磁方式永久磁石形使用周囲湿度20~80%(結露しないこと)耐熱クラスB保護方式全閉自冷IP65(軸貫通部を除く)定格回転速度(min-1[r.p.m])3000連結方式直結振動階級V15最高回転速度(min-1)6000時間定格連続絶縁耐圧(V)AC1500(1分間)
回転型サーボモーター Σ-Ⅴシリーズ 20ビット絶対値(標準) 安川電機回転型サーボモーター Σ-Ⅴシリーズ 20ビット絶対値(標準)安川電機
13,980税込15,378特価
1台
取扱停止中
中慣性・瞬時最大トルク(定格比350%)高分解シリアルエンコーダ(13/20ビット)搭載 最高回転速度6000min-1を実現
用途半導体・チップマウンタ・プリント基板穴あけ機械・ロボット・搬送機械・食品加工機械仕様軸端:ストレート、キーなし(標準)種類サーボモーター取付方式フランジ取付電圧(V)200電源交流回転方向正転指令で負荷側から見て反時計回り(CCW)に回転絶縁抵抗(MΩ)DC500V、10以上使用周囲温度(℃)0~40励磁方式永久磁石形使用周囲湿度20~80%(結露しないこと)耐熱クラスB保護方式全閉自冷IP65(軸貫通部を除く)定格回転速度(min-1[r.p.m])3000連結方式直結RoHS指令(10物質対応)対応振動階級V15最高回転速度(min-1)6000時間定格連続絶縁耐圧(V)AC1500(1分間)
エンコーダ屈曲ケーブル SGM7J-A5/01/02/04/08用 安川電機エンコーダ屈曲ケーブル SGM7J-A5/01/02/04/08用安川電機
8,898税込9,788
1本
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
モータ主回路標準ケーブル SGM7J-02/04用 安川電機モータ主回路標準ケーブル SGM7J-02/04用安川電機
3,298税込3,628
1本
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
モータ主回路屈曲ケーブル SGM7J-A5/01 保持ブレーキ付きモータ用 安川電機モータ主回路屈曲ケーブル SGM7J-A5/01 保持ブレーキ付きモータ用安川電機
5,998税込6,598
1本
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Σ-7シリーズ 回転形サーボモータ 中慣性 SGM7J形 安川電機Σ-7シリーズ 回転形サーボモータ 中慣性 SGM7J形安川電機
36,980税込40,678
1台
当日出荷から6日以内出荷
種類サーボモーター取付方式フランジ取付電圧(V)200電源交流RoHS指令(10物質対応)対応
回転型サーボモーター Σ-Ⅴシリーズ 20ビットインクリメンタル(標準) 安川電機回転型サーボモーター Σ-Ⅴシリーズ 20ビットインクリメンタル(標準)安川電機
17,980税込19,778特価
1台
取扱停止中
中慣性・瞬時最大トルク(定格比350%)高分解シリアルエンコーダ(13/20ビット)搭載 最高回転速度6000min-1を実現
用途半導体・チップマウンタ・プリント基板穴あけ機械・ロボット・搬送機械・食品加工機械仕様軸端:ストレート、キーなし(標準)種類サーボモーター取付方式フランジ取付電圧(V)200電源交流回転方向正転指令で負荷側から見て反時計回り(CCW)に回転絶縁抵抗(MΩ)DC500V、10以上使用周囲温度(℃)0~40励磁方式永久磁石形使用周囲湿度20~80%(結露しないこと)耐熱クラスB保護方式全閉自冷IP65(軸貫通部を除く)定格回転速度(min-1[r.p.m])3000連結方式直結振動階級V15最高回転速度(min-1)6000時間定格連続絶縁耐圧(V)AC1500(1分間)
エンコーダ標準ケーブル SGM7J-A5/01/02/04/08用 安川電機エンコーダ標準ケーブル SGM7J-A5/01/02/04/08用安川電機
5,998税込6,598
1本
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
モータ主回路屈曲ケーブル SGM7J-08用 安川電機モータ主回路屈曲ケーブル SGM7J-08用安川電機
6,998税込7,698
1本
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
モータ主回路標準ケーブル SGM7J-08用 安川電機モータ主回路標準ケーブル SGM7J-08用安川電機
3,898税込4,288
1本
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
モータ主回路屈曲ケーブル SGM7J-02/04 保持ブレーキ付きモータ用 安川電機モータ主回路屈曲ケーブル SGM7J-02/04 保持ブレーキ付きモータ用安川電機
6,998税込7,698
1本
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
モータ主回路標準ケーブル SGM7J-02/04 保持ブレーキ付きモータ用 安川電機モータ主回路標準ケーブル SGM7J-02/04 保持ブレーキ付きモータ用安川電機
3,998税込4,398
1本
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
モータ主回路屈曲ケーブル SGM7J-02/04用 安川電機モータ主回路屈曲ケーブル SGM7J-02/04用安川電機
5,898税込6,488
1本
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
モータ主回路標準ケーブル SGM7J-A5/01 保持ブレーキ付きモータ用 安川電機モータ主回路標準ケーブル SGM7J-A5/01 保持ブレーキ付きモータ用安川電機
3,998税込4,398
1本
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
モータ主回路屈曲ケーブル SGM7J-A5/01用 安川電機モータ主回路屈曲ケーブル SGM7J-A5/01用安川電機
4,898税込5,388
1本
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
モータ主回路標準ケーブル SGM7J-A5/01用 安川電機モータ主回路標準ケーブル SGM7J-A5/01用安川電機
3,198税込3,518
1本
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
nsg特集