- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- 篠原電機
- 6ページ目
6ページ目: 篠原電機のすべての商品
電線接続部に端子台が組み込まれておりますので、作業も良好です。
仕様端子台形、OUTLINE※C-82:[J]
取付方式4点取付
取付穴(mm)5.5
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)PP
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法A(mm)138
寸法E(mm)127
寸法C(mm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
パネル厚(mm)1.6~3.2
材質(ガラス)強化ガラス
材質(本体)鋼板製
RoHS指令(10物質対応)対応
パネル厚(mm)1.6~3.2
材質(ガラス)金網入りガラス
寸法H(mm)300
材質(パッキン)CRゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
開口率(%)平均40~50
仕上(枠組)アルマイト仕上げ
材質(枠組)アルミニウム合金
材質(本体)ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
板厚(防水パッキン)(mm)3
色黒
材質(本体)ポリカーボネート(ガラス繊維入)
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)22000
定格絶縁電圧(KV)6.6
材質(本体)鉄製
仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(カバー)6ナイロン
材質(ナット)鋼板製
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)黄銅
寸法t(mm)0.7
仕上ニッケルめっき仕上、絶縁コーティング付
RoHS指令(10物質対応)対応
材質黄銅
寸法t(mm)0.7
寸法D(mm)3.5
容量(A)20
RoHS指令(10物質対応)対応
仕上(ボルト・ナット)ニッケルめっき、絶縁コーティング付
板厚(本体)(mm)0.7
材質(本体)鋼板
寸法A(mm)20
寸法t(mm)1.6
寸法B(mm)16
仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)鋼板製
仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)鋼板製
寸法A(mm)38
寸法t(mm)3.2
寸法B(mm)10
仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
適合金具C30/10 C-44 C-44H A-40 A-50
厚さ(mm)1.5
材質(本体)軟質塩化ビニル樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
耐塩フィルター(塩害対策フィルター)の取付が簡単にできます!!
吹込防止カバーに樹脂を採用することで大幅な軽量化を実現し、作業性を向上させました。また塗装が不要となりますのでコストの削減が図れます。
防水性に優れ、JIS C 0920(防噴流試験)に耐える構造になっています。
「フィルター押え」をはめる方向によって、標準防塵フィルターと耐塩フィルターを使い分けることができます。
用途配電盤、制御盤、操作盤、キュービクル等の換気開口用部品としてご使用ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(吹込防止カバー)ポリプロピレン、UL94 V-0
材質(防塵フィルター)耐塩フィルター
吹込防止カバーに樹脂を採用することで大幅な軽量化を実現し、作業性を向上させました。また塗装が不要となりますのでコストの削減が図れます。
防水性に優れ、JIS C 0920(防噴流試験)に耐える構造になっています。
用途配電盤、制御盤、操作盤、キュービクル等の換気開口用部品としてご使用ください。
タイプSUS
RoHS指令(10物質対応)対応
板厚(本体)(mm)1.5
材質(吹込防止カバー)ポリプロピレン、UL94 V-0
吹込防止カバーに樹脂を採用することで大幅な軽量化を実現し、作業性を向上させました。また塗装が不要となりますのでコストの削減が図れます。
防水性に優れ、JIS C 0920(防噴流試験)に耐える構造になっています。
用途配電盤、制御盤、操作盤、キュービクル等の換気開口用部品としてご使用ください。
タイプ銅板
RoHS指令(10物質対応)対応
板厚(本体)(mm)1.6
材質(吹込防止カバー)ポリプロピレン、UL94 V-0
切断面のパリ取りが不要のため作業効率がアップします。持ち運びができるため手軽に作業現場へ持ち込むことができます。切断ロスが全くできません。
主な用途篠原電機製DINレールの切断にご使用ください。
駆動方式手動
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
分電盤・配電盤や電源盤などの母線支持台としてご使用ください。1.ボルトをインサート成形してあるので 銅バーの仮止めが容易です。2.従来のように絶縁物を手加工する手間が省けます。3.絶縁性に優れ、樹脂成形品であるため軽量です。
材質本体;ポリプロピレン(黒色)インサートナット;快削鋼 電気亜鉛めっき 三価クロメート処理
定格絶縁電圧(V)AC600/DC750
製品質量(g)56.8
RoHS指令(10物質対応)対応
商用周波耐電圧(kV)3 1分間
1個
¥948
税込¥1,043
9日以内出荷
定格絶縁電圧AC1000V/DC1500V対応。耐熱・難燃性に優れたエンプラ製支持台。絶縁性・難燃性・耐熱性 に優れており、幅広い環境下でご使用いただけます
用途1.定格絶縁電圧AC1000V/DC1500Vに対応しております。2.エンジニアリング・プラスチックの中で最も軽い樹脂の一つである「SPS」で形成されており、耐熱性・難燃性に優れております。3.取付ボルトで銅帯とバー・ホルダーを締め付けて固定しますので、広範囲の銅帯厚み・幅に使用できます。4.従来の絶縁材を手加工する手間を省けます。5.セパレーターを中間にはさんで両面より、銅帯の並列取付けができます。
仕様定格絶縁電圧:AC1000V/DC1500V商用周波耐電圧:3.5kV 1分間
材質シンジオタクチックポリスチレン製(SPS) GF30% (難燃性:UL94 V-0) (耐熱性:RTI(引張)130℃)※インサートボルト・付属のナット類は鉄製電気亜鉛めっき 三価クロメート処理仕上
製品質量(g)179
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,819
税込¥2,001
7日以内出荷
盤内配線のクリート用金具としてご使用ください。1.ねじ1本の締め付けで簡単に取り付けできます。2.盤内部の増設・変更・改造等に際して新たに。 穴あけやタップを立てる必要がありません。
材質鋼板製 t=2.3 電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上
1袋(100個)
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
配電函の開口部に使用していただくことにより、複雑な水切り部の鈑金が不要になります。
鈑金端部に押し込むだけで簡単に取付けができるため、作業の効率化が図れます。
扉側当たり面に対して鈑金端面が、垂直の場合(水切構造無)と水平の場合(水切構造有)に対応した2タイプございますので、用途に応じてご使用いただけます。
用途各種配電器函開口部のパッキンとして。水切りパッキンに最適。
直管蛍光灯20W相当のロングサイズで、盤内をさらに明るく照らします。従来の蛍光灯に比べて約5倍の寿命。従来の蛍光灯に比べて、消費電力が約半分。水銀を使用してないクリーンな照明。蛍光灯のように熱くならず、安全。紫外線を殆ど発しませんので、盤内やその周囲に害虫を寄せ付けず、その侵入を防ぐことができる。ガラスを全く使ってませんので、輸送中の振動や設置時の衝撃にも安心です。小型かつシンプルなデザインで、盤内に設置しやすく、軽量です。
用途受配電版・分電盤・制御盤などの盤用照明用途にご使用ください。
定格電圧(V)AC100~240(±10%) 50/60Hz
取付穴(mm)2-5.5×11(長円穴)
絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上
使用周囲温度(℃)-20~50(氷結・結露の無き事)
LED寿命(時間)約40000
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC1500(対地間)
照光角(°)約160
材質(本体)磨耗に強く、すべりの良い「6ナイロン」の成形品です。
取付穴(mm)パネル厚さ1.6、2.3はΦ13、3.2はΦ14をあけてください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
色乳白
材質(本体)ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥529
税込¥582
15日以内出荷
色透明
材質(本体)PET
仕上ラミネート処理
RoHS指令(10物質対応)対応
適合適合カードサイズ:19mm×39mm
材質(本体)硬質PVC(白色)に硬質PVC(透明)をウェルダ一溶着(裏面に両面テープ付)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20枚)
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
色透明
材質(本体)ABS樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
色(つまみ部)黒
材質(つまみ)ABS樹脂
1個
¥2,098
税込¥2,308
7日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×23×23
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
パネルカット寸法(mm)385×285
1個
¥69,980
税込¥76,978
12日以内出荷
付属品・ 本体固定用十字穴付なべ小ねじM3×8(P=3) ・ ・ ・4 本・ 本体アース用十字穴付六角アプセットねじ M5×10(P=3)(内刃菊座金 付き) ・ ・ ・一 式・ コンセント端子部絶縁カバー(PVC・黒色) ・ ・ ・1 個
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品・パソコン・PLCローダ用電源コンセント(PCB型:AC100V 2P15A(E付)2個口)・取付金具4個
RoHS指令(10物質対応)対応
パネル厚(mm)2.0~3.2(屋内盤1.6にもご使用いただけます)
寸法A(mm)138
寸法E(mm)127
寸法C(mm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
パネル厚(mm)1.6~3.2
材質(ガラス)金網入りガラス