特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
275件中 201~240件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 補修シート 篠原電機

    補修シート

    篠原電機
    ¥13,980税込¥15,378
    1袋(10枚)
    7日以内出荷
    材質(本体)PETフィルム材質(テープ)アクリル系強粘着材RoHS指令(10物質対応)対応
  • カードホルダー 篠原電機

    カードホルダー

    篠原電機
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1袋(100個)
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様標準タイプ[接着固定式・ねじ止め併用]材質プラスチック製で裏面に強力ポリウレタンフォーム両面接着テープ(積水化学製♯535)が貼付してあります。色半透明寸法G(Φmm)3.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 固定端子台 篠原電機

    固定端子台

    篠原電機
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2500定格絶縁電圧(KV)AC0.6、DC0.75
  • スペースヒーター シーズヒーター仕様 篠原電機

    スペースヒーター シーズヒーター仕様

    篠原電機
    ¥8,598~税込¥9,458~
    1個
    12日以内出荷
    ねじ径M5(端子)材質(カバー)打抜鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
  • カバー付スペースヒーター 200W コンパクトタイプ 篠原電機

    カバー付スペースヒーター 200W コンパクトタイプ

    篠原電機
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    11日以内出荷から12日以内出荷
    タイプコンパクト寸法H(mm)50電気容量(W)200取付穴(mm)5.5材質(キャップ)端子:陶器製(M5ねじ)取付穴径(Φmm)5.5ヒーター容量(W)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒーターセンサー取付金具 篠原電機

    ヒーターセンサー取付金具

    篠原電機
    ¥599税込¥659
    1個
    11日以内出荷
    付属品膜付グロメットSG-12A 2ヶ材質(本体)SUS製寸法t(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス製計器用窓枠 IP55 篠原電機

    ステンレス製計器用窓枠 IP55

    篠原電機
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    材質(本体)ステンレス製RoHS指令(10物質対応)対応パネル厚(mm)1.6~3.2
  • 鋼板製 計器用窓枠 SN型 網入りガラス 篠原電機

    鋼板製 計器用窓枠 SN型 網入りガラス

    篠原電機
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質(本体)鋼板製RoHS指令(10物質対応)対応パネル厚(mm)1.6~3.2材質(ガラス)金網入りガラス
  • フリーアルミギャラリー(FAG型)IP20 篠原電機

    フリーアルミギャラリー(FAG型)IP20

    篠原電機
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個ほか
    11日以内出荷から12日以内出荷
    寸法H(mm)300材質(パッキン)CRゴムRoHS指令(10物質対応)対応開口率(%)平均40~50仕上(枠組)アルマイト仕上げ材質(枠組)アルミニウム合金
  • ファン付ギャラリー(塩害対策仕様)IP45 篠原電機

    ファン付ギャラリー(塩害対策仕様)IP45

    篠原電機
    ¥55,980~税込¥61,578~
    1組
    12日以内出荷
    材質(本体)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応板厚(防水パッキン)(mm)3
  • FRPクリート 篠原電機

    FRPクリート

    篠原電機
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    材質(本体)FRP押出型材(ガラス繊維を強化材として熱硬化性樹脂で固めた構造材)RoHS指令(10物質対応)対応
  • バー・ホルダーS(低圧用銅帯絶縁支持台) 篠原電機

    バー・ホルダーS(低圧用銅帯絶縁支持台)

    篠原電機
    ¥779~税込¥857~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    付属品ナット、スプリングワッシャ、平ワッシャ定格絶縁電圧(V)AC600/DC750材質(樹脂部)ポリプロピレン製耐荷重(kN)0.98(100kgf)材質(ボルト)鉄製RoHS指令(10物質対応)対応仕上(ボルト・ナット)電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上(ボルト)電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上商用周波耐電圧(kV)2.5/1分間
  • サポーター締付補助工具 篠原電機

    サポーター締付補助工具

    篠原電機
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    本製品のピンをサポーター上面のピン穴に挿入し固定することで、サポーターの空転を防ぎ、取り付け作業効率が向上します。
    用途篠原電機製サポーター取付時、サポーターの空転を防止する補助工具としてご使用ください。材質(本体)鉄製仕上ニッケルクロムめっき材質(ピン)ステンレス製RoHS指令(10物質対応)対応
  • サポーター連結用虫ネジ 篠原電機

    サポーター連結用虫ネジ

    篠原電機
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1袋(100個)
    4日以内出荷から7日以内出荷
    材質(本体)鉄製仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • P.P.ホルダー(低圧機内絶縁電線支持物) 篠原電機

    P.P.ホルダー(低圧機内絶縁電線支持物)

    篠原電機
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1袋(10個)
    5日以内出荷から7日以内出荷
    材質ポリプロピレン製色黒RoHS指令(10物質対応)対応定格絶縁電圧(KV)AC0.6/DC0.75商用周波耐電圧(kV)2.2/1分間
  • E.P.ホルダー(高圧機内絶縁電線支持物) 篠原電機

    E.P.ホルダー(高圧機内絶縁電線支持物)

    篠原電機
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1袋(10個)
    6日以内出荷から7日以内出荷
    材質ポリプロピレン製色黒耐荷重(kN)0.98(100kgf)耐荷重(N)980.7RoHS指令(10物質対応)対応定格絶縁電圧(KV)6.6商用周波耐電圧(kV)2.2/1分間
  • 押ボタン用渡りバー(丸端子タイプ) 篠原電機

    押ボタン用渡りバー(丸端子タイプ)

    篠原電機
    ¥7,898~税込¥8,688~
    1袋(10個)ほか
    7日以内出荷
    材質(本体)黄銅寸法t(mm)0.7仕上ニッケルめっき仕上、絶縁コーティング付RoHS指令(10物質対応)対応
  • リレー用渡りバー(丸端子タイプ) 篠原電機

    リレー用渡りバー(丸端子タイプ)

    篠原電機
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1袋(10個)ほか
    6日以内出荷から7日以内出荷
    材質黄銅寸法t(mm)0.7寸法D(mm)3.5容量(A)20RoHS指令(10物質対応)対応仕上(ボルト・ナット)ニッケルめっき、絶縁コーティング付板厚(本体)(mm)0.7
  • 直流電源取付台 篠原電機

    直流電源取付台

    篠原電機
    ¥899税込¥989
    1個
    7日以内出荷
    材質(本体)鋼板寸法t(mm)1.6仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上
  • 六角ポスト 篠原電機

    六角ポスト

    篠原電機
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    材質(本体)鋼製仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • 廻り止めナット 篠原電機

    廻り止めナット

    篠原電機
    ¥4,698税込¥5,168
    1袋(100個)
    5日以内出荷から7日以内出荷
    材質(本体)鋼板寸法A(mm)20寸法t(mm)1.6寸法B(mm)16仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防噴流ギャラリー耐塩仕様 篠原電機

    防噴流ギャラリー耐塩仕様

    篠原電機
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    6日以内出荷
    耐塩フィルター(塩害対策フィルター)の取付が簡単にできます!! 吹込防止カバーに樹脂を採用することで大幅な軽量化を実現し、作業性を向上させました。また塗装が不要となりますのでコストの削減が図れます。 防水性に優れ、JIS C 0920(防噴流試験)に耐える構造になっています。 「フィルター押え」をはめる方向によって、標準防塵フィルターと耐塩フィルターを使い分けることができます。
    用途配電盤、制御盤、操作盤、キュービクル等の換気開口用部品としてご使用ください。材質(本体)SUS304フィルターポリプロピレン(難燃性:UL94 V-0)RoHS指令(10物質対応)対応板厚(本体)(mm)1.5板厚(通気ギャラリー)(mm)1.5材質(通気ギャラリー)SUS304材質(吹込防止カバー)ポリプロピレン、UL94 V-0材質(防水パッキン)CRスポンジ(難燃性:UL94 HF-1)材質(防塵フィルター)耐塩フィルター
  • 防噴流ギャラリー SUS 篠原電機

    防噴流ギャラリー SUS

    篠原電機
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1個
    6日以内出荷
    吹込防止カバーに樹脂を採用することで大幅な軽量化を実現し、作業性を向上させました。また塗装が不要となりますのでコストの削減が図れます。 防水性に優れ、JIS C 0920(防噴流試験)に耐える構造になっています。
    用途配電盤、制御盤、操作盤、キュービクル等の換気開口用部品としてご使用ください。タイプSUSRoHS指令(10物質対応)対応板厚(本体)(mm)1.5材質(吹込防止カバー)ポリプロピレン、UL94 V-0
  • 溝ゴム 篠原電機

    溝ゴム

    篠原電機(1件のレビュー)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1巻
    3日以内出荷から6日以内出荷
    色黒材質(本体)軟質塩化ビニール主な用途各種筐体の開口部の保護にご使用ください。RoHS指令(10物質対応)対応
  • DINレール・専用金具 篠原電機

    DINレール・専用金具

    篠原電機
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    5日以内出荷
    切断面のパリ取りが不要のため作業効率がアップします。持ち運びができるため手軽に作業現場へ持ち込むことができます。切断ロスが全くできません。
    主な用途篠原電機製DINレールの切断にご使用ください。駆動方式手動RoHS指令(10物質対応)対応
  • 分岐母線支持台 篠原電機

    分岐母線支持台

    篠原電機
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    9日以内出荷
    分電盤・配電盤や電源盤などの母線支持台としてご使用ください。1.ボルトをインサート成形してあるので 銅バーの仮止めが容易です。2.従来のように絶縁物を手加工する手間が省けます。3.絶縁性に優れ、樹脂成形品であるため軽量です。
    材質本体;ポリプロピレン(黒色)インサートナット;快削鋼 電気亜鉛めっき 三価クロメート処理定格絶縁電圧(V)AC600/DC750製品質量(g)56.8RoHS指令(10物質対応)対応商用周波耐電圧(kV)3 1分間
  • バー・ホルダー(銅帯絶縁支持台) 篠原電機

    バー・ホルダー(銅帯絶縁支持台)

    篠原電機
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    7日以内出荷
    定格絶縁電圧AC1000V/DC1500V対応。耐熱・難燃性に優れたエンプラ製支持台。絶縁性・難燃性・耐熱性 に優れており、幅広い環境下でご使用いただけます
    用途1.定格絶縁電圧AC1000V/DC1500Vに対応しております。2.エンジニアリング・プラスチックの中で最も軽い樹脂の一つである「SPS」で形成されており、耐熱性・難燃性に優れております。3.取付ボルトで銅帯とバー・ホルダーを締め付けて固定しますので、広範囲の銅帯厚み・幅に使用できます。4.従来の絶縁材を手加工する手間を省けます。5.セパレーターを中間にはさんで両面より、銅帯の並列取付けができます。仕様定格絶縁電圧:AC1000V/DC1500V商用周波耐電圧:3.5kV 1分間材質シンジオタクチックポリスチレン製(SPS) GF30% (難燃性:UL94 V-0) (耐熱性:RTI(引張)130℃)※インサートボルト・付属のナット類は鉄製電気亜鉛めっき 三価クロメート処理仕上製品質量(g)179RoHS指令(10物質対応)対応
  • アングルホルダー 篠原電機

    アングルホルダー

    篠原電機
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    盤内配線のクリート用金具としてご使用ください。1.ねじ1本の締め付けで簡単に取り付けできます。2.盤内部の増設・変更・改造等に際して新たに。 穴あけやタップを立てる必要がありません。
    材質鋼板製 t=2.3 電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上
  • 制御機器 篠原電機

    制御機器

    篠原電機
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    7日以内出荷
    電線径250sqまでの太い電線も接続可能です。通電部は透明カバーで覆っているため接続部がよく見えます。間違って手が触れても導通部は絶縁カバーで覆っているため。安全性に優れています。
    用途高圧電線の中継接続端子台にご使用ください。最大電流(A)許容:600製品質量(g)1245適合電線250sqRoHS指令(10物質対応)対応定格絶縁電圧(KV)6.6商用周波耐電圧(kV)22/1分間
  • スベランナー 篠原電機

    スベランナー

    篠原電機
    ¥9,698税込¥10,668
    1袋(10本)
    6日以内出荷
    振動によるダクトカバーのズレを防ぎます。配線ダクト本体とカバーの接触する部分に貼ることで摩擦力が大きくなり、カバーのズレ落ちを防ぎます。
    用途直射日光の当たらない屋内または盤内でご使用ください。貼付箇所の油分・ゴミ等を十分に除去して貼り付けてください。材質ウレタン系基材+ポリエステル計粘着剤質量(g)0.8(離形紙を含む製品1本あたりの単重)
  • 盤用照明 LEDユニット 左側スイッチ 篠原電機

    盤用照明 LEDユニット 左側スイッチ

    篠原電機
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    5日以内出荷から12日以内出荷
    直管蛍光灯20W相当のロングサイズで、盤内をさらに明るく照らします。従来の蛍光灯に比べて約5倍の寿命。従来の蛍光灯に比べて、消費電力が約半分。水銀を使用してないクリーンな照明。蛍光灯のように熱くならず、安全。紫外線を殆ど発しませんので、盤内やその周囲に害虫を寄せ付けず、その侵入を防ぐことができる。ガラスを全く使ってませんので、輸送中の振動や設置時の衝撃にも安心です。小型かつシンプルなデザインで、盤内に設置しやすく、軽量です。
    用途受配電版・分電盤・制御盤などの盤用照明用途にご使用ください。定格電圧(V)AC100~240(±10%) 50/60Hz取付穴(mm)2-5.5×11(長円穴)絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上使用周囲温度(℃)-20~50(氷結・結露の無き事)LED寿命(時間)約40000RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500(対地間)照光角(°)約160
  • SSブッシング 篠原電機

    SSブッシング

    篠原電機
    ¥14,980税込¥16,478
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    材質(本体)磨耗に強く、すべりの良い「6ナイロン」の成形品です。取付穴(mm)パネル厚さ1.6、2.3はΦ13、3.2はΦ14をあけてください。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 保護板取付用ブラケット 篠原電機

    保護板取付用ブラケット

    篠原電機
    ¥559税込¥615
    1個
    15日以内出荷
    色乳白材質(本体)ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
  • フック棒表示ラベル 篠原電機

    フック棒表示ラベル

    篠原電機
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1シート(5枚)
    7日以内出荷
    色透明材質(本体)PET仕上ラミネート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • パネル用取手 篠原電機

    パネル用取手

    篠原電機(1件のレビュー)
    ¥379税込¥417
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)ポリプロピレン質量(g)18耐荷重(N)402.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • カードホルダー(連続式) 篠原電機

    カードホルダー(連続式)

    篠原電機
    ¥32,980税込¥36,278
    1袋(20枚)
    5日以内出荷
    適合適合カードサイズ:19mm×39mm材質(本体)硬質PVC(白色)に硬質PVC(透明)をウェルダ一溶着(裏面に両面テープ付)RoHS指令(10物質対応)対応
  • パーツボックス 篠原電機

    パーツボックス

    篠原電機
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    7日以内出荷
    色透明材質(本体)ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応色(つまみ部)黒材質(つまみ)ABS樹脂
  • バック配線タイプ接地端子台 篠原電機

    バック配線タイプ接地端子台

    篠原電機
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PCコネクタBOX(防じん・防水型)IP55 篠原電機

    PCコネクタBOX(防じん・防水型)IP55

    篠原電機
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1個
    11日以内出荷から12日以内出荷
    付属品・ 本体固定用十字穴付なべ小ねじM3×8(P=3) ・ ・ ・4 本・ 本体アース用十字穴付六角アプセットねじ M5×10(P=3)(内刃菊座金 付き) ・ ・ ・一 式・ コンセント端子部絶縁カバー(PVC・黒色) ・ ・ ・1 個RoHS指令(10物質対応)対応
  • PCコネクタBOX 篠原電機

    PCコネクタBOX

    篠原電機
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    12日以内出荷
    付属品・パソコン・PLCローダ用電源コンセント(PCB型:AC100V 2P15A(E付)2個口)・取付金具4個