カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 篠原電機
- モノタロウ(3,831)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,198)
- エスコ(40,103)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,614)
- スバル(14,599)
- TRUSCO(12,421)
- 三菱電機(11,131)
- Kawasaki(8,659)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,621)
- 工進(6,824)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,669)
- TAKEGAWA(武川)(6,456)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- 篠原電機
- 7ページ目
7ページ目: 篠原電機のすべての商品

樹脂(PP)製 計器用窓枠 PY型 網入りガラス
篠原電機¥3,998~税込¥4,398~1個6日以内出荷から7日以内出荷寸法A(mm)138寸法E(mm)127寸法C(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応パネル厚(mm)1.6~3.2材質(ガラス)金網入りガラス
ゴム窓枠 GMY型
篠原電機¥12,980~税込¥14,278~1個10日以内出荷から12日以内出荷取付ボルトM5埋込ボルトRoHS指令(10物質対応)対応パネル厚(mm)1.5~3.2板厚(ガラス)(mm)6.8材質(窓枠)EPDM材質(ガラス)金網入りガラス
アルミ窓枠プレス製汎用タイプ APY型 網入りガラス
篠原電機¥17,980~税込¥19,778~1個47日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応パネル厚(mm)2.0~3.2材質(ガラス)金網入りガラス
アルミ窓枠 AY型 強化ガラス
篠原電機¥31,980~税込¥35,178~1個12日以内出荷材質(パッキン)CRスポンジ・NRゴムRoHS指令(10物質対応)対応パネル厚(mm)2.0~3.2(屋内盤1.6にもご使用いただけます)仕上(窓枠)アルマイト加工仕上板厚(窓枠)(mm)6.3板厚(ガラス)(mm)5材質(押え枠)アルミニウム合金材質(窓枠)アルミニウム合金材質(ガラス)強化ガラス
ファンユニット
篠原電機¥54,980税込¥60,4781組12日以内出荷仕様不織布フィルター電源コード(m)1最大風量(m3/min)2(50Hz)/2.3(60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応仕上(通気ギャラリー)5Y7/1塗装付(半ツヤ)
耐塩仕様フード付ギャラリー(屋外用)
篠原電機¥52,980~税込¥58,278~1組12日以内出荷仕様エレクトレット複合不織布寸法F(mm)235寸法B(mm)270寸法C(mm)66RoHS指令(10物質対応)対応板厚(通気ギャラリー)(mm)1.5板厚(本体押え枠)(mm)1.5板厚(フード)(mm)1.5材質(通気ギャラリー)ステンレス材質(防水パッキン)CRスポンジ 接着テープ付(難燃性:UL94 HF-1)材質(フィルター押え)ステンレス(塩害対策)材質(フード)ステンレス材質(プレフィルター)不織布フィルター材質(防虫網)SUS304 16メッシュ
防噴流型ギャラリー(塩害対策仕様) IP55
篠原電機¥59,980~税込¥65,978~1組12日以内出荷仕様塩害対策フィルター寸法B(mm)250RoHS指令(10物質対応)対応仕上(通気ギャラリー)ヘアライン仕上板厚(通気ギャラリー)(mm)1.5板厚(吹込防止カバー)(mm)1.5板厚(本体押え枠)(mm)1.5材質(通気ギャラリー)ステンレス材質(吹込防止カバー)ステンレス材質(防水パッキン)CRスポンジ(難燃性:UL94 HF-1)材質(押え枠)ステンレス
通気ギャラリー(塩害対策仕様) IP4X
篠原電機¥41,980~税込¥46,178~1組12日以内出荷仕様塩害対策用フィルターRoHS指令(10物質対応)対応板厚(本体押え枠)(mm)1.5板厚(フィルター枠)(mm)1.5材質(防水パッキン)CRスポンジ(難燃性:UL94 HF-1)材質(押え枠)SUS304材質(フィルター枠)SUS304
薄型防噴流ギャラリー塩害対策仕様 IP55
篠原電機¥47,980~税込¥52,778~1個ほか12日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応仕上(アウタールーバー)5Y7/1塗装付き(半ツヤ)仕上(フィルターケース)5Y7/1塗装付き板厚(アウタールーバー)(mm)1.5板厚(フィルターケース)(mm)1.2材質(防水パッキン)CRスポンジ(難燃性:UL94 HF-1)材質(アウタールーバー)SUS304材質(インナールーバー)ポリプロピレン(難燃性:UL94 V-0)材質(フィルターケース)SUS304
薄型防噴流ギャラリー IP45
篠原電機¥21,980~税込¥24,178~1個ほか12日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応仕上(アウタールーバー)5Y7/1塗装付き(半ツヤ)仕上(フィルターケース)5Y7/1 塗装付き板厚(アウタールーバー)(mm)1.5板厚(フィルターケース)(mm)1.2材質(防水パッキン)CRスポンジ(難燃性:UL94 HF-1)材質(アウタールーバー)SUS304材質(インナールーバー)ポリプロピレン(難燃性:UL94 V-0)材質(フィルターケース)SUS304
防噴流型ギャラリー(カバー樹脂タイプ) IP45
篠原電機¥19,980~税込¥21,978~1組12日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応材質(吹込防止カバー)ポリプロピレン(難燃性:UL94 V-0)材質(防水パッキン)CRスポンジ(難燃性:UL94 HF-1)材質(フィルター押え)ポリプロピレン(難燃性:UL94 V-0)
防噴流型ギャラリー(カバー樹脂タイプ) IP55
篠原電機¥79,980~税込¥87,978~1組12日以内出荷仕様塩害対策フィルターRoHS指令(10物質対応)対応板厚(通気ギャラリー)(mm)1.5板厚(本体押え枠)(mm)1.5材質(通気ギャラリー)SUS304材質(吹込防止カバー)ポリプロピレン(難燃性:UL94 V-0)材質(防水パッキン)CRスポンジ(難燃性:UL94 HF-1)材質(フィルター押え)ポリプロピレン(難燃性:UL94 V-0)材質(押え枠)SUS304
E.P.ホルダー(高圧機内絶縁電線支持物)中間ホルダー
篠原電機¥4,398税込¥4,8381袋(10個)7日以内出荷色黒材質(本体)ポリプロピレン製耐荷重(N)980.7RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)22000雷インパルス耐電圧(KV)60定格絶縁電圧(KV)6.6
E.P.ホルダー(高圧機内絶縁電線支持物)アダプター
篠原電機¥5,198税込¥5,7181袋(100個)7日以内出荷色黒材質(本体)ポリプロピレン製耐荷重(N)980.7RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)22000雷インパルス耐電圧(KV)60定格絶縁電圧(KV)6.6
ポータブルDINレールカッター
篠原電機¥169,800税込¥186,7801個12日以内出荷寸法(mm)330mm×150mm×50mm(ハンドルを閉じた状態)質量(g)1500(本体)/2600(総)RoHS指令(10物質対応)対応