RoHS対応。オムロン社製マイクロスイッチ「パネル取りつけ押しボタン形」の取付に最適な金具です。取付穴は長穴になっていますので、アクチュエータのストロークに合わせて微調整できます。(M5ねじ・平座金使用時で約12mmです)
材質(本体)鋼板
仕上三価クロメートメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
板厚(本体)(mm)1.6
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
材質黄銅
寸法t(mm)0.7
寸法D(mm)3.5
容量(A)最大通電:20
RoHS指令(10物質対応)対応
仕上(ボルト・ナット)ニッケルめっき、絶縁コーティング付
板厚(本体)(mm)0.7
材質黄銅
寸法t(mm)0.7
寸法D(mm)3.5
容量(A)20
RoHS指令(10物質対応)対応
仕上(ボルト・ナット)ニッケルめっき、絶縁コーティング付
板厚(本体)(mm)0.7
関連キーワード