材質(本体)ABS樹脂
寸法A(mm)120.5(パネル厚1.6mm、2.0mm)/121(パネル厚2.3mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(プレフィルター)不織布
材質(本体)ABS樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(プレフィルター)不織布(捕集効率68%)
仕様エレクトレット複合不織布
寸法F(mm)235
寸法B(mm)270
寸法C(mm)66
RoHS指令(10物質対応)対応
板厚(通気ギャラリー)(mm)1.5
板厚(本体押え枠)(mm)1.5
板厚(フード)(mm)1.5
材質(通気ギャラリー)ステンレス
材質(防水パッキン)CRスポンジ 接着テープ付(難燃性:UL94 HF-1)
材質(フィルター押え)ステンレス(塩害対策)
材質(フード)ステンレス
材質(プレフィルター)不織布フィルター
材質(防虫網)SUS304 16メッシュ
付属品コード1m、フィンガーガード付(山洋電気)
電源コード(m)1
保護IP34
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(プレフィルター)不織布フィルター
材質(防虫網)SUS304 16メッシュ
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード