カテゴリ

  • 制御機器(43)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 測定用品(2)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • 篠原電機
  • モノタロウ(7)
  • テンパール工業(256)
  • Panasonic(パナソニック)(586)
  • 日東工業(164)
  • 内外電機(135)
  • 三菱電機(48)
  • 未来工業(28)
  • 河村電器産業(1,799)
  • 富士電機(7)
  • 音羽電機工業(7)
  • セフティー電気用品(7)
  • マルヤス電業(978)
  • TAKIGEN(タキゲン)(750)
  • ホシモト(219)
  • 栃木屋(198)
  • シュナイダーエレクトリック(156)
  • ジョー・プリンス竹下(120)
  • SIEMENS(90)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(37)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(40)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「分電盤」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ABCパーツ 篠原電機ABCパーツ篠原電機
439税込483
1個
3日以内出荷
1.ボタン・スイッチと当金具を共締めすることで取り付けられるため、扉面にタップ加工が不要です。2.扉面にタップ加工することなく、ダクトを取り付けることができます。
用途分・配電盤、制御盤、操作盤など、盤内のダクト取付金具としてご使用ください。材質鋼板製 電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上厚さ(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ABCパーツ 篠原電機ABCパーツ篠原電機
659税込725
1個
3日以内出荷
1.JIS協約形電灯分電盤用回路遮断器(スリムブレーカ)の取り付けと互換性があり、設置・増設・変更・改造も簡単に行えます。2.両サイドの切り欠きから容易に配線を逃がすことができます。また、自在ブッシュ等による端面保護も可能です。
用途スイッチ・表示灯等をスリムブレーカ用の台座上に設置したい場合にご使用ください。RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ABCパーツ 篠原電機ABCパーツ篠原電機
289税込318
1個
3日以内出荷
用途配電盤、制御盤、操作盤内のボリュームや、トグルスイッチの取付金具として、ご使用ください。材質鋼板製 電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上厚さ(mm)1.6取付穴径(Φmm)16.5RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
角切り~な(パッキンコーナーカッター) 篠原電機角切り~な(パッキンコーナーカッター)篠原電機
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
1.従来、戸当たり用パッキンのコーナー部に2本のパッキンをつきあわせて貼っていたものが、本製品を使用することでパッキンを直角に切り欠くことができるため、コーナー部も1本もので処理ができ、作業効率があがります。2.パッキンの曲げ代が繋がっている為、防水効果が高まります。3.切断刃は簡単に交換できますので、いつでも新品同様の切れ味でご使用いただけます。
用途分・配電盤、制御盤等の防水のために使用するスポンジパッキンのコーナー切りにご使用ください。質量(g)477刃幅(mm)30寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×92×85RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
放電用設置棒収納袋 篠原電機放電用設置棒収納袋篠原電機
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
プラスチック製のパイプ内にアース線を内蔵しているため、絶縁性に優れ安全です。パイプ下部よりのアース線及びクリップには、絶縁チューブが施してあるため、安心してご使用いただけます。軽量で操作性に優れています。危険色の黄色パイプを使用しております
用途電源切断後に受配電盤等に残留する電荷の接地放電にご使用ください。(屋内用)材質パイプ: ポリ塩化ビニル Φ32×50cm、アース線: 平編可とう銅線 5.5sq パイプ下端より2m 透明絶縁チューブ付、接触ピン: 黄銅 ニッケルめっき仕上質量(g)38.6RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合適合電圧(kV)6.6
薄型防噴流ギャラリー(高防塵仕様) 篠原電機薄型防噴流ギャラリー(高防塵仕様)篠原電機
29,980税込32,978
1台
19日以内出荷
薄型設計により、奥行き寸法の大幅なダウンサイジングを実現しました。前面側からのフィルターのメンテナンス作業が可能です。高防塵仕様です。火山灰や黄砂等の微細な粉塵の影響を受けやすい環境に設置されるキュービクル、配電盤等の「通気ギャラリー」としてご使用ください。IP55の性能を有し、厳しい環境下でも粉塵の侵入を防ぎます。従来型IP55仕様と比較して換気風量が約20%向上しております。火山灰や黄砂など微細な粉塵の防塵対策として使用できます。背面側にはファンの取付けが可能な製品もあります。(ファン取付け時は排気用としてご使用ください。)前面からフィルターのメンテナンスが行えます。
用途雨風にさらされる条件の厳しい屋外などで、火山灰、黄砂等の微細な粉塵対応が必要な場所に設置される盤に。材質アウタールーバー:SUS304、インナールーバー:ポリプロピレン(難燃性:UL94 V-0)、フィルター:高性能防塵フィルター(捕集効率65%)厚さ(mm)(アウタールーバー)1.5、(フィルターケース)1.2(アウタールーバー)5Y7/1塗装付(半ツヤ)、(フィルターケース)5Y7/1塗装付奥行(mm)34.5取付ねじアウタールーバー:なべ平W・ナイロンW組込M5×8
薄型防噴流ギャラリーファン付(高防塵仕様) 篠原電機薄型防噴流ギャラリーファン付(高防塵仕様)篠原電機
34,980税込38,478
1台
19日以内出荷
薄型設計により、奥行き寸法の大幅なダウンサイジングを実現しました。前面側からのフィルターのメンテナンス作業が可能です。高防塵仕様で、排気用ファン付です。火山灰や黄砂等の微細な粉塵の影響を受けやすい環境に設置されるキュービクル、配電盤等の「通気ギャラリー」としてご使用ください。IP55の性能を有し、厳しい環境下でも粉塵の侵入を防ぎます。従来型IP55仕様と比較して換気風量が約20%向上しております。火山灰や黄砂など微細な粉塵の防塵対策として使用できます。背面側にはファンの取付けが可能な製品もあります。(ファン取付け時は排気用としてご使用ください。)前面からフィルターのメンテナンスが行えます。
用途雨風にさらされる条件の厳しい屋外などで、火山灰、黄砂等の微細な粉塵対応が必要な場所に設置される盤に。材質アウタールーバー:SUS304、インナールーバー:ポリプロピレン(難燃性:UL94 V-0)、フィルター:高性能防塵フィルター(捕集効率65%)厚さ(mm)(アウタールーバー)1.5、(フィルターケース)1.2(アウタールーバー)5Y7/1塗装付(半ツヤ)、(フィルターケース)5Y7/1塗装付取付ねじアウタールーバー:なべ平W・ナイロンW組込M5×8ナット皿ばねナット:M6
サンチェッカー アナログタイプ 篠原電機サンチェッカー アナログタイプ篠原電機
6,798税込7,478
1個
当日出荷
周囲の環境により、音でも光でも自由に使いわけができます。電磁ブザーに比べ、驚くほど電池が長持します。抵抗値により、音質が変わります。純測定抵抗は、音、光共500Ωまで。小型、軽量で携帯に便利です。制御機器の接点チェック。制御盤・配電盤の結線チェック。各種コイルの断線チェック。トランジスター、ダイオ-ドの不良チェック。半導体の方向チェック。2台を利用して、長距離線(多芯ケーブル)の導通チェック。その他の導通チェック。
用途制御機器の接点チェック。制御盤・配電盤の結線チェック。各種コイルの断線チェック。トランジスター、ダイオ-ドの不良チェック。半導体の方向チェック。2台を利用して、長距離線(多芯ケーブル)の導通チェック。その他の導通チェック。仕様●光(率):0Ω(1)・500Ω(0)●音質:0Ω600Hz~500Ω400Hzトラスコ品番384-8275電池単4×2コ3V測定電流2~3mA/0Ω時電池寿命連続 LED約100h スピーカー約24h消費電流12mA/0Ω時 スピーカー約100mA
LEDユニット端子台型 篠原電機LEDユニット端子台型篠原電機
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
内部に搭載しているLEDデバイスは、信頼性の高いオスラム製を使用しています。軽量で扱いやすく、コストパフォーマンスで優れた盤用LED照明です。
用途受配電盤・分電盤・制御盤などの盤用照明用途にご使用下さい。定格電圧(V)フリー電源 AC100~240(±10%) 50/60Hz絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上使用周囲温度(℃)-10~+50 (氷結・結露の無き事)EMI規格CISPR15準拠(放射電界強度、放射磁界強度)LED寿命(時間)約40000 at 25℃RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000 (対地間)耐雷サージIEC-61000-4-5(レベル3) ±1kV照光角(°)約140
LEDユニット(人感センサ付) 篠原電機LEDユニット(人感センサ付)篠原電機
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
人感センサを内蔵しており、ドアスイッチなしで盤筐体などの扉開閉に合わせてLED照明の点灯/消灯動作を自動制御できます。人感センサ内蔵型のため小型かつシンプルなデザインで扱いやすいです。内部に搭載しているLEDデバイスは、信頼性の高いオスラム製を使用しています。
用途受配電盤・分電盤・制御盤などの盤用照明用途にご使用ください。【注】当製品は一般用電気工作物には使用できません。(一般用電気工作物とは、一般住宅や商店などの電気設備であって、低圧(600V以下)受電のもの及び小出力発電設備を指します)定格電圧(V)フリー電源 AC100~240(±10%) 50/60Hz角度(°)感応角度:約120センサー内部:24.15GHz マイクロ波センサ絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上使用周囲温度(℃)-10~+50 (氷結・結露の無き事)LED寿命(時間)約40000 at 25℃RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000 (対地間)点灯時間3±1分(動作未検知時)待機電力(W)1以下感知距離(m)約2照光角(°)約140
盤用LED照明単体 篠原電機盤用LED照明単体篠原電機
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
内部に搭載しているLEDデバイスは、信頼性の高いオスラム製を使用しています。軽量で扱いやすく、コストパフォーマンスで優れた盤用LED照明です。
用途受配電盤・分電盤・制御盤などの盤用照明用途にご使用下さい。定格電圧(V)AC100~240(±10%)50/60Hz色温度(K)5000絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上使用周囲温度(℃)-10~50(氷結・結露の無き事)EMI規格CISPR15準拠(放射電界強度、放射磁界強度)LED寿命(時間)約40000 at 25℃RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(対地間)耐雷サージIEC-61000-4-5(レベル3)±1kV照光角(°)約140
盤用LED照明 端子台一体型 篠原電機盤用LED照明 端子台一体型篠原電機
3,598税込3,958
1本
当日出荷
端子台一体型LEDデバイスはオスラム製を使用。軽量です。
用途受配電盤・制御盤の照明にトラスコ品番367-9633適合本体36高さ(mm)40000種類100電圧(V)140消費電力(W)342.5管長(mm)5照度(Lx)中心:450EMI規格CISPR15準拠雷サージ耐性:IEC-61000-4-5(レベル3)RoHS指令(10物質対応)対応
盤用LED照明 ケーブル直出し型 篠原電機盤用LED照明 ケーブル直出し型篠原電機
2,798税込3,078
1本
当日出荷
ケーブル直出型LEDデバイスはオスラム製を使用軽量です。
用途受配電盤・制御盤などの照明に適合本体36高さ(mm)40000電圧(V)140EMI規格CISPR15準拠雷サージ耐性:IEC-61000-4-5(レベル3)RoHS指令(10物質対応)対応
パッキンコーナーカッター 篠原電機パッキンコーナーカッター篠原電機
15,980税込17,578
1丁
当日出荷
戸当たり用スポンジパッキンのコーナー部に2本のパッキンをつきあわせて貼っていたものが本製品を使用することでパッキンを直角に切り欠くことが出来る為コーナー部も一本物で処理が出来作業効率が上がります。パッキンの曲げしろが繋がっている為防水効果が高まります。切断刃は簡単に交換できますのでいつでも新品同様の切れ味で御使用頂けます。
用途分電盤、配電盤、制御盤の戸当たり用スポンジパッキンのコーナー切に御使用下さい。トラスコ品番367-9654幅(mm)30刃幅(mm)210適合幅(mm)パッキン(最大):30
盤用LED照明 篠原電機盤用LED照明篠原電機
2,398税込2,638
1台
当日出荷
10W蛍光灯の代替に適した、軽量でコストパフォーマンスが優れたLED照明です。受配電盤・分電盤・制御盤などの盤用照明用途にご使用下さい。
トラスコ品番367-9637幅(mm)22全長(mm)297高さ(mm)34タイプ器具一体型種類盤用径(Φmm)ライト部:260奥行(mm)34消費電力(W)5定格電圧(V)AC100~240定格寿命(時間)20000管長(mm)295照度(Lx)中心:100取付け方法金具外径(mm)295明るさ(Lm)450RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC2000V 1分間 (対地間)消費電力:5w at100
アース端子 EC型 篠原電機アース端子 EC型篠原電機
639税込703
1個
当日出荷から7日以内出荷
銅板と鋼板がろう付けしてありますので溶接の熱で剥がれることがありません。 定格電流400Aまで1ッ穴から4ッ穴まで各種揃っています。
用途国土交通省の規格に準拠したアース端子です。RoHS指令(10物質対応)対応
アース端子 E型 篠原電機アース端子 E型篠原電機
699税込769
1個
当日出荷から7日以内出荷
銅板と鋼板がろう付けしてありますので溶接の熱で剥がれることがありません。 1ッ穴から4ッ穴まで各種揃っています。
用途国土交通省の規格に準拠したアース端子です。RoHS指令(10物質対応)対応
図面バッグ 篠原電機図面バッグ篠原電機
2,798税込3,078
1枚
5日以内出荷
透明で内容物がよく見えるため保管に適しており、美観上も優れています。バックル式であるため開閉が容易にできます。上部カバーによりホコリ等が防止できます。また、予備カード入りが付いているため管理者の名刺入れ等にご使用いただけます。取付けは両面接着テープで貼付けますので簡単に行えます。
用途分・配電盤、キュービクル、制御盤、操作盤等の図面や仕様書等をパネル内に保管する収納バッグとしてご使用ください。仕様強力両面接着テープ使用サイズA-4判40mmまで寸法t(mm)0.3材質(表)軟質透明塩化ビニルRoHS指令(10物質対応)対応
LED照明 篠原電機LED照明篠原電機
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
従来の蛍光灯に比べて約5倍の寿命。従来の蛍光灯に比べて、消費電力が約半分。水銀を使用してないクリーンな照明。蛍光灯のように熱くならず、安全。紫外線を殆ど発しませんので、盤内やその周囲に害虫を寄せ付けず、その侵入を防ぐことができる。ガラスを全く使ってませんので、輸送中の振動や設置時の衝撃にも安心です。小型かつシンプルなデザインで、盤内に設置しやすく、軽傷です。DCダイレクト点灯方式のため、ノイズが発生しません。
用途受配電版・分電盤・制御盤などの盤用照明用途にご使用ください。付属品電源用リードAWG22、赤(P側)・黒(N側)1m(UL3385電線ハロゲンフリータイプ)全長(mm)304質量(g)165消費電力(W)4定格電圧(V)DC24全光束(Lm)600(±10%)照度(Lx)参考:約150(1m直下)絶縁抵抗(MΩ)DC100Vメガーにて100以上使用周囲温度(℃)-20~50(氷結・結露の無き事)LED寿命(時間)約40000RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1000(対地間)照光角(°)約160
盤用LED照明(軽量・小型タイプ) 篠原電機盤用LED照明(軽量・小型タイプ)篠原電機
6,898税込7,588
1個
当日出荷
10W蛍光灯からの切り替えに適した取付ピッチ280mmです。金属とガラスを使用していないため90gと軽量で、輸送振動や設置時の衝撃にも安心です。小型かつシンプルなデザインで、盤内の省スペース化が図れます。盤内使用に適したAC2000V/分の耐電圧性能を有しています。従来の蛍光灯に比べて、消費電力が約半分です。水銀を使用していないクリーンな照明です。蛍光灯のように熱くならず、安全です。紫外線を殆ど発しませんので、盤内やその周囲に害虫を寄せ付けず、その侵入を防ぐことができる。
用途受配電版・分電盤・制御盤などの盤用照明用途にご使用ください。付属品電源用リード 1m、白(N側)・黒(L側)(UL1007 AWG22)全長(mm)289質量(g)90消費電力(W)5 at 100V定格電圧(V)AC100~240(±10%) 50/60Hz全光束(Lm)500(±10%)照度(Lx)参考:約100(1m直下)絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上使用周囲温度(℃)-20~50(氷結・結露の無き事)取付ピッチ(mm)280LED寿命(時間)約20000RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(対地間)照光角(°)約110
LEDユニット(3極端子台タイプ) 篠原電機LEDユニット(3極端子台タイプ)篠原電機
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
空き端子を使用することでドアスイッチとの接続・複数台のLEDとの渡り配線も容易に施工可能です。従来の蛍光灯に比べて約5倍の寿命。従来の蛍光灯に比べて、消費電力が約半分。水銀を使用してないクリーンな照明。蛍光灯のように熱くならず、安全。紫外線を殆ど発しませんので、盤内やその周囲に害虫を寄せ付けず、その侵入を防ぐことができる。ガラスを全く使ってませんので、輸送中の振動や設置時の衝撃にも安心です。
用途受配電版・分電盤・制御盤などの盤用照明用途にご使用ください。全長(mm)617質量(g)410消費電力(W)9 at 100V定格電圧(V)AC100~240(±10%) 50/60Hz全光束(Lm)1200(±10%)照度(Lx)参考:約290(1m直下)絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上使用周囲温度(℃)-20~50(氷結・結露の無き事)取付ピッチ(mm)560入力電流(mA)105LED寿命(時間)約40000RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500(対地間)照光角(°)約160
LEDユニット(3極端子台タイプ) 篠原電機LEDユニット(3極端子台タイプ)篠原電機
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
空き端子を使用することでドアスイッチとの接続・複数台のLEDとの渡り配線も容易に施工可能です。従来の蛍光灯に比べて約5倍の寿命。従来の蛍光灯に比べて、消費電力が約半分。水銀を使用してないクリーンな照明。蛍光灯のように熱くならず、安全。紫外線を殆ど発しませんので、盤内やその周囲に害虫を寄せ付けず、その侵入を防ぐことができる。ガラスを全く使ってませんので、輸送中の振動や設置時の衝撃にも安心です。
用途受配電版・分電盤・制御盤などの盤用照明用途にご使用ください。全長(mm)353質量(g)245消費電力(W)4.5 at 100V定格電圧(V)AC100~240(±10%) 50/60Hz全光束(Lm)600(±10%)照度(Lx)参考:約150(1m直下)絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上使用周囲温度(℃)-20~50(氷結・結露の無き事)取付ピッチ(mm)296入力電流(mA)55LED寿命(時間)約40000RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500(対地間)照光角(°)約160
LEDユニット 篠原電機LEDユニット篠原電機
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
日東工業製自立盤の照明取付用端子と取付ピッチが同一であるため、 追加工無しで容易に施工可能です。従来の蛍光灯に比べて約5倍の寿命。従来の蛍光灯に比べて、消費電力が約半分。水銀を使用してないクリーンな照明。蛍光灯のように熱くならず、安全。紫外線を殆ど発しませんので、盤内やその周囲に害虫を寄せ付けず、その侵入を防ぐことができる。ガラスを全く使ってませんので、輸送中の振動や設置時の衝撃にも安心です。
用途受配電版・分電盤・制御盤などの盤用照明用途にご使用ください。定格電圧(V)AC100~240(±10%) 50/60Hz使用周囲温度(℃)-20~50(氷結・結露の無き事)耐電圧(V/min)AC1500(対地間)照光角(°)約160絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上LED寿命(時間)約40000取付ピッチ(mm)270RoHS指令(10物質対応)対応
LEDユニット(足長タイプ) 篠原電機LEDユニット(足長タイプ)篠原電機
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
ドアスイッチ金具の足が長いので、水切り寸法の深い筐体にもお使いください。従来の蛍光灯に比べて約5倍の寿命。従来の蛍光灯に比べて、消費電力が約半分。水銀を使用してないクリーンな照明。蛍光灯のように熱くならず、安全。紫外線を殆ど発しませんので、盤内やその周囲に害虫を寄せ付けず、その侵入を防ぐことができる。ガラスを全く使ってませんので、輸送中の振動や設置時の衝撃にも安心です。小型かつシンプルなデザインで、盤内に設置しやすく、軽量です。電源ライン用の中継端子台が金具と一体化されてうますので、配線の省力化が図れる。
用途受配電版・分電盤・制御盤などの盤用照明用途にご使用ください。定格電圧(V)AC100~240(±10%) 50/60Hz入力電流(mA)55消費電力(W)4.5 at 100V絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上使用周囲温度(℃)-20~50(氷結・結露の無き事)全光束(Lm)600(±10%)照度(Lx)参考:約150(1m直下)LED寿命(時間)約40000質量(g)790全長(mm)415取付穴(mm)2-5.5×11(長円穴)スライド幅(mm)30ストローク(mm)(スイッチ動作)11.3~12.8RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500(対地間)照光角(°)約160
LEDユニット 端子台一体型 篠原電機LEDユニット 端子台一体型篠原電機
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷
直管蛍光灯20W相当のロングサイズで、盤内をさらに明るく照らします。従来の蛍光灯に比べて約6倍の寿命。従来の蛍光灯に比べて、消費電力が約半分。水銀を使用してないクリーンな照明。蛍光灯のように熱くならず、安全。紫外線を殆ど発しませんので、盤内やその周囲に害虫を寄せ付けず、その侵入を防ぐことができる。ガラスを全く使ってませんので、輸送中の振動や設置時の衝撃にも安心です。小型かつシンプルなデザインで、盤内に設置しやすく、軽量です。
用途受配電版・分電盤・制御盤などの盤用照明用途にご使用ください。全長(mm)609質量(g)380消費電力(W)9 at 100V定格電圧(V)AC100~240(±10%) 50/60Hz全光束(Lm)1200(±10%)照度(Lx)参考:約290(1m直下)絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上使用周囲温度(℃)-20~50(氷結・結露の無き事)取付ピッチ(mm)560入力電流(mA)105LED寿命(時間)約40000RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500(対地間)照光角(°)約160
LEDユニット 端子台一体型 篠原電機LEDユニット 端子台一体型篠原電機
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
直管蛍光灯20W相当のロングサイズで、盤内をさらに明るく照らします。従来の蛍光灯に比べて、消費電力が約半分。水銀を使用してないクリーンな照明。蛍光灯のように熱くならず、安全。紫外線を殆ど発しませんので、盤内やその周囲に害虫を寄せ付けず、その侵入を防ぐことができる。ガラスを全く使ってませんので、輸送中の振動や設置時の衝撃にも安心です。小型かつシンプルなデザインで、盤内に設置しやすく、軽量です。
用途受配電版・分電盤・制御盤などの盤用照明用途にご使用ください。定格電圧(V)AC100~240(±10%) 50/60Hz絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上使用周囲温度(℃)-20~50(氷結・結露の無き事)LED寿命(時間)約40000RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500(対地間)照光角(°)約160
LEDユニット 端子台一体型 篠原電機LEDユニット 端子台一体型篠原電機
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
従来型より全長サイズダウンを実現し小型盤にも対応。電源ライン用の中継端子台を金具と一体化して、配線の省力化を実現。従来の蛍光灯に比べて約5倍の長寿命。従来の蛍光灯に比べて、消費電力が約半分。水銀を使用してないクリーンな照明。蛍光灯のように熱くならず、安全。紫外線を殆ど発しませんので、盤内やその周囲に害虫を寄せ付けず、その侵入を防ぐことができる。ガラスを全く使ってませんので、輸送中の振動や設置時の衝撃にも安心。
用途受配電版・分電盤・制御盤などの盤用照明用途にご使用ください。全長(mm)345質量(g)215消費電力(W)4.5 at 100V定格電圧(V)AC100~240(±10%) 50/60Hz全光束(Lm)600(±10%)照度(Lx)参考:約150(1m直下)絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上使用周囲温度(℃)-20~50(氷結・結露の無き事)取付ピッチ(mm)296入力電流(mA)55LED寿命(時間)約40000RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500(対地間)照光角(°)約160
ファイバー線名札 篠原電機ファイバー線名札篠原電機(13件のレビュー)
799税込879
1袋(100枚)
当日出荷
用途電気通信工事、信号工事、計装工事に。 分・配電盤、操作盤、監視盤等のマーキングにご使用ください。
盤用照明 LEDユニット 右側スイッチ 篠原電機盤用照明 LEDユニット 右側スイッチ篠原電機
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
直管蛍光灯20W相当のロングサイズで、盤内をさらに明るく照らします。従来の蛍光灯に比べて約5倍の寿命。従来の蛍光灯に比べて、消費電力が約半分。水銀を使用してないクリーンな照明。蛍光灯のように熱くならず、安全。紫外線を殆ど発しませんので、盤内やその周囲に害虫を寄せ付けず、その侵入を防ぐことができる。ガラスを全く使ってませんので、輸送中の振動や設置時の衝撃にも安心です。小型かつシンプルなデザインで、盤内に設置しやすく、軽量です。
用途受配電版・分電盤・制御盤などの盤用照明用途にご使用ください。定格電圧(V)AC100~240(±10%) 50/60Hz絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上使用周囲温度(℃)-20~50(氷結・結露の無き事)LED寿命(時間)約40000 at 25℃取付穴(mm)2-5.5×11(長円穴)色温度(K)5000スイッチ動作ストローク:11.3~12.8スライド幅(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500/1(対地間)照光角(°)約160
盤用照明 LEDユニット 端子台タイプ 篠原電機盤用照明 LEDユニット 端子台タイプ篠原電機
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷から12日以内出荷
直管蛍光灯20W相当のロングサイズで、盤内をさらに明るく照らします。従来の蛍光灯に比べて約5倍の寿命。従来の蛍光灯に比べて、消費電力が約半分。水銀を使用してないクリーンな照明。蛍光灯のように熱くならず、安全。紫外線を殆ど発しませんので、盤内やその周囲に害虫を寄せ付けず、その侵入を防ぐことができる。ガラスを全く使ってませんので、輸送中の振動や設置時の衝撃にも安心です。小型かつシンプルなデザインで、盤内に設置しやすく、軽量です。電源ライン用の中継端子台が金具と一体化されてうますので、配線の省力化が図れる。
用途受配電版・分電盤・制御盤などの盤用照明用途にご使用ください。定格電圧(V)AC100~240(±10%) 50/60Hz取付穴(mm)2-5.5×11(長円穴)色温度(K)5000絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上使用周囲温度(℃)-20~50(氷結・結露の無き事)LED寿命(時間)約40000 at 25℃RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500/1(対地間)照光角(°)約160
LED照明(保守点検用マグネットタイプ) 篠原電機LED照明(保守点検用マグネットタイプ)篠原電機
12,980税込14,278
1個
当日出荷から10日以内出荷
従の蛍光灯に比べて約5倍の寿命。従来の蛍光灯に比べて、消費電力が約半分。水銀を使用してないクリーンな照明。蛍光灯のように熱くならず、安全。紫外線を殆ど発しませんので、盤内やその周囲に害虫を寄せ付けず、その侵入を防ぐことができる。小型かつシンプルなデザインで、盤内に設置しやすく、軽量です。放射・伝導ノイズを抑えた設計。マグネットシートで取り付けするため、盤内上部に限らず側面や下から照らすことが可能。
用途受配電版・分電盤・制御盤の保守点検時などの盤用照明用途にご使用ください。仕様マグネットシート定格電圧(V)AC100~240(±10%) 50/60Hz色温度(K)5000絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上使用周囲温度(℃)-20~50(氷結・結露の無き事)LED寿命(時間)約40000 at 25℃RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500/1 (対地間)照光角(°)約160
盤用LED照明 篠原電機盤用LED照明篠原電機(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
直管蛍光灯20W相当のロングサイズで、盤内をさらに明るく照らします。従来の蛍光灯に比べて約5倍の寿命。従来の蛍光灯に比べて、消費電力が約半分。水銀を使用してないクリーンな照明。蛍光灯のように熱くならず、安全。紫外線を殆ど発しませんので、盤内やその周囲に害虫を寄せ付けず、その侵入を防ぐことができる。ガラスを全く使ってませんので、輸送中の振動や設置時の衝撃にも安心です。小型かつシンプルなデザインで、盤内に設置しやすく、軽量です。
用途受配電版・分電盤・制御盤などの盤用照明用途にご使用ください。付属品電源用リードAWG22 黄色1m(UL3385電線ハロゲンフリータイプ)タイプスタンダードタイプ定格電圧(V)AC100~240(±10%) 50/60Hz色温度(K)5000絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上使用周囲温度(℃)-20~50(氷結・結露の無き事)LED寿命(時間)約40000 at 25℃RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500/1(対地間)照光角(°)約160
放電用接地棒 篠原電機放電用接地棒篠原電機(10件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
プラスチック製のパイプ内にアース線を内蔵しているため、絶縁性に優れ安全です。 パイプ下部よりのアース線及びクリップには、絶縁チューブが施してあるため、安心してご使用いただけます。 軽量で操作性に優れています。 危険色の黄色パイプを使用しております。
用途電源切断後に受配電盤等に残留する電荷の接地放電にご使用ください。(屋内用)直径(Φmm)32長さ(m)0.5アース線の長さ(m)2材質(パイプ)ポリ塩化ビニル
サンチェッカー 篠原電機サンチェッカー篠原電機(8件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
周囲の環境により、音でも光でも自由に使いわけができます。 電磁ブザーに較べ、驚くほど電池が長持します。 純測定抵抗は、音、光共500Ωまで。 小型、軽量で携帯に便利です。
用途制御機器の接点チェック。 制御盤・配電盤の結線チェック。 各種コイルの断線チェック。 トランジスター、ダイオ-ドの不良チェック。 半導体の方向チェック。 2台を利用して、長距離線(多芯ケーブル)の導通チェック。 その他の導通チェック。仕様音質:0Ω4kHz、光(率):0Ω(1)・500Ω(0)消費電流(mA)12/Ω時電池単4×2コ測定電流2mA~3mA/0Ω時電池寿命(連続時間)100RoHS指令(10物質対応)対応
アースバー 篠原電機アースバー篠原電機(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
ネジ穴が加工済みですので、購入後にタップ加工を行う必要がありません。
用途制御盤、分電盤などの接地用銅バーとして材質(本体)銅板仕上ニッケルメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
分電盤用渡りバー 篠原電機分電盤用渡りバー篠原電機(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1袋(10個)
4日以内出荷から7日以内出荷
材質銅板製仕上ニッケルめっき仕上RoHS指令(10物質対応)対応仕上(ボルト・ナット)ニッケルめっき
分電盤ポスト 篠原電機分電盤ポスト篠原電機
669税込736
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
材質(本体)鋼板製仕上何れも電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上RoHS指令(10物質対応)対応
防噴流ギャラリー耐塩仕様 篠原電機防噴流ギャラリー耐塩仕様篠原電機
48,980税込53,878
1個
6日以内出荷
耐塩フィルター(塩害対策フィルター)の取付が簡単にできます!! 吹込防止カバーに樹脂を採用することで大幅な軽量化を実現し、作業性を向上させました。また塗装が不要となりますのでコストの削減が図れます。 防水性に優れ、JIS C 0920(防噴流試験)に耐える構造になっています。 「フィルター押え」をはめる方向によって、標準防塵フィルターと耐塩フィルターを使い分けることができます。
用途配電盤、制御盤、操作盤、キュービクル等の換気開口用部品としてご使用ください。RoHS指令(10物質対応)対応材質(吹込防止カバー)ポリプロピレン、UL94 V-0材質(防塵フィルター)耐塩フィルター
防噴流ギャラリー SUS 篠原電機防噴流ギャラリー SUS篠原電機
27,980税込30,778
1個
6日以内出荷
吹込防止カバーに樹脂を採用することで大幅な軽量化を実現し、作業性を向上させました。また塗装が不要となりますのでコストの削減が図れます。 防水性に優れ、JIS C 0920(防噴流試験)に耐える構造になっています。
用途配電盤、制御盤、操作盤、キュービクル等の換気開口用部品としてご使用ください。タイプSUSRoHS指令(10物質対応)対応板厚(本体)(mm)1.5材質(吹込防止カバー)ポリプロピレン、UL94 V-0
防噴流ギャラリー 篠原電機防噴流ギャラリー篠原電機
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
吹込防止カバーに樹脂を採用することで大幅な軽量化を実現し、作業性を向上させました。また塗装が不要となりますのでコストの削減が図れます。 防水性に優れ、JIS C 0920(防噴流試験)に耐える構造になっています。
用途配電盤、制御盤、操作盤、キュービクル等の換気開口用部品としてご使用ください。タイプ銅板RoHS指令(10物質対応)対応板厚(本体)(mm)1.6材質(吹込防止カバー)ポリプロピレン、UL94 V-0
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら