「安全カバー」の検索結果
特価
本日11月23日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
樹脂カバーにマグネットが付いており、取付・取外しが簡単です。
用途カムスイッチの誤操作防止用カバーとしてご使用ください。
端子台固定金具と共締めすることにより、DINレール対応リレー等の通電部周辺に簡単に保護カバーを取付けることができます。取り付け金具もセットで入っています。
用途リレー等に保護カバーを取り付ける台として。
材質鋼板製 電気亜鉛メッキ三価クロメート処理仕上げ
長さ(mm)100
幅(mm)8
色透明
材質(本体)PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥7,498
税込¥8,248
6日以内出荷
市販の端子台保護カバーと併用することでリレー等充電部の保護ができます。
用途リレー等に保護カバーを取り付ける台として。
材質本体:ポリプロピレン(PP) 難燃性UL94V-0、金具:鉄製 電気亜鉛メッキ三価クロメート処理
長さ(mm)93.5
高さ(mm)31.5
市販の端子台保護カバーと併用することでリレー等充電部の保護ができます
用途DINレール対応のリレー等に保護カバーを取り付ける際にご使用ください。
適合【保護カバー】東洋技研:CA-30, CA-36, CTC-600/東朋テクノロジー:KT15N-d
材質本体:PP(黒) 難燃性UL94 V-0、金具:鉄製 電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
市販の端子台保護カバーと併用することでリレー等充電部の保護ができます
用途DINレール対応のリレー等に保護カバーを取り付ける際にご使用ください。
適合【保護カバー】東洋技研:CA-30, CA-95/東朋テクノロジー:KT15N-d
材質本体:PP(黒) 難燃性UL94 V-0、金具:鉄製 電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
材質鋼板製
仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
仕上(ボルト・ナット)電気亜鉛めっき三価クロメート処理
1.当製品はフェライト系ステンレス製(SUS430)のため、押ボタンカバーのマグネットを吸着します。
2.当製品は両面テープが貼られているため追加工なしで取付可能です。
3.押ボタンカバーのマグネットが筐体に直接触れることがないため、押ボタンカバー取付面の保護にも役立ちます。
4.既設盤の設計変更や加工ミスなどにより不要になったねじ穴の簡易補修にもご使用いただけます。
用途※SUS製筐体、樹脂製筐体にメーカー製押ボタンカバーSWCKシリーズを 取り付けたい時のアタッチメントとしてご使用ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
電線径250sqまでの太い電線も接続可能です。通電部は透明カバーで覆っているため接続部がよく見えます。間違って手が触れても導通部は絶縁カバーで覆っているため。安全性に優れています。
用途高圧電線の中継接続端子台にご使用ください。
最大電流(A)許容:600
製品質量(g)1245
適合電線250sq
RoHS指令(10物質対応)対応
定格絶縁電圧(KV)6.6
商用周波耐電圧(kV)22/1分間
関連キーワード