10W蛍光灯からの切り替えに適した取付ピッチ280mmです。金属とガラスを使用していないため90gと軽量で、輸送振動や設置時の衝撃にも安心です。小型かつシンプルなデザインで、盤内の省スペース化が図れます。盤内使用に適したAC2000V/分の耐電圧性能を有しています。従来の蛍光灯に比べて、消費電力が約半分です。水銀を使用していないクリーンな照明です。蛍光灯のように熱くならず、安全です。紫外線を殆ど発しませんので、盤内やその周囲に害虫を寄せ付けず、その侵入を防ぐことができる。
用途受配電版・分電盤・制御盤などの盤用照明用途にご使用ください。
付属品電源用リード 1m、白(N側)・黒(L側)(UL1007 AWG22)
全長(mm)289
質量(g)90
消費電力(W)5 at 100V
定格電圧(V)AC100~240(±10%) 50/60Hz
全光束(Lm)500(±10%)
照度(Lx)参考:約100(1m直下)
絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上
使用周囲温度(℃)-20~50(氷結・結露の無き事)
取付ピッチ(mm)280
LED寿命(時間)約20000
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC2000(対地間)
照光角(°)約110
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
保護IP20
RoHS指令(10物質対応)対応
直管蛍光灯20W相当のロングサイズで、盤内をさらに明るく照らします。従来の蛍光灯に比べて約5倍の寿命。従来の蛍光灯に比べて、消費電力が約半分。水銀を使用してないクリーンな照明。蛍光灯のように熱くならず、安全。紫外線を殆ど発しませんので、盤内やその周囲に害虫を寄せ付けず、その侵入を防ぐことができる。ガラスを全く使ってませんので、輸送中の振動や設置時の衝撃にも安心です。小型かつシンプルなデザインで、盤内に設置しやすく、軽量です。
用途受配電版・分電盤・制御盤などの盤用照明用途にご使用ください。
付属品電源用リードAWG22 黄色1m(UL3385電線ハロゲンフリータイプ)
タイプスタンダードタイプ
定格電圧(V)AC100~240(±10%) 50/60Hz
色温度(K)5000
絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上
使用周囲温度(℃)-20~50(氷結・結露の無き事)
LED寿命(時間)約40000 at 25℃
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC1500/1(対地間)
照光角(°)約160
従の蛍光灯に比べて約5倍の寿命。従来の蛍光灯に比べて、消費電力が約半分。水銀を使用してないクリーンな照明。蛍光灯のように熱くならず、安全。紫外線を殆ど発しませんので、盤内やその周囲に害虫を寄せ付けず、その侵入を防ぐことができる。小型かつシンプルなデザインで、盤内に設置しやすく、軽量です。放射・伝導ノイズを抑えた設計。マグネットシートで取り付けするため、盤内上部に限らず側面や下から照らすことが可能。
用途受配電版・分電盤・制御盤の保守点検時などの盤用照明用途にご使用ください。
仕様マグネットシート
定格電圧(V)AC100~240(±10%) 50/60Hz
色温度(K)5000
絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上
使用周囲温度(℃)-20~50(氷結・結露の無き事)
LED寿命(時間)約40000 at 25℃
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC1500/1 (対地間)
照光角(°)約160
従来型より全長サイズダウンを実現し小型盤にも対応。電源ライン用の中継端子台を金具と一体化して、配線の省力化を実現。従来の蛍光灯に比べて約5倍の長寿命。従来の蛍光灯に比べて、消費電力が約半分。水銀を使用してないクリーンな照明。蛍光灯のように熱くならず、安全。紫外線を殆ど発しませんので、盤内やその周囲に害虫を寄せ付けず、その侵入を防ぐことができる。ガラスを全く使ってませんので、輸送中の振動や設置時の衝撃にも安心。
用途受配電版・分電盤・制御盤などの盤用照明用途にご使用ください。
全長(mm)345
質量(g)215
消費電力(W)4.5 at 100V
定格電圧(V)AC100~240(±10%) 50/60Hz
全光束(Lm)600(±10%)
照度(Lx)参考:約150(1m直下)
絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上
使用周囲温度(℃)-20~50(氷結・結露の無き事)
取付ピッチ(mm)296
入力電流(mA)55
LED寿命(時間)約40000
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC1500(対地間)
照光角(°)約160
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
従来の蛍光灯に比べて約5倍の寿命。従来の蛍光灯に比べて、消費電力が約半分。水銀を使用してないクリーンな照明。蛍光灯のように熱くならず、安全。紫外線を殆ど発しませんので、盤内やその周囲に害虫を寄せ付けず、その侵入を防ぐことができる。ガラスを全く使ってませんので、輸送中の振動や設置時の衝撃にも安心です。小型かつシンプルなデザインで、盤内に設置しやすく、軽傷です。DCダイレクト点灯方式のため、ノイズが発生しません。
用途受配電版・分電盤・制御盤などの盤用照明用途にご使用ください。
付属品電源用リードAWG22、赤(P側)・黒(N側)1m(UL3385電線ハロゲンフリータイプ)
全長(mm)304
質量(g)165
消費電力(W)4
定格電圧(V)DC24
全光束(Lm)600(±10%)
照度(Lx)参考:約150(1m直下)
絶縁抵抗(MΩ)DC100Vメガーにて100以上
使用周囲温度(℃)-20~50(氷結・結露の無き事)
LED寿命(時間)約40000
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC1000(対地間)
照光角(°)約160
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
直管蛍光灯20W相当のロングサイズで、盤内をさらに明るく照らします。従来の蛍光灯に比べて約5倍の寿命。従来の蛍光灯に比べて、消費電力が約半分。水銀を使用してないクリーンな照明。蛍光灯のように熱くならず、安全。紫外線を殆ど発しませんので、盤内やその周囲に害虫を寄せ付けず、その侵入を防ぐことができる。ガラスを全く使ってませんので、輸送中の振動や設置時の衝撃にも安心です。小型かつシンプルなデザインで、盤内に設置しやすく、軽量です。電源ライン用の中継端子台が金具と一体化されてうますので、配線の省力化が図れる。
用途受配電版・分電盤・制御盤などの盤用照明用途にご使用ください。
定格電圧(V)AC100~240(±10%) 50/60Hz
取付穴(mm)2-5.5×11(長円穴)
色温度(K)5000
絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上
使用周囲温度(℃)-20~50(氷結・結露の無き事)
LED寿命(時間)約40000 at 25℃
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC1500/1(対地間)
照光角(°)約160
直管蛍光灯20W相当のロングサイズで、盤内をさらに明るく照らします。従来の蛍光灯に比べて約6倍の寿命。従来の蛍光灯に比べて、消費電力が約半分。水銀を使用してないクリーンな照明。蛍光灯のように熱くならず、安全。紫外線を殆ど発しませんので、盤内やその周囲に害虫を寄せ付けず、その侵入を防ぐことができる。ガラスを全く使ってませんので、輸送中の振動や設置時の衝撃にも安心です。小型かつシンプルなデザインで、盤内に設置しやすく、軽量です。
用途受配電版・分電盤・制御盤などの盤用照明用途にご使用ください。
全長(mm)609
質量(g)380
消費電力(W)9 at 100V
定格電圧(V)AC100~240(±10%) 50/60Hz
全光束(Lm)1200(±10%)
照度(Lx)参考:約290(1m直下)
絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上
使用周囲温度(℃)-20~50(氷結・結露の無き事)
取付ピッチ(mm)560
入力電流(mA)105
LED寿命(時間)約40000
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC1500(対地間)
照光角(°)約160
1個
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
直管蛍光灯20W相当のロングサイズで、盤内をさらに明るく照らします。従来の蛍光灯に比べて約5倍の寿命。従来の蛍光灯に比べて、消費電力が約半分。水銀を使用してないクリーンな照明。蛍光灯のように熱くならず、安全。紫外線を殆ど発しませんので、盤内やその周囲に害虫を寄せ付けず、その侵入を防ぐことができる。ガラスを全く使ってませんので、輸送中の振動や設置時の衝撃にも安心です。小型かつシンプルなデザインで、盤内に設置しやすく、軽量です。
用途受配電版・分電盤・制御盤などの盤用照明用途にご使用ください。
定格電圧(V)AC100~240(±10%) 50/60Hz
絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上
使用周囲温度(℃)-20~50(氷結・結露の無き事)
LED寿命(時間)約40000 at 25℃
取付穴(mm)2-5.5×11(長円穴)
色温度(K)5000
スイッチ動作ストローク:11.3~12.8
スライド幅(mm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC1500/1(対地間)
照光角(°)約160
直管蛍光灯20W相当のロングサイズで、盤内をさらに明るく照らします。従来の蛍光灯に比べて約5倍の寿命。従来の蛍光灯に比べて、消費電力が約半分。水銀を使用してないクリーンな照明。蛍光灯のように熱くならず、安全。紫外線を殆ど発しませんので、盤内やその周囲に害虫を寄せ付けず、その侵入を防ぐことができる。ガラスを全く使ってませんので、輸送中の振動や設置時の衝撃にも安心です。小型かつシンプルなデザインで、盤内に設置しやすく、軽量です。
用途受配電版・分電盤・制御盤などの盤用照明用途にご使用ください。
定格電圧(V)AC100~240(±10%) 50/60Hz
取付穴(mm)2-5.5×11(長円穴)
絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上
使用周囲温度(℃)-20~50(氷結・結露の無き事)
LED寿命(時間)約40000
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC1500(対地間)
照光角(°)約160
直管蛍光灯20W相当のロングサイズで、盤内をさらに明るく照らします。従来の蛍光灯に比べて、消費電力が約半分。水銀を使用してないクリーンな照明。蛍光灯のように熱くならず、安全。紫外線を殆ど発しませんので、盤内やその周囲に害虫を寄せ付けず、その侵入を防ぐことができる。ガラスを全く使ってませんので、輸送中の振動や設置時の衝撃にも安心です。小型かつシンプルなデザインで、盤内に設置しやすく、軽量です。
用途受配電版・分電盤・制御盤などの盤用照明用途にご使用ください。
定格電圧(V)AC100~240(±10%) 50/60Hz
絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上
使用周囲温度(℃)-20~50(氷結・結露の無き事)
LED寿命(時間)約40000
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC1500(対地間)
照光角(°)約160
ドアスイッチ金具の足が長いので、水切り寸法の深い筐体にもお使いください。従来の蛍光灯に比べて約5倍の寿命。従来の蛍光灯に比べて、消費電力が約半分。水銀を使用してないクリーンな照明。蛍光灯のように熱くならず、安全。紫外線を殆ど発しませんので、盤内やその周囲に害虫を寄せ付けず、その侵入を防ぐことができる。ガラスを全く使ってませんので、輸送中の振動や設置時の衝撃にも安心です。小型かつシンプルなデザインで、盤内に設置しやすく、軽量です。電源ライン用の中継端子台が金具と一体化されてうますので、配線の省力化が図れる。
用途受配電版・分電盤・制御盤などの盤用照明用途にご使用ください。
定格電圧(V)AC100~240(±10%) 50/60Hz
入力電流(mA)55
消費電力(W)4.5 at 100V
絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上
使用周囲温度(℃)-20~50(氷結・結露の無き事)
全光束(Lm)600(±10%)
照度(Lx)参考:約150(1m直下)
LED寿命(時間)約40000
質量(g)790
全長(mm)415
取付穴(mm)2-5.5×11(長円穴)
スライド幅(mm)30
ストローク(mm)(スイッチ動作)11.3~12.8
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC1500(対地間)
照光角(°)約160
関連キーワード