1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
周囲の環境により、音でも光でも自由に使いわけができます。 電磁ブザーに較べ、驚くほど電池が長持します。 純測定抵抗は、音、光共500Ωまで。 小型、軽量で携帯に便利です。
用途制御機器の接点チェック。 制御盤・配電盤の結線チェック。 各種コイルの断線チェック。 トランジスター、ダイオ-ドの不良チェック。 半導体の方向チェック。 2台を利用して、長距離線(多芯ケーブル)の導通チェック。 その他の導通チェック。 仕様音質:0Ω4kHz、光(率):0Ω(1)・500Ω(0) 消費電流(mA)12/Ω時 電池単4×2コ 測定電流2mA~3mA/0Ω時 電池寿命(連続時間)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • 対照機