8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RoHS対応。
用途配電盤、制御盤、操作盤内のボリュームや、トグルスイッチの取付金具として、ご使用ください。 材質(本体)鋼板 仕上三価クロメートメッキ仕上 RoHS指令(10物質対応)対応 板厚(本体)(mm)1.6
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RoHS対応。
用途押釦スイッチ取付金具としてご使用ください。 仕上三価クロメートメッキ仕上 材質(本体)鋼板 RoHS指令(10物質対応)対応 板厚(本体)(mm)1.6
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

従来のように絶縁物を手加工する手間が省けます。 両面ナット(S・T・D型)とナット・ボルト(SB・TB・DB型)の2タイプがあり、それぞれ高さ、直径の異なる豊富な種類がございますので、用途に応じてご使用いただけます。 絶縁性に優れ(沿面せん絡電圧2.5kV以上)、軽量で割れません。 分・配電盤・制御盤・整流器盤等の機器取付絶縁台として。 またブスバー配線、電線配線の絶縁サポートとしてご使用ください。 分岐金物を取付けることにより、分岐台としてもご使用いただけます。
色(樹脂部)
1パック(10個)ほか
特価
3,500 税込3,850
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

篠原電機フラットポスト
エコ商品、RoHS
機器取付の際あらかじめ仮付けしてからでも調整、微調整は簡単にできます。
用途※盤内機器取付の高さ調整用金具としてご使用ください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319 税込351
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

篠原電機フラットポスト(2点固定タイプ)
エコ商品、RoHS
1.既存のフラットポストよりも強度が高いです。2.2点固定のため、取付時の空回りを防ぐことができ、本体の角度がズレることはありません。3.2点固定を義務付けている公共案件の盤筐体にもご使用いただけます。4.高さ調整用の目盛りがあるため、高さ調節がしやすくなりました。
用途盤内機器取付の高さ調整用金具としてご使用ください。 材質鋼板製 電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上 質量(g)45 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 最短寸法(mm)60 最長寸法(mm)100
1個
459 税込505
3日以内出荷

篠原電機フラットポスト(2点固定タイプ)
エコ商品、RoHS
1.既存のフラットポストよりも強度が高いです。2.2点固定のため、取付時の空回りを防ぐことができ、本体の角度がズレることはありません。3.2点固定を義務付けている公共案件の盤筐体にもご使用いただけます。4.高さ調整用の目盛りがあるため、高さ調節がしやすくなりました。
用途盤内機器取付の高さ調整用金具としてご使用ください。 質量(g)68 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 最短寸法(mm)100 最長寸法(mm)160
1個
649 税込714
3日以内出荷

篠原電機ABCパーツ(補助金具)
エコ商品、RoHS
この補助金具は多様な利用と組立工数の節減に最適の金具です。
用途ABCチャンネルと併用して補助金具をご使用いただければ機器、配線ダクト、端子盤の取付に便利な補助金具です。 材質鋼板製 電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
129 税込142
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

篠原電機DHホルダー(ブランクタイプ)
エコ商品、RoHS
1.52~53mm幅のノイズフィルタなどにも対応できるサイズです。2.ご使用のブレーカや機器・金具に合わせてタップ穴や丸穴加工ができます。3.バーリングを施さなくてもねじ山を確保できるように、板厚は2.3mmです。4.この金具を使用すれば中板に機器を直接取り付ける必要はありません。1箇所の固定ねじを締め付けるだけで、DINレールの任意の位置に固定できます。5.取付ビスに皿小ねじを採用(ねじ穴を落し加工)し、取付面をフラットにしています。
用途DINレールに各種機器を取り付ける際の補助金具としてご使用ください。 お客様側で任意にタップ穴加工を施して各種機器を取り付けられます。 材質鋼板製 厚さ(mm)2.3 質量(g)133 仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
599 税込659
3日以内出荷