6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
篠原電機絶縁六角ポスト
エコ商品
RoHS対応。 六角ポストに灰色のヒシチューブ(熱収縮チューブ)の被覆を施してあります。M4は0.07mm厚のもの、M5、M6は0.1mm厚のものがL寸法部に被せてあります。
用途導体の接触する恐れのある箇所に、ご使用ください。 材質鋼製 仕上三価クロメートメッキ仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,598 税込1,758
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

RoHS対応。 2本を継ぐことによって120mmにも150mmにも高さを調整できます。1mm、2mmの微調整はワッシャーを入れて調整してください。スパナーやモンキーで締付けができます。
用途盤内の機器取付け高さの調整金具として、ご使用ください。 材質鋼製 仕上三価クロメートメッキ仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

RoHS対応。 丸ポストに灰色のヒシチューブ(熱収縮チューブ)の被覆を施してあります。M4は0.07mm厚のもの、M5、M6は0.1mm厚のものがL寸法部に被せてあります。
用途導体の接触する恐れのある箇所に、ご使用ください。 材質鋼製 仕上三価クロメートメッキ仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

従来のように絶縁物を手加工する手間が省けます。 両面ナット(S・T・D型)とナット・ボルト(SB・TB・DB型)の2タイプがあり、それぞれ高さ、直径の異なる豊富な種類がございますので、用途に応じてご使用いただけます。 絶縁性に優れ(沿面せん絡電圧2.5kV以上)、軽量で割れません。 分・配電盤・制御盤・整流器盤等の機器取付絶縁台として。 またブスバー配線、電線配線の絶縁サポートとしてご使用ください。 分岐金物を取付けることにより、分岐台としてもご使用いただけます。
色(樹脂部)
1パック(10個)ほか
特価
3,500 税込3,850
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

RoHS対応。 丸ポストに灰色のヒシチューブ(熱収縮チューブ)の被覆を施してあります。M4は0.07mm厚のもの、M5、M6は0.1mm厚のものがL寸法部に被せてあります。 プラスドライバーで締め付けできます。
用途導体の接触する恐れのある箇所に、ご使用ください。 材質鋼製 仕上三価クロメートメッキ仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,698 税込1,868
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

篠原電機六角ポスト
エコ商品
材質(本体)鋼製 仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)