「電流発生器 4-20ma」の検索結果
特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
周囲の環境により、音でも光でも自由に使いわけができます。
電磁ブザーに較べ、驚くほど電池が長持します。
純測定抵抗は、音、光共500Ωまで。
小型、軽量で携帯に便利です。
用途制御機器の接点チェック。
制御盤・配電盤の結線チェック。
各種コイルの断線チェック。
トランジスター、ダイオ-ドの不良チェック。
半導体の方向チェック。
2台を利用して、長距離線(多芯ケーブル)の導通チェック。
その他の導通チェック。
仕様音質:0Ω4kHz、光(率):0Ω(1)・500Ω(0)
消費電流(mA)12/Ω時
電池単4×2コ
測定電流2mA~3mA/0Ω時
電池寿命(連続時間)100
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
関連キーワード