「lc-2005」の検索結果
特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
電球の種類LED
消費電力(W)5
明るさ(Lm)500
付属品電源用リード1m白(N側)・黒(L側)
トラスコ品番114-9574
材質ポリカーボネート
幅(mm)37.8
全長(mm)289
高さ(mm)35.3
質量(g)90
電源(V)100-240
電圧(V)100~240
定格寿命(時間)20000
照度(Lx)中心:100
照射角110°
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
10W蛍光灯からの切り替えに適した取付ピッチ280mmです。金属とガラスを使用していないため90gと軽量で、輸送振動や設置時の衝撃にも安心です。小型かつシンプルなデザインで、盤内の省スペース化が図れます。盤内使用に適したAC2000V/分の耐電圧性能を有しています。従来の蛍光灯に比べて、消費電力が約半分です。水銀を使用していないクリーンな照明です。蛍光灯のように熱くならず、安全です。紫外線を殆ど発しませんので、盤内やその周囲に害虫を寄せ付けず、その侵入を防ぐことができる。
用途受配電版・分電盤・制御盤などの盤用照明用途にご使用ください。
付属品電源用リード 1m、白(N側)・黒(L側)(UL1007 AWG22)
全長(mm)289
質量(g)90
消費電力(W)5 at 100V
定格電圧(V)AC100~240(±10%) 50/60Hz
全光束(Lm)500(±10%)
照度(Lx)参考:約100(1m直下)
絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上
使用周囲温度(℃)-20~50(氷結・結露の無き事)
取付ピッチ(mm)280
LED寿命(時間)約20000
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC2000(対地間)
照光角(°)約110
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
電球の種類LED
消費電力(W)5
明るさ(Lm)500
トラスコ品番114-9575
材質ポリカーボネート
幅(mm)37.8
全長(mm)329.5
高さ(mm)35.3
質量(g)145
電源(V)100-240
電圧(V)100~240
定格寿命(時間)20000
照度(Lx)中心:100
照射角110°
1個
¥6,998
税込¥7,698
9日以内出荷
電球の種類LED
消費電力(W)5
明るさ(Lm)500
トラスコ品番114-9576
材質ポリカーボネート
幅(mm)37.8
全長(mm)338
高さ(mm)35.3
質量(g)120
電源(V)100-240
電圧(V)100~240
定格寿命(時間)20000
照度(Lx)中心:100
照射角110°
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
関連キーワード