12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電球の種類LED 消費電力(W)4.5 明るさ(Lm)600 トラスコ品番114-9579 材質アルミニウム、ポリカーボネート 幅(mm)42 全長(mm)345 高さ(mm)41 質量(g)215 電源(V)100-240 電圧(V)100~240 定格寿命(時間)40000 照度(Lx)中心:150 照射角160°
1個
9,398 税込10,338
当日出荷

電球の種類LED 消費電力(W)5 明るさ(Lm)500 トラスコ品番114-9576 材質ポリカーボネート 幅(mm)37.8 全長(mm)338 高さ(mm)35.3 質量(g)120 電源(V)100-240 電圧(V)100~240 定格寿命(時間)20000 照度(Lx)中心:100 照射角110°
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

内部に搭載しているLEDデバイスは、信頼性の高いオスラム製を使用しています。軽量で扱いやすく、コストパフォーマンスで優れた盤用LED照明です。
用途受配電盤・分電盤・制御盤などの盤用照明用途にご使用下さい。 定格電圧(V)フリー電源 AC100~240(±10%) 50/60Hz 絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上 使用周囲温度(℃)-10~+50 (氷結・結露の無き事) EMI規格CISPR15準拠(放射電界強度、放射磁界強度) LED寿命(時間)約40000 at 25℃ RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC2000 (対地間) 耐雷サージIEC-61000-4-5(レベル3) ±1kV 照光角(°)約140
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電球の種類LED 消費電力(W)4.5 明るさ(Lm)600 トラスコ品番114-9578 材質アルミニウム、ポリカーボネート 幅(mm)42 全長(mm)345 高さ(mm)41 質量(g)235 電源(V)100-240 電圧(V)100~240 定格寿命(時間)40000 照度(Lx)中心:150 照射角160°
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

端子台一体型。LEDデバイスはオスラム製を使用。軽量です。
用途受配電盤・制御盤の照明に トラスコ品番367-9633 適合本体36 高さ(mm)40000 種類100 電圧(V)140 消費電力(W)342.5 管長(mm)5 照度(Lx)中心:450 EMI規格CISPR15準拠雷サージ耐性:IEC-61000-4-5(レベル3) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,598 税込3,958
翌々日出荷

直管蛍光灯20W相当のロングサイズで、盤内をさらに明るく照らします。従来の蛍光灯に比べて、消費電力が約半分。水銀を使用してないクリーンな照明。蛍光灯のように熱くならず、安全。紫外線を殆ど発しませんので、盤内やその周囲に害虫を寄せ付けず、その侵入を防ぐことができる。ガラスを全く使ってませんので、輸送中の振動や設置時の衝撃にも安心です。小型かつシンプルなデザインで、盤内に設置しやすく、軽量です。
用途受配電版・分電盤・制御盤などの盤用照明用途にご使用ください。 定格電圧(V)AC100~240(±10%) 50/60Hz 絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上 使用周囲温度(℃)-20~50(氷結・結露の無き事) LED寿命(時間)約40000 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC1500(対地間) 照光角(°)約160
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来型より全長サイズダウンを実現し小型盤にも対応。電源ライン用の中継端子台を金具と一体化して、配線の省力化を実現。従来の蛍光灯に比べて約5倍の長寿命。従来の蛍光灯に比べて、消費電力が約半分。水銀を使用してないクリーンな照明。蛍光灯のように熱くならず、安全。紫外線を殆ど発しませんので、盤内やその周囲に害虫を寄せ付けず、その侵入を防ぐことができる。ガラスを全く使ってませんので、輸送中の振動や設置時の衝撃にも安心。
用途受配電版・分電盤・制御盤などの盤用照明用途にご使用ください。 全長(mm)345 質量(g)215 消費電力(W)4.5 at 100V 定格電圧(V)AC100~240(±10%) 50/60Hz 全光束(Lm)600(±10%) 照度(Lx)参考:約150(1m直下) 絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上 使用周囲温度(℃)-20~50(氷結・結露の無き事) 取付ピッチ(mm)296 入力電流(mA)55 LED寿命(時間)約40000 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC1500(対地間) 照光角(°)約160
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

直管蛍光灯20W相当のロングサイズで、盤内をさらに明るく照らします。従来の蛍光灯に比べて約6倍の寿命。従来の蛍光灯に比べて、消費電力が約半分。水銀を使用してないクリーンな照明。蛍光灯のように熱くならず、安全。紫外線を殆ど発しませんので、盤内やその周囲に害虫を寄せ付けず、その侵入を防ぐことができる。ガラスを全く使ってませんので、輸送中の振動や設置時の衝撃にも安心です。小型かつシンプルなデザインで、盤内に設置しやすく、軽量です。
用途受配電版・分電盤・制御盤などの盤用照明用途にご使用ください。 全長(mm)609 質量(g)380 消費電力(W)9 at 100V 定格電圧(V)AC100~240(±10%) 50/60Hz 全光束(Lm)1200(±10%) 照度(Lx)参考:約290(1m直下) 絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上 使用周囲温度(℃)-20~50(氷結・結露の無き事) 取付ピッチ(mm)560 入力電流(mA)105 LED寿命(時間)約40000 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC1500(対地間) 照光角(°)約160
1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷

直管蛍光灯20W相当のロングサイズで、盤内をさらに明るく照らします。従来の蛍光灯に比べて約5倍の寿命。従来の蛍光灯に比べて、消費電力が約半分。水銀を使用してないクリーンな照明。蛍光灯のように熱くならず、安全。紫外線を殆ど発しませんので、盤内やその周囲に害虫を寄せ付けず、その侵入を防ぐことができる。ガラスを全く使ってませんので、輸送中の振動や設置時の衝撃にも安心です。小型かつシンプルなデザインで、盤内に設置しやすく、軽量です。電源ライン用の中継端子台が金具と一体化されてうますので、配線の省力化が図れる。
用途受配電版・分電盤・制御盤などの盤用照明用途にご使用ください。 定格電圧(V)AC100~240(±10%) 50/60Hz 取付穴(mm)2-5.5×11(長円穴) 色温度(K)5000 絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上 使用周囲温度(℃)-20~50(氷結・結露の無き事) LED寿命(時間)約40000 at 25℃ RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC1500/1(対地間) 照光角(°)約160
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

空き端子を使用することでドアスイッチとの接続・複数台のLEDとの渡り配線も容易に施工可能です。従来の蛍光灯に比べて約5倍の寿命。従来の蛍光灯に比べて、消費電力が約半分。水銀を使用してないクリーンな照明。蛍光灯のように熱くならず、安全。紫外線を殆ど発しませんので、盤内やその周囲に害虫を寄せ付けず、その侵入を防ぐことができる。ガラスを全く使ってませんので、輸送中の振動や設置時の衝撃にも安心です。
用途受配電版・分電盤・制御盤などの盤用照明用途にご使用ください。 全長(mm)617 質量(g)410 消費電力(W)9 at 100V 定格電圧(V)AC100~240(±10%) 50/60Hz 全光束(Lm)1200(±10%) 照度(Lx)参考:約290(1m直下) 絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上 使用周囲温度(℃)-20~50(氷結・結露の無き事) 取付ピッチ(mm)560 入力電流(mA)105 LED寿命(時間)約40000 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC1500(対地間) 照光角(°)約160
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷

空き端子を使用することでドアスイッチとの接続・複数台のLEDとの渡り配線も容易に施工可能です。従来の蛍光灯に比べて約5倍の寿命。従来の蛍光灯に比べて、消費電力が約半分。水銀を使用してないクリーンな照明。蛍光灯のように熱くならず、安全。紫外線を殆ど発しませんので、盤内やその周囲に害虫を寄せ付けず、その侵入を防ぐことができる。ガラスを全く使ってませんので、輸送中の振動や設置時の衝撃にも安心です。
用途受配電版・分電盤・制御盤などの盤用照明用途にご使用ください。 全長(mm)353 質量(g)245 消費電力(W)4.5 at 100V 定格電圧(V)AC100~240(±10%) 50/60Hz 全光束(Lm)600(±10%) 照度(Lx)参考:約150(1m直下) 絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上 使用周囲温度(℃)-20~50(氷結・結露の無き事) 取付ピッチ(mm)296 入力電流(mA)55 LED寿命(時間)約40000 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC1500(対地間) 照光角(°)約160
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

電球の種類LED 消費電力(W)5 明るさ(Lm)500 トラスコ品番114-9575 材質ポリカーボネート 幅(mm)37.8 全長(mm)329.5 高さ(mm)35.3 質量(g)145 電源(V)100-240 電圧(V)100~240 定格寿命(時間)20000 照度(Lx)中心:100 照射角110°
1個
6,998 税込7,698
翌日出荷