従来のように絶縁物を手加工する手間が省けます。
両面ナット(S・T・D型)とナット・ボルト(SB・TB・DB型)の2タイプがあり、それぞれ高さ、直径の異なる豊富な種類がございますので、用途に応じてご使用いただけます。
絶縁性に優れ(沿面せん絡電圧2.5kV以上)、軽量で割れません。
分・配電盤・制御盤・整流器盤等の機器取付絶縁台として。
またブスバー配線、電線配線の絶縁サポートとしてご使用ください。
分岐金物を取付けることにより、分岐台としてもご使用いただけます。
色(樹脂部)黒
色黒
定格絶縁電圧(V)AC600/DC750
RoHS指令(10物質対応)対応
仕上(ボルト・ナット)電気亜鉛めっき三価クロメート処理
商用周波耐電圧(kV)2.5/1分間
材質シンジオタクチックポリスチレン(SPS)GF30%(難燃性:UL94 V-0)(耐熱性:RTI(引張)130℃)
タイプ耐熱・難燃性
定格絶縁電圧(V)AC600/DC750
仕上インサートナット:電気亜鉛めっき三価クロメート処理
材質(ナット)鉄製
RoHS指令(10物質対応)対応
仕上(ボルト・ナット)電気亜鉛めっき三価クロメート処理
商用周波耐電圧(kV)2.5/1分間
付属品ナット、スプリングワッシャ、平ワッシャ
定格絶縁電圧(V)AC600/DC750
材質(樹脂部)ポリプロピレン製
耐荷重(kN)0.98(100kgf)
材質(ボルト)鉄製
RoHS指令(10物質対応)対応
仕上(ボルト・ナット)電気亜鉛めっき三価クロメート処理
仕上(ボルト)電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上
商用周波耐電圧(kV)2.5/1分間
材質(本体)エポキシ樹脂製
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)2500
材質(パイプ)鋼製
RoHS指令(10物質対応)対応
本製品のピンをサポーター上面のピン穴に挿入し固定することで、サポーターの空転を防ぎ、取り付け作業効率が向上します。
用途篠原電機製サポーター取付時、サポーターの空転を防止する補助工具としてご使用ください。
材質(本体)鉄製
仕上ニッケルクロムめっき
材質(ピン)ステンレス製
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)鉄製
仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード