情報がタイムリーにわかる。利用履歴をすぐ確認できる。音声案内も聞き取りやすい。豊富なサポート機能で安心。ETCカードの挿入有無がすぐわかる。読み込みエラーをカラー変化でお知らせ。有効期限も知らせてくれる。スッキリと取付けできる。小型アンテナと本体で目立たず取付け。純正位置にもすっきり、使いやすく
その他保証書付
質量(g)ETC本体部:81 、アンテナ部:80
使用温度範囲(℃)-30 ~ +85
外形寸法(mm)ETC本体部:W68×H16.7×D100.1、アンテナ部:W30.4×H18.6×D30.4
ケーブル長(m)アンテナ部:3.5
方式マイナスアース方式
電源電圧(V)DC14.4 (10.8 ~15.1 使用可能)
最大消費電流(A)200 mA以下
1台
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
ますます便利になるETC2.0のサービス。あなたのドライブを画像と音声でサポート。ETC機能も快適に使える。動作確認も一目でわかる。読み込みエラーも知らせてくれる。スッキリと取付けできる
その他保証書付
質量(g)ETC2.0ユニット本体部:88 、アンテナ部: 80
使用温度範囲(℃)-30 ~ +85
外形寸法(mm)ETC2.0ユニット本体部:68 (W)×16.7 (H)×105.1 (D)、アンテナ部:30.4 (W)×18.6 (H)×30.4 (D)
ケーブル長(m)アンテナ部:3.5
方式マイナスアース方式
電源電圧(V)DC 14.4 (10.8 ~15.1 使用可能)
最大消費電流(A)300 mA以下
1台
¥41,980
税込¥46,178
5日以内出荷
関連キーワード