絞り込み
ブランド
- JAE(日本航空電子工業)
- モノタロウ(5,947)
- ホンダ(546,745)
- MAZDA(マツダ)(216,663)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,342)
- トヨタ(140,169)
- ミツビシ(138,089)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,779)
- ニッサン(87,714)
- オカムラ(岡村製作所)(75,972)
- エスコ(70,290)
- スズキ(68,592)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,805)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,827)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,281)
- RS PRO(34,805)
- Panasonic(パナソニック)(32,599)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

基板対電線接続用コネクタ 2.54mmピッチ PS-LAシリーズ ピンヘッダ ライトアングルスルーホールタイプ
JAE(日本航空電子工業)¥209~税込¥230~1個当日出荷から8日以内出荷実装高さ9.5mm、コンタクトピッチ2.54mmの小型、低背型でPSシリーズコネクタのファミリ品です。コネクタの倒れ込みや挿抜時のこじり等に強いボックスタイプのピンヘッダ(ストレート/アングル)と圧着式ソケットとの組み合わせにより基板対電線接続用として高密度実装に最適なコネクタです。タイプライトアングル使用温度範囲(℃)-40to+85定格電流(A)3コネクタ形状ピンヘッダ仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)10コンタクトピッチ(mm)2.54基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
JN1/2シリーズ 手動圧着工具
JAE(日本航空電子工業)¥159,800税込¥175,7801個6日以内出荷JN1シリーズ用コンタクトを圧着する工具です。コンタクトサイズにより適合工具がことなります。ストレート、アングル、中継の10芯に使用します。
JN1/2シリーズ 小型・丸型コネクタ アングルプラグ(嵌合時防水型)
JAE(日本航空電子工業)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷形状ストレート区分ソケット種類丸型極数10定格電圧(V)AC200定格電流(A)3コネクタ形状ライトアングルプラグ結合方式ワンタッチ色相黒コンタクト形状オス結線方法圧着/はんだ
JL05シリーズ ストレートエンドベル(嵌合時防水型・キャブタイヤケーブル用)
JAE(日本航空電子工業)¥2,998税込¥3,2981個欠品中プラグ(JL05-6A)後部に取付け、結線部への水、油等の侵入を防止します。材質/仕上本体:アルミ合金/亜鉛メッキ嵌合相手コネクタJL05-6A
JL04Vシリーズ パネル取付レセプタクル(非防水型)
JAE(日本航空電子工業)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から6日以内出荷形状ストレート種類丸型仕上(コンタクト接触部)銀めっき結合方式ねじ防水仕様非防水型コンタクト形状オス嵌合相手コネクタJL04V-6A、JL04V-6A-EB、JL04V-8A-EB、JL04V-8A-EBA結線方法はんだ
D-subコネクタストレートスルーホール型(マシンコンタクト)
JAE(日本航空電子工業)¥959~税込¥1,055~1個当日出荷から8日以内出荷プリント基板上の回路に直接実装するスルーホールタイプコネクタです。仕様マシンタイプ形状ストレートタイプマシンタイプ種類角型定格電流(A)5コネクタ形状ストレートスルーホール仕上(コンタクト接触部)金めっき絶縁抵抗(MΩ)5000以上接触抵抗(mΩ)4以下結合方式ねじ耐電圧(V/min)AC1250結線方法基板実装基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
D-subコネクタアングルスルーホールタイプ
JAE(日本航空電子工業)¥439~税込¥483~1個6日以内出荷プリント基板用スルーホールとして、徹底したコストダウンを図った低価格汎用型のアングルタイプコネクタです。コネクタボディと基板固定用ブラケットがプラスチック一体構造の軽量型です。仕様L9型フックラグタイプ形状アングルタイプL9型フックラグタイプ種類角型ねじ嵌合固定台の種類:短形・M2.6ミリネジ仕様仕上(コンタクト接触部)金めっき結線方法基板実装基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
D-sub/JL05シリーズ 圧着工具
JAE(日本航空電子工業)¥198,000税込¥217,8001個当日出荷D□Uタイプをはじめ各種圧着型コネクタの結線用には、専用の圧着工具及び圧着機が完備されております。小型の手動式圧着工具及び大量結線に便利な半自動圧着機(連鎖状のコンタクト適用)があります。使用コネクタ及びコンタクトサイズに合わせて専用工具にて作業を行って下さい。タイプマシン
丸型コネクタ
JAE(日本航空電子工業)¥1,998~税込¥2,198~1個ほか3日以内出荷から91日以内出荷小型 丸型コネクタ使用温度範囲(℃)[JN1]-20~+125、[JN2]-20~+100絶縁抵抗(MΩ)1000
接続・省配線(制御機器)
JAE(日本航空電子工業)1セット(10個)欠品中基板スルーホール接続用のストレートタイプD□UL94V-0、黒色)、コンタクト:銅合金/金メッキ又は接触部金メッキ、結線部錫又は錫合金メッキ。形状ストレート材質/仕上鋼/ニッケルメッキ区分ソケット側種類角型極数50定格電流(A)5仕上(コンタクト接触部)金めっき絶縁抵抗(MΩ)5000以上接触抵抗(mΩ)4以下結合方式ねじコンタクト形状オスRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1250結線方法圧着基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
接続・省配線(制御機器)
JAE(日本航空電子工業)1セット(10個)欠品中プリント基板上の回路に直接実装するスルーホールタイプコネクタです。形状ストレート区分ピンタイププレスコンタクトタイプ種類角型極数25定格電流(A)5(1芯あたり)コネクタ形状ストレートスルーホール仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき結合方式ねじコンタクト形状オスRoHS指令(10物質対応)対応結線方法基板実装基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
接続・省配線(制御機器)
JAE(日本航空電子工業)1セット(10個)欠品中フラットリボンケーブルの被覆除去作業が不要で、全芯数を同時に一括結線できるセルフピアシング方式の圧接型コネクタです。汎用型D□UL94V-0、黒色)、コンタクト:銅合金/金メッキ。形状ストレート材質/仕上鋼/ニッケルメッキ区分ピン側種類角型極数9定格電流(A)1(1芯あたり)仕上(コンタクト接触部)金めっき絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)15以下結合方式ねじ保持力N(kgf)カバー/98(10)以上コンタクト形状オスRoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 AWG(#)#26~#28(撚線又は単線)耐電圧(V/min)AC600結線方法はんだ
接続・省配線(制御機器)
JAE(日本航空電子工業)1セット(10個)欠品中プリント基板用スルーホールとして、徹底したコストダウンを図った低価格汎用型のアングルタイプコネクタです。コネクタボディと基板固定用ブラケットがプラスチック一体構造の軽量型です。形状アングルタイプL6型アースラグタイプ種類角型定格電流(A)5仕上(コンタクト接触部)金めっき結合方式ねじRoHS指令(10物質対応)対応結線方法基板実装基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
接続・省配線(制御機器)
JAE(日本航空電子工業)1セット(10個)欠品中基板スルーホール接続用のアングルタイプD□UL規格材、ローコスト型)と同形状のEMI対策型です。ピン側フロントジシェルにグランディングディンプル加工付きで、相手シェルとの接触を確実にします。(材質/仕上)シェル:鋼/ニッケルメッキ、インシュレータ:ガラス入りPBT(UL94V-0、黒色)、コンタクト:銅合金/金メッキ、ブラケット:合成樹脂、UL94V-0、黒色形状ストレート材質/仕上鋼/ニッケルメッキ区分ピン側種類角型極数9仕上(コンタクト接触部)金めっき結合方式ねじコンタクト形状オスRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
接続・省配線(制御機器)
JAE(日本航空電子工業)1セット(10個)欠品中組立容易なツーピース構造(分割型)で、合わせ溝に独特の段差を設け、コネクタフランジを確実に覆いシールド効果を高めた軽量フードです。材質/仕上(フード)ABS樹脂/ニッケルメッキ、(クランプサドル・嵌合固定ネジ)鋼/ニッケルメッキタイプロングスクリュウ使用温度範囲(℃)-65to+125,-55to+105,-55to+125寸法H(mm)約5ねじロングスクリュウM2.6寸法A(mm)47(±0.5)寸法F(mm)61.1(±0.13)寸法D(mm)72.9(±0.5)コネクタ形状ジャンクションシェル寸法B(mm)18(±0.5)寸法C(mm)50(±0.5)適合ケーブル外径(Φmm)13寸法G(mm)19(±1)寸法E(Φmm)13(±0.5)シェルサイズ適合/50ピンねじサイズ(嵌合固定ネジ)M2.6RoHS指令(10物質対応)対応
電子部品(オンボード)
JAE(日本航空電子工業)1セット(50個)欠品中2.54mmピッチ・圧着式でボックスタイプピンヘッダ。実装高さ9.5mm、コンタクトピッチ2.54mmの小型、低背型。形状オンボード極数26極使用温度範囲(℃)-40to+85定格電流(A)3コネクタ形状ソケットハウジング絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)10コンタクトピッチ(mm)2.54RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000rms
電子部品(オンボード)
JAE(日本航空電子工業)1セット(20個)欠品中実装高さ9.5mm、コンタクトピッチ2.54mmの小型、低背型でPSシリーズコネクタのファミリ品です。コネクタの倒れ込みや挿抜時のこじり等に強いボックスタイプのピンヘッダ(ストレート/アングル)と圧着式ソケットとの組み合わせにより基板対電線接続用として高密度実装に最適なコネクタです。形状オンボードタイプライトアングル極数10極使用温度範囲(℃)-40to+85端子形状コネクタ定格電流(A)3コネクタ形状ピンヘッダ仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)10コンタクトピッチ(mm)2.54RoHS指令(10物質対応)対応基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
電子部品(オンボード)
JAE(日本航空電子工業)1セット(100個)ほか欠品中MIL-C-83503規格に準拠した、2.54mmピッチの高信頼・高性能コネクタです。フラットリボンケーブル(FRC)を被覆剥きする必要がなく、全芯数を一括して結線出来る圧接結線式ソケットコネクタと基板取付用ピンヘッダで構成されます。形状オンボード使用温度範囲(℃)-55to+105端子形状コネクタ絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)20コンタクトピッチ(mm)2.54RoHS指令(10物質対応)対応
電子部品(オンボード)
JAE(日本航空電子工業)1セット(15個)欠品中ソケットコンタクトにディスクリートワイヤを圧着結線後、ソケットハウジングに装着。相手側の基板実装用ピンヘッダとの組合せによる基板対電線接続用コネクタです。形状オンボードタイプ1列型極数20端子形状コネクタ寸法A(mm)48.26列数1列定格電流(A)3コネクタ形状ピンヘッダ オープンタイプ寸法B(mm)51.8材質(絶縁体)ガラス入りPBT(UL94V-0、黒色)絶縁抵抗(MΩ)1000材質(ピンヘッダー)/処理銅合金/(接触部)ニッケル上金メッキ(0.1μm以上)、(その他)ニッケル上金フラッシュコンタクトピッチ(mm)2.54適合プリント基板厚さ(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000rms結線方法電線側/圧着、基板側/半田(スルーホール)ラッピング基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
電子部品(オンボード)
JAE(日本航空電子工業)1セット(50個)欠品中2.54mmピッチ適合機種PS-D4C60形状オンボード極数60極使用温度範囲(℃)-55to+85コネクタ形状クランプフード絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)10コンタクトピッチ(mm)2.54RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000rms
電子部品(オンボード)
JAE(日本航空電子工業)1セット(50個)ほか欠品中ソケットコンタクトにディスクリートワイヤを圧着結線後、ソケットハウジングに装着。相手側の基板実装用ピンヘッダとの組み合わせによる基板対電線接続用コネクタです。形状オンボード端子形状コネクタ定格電流(A)3絶縁抵抗(MΩ)1000RoHS指令(10物質対応)対応
電子部品(オンボード)
JAE(日本航空電子工業)1セット(15個)欠品中当製品は機器内高密度実装用として従来よりご利用頂いております基板対フラットリボンケーブル接続用コネクタです。ケーブル側のソケットコネクタはケーブル絶縁被覆の除去などの前処理が一切必要なく、小型の専用圧接機により全芯数を一括して同時に圧接結線できるセルフピアシング方式です。形状オンボード使用温度範囲(℃)-55to+85端子形状コネクタ定格電流(A)1仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)20コンタクトピッチ(mm)2.54RoHS指令(10物質対応)対応
N/MS型丸形コネクタ 9極
JAE(日本航空電子工業)¥6,398税込¥7,0381個13日以内出荷仕様●シリーズ名:N/MS-A/B●呼び径:-●種類:ストレートプラグ●篏合部形状:オス●極数:9 極●ロック機構:-●パネル取付方法:-●防水:-●シリーズ名:N/MS-A/Bアズワン品番68-2219-50
N/MS型丸形コネクタ 22極
JAE(日本航空電子工業)¥3,500税込¥3,8501個欠品中仕様●シリーズ名:N/MS-A/B●呼び径:-●種類:パネル取付レセプタクル●篏合部形状:オス●極数:22 極●ロック機構:-●パネル取付方法:-●防水:-●シリーズ名:N/MS-A/Bアズワン品番68-2218-83
N/MS型丸形コネクタ 17極
JAE(日本航空電子工業)1個欠品中仕様●シリーズ名:N/MS-A/B●呼び径:-●種類:ライトアングルプラグ●篏合部形状:メス●極数:17 極●ロック機構:-●パネル取付方法:-●防水:-●シリーズ名:N/MS-A/Bアズワン品番68-2220-09
N/MS型丸形コネクタ 10極
JAE(日本航空電子工業)¥1,798税込¥1,9781個13日以内出荷仕様●シリーズ名:N/MS-A/B●呼び径:-●種類:パネル取付レセプタクル●篏合部形状:オス●極数:10 極●ロック機構:-●パネル取付方法:-●防水:-●シリーズ名:N/MS-A/Bアズワン品番68-2218-42
日本航空電子工業 基板接続用ピンヘッダ 24極 2.2mm 2列 MX34024UF1
JAE(日本航空電子工業)¥389税込¥4281個7日以内出荷仕様MX34ストレートピンヘッダ. 横ピッチ2.2mm、対向間隔3mmの小型軽量、基板対電線コネクタ 最大40極でコネクタ挿抜力が80N以下の低挿抜力タイプ 外力に強いボックスタイプでこじりに強いソケットコンタクトピッチ(mm)2.2極数24シリーズMX34定格電流(A)3行数2RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板表面処理(コンタクト)錫接続方向ストレート
JAE PCIカードコネクタ
JAE(日本航空電子工業)¥1,998税込¥2,1981袋(5個)7日以内出荷仕様カードタイプ:Mini PCIe, PCI●オス・メス:メス●コンタクト数:52●行数:2●ピッチ:0.8mm●ボディ向き:ライトアングル●取り付けタイプ:表面実装●コンタクト材質:銅合金●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●端子方法:はんだ●長さ:29.7mm●幅:3.9mm●深さ:10mm●動作温度 Min:-40℃●MM60シリーズ(PCI Express). MM60シリーズは、PCI-SIGで標準化されている仕様に準拠したモジュールソケットです。. PCI Express Mini Card Electromechanical SPECに準拠 コネクタ本体及びモジュール固定用ラッチを供給可能 ラッチは両側にモジュールを取り外すための操作部を装備 2種類のモジュール実装高さを用意 スタンドオフ型はモジュール下に1.8 mm以下の部品を搭載可能 コネクタ及びラッチは自動実装可能 パッキング形式はエンボステープ
JAE 自動車用コネクタ
JAE(日本航空電子工業)¥1,798税込¥1,9781個翌々日出荷仕様コンタクト数:34●タイプ:ヘッダ●オス・メス:オス●行数:2●定格電流:3A●取り付けタイプ:スルーホール●色:黒●端子方法:はんだ●高さ:16.4mm●幅:58mm●深さ:33.3mm●コンタクトめっき:錫●JAE MX23A 2.5 mm防水基板ヘッダコネクタ. MX23A 2.5 mm基板ヘッダコネクタは、防水性を必要とするワイヤ対基板用途向けの製品です。 MX23A防水基板ヘッダは低プロファイル設計で、基板実装高さはわずか18.3 mmです。 かん合部のシリコンラバーシーリングリングにより、MX23A防水ソケットとかん合した状態で防水性を発揮します。 また、MX23A PCBヘッダコネクタは、基板に正確に位置決めするための取り付けボスを備えています。. 特長と利点. 防水接続(かん合時) 低プロファイル設計 基板実装ボス. 用途. 防水性を必要とする幅広い用途に最適です。 主な用途には、自動車、オートバイ、防水機器などがあります。
自動車用コネクタ
JAE(日本航空電子工業)¥7,398~税込¥8,138~1箱(100個)91日以内出荷車載用小型防水小極コネクタ使用温度範囲(℃)-40~+125(周囲温度+通電による温度上昇)絶縁抵抗(MΩ)100接触抵抗(mΩ)5
自動車用コネクタ
JAE(日本航空電子工業)¥16,980~税込¥18,678~1箱(100個)ほか91日以内出荷040コンタクト 防水型、ケーブル対ケーブル(中継)接続用コネクタ使用温度範囲(℃)-40~+85定格電流(A)5絶縁抵抗(MΩ)100接触抵抗(mΩ)10
自動車用コネクタ
JAE(日本航空電子工業)¥10,980税込¥12,0781箱(200個)91日以内出荷025コンタクト ケーブル対ケーブル(中継)接続用コネクタ使用温度範囲(℃)-40~+85定格電流(A)3絶縁抵抗(MΩ)100接触抵抗(mΩ)10結線方法圧着
自動車用コネクタ
JAE(日本航空電子工業)¥249税込¥2741個3日以内出荷025コンタクト 基板ねじ止め型、基板対ケーブル接続用ピンヘッダ使用温度範囲(℃)-40~+85定格電流(A)3コネクタ形状ピンヘッダ仕上(コンタクト接触部)錫めっき絶縁抵抗(MΩ)100接触抵抗(mΩ)10基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
基板対ケーブルコネクタ
JAE(日本航空電子工業)¥469税込¥5161個3日以内出荷MIL-DTL-83503規格準拠、F.R.C.圧接式使用温度範囲(℃)-55~+105定格電流(A)1コネクタ形状ピンヘッダ仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)20コンタクトピッチ(mm)2.54基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
基板対基板コネクタ
JAE(日本航空電子工業)¥289税込¥3181個3日以内出荷基板対基板接続用PSシリーズソケットレセプタクル使用温度範囲(℃)-55~+85定格電流(A)3コネクタ形状ソケット仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)10コンタクトピッチ(mm)2.54基板接続方法はんだ付け (スルーホール)