JAE(日本航空電子工業) 「JAE」は、当社の英語社名の略称となります。 Japan Aviation Electronics Industry,Limited
会社情報 会社名 日本航空電子工業株式会社 設立 1953/08/20 所在地 〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1-10-8
制御機器/はんだ・静電気対策用品 (46) ブランド: JAE(日本航空電子工業)商品レビュー: ★2以上すべて解除
JAE(日本航空電子工業) (3件のレビュー) 当日出荷
コネクタ両端に装着し、相手コネクタ(ケーブル側)に付属したジャンクションシェルの嵌合固定用雄ネジと結合させる固定台です。1個のコネクタに対し、固定台は2個必要です。
JAE(日本航空電子工業) (6件のレビュー) 当日出荷
半田結線式の標準タイプD※N(プレスコンタクト使用)と同形状で、シェルはニッケルメッキ仕上、ピン側フロントシェルにグランディングディンプル加工がしてあり、シェル同士の接触を確実にし、シールド効果を高めたEMI対策型です。
形状 ストレート 種類 角型 定格電流(A) 5(コンタクト1芯当り) 仕上 (コンタクト接触部)金めっき 絶縁抵抗(MΩ) 5000以下 接触抵抗(mΩ) 2.7以下 結合方式 ねじ 適合電線範囲 AWG(#) #20 耐電圧(V/min) AC1250 結線方法 はんだ
JAE(日本航空電子工業) (5件のレビュー) 当日出荷
JIS C5432規格準拠及びUL規格認定品。ネジ駆動による嵌合・離脱:プラグ側のカップリングナットをまわすことにより、レセプタクルとの嵌合、離脱を行います。小さな力の操作で簡単に確実にできます。しかも専用工具を必要としません。5箇所の嵌合ガイドキィ:コネクタの嵌合は、シェルに設けられた5本のキィとキィ溝によって案内され、斜めに嵌合される事がなく、すべてのコンタクトは真すぐに挿入されます。加えて誤嵌合も完全に防止され、カップリングナットのわずかな回転で確実に嵌合します。
RoHS対応品。
用途 放送・音響機器、通信機器、コンピュータ及び関連機器、計測機器、OA機器、工作機械、FA機器、自動販売機、電子娯楽機器、その他各種電子・電気機器 コネクタ形状 ストレートプラグ タイプ ネジ嵌合式 結線方式 はんだ付け 定格電圧 AC250Vr.m.s以下又はDC350V以下 仕様 JIS C 5432 規格準拠UL規格認定品 材質 シェル、バレル、カップリングナット、エンドベル、クランプサドル:アルミ合金インシュレータ:合成樹脂(UL94V-0、緑色)コンタクト:銅合金リティニングリング:銅合金セットスクリュー:鋼十字穴付ナベ小ネジ:鋼 使用温度範囲(℃) -25~+85 耐電圧 AC1000Vr.m.s.(1分間) 仕上 シェル、バレル、カップリングナット、エンドベル、クランプサドル:ニッケルメッキ(梨地)コンタクト:銀メッキリティニングリング:ニッケルメッキセットスクリュー:ニッケルメッキ(黒色)十字穴付ナベ小ネジ:ニッケルメッキ 絶縁抵抗(MΩ) 1000 接触抵抗(mΩ) 5 防水仕様 非防水 RoHS指令(10物質対応) 対応
JAE(日本航空電子工業) (5件のレビュー) 当日出荷 から 6日以内出荷
種別 ストレートクランプ・プラスチック製分割型 コネクタ形状 ジャンクションシェル 使用温度範囲(℃) -65to+125,-55to+105,-55to+125
JAE(日本航空電子工業) (4件のレビュー) 当日出荷
用途 コンタクト挿入・引抜工具 適合 被覆外径Φ1.7mm以下 材質 プラスチック製
JAE(日本航空電子工業) (4件のレビュー) 当日出荷
ソルダポットをもつ標準コンタクト(サイズ#20、定格電流5A)を使用した半田付結線タイプコネクタです。
タイプ マシンコンタクト・ガラス入りナイロンインシュレータ 使用温度範囲(℃) -65to+125,-55to+105,-55to+125 耐電圧 AC1250Vr.m.s(1分間) 定格電流(A) 5 コネクタ形状 電線側コネクタ 仕上 (コンタクト接触部)金めっき 絶縁抵抗(MΩ) 5000以上 接触抵抗(mΩ) 2.7以下 適合電線 0.52mm2 以下、AWG#20以下 結線方法 はんだ付け
JAE(日本航空電子工業) (4件のレビュー) ¥ 999~税込 ¥ 1,099~
1パック(100本)ほか
当日出荷 から 6日以内出荷
形状 ストレート 種類 丸型 仕上 (コンタクト接触部)金めっき 結線方法 圧着
JAE(日本航空電子工業) (2件のレビュー) 当日出荷
用途 プラグに取付け、結線後のケーブルを締め付ける固定用付属品です。 材質/仕上 (グランドナット、クランプサドル)アルミ合金/亜鉛メッキ、(ネジ)銅合金/亜鉛メッキ、(内歯ワッシャ)鋼/亜鉛メッキ、(ブッシング)合成ゴム コネクタ形状 ケーブルクランプ 絶縁抵抗(MΩ) 5000 適合コネクタ N/MS3101B、N/MS3106B、N/MS3108B及びジャンクションシェル(CA2120)
JAE(日本航空電子工業) (3件のレビュー) 当日出荷 から 63日以内出荷
組立容易なツーピース構造(分割型)で、合わせ溝に独特の段差を設け、コネクタフランジを確実に覆いシールド効果を高めた軽量フードです。
材質/仕上 (フード)ABS樹脂/ニッケルメッキ、(クランプサドル・嵌合固定ネジ)鋼/ニッケルメッキ
JAE(日本航空電子工業) (4件のレビュー) 当日出荷
このソケットハウジングは、片面に誤挿入防止用のキィが有り、相手側のロック付きピンヘッダのキィ溝に合致します。(尚、10極の場合はキィ無しタイプもあります。)
2.54mmピッチ
使用温度範囲(℃) -55to+85 定格電流(A) 3 コネクタ形状 ソケットハウジング 絶縁抵抗(MΩ) 1000 接触抵抗(mΩ) 10 コンタクトピッチ(mm) 2.54
JAE(日本航空電子工業) (1件のレビュー) 当日出荷
圧着式又は基板用スルーホールコンタクトを装着して使用するD□UタイプのEMI対策型です。結線作業の簡単な手動式圧着工具や多量の結線用に半自動圧着機も完備。コンタクト(別売)は、結線後にインシュレータ後面より挿入、専用工具にて引き抜く事も出来ます。(材質/仕上)シェル:鋼/ニッケルメッキ、インシュレータ:ガラス入り合成樹脂(UL94V-0、黒色)、コンタクト:銅合金/金メッキ。
形状 ストレート 材質/仕上 鋼/ニッケルメッキ 種類 角型 定格電流(A) 5(1芯あたり) 適合電線(mm2 ) (AWG#18)0.81、(AWG#20)0.52、(AWG#22)0.32、(AWG#24)0.21、(AWG#26)0.13、(AWG#28)0.08、(AWG#30)0.05 絶縁抵抗(MΩ) 5000以上 接触抵抗(mΩ) (AWG#18~#22)2.7以下、(AGW#24~#26)4.5以下、(AGW#28~#30)6以下 結合方式 ねじ 適合電線範囲 AWG(#) #18~#30 耐電圧(V/min) AC1000 結線方法 圧着
JAE(日本航空電子工業) (4件のレビュー) 当日出荷
定格電流(A) 3 接触抵抗(mΩ) 10以下 適合プリント基板厚さ(mm) 1.6 材質 リン青銅 仕上 接触部:ニッケル上金メッキ(0.1μm以上)その他:ニッケル上金フラッシュ 使用温度範囲(℃) -55~+85 耐電圧 AC1000Vr.m.s(1分間) 接続形式 垂直・平行 コンタクトピッチ(mm) 2.54ピッチ、2列 結線方式 電線側:圧着基板側:半田(スルーホール) 形状 単品 適合 ソケットハウジング:PS-※SD-S4C2、PS-※SD-D4C2、PS-D4C※
JAE(日本航空電子工業) (2件のレビュー) 当日出荷 から 6日以内出荷
コネクタフランジの両サイドに取り付けて、コネクタ同士の固定をはかる雄雌の一対のネジロック部品で、ロッキングスクリュウとロックナットで構成されます。
タイプ ロッキングスクリュウ(雄側) 材質/仕上 鋼/亜鉛メッキ上3価クロメート 仕様 ロッキングスクリュウ(雄側)
JAE(日本航空電子工業) (3件のレビュー) 当日出荷 から 96日以内出荷
組立容易なツーピース構造(分割型)で、合わせ溝に独特の段差を設け、コネクタフランジを確実に覆いシールド効果を高めた軽量フードです。ニッケルメッキ仕上げで金属製とプラスチック製の2種類があります。相手コネクタとの嵌合固定用ネジは、ドライバ操作のショートタイプと指で操作が出来るロングスクリュウタイプがあり、ミリ及びインチネジを揃えております。
種別 ジャンクションシェル 材質/仕上 (フード)アルミダイカスト/ニッケルメッキ、(クランプサドル・嵌合固定ネジ)鋼/ニッケルメッキ タイプ C4型(金属フード) 使用温度範囲(℃) -65to+125,-55to+105,-55to+125 コネクタ形状 ジャンクションシェル
JAE(日本航空電子工業) (3件のレビュー) 当日出荷
JIS C5432規格準拠及びUL規格認定品。ネジ駆動による嵌合・離脱:プラグ側のカップリングナットをまわすことにより、レセプタクルとの嵌合、離脱を行います。小さな力の操作で簡単に確実にできます。しかも専用工具を必要としません。5箇所の嵌合ガイドキィ:コネクタの嵌合は、シェルに設けられた5本のキィとキィ溝によって案内され、斜めに嵌合される事がなく、すべてのコンタクトは真すぐに挿入されます。加えて誤嵌合も完全に防止され、カップリングナットのわずかな回転で確実に嵌合します。
用途 放送・音響機器、通信機器、コンピュータ及び関連機器、計測機器、OA機器、工作機械、FA機器、自動販売機、電子娯楽機器、その他各種電子・電気機器 タイプ ネジ嵌合式 仕様 JIS C 5432 規格準拠UL規格認定品 材質 シェル、バレル、カップリングナット、エンドベル、クランプサドル:アルミ合金インシュレータ:合成樹脂(UL94V-0、緑色)コンタクト:銅合金リティニングリング:銅合金セットスクリュー:鋼十字穴付ナベ小ネジ:鋼 使用温度範囲(℃) -25~+85 耐電圧 AC1000Vr.m.s.(1分間) コネクタ形状 パネル取付レセプタクル 仕上 シェル、バレル、カップリングナット、エンドベル、クランプサドル:ニッケルメッキ(梨地)コンタクト:銀メッキリティニングリング:ニッケルメッキセットスクリュー:ニッケルメッキ(黒色)十字穴付ナベ小ネジ:ニッケルメッキ 絶縁抵抗(MΩ) 1000 接触抵抗(mΩ) 5 結線方式 はんだ付け 防水仕様 非防水
JAE(日本航空電子工業) (2件のレビュー) 当日出荷
コネクタ両端に装着し相手コネクタ(ケーブル側)に付属したジャンクションシェルの嵌合固定用雄ネジと結合させる固定台(雌ネジ)です。1個のコネクタに対し固定台は2個必要です。ご発注の際はネジの種類を確認のうえご指示下さい。
形状 長方形 材質/仕上 亜鉛合金/亜鉛メッキ上3価クロメート 使用温度範囲(℃) -65to+125,-55to+105,-55to+125
JAE(日本航空電子工業) (2件のレビュー) 当日出荷
MIL-C-83503規格に準拠した、2.54mmピッチの高信頼・高性能コネクタです。フラットリボンケーブル(FRC)を被覆剥きする必要がなく、全芯数を一括して結線出来る圧接結線式ソケットコネクタと基板取付用ピンヘッダで構成されます。
タイプ スタンダードレバータイプ 使用温度範囲(℃) -55to+105 定格電流(A) 1 コネクタ形状 ピンヘッダ 仕上 (コンタクト接触部)ニッケル上金めっき 絶縁抵抗(MΩ) 1000 接触抵抗(mΩ) 20 コンタクトピッチ(mm) 2.54 基板接続方法 はんだ付け (スルーホール)
JAE(日本航空電子工業) (5件のレビュー) 当日出荷 から 92日以内出荷
用途 ケーブルクランプ(N/MS3057型)でケーブルを束ねた際に、完全にクランプ出来ない場合、更に取付けて使用するアクセサリーです。 材質 合成ゴム(暗緑色) コネクタ形状 ブッシング 絶縁抵抗(MΩ) 5000 コネクタタイプ アクセサリ
JAE(日本航空電子工業) (1件のレビュー) 当日出荷 から 26日以内出荷
ソケットコンタクトにディスクリートワイヤを圧着結線後、ソケットハウジングに装着。相手側の基板実装用ピンヘッダとの組合せによる基板対電線接続用コネクタです。
定格電流(A) 3 コンタクトピッチ(mm) 2.54 適合プリント基板厚さ(mm) 1.6 結線方式 電線側/圧着基板側/半田(スルーホール)ラッピング 材質(ピンヘッダー)/処理 銅合金/(接触部)ニッケル上金メッキ(0.1μm以上)、(その他)ニッケル上金フラッシュ 材質(絶縁体) ガラス入りPBT(UL94V-0、黒色) 絶縁抵抗(MΩ) 1000 基板接続方法 はんだ付け (スルーホール)
JAE(日本航空電子工業) (1件のレビュー) 当日出荷 から 92日以内出荷
プリント基板用スルーホールとして、徹底したコストダウンを図った低価格汎用型のアングルタイプコネクタです。コネクタボディと基板固定用ブラケットがプラスチック一体構造の軽量型です。
形状 アングル 種類 角型 定格電流(A) 5 仕上 (コンタクト接触部)金めっき 結合方式 ねじ 結線方法 基板実装 基板接続方法 はんだ付け (スルーホール)
JAE(日本航空電子工業) (2件のレビュー) 当日出荷 から 93日以内出荷
JIS C5432規格準拠及びUL規格認定品。ネジ駆動による嵌合・離脱:プラグ側のカップリングナットをまわすことにより、レセプタクルとの嵌合、離脱を行います。小さな力の操作で簡単に確実にできます。しかも専用工具を必要としません。5箇所の嵌合ガイドキィ:コネクタの嵌合は、シェルに設けられた5本のキィとキィ溝によって案内され、斜めに嵌合される事がなく、すべてのコンタクトは真すぐに挿入されます。加えて誤嵌合も完全に防止され、カップリングナットのわずかな回転で確実に嵌合します。
RoHS対応品。
用途 放送・音響機器、通信機器、コンピュータ及び関連機器、計測機器、OA機器、工作機械、FA機器、自動販売機、電子娯楽機器、その他各種電子・電気機器。 仕様 JIS C 5432 規格準拠UL規格認定品 材質 シェル、バレル、カップリングナット、エンドベル、クランプサドル:アルミ合金インシュレータ:合成樹脂(UL94V-0、緑色)コンタクト:銅合金リティニングリング:銅合金セットスクリュー:鋼十字穴付ナベ小ネジ:鋼 使用温度範囲(℃) -25~+85 定格電圧 AC250Vr.m.s以下又はDC350V以下 耐電圧 AC1000Vr.m.s.(1分間) コネクタ形状 ケーブル中継用レセプタクル 仕上 シェル、バレル、カップリングナット、エンドベル、クランプサドル:ニッケルメッキ(梨地)コンタクト:銀メッキリティニングリング:ニッケルメッキセットスクリュー:ニッケルメッキ(黒色)十字穴付ナベ小ネジ:ニッケルメッキ 絶縁抵抗(MΩ) 1000 接触抵抗(mΩ) 5 結線方式 はんだ付け 防水仕様 非防水 RoHS指令(10物質対応) 対応
JAE(日本航空電子工業) (1件のレビュー) 当日出荷
ソケットコンタクトにディスクリートワイヤを圧着結線後、ソケットハウジングに装着。相手側の基板実装用ピンヘッダとの組合せによる基板対電線接続用コネクタです。
材質 インシュレータ:ガラス入りPBT(UL94V-0、黒色)ソケットハウジング:ガラス入りPBT(UL94V-0、黒色)ソケットコンタクト:リン青銅ピンコンタクト(ポスト):銅合金 使用温度範囲(℃) -55~+85 耐電圧 AC500Vr.m.s(1分間) 定格電流(A) 3 接続形式 垂直・平行 仕上 ソケットコンタクト:接触部/ニッケル上金メッキ(0.1μm以上)、その他/ニッケル上金フラッシュピンコンタクト(ポスト):接触部/ニッケル上金メッキ(0.1μm以上)、その他/ニッケル上錫又は錫合金メッキ 接触抵抗(mΩ) 20以下 適合電線 圧接:1.27mmピッチFRC(AWG#28)圧着:AWG#22~#36相当の撚線 コンタクトピッチ(mm) 2.54ピッチ、2列 結線方式 電線側:圧接・圧着基板側:半田(スルーホール) 適合プリント基板厚さ(mm) 1.6
JAE(日本航空電子工業) (1件のレビュー) 当日出荷 から 3日以内出荷
車載用基板対ケーブル小型コネクタ
JAE(日本航空電子工業) (4件のレビュー) 当日出荷 から 7日以内出荷
コネクタ内部に異物が入ったり、ネジ部分を損傷するのを防止するために使用するローコストのプラスチック製ダストキャップです。コネクタの嵌合部分用と、結線部分用が有ります。
JAE(日本航空電子工業) (3件のレビュー) ¥ 2,998~税込 ¥ 3,298~
1パック(100個)ほか
当日出荷 から 6日以内出荷
実装高さ9.5mm、コンタクトピッチ2.54mmの小型、低背型でPSシリーズコネクタのファミリ品です。コネクタの倒れ込みや挿抜時のこじり等に強いボックスタイプのピンヘッダと圧着式ソケットとの組み合わせにより基板対電線接続用として高密度実装に最適なコネクタです。
使用温度範囲(℃) -40to+85 定格電流(A) 3 コネクタ形状 ソケットコンタクト 仕上 (コンタクト接触部)ニッケル上金めっき 絶縁抵抗(MΩ) 1000 接触抵抗(mΩ) 10 コンタクトピッチ(mm) 2.54 結線方法 圧着
JAE(日本航空電子工業) (2件のレビュー) 当日出荷 から 4日以内出荷
ハウジング内に予めソケットコンタクトが組込まれていて、基板上のスルーホールに半田付けにて固定します。
定格電流(A) 3 コンタクトピッチ(mm) 2.54 適合プリント基板厚さ(mm) 1.6 材質(絶縁体) ガラス入りPBT(UL94V-0、黒色) 材質(コンタクト)/処理 銅合金/(接触部)ニッケル上金メッキ(0.1μm以上)、(その他)ニッケル上金フラッシュ 形状 ストレート 種類 角型 使用温度範囲(℃) -55~+85 コネクタ形状 プラグ:ストレート、レセプタクル:ストレート 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上 接触抵抗(mΩ) 10以下 コンタクト形状 メス 耐電圧(V/min) AC1000 結線方法 基板実装 基板接続方法 はんだ付け (スルーホール)
JAE(日本航空電子工業) (1件のレビュー) 当日出荷 から 6日以内出荷
MIL-C-83503規格に準拠した、2.54mmピッチの高信頼・高性能コネクタです。フラットリボンケーブル(FRC)を被覆剥きする必要がなく、全芯数を一括して結線出来る圧接結線式ソケットコネクタと基板取付用ピンヘッダで構成されます。
タイプ スタンダードレバータイプ 使用温度範囲(℃) -55to+105 定格電流(A) 1 コネクタ形状 ピンヘッダ 仕上 (コンタクト接触部)ニッケル上金めっき 絶縁抵抗(MΩ) 1000 接触抵抗(mΩ) 20 コンタクトピッチ(mm) 2.54 基板接続方法 はんだ付け (スルーホール)
JAE(日本航空電子工業) (1件のレビュー) 当日出荷 から 95日以内出荷
プリント基板上でスイッチを使用しないで回路の変換や切替が出来る短絡用ソケットとピンヘッダです。小型、軽量のコンパクト設計で、基板上の高密度実装に最適です。取扱い容易で作業性もよく経済的価格でご利用頂けます。
形状 ストレート 種類 角型 定格電流(A) 3 結合方式 ワンタッチ コンタクトピッチ(mm) 2.54 結線方法 基板実装
JAE(日本航空電子工業) (1件のレビュー) 当日出荷 から 8日以内出荷
プリント基板上の回路に直接実装するスルーホールタイプコネクタです。
JAE(日本航空電子工業) (4件のレビュー) 当日出荷 から 93日以内出荷
形状 ストレート 種類 丸型 使用温度範囲(℃) -55~+125 絶縁抵抗(MΩ) 5000以上 結合方式 ねじ 嵌合相手コネクタ N/MS3102A、N/MS3101B 結線方法 はんだ
JAE(日本航空電子工業) (2件のレビュー) 当日出荷 から 8日以内出荷
2.54mmピッチ・圧着式でボックスタイプピンヘッダ。実装高さ9.5mm、コンタクトピッチ2.54mmの小型、低背型。
JAE(日本航空電子工業) (1件のレビュー) 当日出荷
ソケットコンタクトにディスクリートワイヤを圧着結線後、ソケットハウジングに装着。相手側の基板実装用ピンヘッダとの組み合わせによる基板対電線接続用コネクタです。
材質 ソケットハウジング:ガラス入りPBT 使用温度範囲(℃) -55~+85 耐電圧 AC1000V/1分間 列数 1列型 コンタクトピッチ(mm) 2.54 絶縁抵抗 1000MΩ以上 定格電流(A) 3 コネクタ形状 ソケットハウジング 絶縁抵抗(MΩ) 1000
JAE(日本航空電子工業) (1件のレビュー) 当日出荷 から 7日以内出荷
実装高さ9.5mm、コンタクトピッチ2.54mmの小型、低背型でPSシリーズコネクタのファミリ品です。コネクタの倒れ込みや挿抜時のこじり等に強いボックスタイプのピンヘッダ(ストレート/アングル)と圧着式ソケットとの組み合わせにより基板対電線接続用として高密度実装に最適なコネクタです。
タイプ ストレート 使用温度範囲(℃) -40to+85 定格電流(A) 3 コネクタ形状 ピンヘッダ 仕上 (コンタクト接触部)ニッケル上金めっき 絶縁抵抗(MΩ) 1000 接触抵抗(mΩ) 10 コンタクトピッチ(mm) 2.54 基板接続方法 はんだ付け (スルーホール)
JAE(日本航空電子工業) (1件のレビュー) 当日出荷 から 7日以内出荷
基板スルーホール接続用のストレートタイプD□UL94V-0、黒色)、コンタクト:銅合金/金メッキ又は接触部金メッキ、結線部錫又は錫合金メッキ。
形状 ストレート 材質/仕上 鋼/ニッケルメッキ 種類 角型 定格電流(A) 5 仕上 (コンタクト接触部)金めっき 絶縁抵抗(MΩ) 5000以上 接触抵抗(mΩ) 4以下 結合方式 ねじ コンタクト形状 オス 耐電圧(V/min) AC1250 結線方法 圧着 基板接続方法 はんだ付け (スルーホール)
JAE(日本航空電子工業) (1件のレビュー) 当日出荷 から 91日以内出荷
車載向け小型/高密度 非防水コネクタ
JAE(日本航空電子工業) (1件のレビュー) 当日出荷
プレートとスプリングの組み合わせでワンタッチでロックする事が出来ます。
材質/仕上 ステンレス鋼 寸法A(mm) 12.4 寸法B(mm) 14.2
JAE(日本航空電子工業) (1件のレビュー) 当日出荷 から 3日以内出荷
使用温度範囲(℃) -65to+125,-55to+105,-55to+125 コネクタ形状 ジャンクションシェル
JAE(日本航空電子工業) (1件のレビュー) 当日出荷 から 93日以内出荷
用途 プラグの嵌合部を保護し、塵や異物の入るのを防ぎまた離脱したコネクタの嵌合面での電気回路の危険を防止します。 材質/仕上 (キャップ、リベット)アルミ合金/亜鉛メッキ、(エンドリンク、打抜き鎖)ステンレス鋼 適合コネクタ N/MS3106B、N/MS3108B 寸法L(mm) 29.36以下 寸法H(mm) 16以上 コネクタ形状 ダストキャップ (プラグ用) 寸法B(mm) 21.44以下 絶縁抵抗(MΩ) 5000 コネクタタイプ アクセサリ